規格9~12フクム
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.92MB)
図解NoG-4S 付属品部品 キリカエスイッチクミタテ_No.8、BSA-420JES ノズル関係、切換スイッチ部品_No.8、BSA-420JDESG G-3 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.8、BSA-420JAW ノズル関係 切換スイッチ部品_No.8、BSA-420JW ノズル関係、切換スイッチ部品_No.8、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 付属品部品_No.25、BSA-420JDESG G-4 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.8、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品2部品_No.8、BSA-420JDASH ノズル関係 切替スイッチ部品_No.8、BSA-420JDASG G-3 ノズル関係 切替スイッチ部品_No.8、BSA-411CS 希望付属品 4 (切替ノズル 切替スイッチ ノズル各種)部品_No.8、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 付属品 部品_No.8、BSA-420JASG G-3 G-3関係 付属品部品_No.25、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 付属品部品_No.25など
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!
全長(mm)95
シャンク径(Φmm)三本溝10
有効長(mm)25
適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)1500以下
止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。
対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー
適正回転数(min-1以下)1000
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。
材質超硬合金
被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金
先端角(°)145
ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)
刃径公差h8
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)25
玄関や洋室などの出入口のドアロックを取付けるための専用キリ
用途木材の鍵錠、ドアノブ取付け用の穴あけ
材質普通鋼
適合電動機電気ドリル
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工
材質ハイス(HSS)
被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)
ドリルのシンニング形状XRシンニング
給油方式外部
ドリル先端角度(°)118
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。
対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。
全長(mm)165
刃数4
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
公差h8
被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金
精度h7
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)35~40
関連資料技術情報はこちら(75MB)
こんなお得な商品も!

ビット 木工兼用 先ネジタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。
バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
材質ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
部品名称フリキリパツキン
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.12MB)
図解NoMS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.42、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.39、MSV413B-K-A(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MS753DR6S-3Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.39、MS410ENA-3M 動力噴霧機部品_No.32、MS313MW -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.33、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS313CA-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS310EC-2K 動力噴霧機部品_No.39、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.31、MS651 本体部品_No.44、MSV613L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32など
1セット(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
部品名称フリキリパツキン
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.29MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(1.29MB)
図解NoGB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.29、SSA-α1010 動力噴霧機(1)部品_No.36、BSM-820L-DC 動力噴霧機部品_No.35、SSA-F1010 動力噴霧器部品_No.29、BSM-1020SLT-C2 動力噴霧機部品_No.35、BSM-1020L 動力噴霧機部品_No.30、CGM-610HNR 200M 動力噴霧機(1)部品_No.26、BSM-830L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.29、BSM-830L 2002ネン 動力噴霧機1部品_No.33、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分~部品_No.29、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.26、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.33、BSM-1100L 動力噴霧機部品_No.34、BSM-1540SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.36、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.26、BSM-840SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.36など
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
本体内に配線もできるダクトタイプのミキリ材です
材質本体:アルミ製、滑り止め:軟質PVC製
全長(m)2
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)
材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
部品名称フリキリパツキン
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.32MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.26MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.3MB)
図解NoBSM-1270SLT 動力噴霧機 MS2200G-H部品_No.30、BSD-6020LTP-W 動力噴霧機-1 (MS3000G)部品_No.31、BSD-6010LTP 動力噴霧機-1 (MS2200G-H)部品_No.30、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.31、BSM-1350 1550L-3シリーズ 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.30、BSM-1265SLT 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.30、BSM-1370LT-HE 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.30、BSM-1270SLT(18) 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.30、BSM-1310L 動力噴霧機1部品_No.30、BSA-3000C,BSA-3000C-W 動力噴霧機1 MS3000G BSA-3000C-W部品_No.31、BSM-1110L 動力噴霧機1部品_No.30、BSM-1510L 動力噴霧機1部品_No.30、BSM-1550L-22AUBK 動力噴霧機1部品_No.31など
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
シングル系カスタムの王道パーツを多数ラインナップ!ボルトオン外装パーツが多数ラインナップのSR400/500系から、汎用的に使用可能なパーツまで、デイトナのシングル&ストリート系外装パーツをおすすめします!
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
備考MF-6473MDASS
部品名称キリカエノズルホルダー
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.36MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.31MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(0.77MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.25MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(1.42MB) 展開図46(0.84MB) 展開図47(1.42MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(1.56MB) 展開図50(0.84MB)
図解NoSSA-N550(4) ノズル部品_No.36、SSA-G550 ノズル部品_No.35、SSA-S602DX ノズル部品_No.42、SSA-Z601S-1 オプション11 救急キット部品_No.15、SSA-V1010 ノズル部品_No.14、SSA-R1000C ノズル部品_No.43、SSA-E541DX オプション-3 (ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.48、VSM110-15S 付属品部品_No.25、SSA-V1000 ノズル部品_No.43、SSA-S611 ノズル(SSA-S611)部品_No.46、SSA-E500DX-120 オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.48、SSA-F616 ノズル(2002年9月~生産分)部品_No.42、SSA-α610C ノズル部品_No.27、SSA-V600C-1 ノズル部品_No.29、VSM110-15-1 付属品部品_No.25、SSA-S600 1997ネン ノズル部品_No.26、SSA-V1021CL ノズル部品_No.15、VSM110-15-1 ノズル部品_No.99など
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
タイプストレート
穴タイプキリ穴
材質S45C
可塑剤にDOTP(テレフタル酸ビス-2-エチルヘキシル)を使用しています。
高い耐寒性と静電気抑制効果があり透明性もあります。
間仕切りカーテンに適しています。
幅(mm)915
材質軟質PVC
い草の織りにこだわった商品で、1つ1つの色がはっきりと出るように工夫しています。、独特の幾何学模様と鮮やかな色使いで、お部屋にエスニック要素をお洒落にプラスしてくれます。、各柄2色展開しておりますので、お部屋にあった柄と色を選ぶことができます。、国産(九州産)のい草を使用しています。、一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。、い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用などがあります。また汚れにくく、使用するうちに黄金色に変化し味が出ます。、裏は不織布で床を傷つけません。、青森県のヒバの木から抽出した「ヒバエッセンス」をメーカー独自の技術で生地表面に加工しました。、ヒバエッセンスにはヒノキチオールという天然物質が含まれており、抗菌防臭効果があります。
仕様●素材:表地/い草 ※紋織、裏地/ポリエステル100%(不織布)、ヘリ/綿100%
ヘルス・ダイエット、健康用品、健康アクセサリー。大きいルーペで刃先がよく見える!ルーペが大きく、刃先も指先もよく見えて切りやすい。爪が飛び散らないストッパーケース付き。ヤスリ面はなめらかなヤスリ掛けができ、ツメも形よく仕上げることができるエッチング加工ツメヤスリです。切った爪が飛び散らず、切りやすい側面Uカットのストッパーケース付きです。
材質【刃部】ステンレス刃物鋼【テコ】亜鉛ダイカスト(クロムメッキ仕上げ)【ルーペ】ポリカーボネート【ルーペカバー】ABS樹脂(抗菌剤含有)【ストッパー】ABS樹脂(抗菌剤含有)【ヤスリ】ステンレススチール
サイズ(mm)65×40×165
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
可塑剤にDOTP(テレフタル酸ビス-2-エチルヘキシル)を使用しています。
高い耐寒性と静電気抑制効果があり透明性もあります。
間仕切りカーテンに適しています。
材質軟質PVC
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ