6,553件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー 幅b(mm)16 高さh(mm)10 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)50~58 高さ公差(mm)0/-0.090 幅公差(mm)0/-0.043 面取c(mm)0.40~0.60
1個
843 税込927
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー 公差幅:h9、高さ:h11
1個
161 税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両角キー 幅b(mm)16 高さh(mm)10 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)50~58 高さ公差(mm)0/-0.090 幅公差(mm)0/-0.043 面取c(mm)0.40~0.60
1個
843 税込927
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1本
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
特価
96 税込106
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C) 公差JIS B 1301
1袋(10個)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)2 高さh(mm)2 公差幅:h9、高さ:h9 適合軸径(Φmm)6~8 高さ公差(mm)0/-0.025 幅公差(mm)0/-0.025 面取c(mm)0.16~0.25
1個
413 税込454
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー 材質S45C(新JISキー)
1箱(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両角キー 長さ(mm)300 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 公差JIS B 1301
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー 材質S50C 公差h9
1個
161 税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1本
特価
80 税込88
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両丸キー 材質機械構造用炭素鋼(S45C) タイプ両丸タイプ 公差JIS B 1301
1パック(5個)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 公差JIS B 1301
1袋(5個)
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ガムを厚みのあるささみで巻いた、まるごと肉巻きジャーキーです。肉量たっぷり約4倍です。農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。
仕様脂肪:メーカービーフジャーキーの約70%カット 成分たんぱく質55.0%以上、脂質0.5%以上、粗繊維0.5%以下、灰分3.5%以下、水分26.0%以下 入数(枚)8本×2分包 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280 カロリー(kcal)100g当り:304
1個
879 税込967
3日以内出荷

高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状両丸キー 公差h9
1個
161 税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。
用途鍵の保管、整理に アイボリー 設置方式携帯・固定兼用 施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 ロックキー式
1個
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スチール面にキーボックスを簡単に取り付けできます キーボックス本体をスチール面に固定するためのマグネットシート 工具不要で取付取り外しが簡単にできます ゴムマグネットは両面着磁です
仕様両面着磁 設置方式壁掛け 施錠方法シリンダー錠
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 種類同一キー ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

携帯・壁掛兼用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。 扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
材質スチール製 錠前シリンダー錠(子鍵2本付) 施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
1台
特価
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット(2個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

利便性の高いテンキー式ロックタイプです。 壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。 シンプルでスタイリッシュなデザインです。 鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。 取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
用途オフィス内での共用鍵の活用・管理に。暗証番号で開錠するテンキータイプ。 材質本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP 電源単3形アルカリ乾電池4本(お試し用付属) 施錠方法テンキータイプ グリーン購入法適合
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。 材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 質量(g)107 本体寸法(mm)110×36×16 関連資料(0.58MB)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C 形状長キー
1箱(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質(本体)真鍮 種類同一キー キー数3 ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式プッシュロック/鍵リセット 接点構成1a1b 保護構造IP40(閉鎖形) エスコ品番EA940D-65
1個
5,530 税込6,083
翌日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8" 対辺寸法(inch)5/16 適合ねじサイズ(止ねじ)5/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2" トラスコ品番774-0824 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)76 適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
1丁
619 税込681
翌々日出荷

ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができます。又、壁に掛けたまま開閉が出来ます。キーボックスの扉は施錠できます(錠2個付き)。
材質/仕上スチール 設置方式壁掛け型
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1 対辺寸法(inch)1/16 適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4 適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4 トラスコ品番774-0727 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)1.4
1丁
209 税込230
3日以内出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4" 対辺寸法(inch)3/16 適合ねじサイズ(止ねじ)3/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16" トラスコ品番774-0786 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)21 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
1丁
369 税込406
3日以内出荷

キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類リンク 使用荷重(kg)4
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リコイルジャパンキーサートスチール製 重荷重 M16-2.00
エコ商品、RoHS
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型 材質スチール 材質(インサート)炭素鋼 材質(キー)SUS302 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表面処理(キー)バシベート 表面処理(インサート)リン酸亜鉛 フェロコート364-3 オイル付き
1個
1,232 税込1,355
4日以内出荷

TKL-1630/1640/、TKLS-1620/1625/1632用のフックスパナです。
トラスコ品番392-4156 材質スチール
1個
909 税込1,000
翌々日出荷

色分類できるキーホルダーが便利です。また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。セキュリティー性高い4桁暗証番号の仕様、緊急解除キーも付いています。
材質本体/スチール・ABS樹脂・PVCキーホルダー/ポリプロピレン 施錠方法ダイヤル錠
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
用途工場関連・車両整備などに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング
1本
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番 寸法(mm)110×27×16 質量(g)72 材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ 仕様1個口
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

種類セレクタ 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

用途プーリー、ドライブシャフト用 セット内容〈セット内容〉(サイズ/入数)、1/16”×3/8”:10個、3/32”×3/8”:20個、1/8”×3/8”:10個、1/16”×1/2”:10個、3/32”×1/2”:20個、1/8”×1/2”:20個、3/32”×5/8”:10個、1/8”×5/8”:30個、5/32”×5/8”:40個、3/16”×5/8”:5個、1/8”×3/4”:20個、5/32”×3/4”:10個、3/16”×3/4”:20個、1/4”×3/4”:5個、5/32”×7/8”:5個、3/16”×7/8”:5個、7/32”×7/8”:5個、1/4”×7/8”:5個 材質スチール(亜鉛メッキ) ケース寸法(mm)209×99×31
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

仕様【メンブレ操作】Y キー数16 機械的寿命(操作キー)>1000000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 キーパッド16進法、マトリックス IP等級IP65 アクチュエータ色グレー
1個
15,940 税込17,534
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)