セット内容センサ×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2
型式PZ-M11
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)0.1
1個
¥9,800
税込¥10,780
当日出荷
付属品六角ナットM8×2、SUSXM7
材質SUS304
タイプブラケット付ネジシャフト ヨコタイプ
寸法t(mm)2
寸法M(mm)M8
適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプCZ-SVタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容センサ×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2
型式PZ-M11
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)0.1
1個
¥9,800
税込¥10,780
当日出荷
セット内容センサ×1・センサブラケット×2・ダブルセムスネジ(M3×12)×4・e-CON入力集約ケーブル×1
型式PZ-G51N
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)20
1個
¥10,390
税込¥11,429
当日出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
アルミフレームの溝を利用して光電センサを取り付けるためのブラケットです。
センサを保護するガード付仕様。
材質SUS304
厚さ(mm)2.0
付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本
適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプCZ-LVタイプ
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本
材質SUS304
寸法t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2
型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)4.2
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
タイプブラケット付ネジシャフト タテタイプ
寸法t(mm)2
材質SUS304
適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
付属品六角ナットM8×2、SUSXM7
寸法M(mm)M8
RoHS指令(10物質対応)対応
型式PZ-G61N
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)4.2
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)20
1個
¥14,100
税込¥15,510
当日出荷
セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2
型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)4.2
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
セット内容センサ×1・センサブラケット×2・ダブルセムスネジ(M3×12)×4・e-CON入力集約ケーブル×1
型式PZ-G51N
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)20
1個
¥10,390
税込¥11,429
10日以内出荷
仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。
セット内容センサ×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2
型式PZ-M11
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。
セット内容センサ×1、センサブラケット×2、ダブルセムスネジ (M3×12) ×4、e-CON入力集約ケーブル×1
型式PZ-G51N
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様GF専用のセンサ・反射板ブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。
セット内容センサ×1、反射板×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2、反射板ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×8) ×2、六角ナットM4 (3種) ×2
型式PZ-G61N
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
反射板OP-84219
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
形状ストレート型
タイプ□12角パイプ
目盛(シャフト)レーザーマーキング
適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト寸法(mm)Φ12
付属品センサ固定用ビス セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、カバー固定用ビス セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)34×37×47
質量(g)118
タイプセンサボックス
寸法t(mm)2
適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
材質SUS304
質量(g)68
タイプバンブラV
適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプCZ-CXタイプ
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
質量(g)70
タイプバンブラH
適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
透過型、ミラー反射型専用です。
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×6L 2本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M3×3L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×6L 1本、セムスビス(SUSXM7)M3×12L 2本
適合(反射板)SUNX:FR-210、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5
材質クリアキャップ:アクリル、ベース:アルミ(A2017)、ブラケット:ステンレス(SUS304)
質量(g)73
タイプパイプトップセンサ
適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプCZ-LYタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプCZ-LXタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプCZ-LZタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプCZ-SYタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプCZ-SXタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプCZ-LFタイプ
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-SV
材質/仕上SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)2
取付ピッチ(mm)18
付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本(板厚2t)
その他キーエンス社PZ2(取付ピッチ23mm)には取り付けられません。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
材質SPHC
タイプCZ-LC HDタイプ(高剛性)
寸法t(mm)4
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、(FSCZLC030GにはHPAは取付けられません)、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、(FSCZLC030GにはE3S-Aは取付けられません)、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
材質鉄(SPHC)/カチオン電着塗装
タイプCZ-LH HDタイプ(高剛性)
寸法t(mm)4
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SPHC
タイプCZ-LZ HDタイプ(高剛性)
寸法t(mm)4
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプCZ-LBタイプ(左30°角度付)
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)10
作動方式複動形
アジャスターオプションアジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
関連キーワード
1
2
次へ