20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性抜群!油分を嫌う箇所に最適。 耐蝕性・耐摩耗性を有しシリンダーが長持ちし、経済的です。 揮発性洗浄成分配合で油分も洗浄します。
用途門扉、玄関の鍵、自転車の鍵、ドアーヒンジ、シャッターなど 危険等級 アズワン品番65-2366-83 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量29mL 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(90mL)
539 税込593
当日出荷

成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG 適合U9、PR、LBシリンダー用 危険物の類別非危険物 特性潤滑
1個(12mL)
549 税込604
当日出荷

長期効果!ディンプルキー等高精度のシリンダーに最適なノンオイルタイプのカギ穴用潤滑剤です自己潤滑性に優れたボロン(窒化ホウ素)が細部まで浸透し長期間カギの動きをスムーズにします玄関ドア、自動車、南京錠等のカギ穴や自転車等のダイアル式カギの洗浄と潤滑に
用途玄関ドア、自転車、南京錠など、さまざまなものに向いています。 高さ(mm)143 機能エアーツールの円滑・防錆 縦(mm)40 横(mm)40 粘度32 危険物の類別非危険物 特性潤滑
1本(100mL)
969 税込1,066
当日出荷

鍵穴用潤滑剤 高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。
用途門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。 使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量10mL 特性潤滑 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

1本(70mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、ベトつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せつけないので鍵に最適です。 鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部にわたり洗浄し、揮発後はボロン粉末(白い粉)だけが残り、ドライな潤滑層を形成し動きをスムーズにします。
使用量0.5~1秒 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 噴射時間(秒)0.5~1
1本(17mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
耐熱温度(℃)900 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷

‐ 鍵穴スルスル OKN 動画あり
揮発性の洗浄液で鍵穴にたまった油汚れやホコリを除去し、 フッ素とワックスの効果でカギの作動をスムーズにします。 速乾性で汚れがつきにくく、精密なカギの内部に適しています。
用途ドア・ロッカー・南京錠・スーツケース・金庫・キャスター・蝶番・車や自転車錠などの鍵穴の潤滑と洗浄。 無色 使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.016L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(16mL)
999 税込1,099
当日出荷

鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。 浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。 高圧噴射でホコリやゴミを除去します。 ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。 ディンプルキーにも対応できます。 ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。
使用量5秒 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 噴射時間(秒)5
1本(60mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。 スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美和ロック錠前用潤滑剤
鍵穴専用の潤滑スプレーです。MIWA全シリンダー使用可能です。
トラスコ品番525-8894 容量(mL)15 危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。
用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆 性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111 種別水置換性防錆浸透油 使用温度範囲(℃)-10~130 成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG タイプ防錆潤滑 臭気無臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
719 税込791
当日出荷

強力噴射洗浄&潤滑!Wの効果が効く!鍵穴のための専用クリーナー。洗浄後の鍵穴内部には、潤滑成分「ボロンナイトライド」が付着するので鍵穴の滑りをよくする。パウダー状でべたつかない。シリンダーキー・ディンプルキーの両方対応。
用途油分やホコリ・金属粉などの汚れを強力洗浄で一気に洗い流す。鍵が回りにくい、オイルや汚れの詰まりに。 容量(mL)70 タイプ鍵穴専用クリーナー 対応シリンダーキー・ディンプルキー 危険物の類別非危険物
1本
298 税込328
6日以内出荷

防錆潤滑剤 モノタロウ 定期注文 動画あり
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。保管しやすいボックスタイプです。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。 シートサイズ(mm)235×210 仕様ボックスタイプ、500カット 材質パルプ 危険物の類別非危険物
1箱(500カット)
1,598 税込1,758
当日出荷

適度な硬さと腰のあるスムーサーで、表面の強いクロスのエア抜き、しわのばしに最適です。
材質ポリプロピレン 先端厚さ(mm)約3
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高分子量ポリエチレンを使用していますので、摩擦抵抗が少なく、すべりが良く、また表面に付着した糊も容易に洗い落とせます。
高さ(mm)115 先端厚さ(mm)約2 材質(ハンドル)合板 材質(ブレード)超高分子量ポリエチレン
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵穴専用の潤滑スプレーです。鍵穴用潤滑スプレー(KGSP-12)をまとめて9本ご購入いただくと1本プレゼントのキャンペーン品番です。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。
用途扉・引出しの鍵穴に。 付属品ノズル トラスコ品番685-2408 主成分ステアリン酸
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷