87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。 暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。防塵カバー付
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本 ブラック 質量(g)560、(ネジ等付属品)11 ワイヤー長(mm)400 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×120×40 設置方式吊り下げ式 関連資料(14.83MB) 商品パンフレット(8.39MB) 施錠方法ダイヤル錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×120×40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

N-1288 鍵の収納BOX ワイヤー式キーストックMINI ノムラテック 動画あり
材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、傷防止シート:EVA ブラック タイプ4段 ワイヤー長(mm)450 対応径(Φmm)140
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ワイヤー式のカギの保管ボックス。ワイヤー使用で、これまでシャックル形状では、固定できなかった「太めのパイプ」に巻いて固定したり、細いスペース(1cm程度の穴)や、イビツな形状の場所でも、ワイヤーの特徴でもある柔軟さで通したり、束ねたりして固定することが出来ます。大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。施錠解錠はダイヤル式でキーは不要。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなッおります。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置方法は、ワイヤーを使用しての「束ねるような」固定方法とシャックルを使用しての「南京錠のような」固定方法2通りから選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保存・受け渡しに最適です。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しや、工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に。収納機能がついた南京錠としても使用可能です。 ロックダイヤル式 材質(本体):亜鉛ダイカスト、(ワイヤー):スチール亜鉛メッキ仕上、(シャックル):スチール焼き入れ処理、(キズ防止シート):EVA 内径(Φmm)(シャックル)約38 適合ワイヤ長さ約45×径約0.5cm(直径約14cm迄の物を巻く事が出来ます) 交換方法1、本体の暗証番号を合わせふたを開ける。2、本体中部にあるロックレバーを矢印の方向へ動かしながらワイヤーを外します。3、シャックルをワイヤーが取り付いていた穴に差し込みます。4、シッカリとロックされたことを確認して交換完了です。 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×132×50
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

合金製の安全に収納できるワイヤー式のキーボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに 質量(g)約300 本体寸法(mm)75×35×95 ロックダイヤル式
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵を収納できるBOXです。 4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。
仕様暗証番号桁数:4桁 材質スチール ワイヤー:ブラック 保証期間初期不良のみ 色(本体)ブラック 収納寸法(mm)有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4桁ダイヤル式のセキュリティボックスです。取り外し可能なワイヤーで簡単に設置が可能です。スマートフォンや、車のキーなどが入るサイズなのでアウトドアにも最適です。ボックス内部には衝撃パッドが施されています。
用途貴重品の盗難防止に 材質ABS+ステンレス鋼材質 質量(g)630 ロックダイヤル式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンセーフティボックスカギ番兵
キーボックスのツルをワイヤーにしたことで取付箇所が大幅に広がりました。 ダイヤルを覆い隠すシャッター付可変式ダイヤル
用途賃貸マンション・店舗などの鍵管理・受け渡しにカギの保管・受け渡しに 材質本体:アルミダイカスト、ワイヤー:スチール、PVCラバー、:エラストマー 収納サイズ67.5×28×44mm ロックダイヤル式
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
仕様コードナンバー:1092700602 材質ABS樹脂 質量(g)140 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は000です。 分野設備・機械
1個
1,469 税込1,616
当日出荷

ワイヤーで取り付ける小型タイプのキーボックスMINIです。LEDライトを内蔵し、暗い場所でもダイヤルが見えます。番号可変式・LEDライト付・ワイヤー取付・防塵カバー付で、多様な場所でお使いいただけます。LEDライトは押してから15秒点灯。ワイヤーは長さ45cmです。
ロック可変ダイヤル4段 材質本体:亜鉛ダイカスト、防塵カバー:PP、キズ防止シート:EVA タイプLEDライト付 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×95×52 ワイヤー長(mm)450 材質(ワイヤー部)スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

通帳、判子、鍵などの貴重品を収納できるBOXです。 3桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 付属の鍵でも開錠できます。 U字金具ではなく、カバー付きの太いワイヤーになっており、伸縮も可能です。 縦方向になっているので、洋服ダンスのハンガーに隠して使用できます。
仕様暗証番号桁数:3桁 付属品取扱説明書、鍵×2本 ワイヤー:ブラック 色(本体)ブラック
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

2箇所のダイヤル(Wダイヤル)でキーの管理&キーボックス自身の盗難防止をWで実現! 付属のワイヤーを使用する事で、「キーの持ち出し防止」を実現!キーの不正複製を防ぐ。 大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。 従来品には無い、大容量の収納力! 施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要! ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます! レバーハンドル用アダプターを標準装備。 伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに(防水加工はしておりません)
ロックダイヤル式 付属品ワイヤー(500mm) 材質本体/亜鉛ダイカスト、シャックル/スチール(焼き入れ処理)、アダプター/ナイロン樹脂、ワイヤー/ステンレス 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(キーストック)77×42×132
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

キーセイフティボックス モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 ロックダイヤル式 付属品ダイヤル設定ピン×1 材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC ブラック 質量(g)約474(本体のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70 金具高さH(mm)51 金具幅(mm)42 金具径(Φmm)約8 取扱説明書(3.8MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1袋(2個)
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 施錠方法シリンダー錠 取扱説明書(1.9MB)
1台
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵の共有、管理に便利なキー保管ボックスです。暗証番号は何度でも変更が可能です。不動産業や介護現場、工事現場など様々な場面での鍵の共有、受け渡しに。ワイヤー式の仕様になっていますので、一般的なスチールシャックルが採用された製品に比べ、取付相手の幅が広がります。コンパクトな仕様になっておりますので扱いやすく便利です。本体裏面は保護シート付きで、ワイヤーは被膜加工をしてありますので、取付相手に傷を付けにくい仕様になっております。【仕様】本体:ダイカスト、本体カバー:PP、ワイヤー:スチール、ワイヤー被覆:PVC、保護シート:EVA。
用途このキー保管ボックスは、暗証番号で管理できる鍵収納ケースです。鍵の共有や受け渡しに便利で、不動産業や工事現場など幅広い場面で活用できます。ワイヤー式で取り付けやすく、コンパクトで扱いやすい設計になっています。保護シートや被膜加工により、取り付け相手を傷つけにくい仕様です。 幅(mm)121 ブラック 高さ(mm)251 奥行(mm)39 ワイヤー径(Φmm)(付属)8 ワイヤー長(mm)(付属)190
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

サンワダイレクトセキュリティ
両面テープで簡単に取り付けられます。 本体が外れたり、ワイヤーが切れると、アラームが鳴ります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×15×15 質量(g)約14 ワイヤー長さ(m)約0.7~1.4 ワイヤー径(Φmm)約2 音量(dB)約95 電池寿命鳴らずに設置している状態で約10年 連続使用時間(時間)約1 使用電池CR1225 セット内容本体、交換用両面テープ×1組 保証期間初期不良のみ 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)42×15×15
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。 材質(本体)亜鉛ダイカスト 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105 ロックダイヤル式 材質(ツル)スチール(焼入れ処理) クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
1個
199 税込219
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
1個
119 税込131
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
1個
158 税込174
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
1個
119 税込131
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
1個
199 税込219
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

WL-845は、ワイヤー式ロックポケット(YKC LP-2500W、LP-400W)に対応した長めのワイヤーケーブルです。より広い範囲での設置が可能になり、取り付け場所の自由度が向上します。
用途WL-845は、YKC LP-2500W・LP-400W用の長めのワイヤーケーブルです。設置場所の自由度が増し、鍵や貴重品の管理・盗難防止に役立ちます。 ブラック ワイヤー径(Φmm)8 ワイヤー長(mm)450
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
1個
149 税込164
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
1個
189 税込208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
1個
109 税込120
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイヤーとシャックル・両方使えて多様な場所に取付可能です。ワイヤー使用の場合、直径約140mmまでのものを巻く事ができます。ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。 付属品シャックル トラスコ品番354-0296 材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVA 寸法(mm)シャックル装着:77×190×50 タイプ可変式 ワイヤー径(Φmm)約5 ワイヤー長(mm)約450 本体サイズ(mm)77×132×50 内径(mm)シャックル:38
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

鍵の共有、管理に便利なキー保管ボックスです。暗証番号は何度でも変更が可能です。不動産業や介護現場、工事現場など様々な場面での鍵の共有、受け渡しに。ワイヤー式の仕様になっていますので、一般的なスチールシャックルが採用された製品に比べ、取付相手の幅が広がります。カードキーも収納することができる大容量の収納スペース。ダイヤル部はシャッター付きで、ほこり等の侵入を防ぎ、シャッターを閉めていればダイヤルが隠れて目立ちにくい。本体裏面は保護シート付きで、ワイヤーは被膜加工をしてありますので、取付相手に傷を付けにくい仕様になっております。【仕様】本体:ダイカスト、本体カバー:PP、ワイヤー:スチール、ワイヤー被覆:PVC、保護シート:EVA。
用途このキー保管ボックスは、暗証番号で管理できる鍵収納ケースです。鍵の共有や受け渡しに便利で、不動産業や工事現場など幅広い場面で活用できます。ワイヤー式で取り付けやすくなっています。保護シートや被膜加工により、取り付け相手を傷つけにくい仕様です。 幅(mm)131 ブラック 高さ(mm)271 奥行(mm)44 ワイヤー径(Φmm)(付属)8 ワイヤー長(mm)(付属)190
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷

7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
1個
158 税込174
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
1個
199 税込219
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
1個
109 税込120
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カギの安全な受け渡しに。カードキー等、複数の鍵を収納できます。
仕様●外寸サイズ(mm):66×137×213(H)●内寸サイズ(mm):52×93×185(H)●色:黒●材質:ABS●ワイヤー:取っ手長さ/320~400mm、幅/15mm、厚み/4mm●重量:約545g●番号設定可(3桁ダイヤル式)●マスターキー2本付 アズワン品番65-9339-22
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
1個
109 税込120
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
1個
189 税込208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーで直径約140mmまでのものを巻く事ができます。ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。 トラスコ品番353-8817 材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVA タイプ可変式 ワイヤー径(Φmm)約5 ワイヤー長(mm)約450 本体サイズ(mm)68×83×37 内径(mm)シャックル:38
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

鍵3本付(同一鍵) 門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 高強度スチールワイヤー(日本製) 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 柱などの固定されたものとカバンをワイヤーでつないで、ファスナー部を施錠。盗難防止になります。
1セット
1,270 税込1,397
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貴重品などをボックスで保管するセキュリティボックスです。ボックス本体は4桁のダイヤル錠で中身を守ることができます。付属のワイヤーを柱などの支柱に巻き付け、持ち逃げを防止することができます。*ワイヤは本体内部で固定ができ、左右それぞれ外すことも可能です。横長形状で、ロッカーや引き出しに入れて管理することができます。軽量ボディなので、レジャーや宿泊などの外出時にも持ち運んで使用できます。蓋を簡易的に閉めることができるストッパー付きです。防塵防水規格IP67取得済【ご注意】・開錠番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試す以外、開錠できません。 メモなどを残すよう、お願いします。・設定した開錠番号にすれば、開錠番号は何度でも変更可能です。
セット内容本体×1、ワイヤー×1 ブラック 材質(本体)樹脂 質量(g)595 ワイヤー径(Φmm)6.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×140×58(ワイヤー含まず) ワイヤー長(mm)530 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×100×30 パッケージ箱パッケージ
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠 取扱説明書(0.8MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立て不要、完成品なので到着後すぐに使える。1BOXタイプの宅配ボックス。 水、ビール、オムツなどあらゆるお荷物の宅配が収納可能な大容量60Lサイズ。 印鑑収納ボックス付き。盗難防止ワイヤー&ダイヤル南京錠付き。 天地を逆さまにして頂くことで扉を右開き、左開きのどちら開きにも変更が可能。
用途マンション、集合住宅、屋外、盗難防止、宅配業者、宅配物、荷受け、荷物、受取、宅配、新生活、一軒家、玄関に。 宅配BOX、置き型ポスト、ポスト、デリバリーボックス、荷受けボックス、荷受けBOX、郵便受け、新聞受け、郵便ポストとして。 セット内容宅配ボックス本体、盗難防止ワイヤー(3m)×1、ダイヤル南京錠×1、本体鍵×2、取扱説明書、宅配業者用使用方法説明書(マグネットシート) 材質構造部材:亜鉛メッキ鋼板、表面加工:粉体塗装 質量(kg)9.4 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)荷物対応:40×30×50 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)49×35×56 投函タイプ前入れ前出し 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×33×51
1個ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケブラーは耐摩耗性に特に優れたコードリールで、腰に付けたまま鍵を使用できます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 ブラック 材質本体:スチール、ワイヤー:ケブラー 質量(g)72 コード長さ(cm)120
1個
2,398 税込2,638
当日出荷