ねじ式で付け外しも簡単。サビに強いワイヤーリングです。キーホルダーとして鍵の整理や、プレートの吊下げなどにもおすすめ。
材質ステンレス
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレス
エスコ品番EA916ZC-21
全長(mm)160
質量(g)3
ねじ径(mm)3.3
ロープ径(Φmm)1.5
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーリング ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)1
材質(ねじ部)真鍮
材質(ワイヤー部)ステンレス
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。
ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。
サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ
材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆
質量(g)300
タイプネジ式
線径(Φmm)約1.5
使用荷重(kg)0.5
種類ワイヤーキャッチ
材質(ねじ部)真ちゅう
仕上研磨
材質(ワイヤー部)ステンレス
こんなお得な商品も!

ワイヤーリング ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質ステンレス(ネジ式)
線径(Φmm)1.6
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途安全コード付属品。
使用荷重(kg)約0.5
材質ステンレス
長さ(mm)約160
直径(Φmm)50
線径(Φmm)1.6
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーリング ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
サイズ120Φ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)310
最大長(mm)1100
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)25
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)2.0
裏面にベルト用フックが付いています。
材質本体:鉄(クロム仕上)、ワイヤー:ステンレススチール、キーリング:鉄、フック:亜鉛合金
エスコ品番EA916Z-12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×20×143
伸長(mm)800
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。キーホルダーとして。
材質ステンレス(SUS316L)
両口ラチェットやモンキーレンチなどカラビナが通らない箇所に落下防止コードなどを取り付ける事ができます
使用荷重(kg)1
材質ステンレス
長さ(mm)150
太さ(Φmm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。
材質本体:ステンレス(SUS316)
参考使用荷重(kg)4
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0392
7色展開です。
用途両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
材質ワイヤー:ステンレス、ワイヤー被膜:PVC樹脂、金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)
色クリアー
寸法A(mm)13
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。スマホケースに貼るだけで使える、スマートフォンの落下防止用キーリングハンガーチェーンです。 。パールとゴールドの金具で上品な印象です。カジュアルやエレガントなど幅広いファッションスタイルにマッチ。お手持ちのスマホケースを自分好みにアレンジできます。 。耐久性の高いステンレスワイヤーを使用しています。 。チェーンの両端はカラビナになっているので簡単に外すことができて、ワイヤレス充電や電子決済を邪魔しません。 。貼り付け位置や充電器の大きさで充電ができない場合があります。 。交換用両面テープが付属しているので、スマホケースを変えても付け替えられます。 。強力な粘着テープでしっかりと固定できます。 。ケース背面に貼り付けてご使用ください。スマートフォン本体には直接貼り付けないでください。 。ケース背面が硬い素材のものを推奨します。 。シリコン製のケース、背面に湾曲や特殊加工が施されたスマートフォン本体およびケースには使用しないでください。 。貼り付け面の形状および素材によっては使用できない場合があります。 。耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。落下や破損の原因となる恐れがあるため、引っ張るなどの無理な力をかけないでください。
セット内容キーリングハンガーチェーン、吸着強化フィルム、交換用両面テープ
材質ABS、亜鉛合金
全長(mm)約170
色パール
耐荷重(kg)約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
120センチまで伸びるビニールコーティングワイヤーを使用。
ベルトに固定出来るベルトクリップとしっかり接続出来るOリング付。
取り出したチェーンは離せば戻るクイックリターン方式。
用途車のキーや軽量工具の落下防止、キーホルダーとして
材質ステンレスより線、ビニールコーティング
本体外径(Φmm)60
全長(cm)最大120
リング外径(Φmm)30
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
カラビナ付きで伸縮自在のワイヤーが付いている便利なリールストラップです。
スナップボタン付きのメッシュストラップとメタルリングで、鍵などを固定できます。
最大50cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として
寸法(mm)130×40×14
色ブラック
質量(g)40
コード長さ(mm)600
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

キーホルダー リール式
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。
仕様引込力120g
トラスコ品番356-8750
材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)
幅(mm)52
厚さ(mm)約19
高さ(mm)157
質量(g)79
コード長さ(m)1.20
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
携帯しづらいワイヤー錠をコンパクトに収納し携帯できるすぐれもの。いつでもどこでも気軽に携帯、気軽に施錠。
バイクへの施錠はもちろん、ヘルメットのロック補助、バッグ類を簡単に車体に固定でき、ツーリングも安心して楽しめます。
ロックは穴に差し込んで終了のカンタン施錠。解錠時の鍵を使用。
巻き取り式でコンパクトにでき、ポケッタブルで便利。
ワイヤーロックにありがちな型崩れをしません。
長さが調節でき、ブラブラしません。
タイプワイヤー錠
未使用コネクタを利用して、パソコン本体を盗難から守るセキュリティーワイヤーロックです。
使用しないコネクタ(D-sub25ピン/D-sub15ピン/D-sub9ピン)を利用してパソコン本体を盗難から守ります。
キー紛失の心配がないダイヤル式。
コネクタ片側のネジ穴に特殊ネジを取り付け、上からロックパーツをかぶせます。
特殊ネジの穴にダイヤルキーのリングを通してロックします。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
仕様パソコン本体の未使用コネクタを利用して盗難を防止
セット内容透明ワイヤー(1.7m・Φ3.8mm)×1本・ダイヤルキー(3桁)×1個・ロックパーツ×1個・特殊ネジ×1個。
対応機種D-Sub25ピン/D-Sub15ピン/D-Sub9ピンを持つノートパソコン、デスクトップパソコン
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ひっぱり出すと元に戻るリールが付いています。脱着簡単なカラビナ付き。
材質本体/亜鉛合金、コード/PEライン
質量(g)50
耐荷重(g)40以下
APG-7シリーズ専用リモコン。ランプの色や点滅パターン、シャtッターの動作や開閉角度、エラー出力のON/OFFなど、さまざまな設定を行います。
使用電池単三アルカリ電池×2本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
10機能/ラージブレード・はさみ・つめやすり・マイナスドライバー・せん抜き・フィリップス型プラスドライバー(マグネット付)・ワイヤーストリッパー・キーリング・ピンセット(毛抜き)・ボールペンPB社ロゴ入りスイス・WENGER社製。
質量(g)42
機能10機能/ラージブレード・はさみ・つめやすり・マイナスドライバー・せん抜き・フィリップス型プラスドライバー(マグネット付)・ワイヤーストリッパー・キーリング・ピンセット(毛抜き)・ボールペン
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
片端にスイベルフック、もう一方に、キーリング(内径22mm)付。
色ODグリーン
エスコ品番EA983SL-85
材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト・鉄
質量(g)38
コード径(Φmm)3.2
自然長(mm)290
最大長(mm)1500
1個
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
RS Pro 交換用スプリットリング. RS Pro スプリットリングはキーアクセサリで、さまざまなプロジェクトに使用できます。 スプリットリングは割りリングとも呼ばれ、円形形状のワイヤ留め具の一種で、通常、アイテムをキーリングに取り付けるために使用されます。 スプリットリングは、標準のキーチェーンとして使用できます。 スプリットリングの設計では、張力を使用してコイル状の金属製スプリットリングに対象物を固定します。 RS Pro 交換用スチール製スプリットリング製品は、さまざまな直径 9.5 → 38 mmスプリットリングキットについては、品番を参照してください 866-608 の場合。 オプション: ; 866-490 866-490 .外径 9.5 mm 、内径 7.95 mm 、ワイヤサイズ 0.92 、リング厚: 1.75 mm ; 866-513 866-513 - 外径 16 mm 、内径 13.4 mm 、ワイヤサイズ 1.22 、リング厚さ 2.35 ; 866-529 866-529 - 外径。 20 mm 、内径 17.2 mm 、ワイヤサイズ 1.37 、リング厚さ 2.6 ; 866-535 866-535 - 外径 25 mm 、内径 21.2 mm 、ワイヤサイズ 1.84 、リング厚さ 3.3 ; 866-541 866-541 - 外径 28 mm 、内径 24.5 mm 、ワイヤサイズ 1.62 、リング厚 2.94 ; 866-557 866-557 - 外径。 30 mm 、内径 26.0 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-563 866-563 - 外径。 32 mm 、内径 27.6 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-579 866-579 - 外径 38 mm 、内径 33.9 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚 3.7. 特長と利点:. カーボンスプリングスチール素材 ニッケルめっき仕上げ アイテムはしっかりと固定できます さまざまなサイズと厚さのスプリットリング スプリットリングは 20 個入りパックで販売しています. 代表的用途:. スプリットリングは、物体をしっかりと取り付けるのに最適なキーリングとして使用されるため、さまざまな用途で普及しています。スプリットリングはにあります 鍵 - 鍵束をまとめて保持します キーフォブ 袋の魅力 工芸、宝石加工プロジェクト ストラップ. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様種類 = スプリットリング内容量 = 20直径 = 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
RS Pro 交換用スプリットリング. RS Pro スプリットリングはキーアクセサリで、さまざまなプロジェクトに使用できます。 スプリットリングは割りリングとも呼ばれ、円形形状のワイヤ留め具の一種で、通常、アイテムをキーリングに取り付けるために使用されます。 スプリットリングは、標準のキーチェーンとして使用できます。 スプリットリングの設計では、張力を使用してコイル状の金属製スプリットリングに対象物を固定します。 RS Pro 交換用スチール製スプリットリング製品は、さまざまな直径 9.5 → 38 mmスプリットリングキットについては、品番を参照してください 866-608 の場合。 オプション: ; 866-490 866-490 .外径 9.5 mm 、内径 7.95 mm 、ワイヤサイズ 0.92 、リング厚: 1.75 mm ; 866-513 866-513 - 外径 16 mm 、内径 13.4 mm 、ワイヤサイズ 1.22 、リング厚さ 2.35 ; 866-529 866-529 - 外径。 20 mm 、内径 17.2 mm 、ワイヤサイズ 1.37 、リング厚さ 2.6 ; 866-535 866-535 - 外径 25 mm 、内径 21.2 mm 、ワイヤサイズ 1.84 、リング厚さ 3.3 ; 866-541 866-541 - 外径 28 mm 、内径 24.5 mm 、ワイヤサイズ 1.62 、リング厚 2.94 ; 866-557 866-557 - 外径。 30 mm 、内径 26.0 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-563 866-563 - 外径。 32 mm 、内径 27.6 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-579 866-579 - 外径 38 mm 、内径 33.9 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚 3.7. 特長と利点:. カーボンスプリングスチール素材 ニッケルめっき仕上げ アイテムはしっかりと固定できます さまざまなサイズと厚さのスプリットリング スプリットリングは 20 個入りパックで販売しています. 代表的用途:. スプリットリングは、物体をしっかりと取り付けるのに最適なキーリングとして使用されるため、さまざまな用途で普及しています。スプリットリングはにあります 鍵 - 鍵束をまとめて保持します キーフォブ 袋の魅力 工芸、宝石加工プロジェクト ストラップ. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様種類 = スプリットリング内容量 = 20直径 = 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
RS Pro 交換用スプリットリング. RS Pro スプリットリングはキーアクセサリで、さまざまなプロジェクトに使用できます。 スプリットリングは割りリングとも呼ばれ、円形形状のワイヤ留め具の一種で、通常、アイテムをキーリングに取り付けるために使用されます。 スプリットリングは、標準のキーチェーンとして使用できます。 スプリットリングの設計では、張力を使用してコイル状の金属製スプリットリングに対象物を固定します。 RS Pro 交換用スチール製スプリットリング製品は、さまざまな直径 9.5 → 38 mmスプリットリングキットについては、品番を参照してください 866-608 の場合。 オプション: ; 866-490 866-490 .外径 9.5 mm 、内径 7.95 mm 、ワイヤサイズ 0.92 、リング厚: 1.75 mm ; 866-513 866-513 - 外径 16 mm 、内径 13.4 mm 、ワイヤサイズ 1.22 、リング厚さ 2.35 ; 866-529 866-529 - 外径。 20 mm 、内径 17.2 mm 、ワイヤサイズ 1.37 、リング厚さ 2.6 ; 866-535 866-535 - 外径 25 mm 、内径 21.2 mm 、ワイヤサイズ 1.84 、リング厚さ 3.3 ; 866-541 866-541 - 外径 28 mm 、内径 24.5 mm 、ワイヤサイズ 1.62 、リング厚 2.94 ; 866-557 866-557 - 外径。 30 mm 、内径 26.0 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-563 866-563 - 外径。 32 mm 、内径 27.6 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-579 866-579 - 外径 38 mm 、内径 33.9 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚 3.7. 特長と利点:. カーボンスプリングスチール素材 ニッケルめっき仕上げ アイテムはしっかりと固定できます さまざまなサイズと厚さのスプリットリング スプリットリングは 20 個入りパックで販売しています. 代表的用途:. スプリットリングは、物体をしっかりと取り付けるのに最適なキーリングとして使用されるため、さまざまな用途で普及しています。スプリットリングはにあります 鍵 - 鍵束をまとめて保持します キーフォブ 袋の魅力 工芸、宝石加工プロジェクト ストラップ. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様種類 = スプリットリング内容量 = 20直径 = 28mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
RS Pro 交換用スプリットリング. RS Pro スプリットリングはキーアクセサリで、さまざまなプロジェクトに使用できます。 スプリットリングは割りリングとも呼ばれ、円形形状のワイヤ留め具の一種で、通常、アイテムをキーリングに取り付けるために使用されます。 スプリットリングは、標準のキーチェーンとして使用できます。 スプリットリングの設計では、張力を使用してコイル状の金属製スプリットリングに対象物を固定します。 RS Pro 交換用スチール製スプリットリング製品は、さまざまな直径 9.5 → 38 mmスプリットリングキットについては、品番を参照してください 866-608 の場合。 オプション: ; 866-490 866-490 .外径 9.5 mm 、内径 7.95 mm 、ワイヤサイズ 0.92 、リング厚: 1.75 mm ; 866-513 866-513 - 外径 16 mm 、内径 13.4 mm 、ワイヤサイズ 1.22 、リング厚さ 2.35 ; 866-529 866-529 - 外径。 20 mm 、内径 17.2 mm 、ワイヤサイズ 1.37 、リング厚さ 2.6 ; 866-535 866-535 - 外径 25 mm 、内径 21.2 mm 、ワイヤサイズ 1.84 、リング厚さ 3.3 ; 866-541 866-541 - 外径 28 mm 、内径 24.5 mm 、ワイヤサイズ 1.62 、リング厚 2.94 ; 866-557 866-557 - 外径。 30 mm 、内径 26.0 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-563 866-563 - 外径。 32 mm 、内径 27.6 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-579 866-579 - 外径 38 mm 、内径 33.9 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚 3.7. 特長と利点:. カーボンスプリングスチール素材 ニッケルめっき仕上げ アイテムはしっかりと固定できます さまざまなサイズと厚さのスプリットリング スプリットリングは 20 個入りパックで販売しています. 代表的用途:. スプリットリングは、物体をしっかりと取り付けるのに最適なキーリングとして使用されるため、さまざまな用途で普及しています。スプリットリングはにあります 鍵 - 鍵束をまとめて保持します キーフォブ 袋の魅力 工芸、宝石加工プロジェクト ストラップ. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様種類 = スプリットリング内容量 = 20直径 = 32mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
RS Pro 交換用スプリットリング. RS Pro スプリットリングはキーアクセサリで、さまざまなプロジェクトに使用できます。 スプリットリングは割りリングとも呼ばれ、円形形状のワイヤ留め具の一種で、通常、アイテムをキーリングに取り付けるために使用されます。 スプリットリングは、標準のキーチェーンとして使用できます。 スプリットリングの設計では、張力を使用してコイル状の金属製スプリットリングに対象物を固定します。 RS Pro 交換用スチール製スプリットリング製品は、さまざまな直径 9.5 → 38 mmスプリットリングキットについては、品番を参照してください 866-608 の場合。 オプション: ; 866-490 866-490 .外径 9.5 mm 、内径 7.95 mm 、ワイヤサイズ 0.92 、リング厚: 1.75 mm ; 866-513 866-513 - 外径 16 mm 、内径 13.4 mm 、ワイヤサイズ 1.22 、リング厚さ 2.35 ; 866-529 866-529 - 外径。 20 mm 、内径 17.2 mm 、ワイヤサイズ 1.37 、リング厚さ 2.6 ; 866-535 866-535 - 外径 25 mm 、内径 21.2 mm 、ワイヤサイズ 1.84 、リング厚さ 3.3 ; 866-541 866-541 - 外径 28 mm 、内径 24.5 mm 、ワイヤサイズ 1.62 、リング厚 2.94 ; 866-557 866-557 - 外径。 30 mm 、内径 26.0 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-563 866-563 - 外径。 32 mm 、内径 27.6 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-579 866-579 - 外径 38 mm 、内径 33.9 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚 3.7. 特長と利点:. カーボンスプリングスチール素材 ニッケルめっき仕上げ アイテムはしっかりと固定できます さまざまなサイズと厚さのスプリットリング スプリットリングは 20 個入りパックで販売しています. 代表的用途:. スプリットリングは、物体をしっかりと取り付けるのに最適なキーリングとして使用されるため、さまざまな用途で普及しています。スプリットリングはにあります 鍵 - 鍵束をまとめて保持します キーフォブ 袋の魅力 工芸、宝石加工プロジェクト ストラップ. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様種類 = スプリットリング内容量 = 20直径 = 9.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
RS Pro 交換用スプリットリング. RS Pro スプリットリングはキーアクセサリで、さまざまなプロジェクトに使用できます。 スプリットリングは割りリングとも呼ばれ、円形形状のワイヤ留め具の一種で、通常、アイテムをキーリングに取り付けるために使用されます。 スプリットリングは、標準のキーチェーンとして使用できます。 スプリットリングの設計では、張力を使用してコイル状の金属製スプリットリングに対象物を固定します。 RS Pro 交換用スチール製スプリットリング製品は、さまざまな直径 9.5 → 38 mmスプリットリングキットについては、品番を参照してください 866-608 の場合。 オプション: ; 866-490 866-490 .外径 9.5 mm 、内径 7.95 mm 、ワイヤサイズ 0.92 、リング厚: 1.75 mm ; 866-513 866-513 - 外径 16 mm 、内径 13.4 mm 、ワイヤサイズ 1.22 、リング厚さ 2.35 ; 866-529 866-529 - 外径。 20 mm 、内径 17.2 mm 、ワイヤサイズ 1.37 、リング厚さ 2.6 ; 866-535 866-535 - 外径 25 mm 、内径 21.2 mm 、ワイヤサイズ 1.84 、リング厚さ 3.3 ; 866-541 866-541 - 外径 28 mm 、内径 24.5 mm 、ワイヤサイズ 1.62 、リング厚 2.94 ; 866-557 866-557 - 外径。 30 mm 、内径 26.0 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-563 866-563 - 外径。 32 mm 、内径 27.6 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-579 866-579 - 外径 38 mm 、内径 33.9 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚 3.7. 特長と利点:. カーボンスプリングスチール素材 ニッケルめっき仕上げ アイテムはしっかりと固定できます さまざまなサイズと厚さのスプリットリング スプリットリングは 20 個入りパックで販売しています. 代表的用途:. スプリットリングは、物体をしっかりと取り付けるのに最適なキーリングとして使用されるため、さまざまな用途で普及しています。スプリットリングはにあります 鍵 - 鍵束をまとめて保持します キーフォブ 袋の魅力 工芸、宝石加工プロジェクト ストラップ. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様種類 = スプリットリング内容量 = 20直径 = 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ピッキングに強いロータリングキー採用スペーサーレス機能ワイヤー長:2000mmワイヤー太さ:Φ4mm。ネットブックにも最適なミニサイズのセキュリティロック。
ワイヤー長(mm)2000
ワイヤー太さ(mm)4
セット内容ワイヤー付きロック、シリンダーキー(2個)
材質ロック本体/亜鉛合金・PE樹脂、ワイヤー/透明PVC被覆鋼より線キー/銅合金・ポリエチレン
質量(g)101
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.8×32.5×2023
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
RS Pro 交換用スプリットリング. RS Pro スプリットリングはキーアクセサリで、さまざまなプロジェクトに使用できます。 スプリットリングは割りリングとも呼ばれ、円形形状のワイヤ留め具の一種で、通常、アイテムをキーリングに取り付けるために使用されます。 スプリットリングは、標準のキーチェーンとして使用できます。 スプリットリングの設計では、張力を使用してコイル状の金属製スプリットリングに対象物を固定します。 RS Pro 交換用スチール製スプリットリング製品は、さまざまな直径 9.5 → 38 mmスプリットリングキットについては、品番を参照してください 866-608 の場合。 オプション: ; 866-490 866-490 .外径 9.5 mm 、内径 7.95 mm 、ワイヤサイズ 0.92 、リング厚: 1.75 mm ; 866-513 866-513 - 外径 16 mm 、内径 13.4 mm 、ワイヤサイズ 1.22 、リング厚さ 2.35 ; 866-529 866-529 - 外径。 20 mm 、内径 17.2 mm 、ワイヤサイズ 1.37 、リング厚さ 2.6 ; 866-535 866-535 - 外径 25 mm 、内径 21.2 mm 、ワイヤサイズ 1.84 、リング厚さ 3.3 ; 866-541 866-541 - 外径 28 mm 、内径 24.5 mm 、ワイヤサイズ 1.62 、リング厚 2.94 ; 866-557 866-557 - 外径。 30 mm 、内径 26.0 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-563 866-563 - 外径。 32 mm 、内径 27.6 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-579 866-579 - 外径 38 mm 、内径 33.9 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚 3.7. 特長と利点:. カーボンスプリングスチール素材 ニッケルめっき仕上げ アイテムはしっかりと固定できます さまざまなサイズと厚さのスプリットリング スプリットリングは 20 個入りパックで販売しています. 代表的用途:. スプリットリングは、物体をしっかりと取り付けるのに最適なキーリングとして使用されるため、さまざまな用途で普及しています。スプリットリングはにあります 鍵 - 鍵束をまとめて保持します キーフォブ 袋の魅力 工芸、宝石加工プロジェクト ストラップ. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様種類 = スプリットリング内容量 = 20直径 = 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
RS Pro 交換用スプリットリング. RS Pro スプリットリングはキーアクセサリで、さまざまなプロジェクトに使用できます。 スプリットリングは割りリングとも呼ばれ、円形形状のワイヤ留め具の一種で、通常、アイテムをキーリングに取り付けるために使用されます。 スプリットリングは、標準のキーチェーンとして使用できます。 スプリットリングの設計では、張力を使用してコイル状の金属製スプリットリングに対象物を固定します。 RS Pro 交換用スチール製スプリットリング製品は、さまざまな直径 9.5 → 38 mmスプリットリングキットについては、品番を参照してください 866-608 の場合。 オプション: ; 866-490 866-490 .外径 9.5 mm 、内径 7.95 mm 、ワイヤサイズ 0.92 、リング厚: 1.75 mm ; 866-513 866-513 - 外径 16 mm 、内径 13.4 mm 、ワイヤサイズ 1.22 、リング厚さ 2.35 ; 866-529 866-529 - 外径。 20 mm 、内径 17.2 mm 、ワイヤサイズ 1.37 、リング厚さ 2.6 ; 866-535 866-535 - 外径 25 mm 、内径 21.2 mm 、ワイヤサイズ 1.84 、リング厚さ 3.3 ; 866-541 866-541 - 外径 28 mm 、内径 24.5 mm 、ワイヤサイズ 1.62 、リング厚 2.94 ; 866-557 866-557 - 外径。 30 mm 、内径 26.0 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-563 866-563 - 外径。 32 mm 、内径 27.6 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-579 866-579 - 外径 38 mm 、内径 33.9 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚 3.7. 特長と利点:. カーボンスプリングスチール素材 ニッケルめっき仕上げ アイテムはしっかりと固定できます さまざまなサイズと厚さのスプリットリング スプリットリングは 20 個入りパックで販売しています. 代表的用途:. スプリットリングは、物体をしっかりと取り付けるのに最適なキーリングとして使用されるため、さまざまな用途で普及しています。スプリットリングはにあります 鍵 - 鍵束をまとめて保持します キーフォブ 袋の魅力 工芸、宝石加工プロジェクト ストラップ. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様種類 = スプリットリング内容量 = 20直径 = 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
硬質ステンレス製で、ポケットサイズ、とてもコンパクトなキー型デザインですクイックリリースの仕組みで瞬時にツールを変更できます。キーリングでしっかりとロックします。
セット内容ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー、栓抜き、プライヤー、ワイヤークリッパー、#1プラスドライバー、#2プラスドライバー、#1マイナスドライバー、#2マイナスドライバー
材質硬質ステンレス鋼
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ミディアム・マルチツール(カン切り付き)。缶を開けたり、ワイヤーを切ったり、日々の活動の理想的なツール。12機能を搭載したスイス製マルチツール。コルクせん抜き、マイナスドライバー(小)付きカン切り搭載。マルチツールと聞くと、伝説的なオフィサーナイフを思い浮かべる人は多いでしょう。その伝説は、「スパルタン」というマルチツールにも引き継がれています。原点となったのが、このマルチツールです。世界中で多くの方々にご愛用いただいています。スパルタンは日常のあらゆるシーンで活躍します。12機能:リーマー(穴あけ)・千枚通し、スモールブレード(小刃)、キーリング、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー 3mm、つまようじ、せん抜き、マイナスドライバー 6mm、ワイヤーストリッパー、ラージブレード(大刃)、ピンセット。
仕様●サイズ高さ:14 mm、長さ:91 mm、幅:26 mm●重さ:59 g●素材:ABS樹脂、セリドール樹脂●カラー:ブラック
アズワン品番65-8765-42
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
ミディアム・マルチツール(カン切り付き)。缶を開けたり、ワイヤーを切ったり、日々の活動の理想的なツール。12機能を搭載したスイス製マルチツール。コルクせん抜き、マイナスドライバー(小)付きカン切り搭載。マルチツールと聞くと、伝説的なオフィサーナイフを思い浮かべる人は多いでしょう。その伝説は、「スパルタン」というマルチツールにも引き継がれています。原点となったのが、このマルチツールです。世界中で多くの方々にご愛用いただいています。スパルタンは日常のあらゆるシーンで活躍します。12機能:カン切り、マイナスドライバー 3mm、つまようじ、せん抜き、マイナスドライバー 6mm、ワイヤーストリッパー、ピンセット、リーマー(穴あけ)・千枚通し、ラージブレード(大刃)、コルクせん抜き、キーリング、スモールブレード(小刃)。
仕様●サイズ高さ:14 mm、長さ:91 mm、幅:26 mm●重さ:59 g●素材:ABS樹脂、セリドール樹脂●カラー:グリーン
アズワン品番65-8765-43
1個
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
A4サイズのリングファイルなどを収納できるセキュリティーファイルボックスです。
書類を収納して鍵をかけて管理可能で、マイナンバー対策に最適です。
頑丈なスチール製なので、収納物をしっかり守ります。
小型なので、省スペースで書類の管理をすることができます。
取手付きで、簡単に持ち運びすることができます。
取手にセキュリティーワイヤーを取り付ければ、盗難対策に役立ちます。
※セキュリティワイヤーは別売りです。
付属品鍵×2本
材質(本体)スチール
色(本体)ブラック
取扱説明書日本語取扱説明書あり
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:340×145×250
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ