カップリング式です。
細い方の軸を太い方に押し込むと2つに引き離すことができます。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA916ZL-61
全長(mm)80
質量(g)13
リング内径(Φmm)21
リング線径(Φmm)1.7
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。
キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。
ハンドメイド、手作り製品の素材として。
チェーンなどと組み合わせること!
材質鉄
プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ仕上
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様平キーリング25mmAゴールド
トラスコ品番126-1487
質量(g)10
1ケース(5個)
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。
キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。
ハンドメイド、手作り製品の素材として。
チェーンなどと組み合わせること!
材質ダイキャスト
参考使用荷重(kg)1
呼称(mm)50
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)
種類リンク
1袋入数(個)10
使用荷重(kN)0.04
こんなお得な商品も!

リング ステンレス製
モノタロウ
¥75~
税込¥83~
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。
種類リンク
エスコ品番EA638DN-4
材質ステンレス(SUS316)
形状(線)三角
種類リンク
内径(Φmm)22
線径(Φmm)2.3
使用荷重(kg)4
表面処理研磨
1セット(10個)
¥510
税込¥561
当日出荷
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別リンク
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
こんなお得な商品も!

二重リング
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上
マットブラックカラーの重厚感のあるメタルキーリングです。カーボン調の立体的な凹凸がアクセントです。
材質【本体】亜鉛合金【二重リング】真鍮
縦(cm)7.2
厚さ(cm)0.6
横(cm)3.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
両巻き面を平らに仕上げてあります。
用途ルアーなどの釣具の部品接続用として使用します。
材質ステンレス
外径25mmのミニカラビナです。キーホルダーやパスケースなどをバッグに付ける時に使用するのはもちろん、持ち手を付ける際にもご使用いただけます。
材質亜鉛
外径×内径(Φmm)25×17
こんなお得な商品も!

二重リング
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等
材質バネ用硬鋼線
種類リンク
表面処理ニッケルメッキ
帰宅したらキーホルダーごとキーハンガーに保管できる!
キーをサッと取り出せるキーハンガー
鍵を無くす心配なし!
キーハンガーにはネームシール2枚付き。
軽量アルミ製のキーホルダー。
共通キーリングはキーハンガー・キーホルダーにワンタッチで付け外しOK!
強力両面テープマグネット付きで取り付け簡単!
用途キーホルダー
材質/仕上キーハンガー:アルミ製(アルマイト仕上げ)、キーホルダー:アルミ製(アルマイト仕上げ)、キーリング:鉄・真鍮の複合品(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネット:ゴム製
色ブラック
1個(1セット)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
コンパクトかつプロ級のクオリティーのLEDライトです。
ダブルリングが付いてますのでキーリング等につけ易いので携帯性を重視した仕様です。
手のひらサイズに収まる小型のLEDライトになっています。
電源単4形アルカリ電池(1個)付属
全長(mm)86.0
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
色シルバー
仕様ツイストタイプ、MVB(マックスビジョンビーム)
適合ANSI FL1適合
トラスコ品番818-4683
質量(g)58
全光束(Lm)300(強)75(中)15(弱)
外径(mm)14.7
点灯時間最大/1(強)、2(中)7(弱)
電球の種類LED
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
安全に収納できるボックス付き南京錠。ダイヤルは下から上方向に回すと「0」でストップします。夜間でも合わせやすくなっております。4桁の解錠番号を合わせると解錠できます。お好きな4桁の番号に設定することができます。開錠番号を忘れても付属のキーを使用して、解錠番号を探し出せます。カードキーも収納できる大型スペース。レバーハンドルにも対応できるリング付き。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡し。
ロックダイヤル式
付属品レバーハンドル用リング(適応サイズ:直径27mm以下)、非常解除キー
トラスコ品番819-0075
材質リング:ナイロン、鍵:真鍮
材質(本体)亜鉛ダイカスト
タイプ非常解除キー付
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×25×110
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×34×180
材質(ツル)鋼鉄
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
2つに分けて使えるキーホルダー。リングの根もとの丸いポッチを親指で注射するように押すと外れ、元に戻す時も同様にします。車や自転車等で、差した状態にしておく必要のあるカギを他のカギとまとめておくのに便利な、分割タイプのキーリングです。サビや傷にも強く丈夫です。
用途キーホルダー
材質【本体】真鍮【リング】鉄
色ブラック
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング)
トッププレートは真鍮と鋼鉄製。
六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
寸法B(mm)50
寸法D(mm)6.35
適合被削材厚(mm)3以上
仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮
クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング)
トッププレートは真鍮と鋼鉄製。
六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮
適合被削材厚(mm)3以上
配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉、リングスリーブの補助、電線外しにご使用いただけます。14タイプの配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉に使用可能。配電盤、分電盤の合鍵に。
材質(キー・ネジ)真鍮、スチール
材質(フレーム)アルミ
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。
ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。)
キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)
用途特装車両・小型扉
付属品キー2本・止め金
材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵TVC230
・ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。・キーは複製が困難なバルバ型キーです。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器
仕様同一
材質黄銅(Bs)
質量(g)89
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)(最大)9
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は2本付属しています。
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。
両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。
用途門扉建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。
材質/仕上チェーン:鉄・ビニールコート、両端リング:鉄、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ
やわらかく機器や画面を傷つけにくい、iFaceリングストラップ
柔らかいシリコン素材のiFaceリングストラップ。
今回、SNSなどで話題になったReflectionパープルケースと同じカラーのリングストラップが新登場!
その他にも人気の「iFace Reflectionカラー」と、ニュアンス香る「くすみカラ ー」と豊富なバリエーション。
あなたらしいカラーコーデが楽しめます。
・指を通して落下防止に
・やわらかく外側に金具を使用していないため、機器や画面を傷つけにくい
・軽量!わずか約2g
・男性も使いやすいリングサイズ
・デジカメやUSB、パスケース、鍵など様々なものに取り付け可能
材質シリコン、真鍮、ポリエステル
質量(g)約2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約97×29×5(ストラップ紐含む)
リング内径(Φmm)約22
鍵は180°回転で施錠時のみ抜差しできます。
防犯用空転リング付
サイドバー機構により、ピッキングなどによる不正解錠は困難です。
スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器
材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
仕様同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。
鍵違い数1万6000通り
付属品キー2本・空転リング・止め金
Oリングパッキン使用で防水性に優れています。
パネル取付け面からの出っ張りが少ない平面タイプ
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
7本135°のピン配列による豊富な鍵違い数
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。付属の平座金で、3種類のカム位置(H寸法)に対応します。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)鋼、(キー)黄銅
適合板厚(mm)1.5~3
仕上(本体)ナノ塗装、(パッキン)ブラック、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。
ウェーブキーにより合鍵の複製を防止します。
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難。
空転リング・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。
キーの穴はウェーブにより不正解錠を防止します。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵CA0700
タキゲンコード22235
1個
¥4,342
税込¥4,776
当日出荷
鍵は複製困難なバイアスカット
4列15ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は旋錠時のみ抜けるので旋錠忘れがありません。
空転リングを使用することにより、パイプレンチ等による強制解錠を防止します。(C-288-OP-2オプション)
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー
質量(g)本体/53、キー/20
材質本体/快削黄銅(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵違い数1,400万通り
付属品キー2本・止め金
サイドバーロック機構により、ピッキングなどによる不正解錠を防止
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵穴はウォードにより不正解錠を防止します。
焼入れガードプレート(オプション)の組込みで強制破壊を防止します。
ガードリング(C-375-R1284ページ参照)が取付けできます。
キーの厚みは頑丈な2.5mm
(財)全国防犯協会連合会「CP-C」規定認定品
用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前
付属品キー3本
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
材質(キー)洋白板(C7451P)
鍵違い数(最大)26万通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:生地
パッと目を引く鮮やかなネオンカラー!Neoシリコンリングストラップ
柔らかいシリコン素材のiFaceリングストラップにネオンカラーのNeoが登場!
透け感がおしゃれな鮮やかなネオンカラーのリングストラップは、付けるだけで一気にトレンド感がアップ。
Reflection Neoケースとお揃いカラーで合わせるのがおすすめ!iFace Look in Clear Lollyケースと合わせるとPOPな印象に。
お手持ちのiFaceケースと合わせて、あなたらしいカラーコーデを楽しもう。
・指を通して落下防止に
・やわらかく外側に金具を使用していないため、機器や画面を傷つけにくい
・軽量!わずか約2g
・男性も使いやすいリングサイズ
・デジカメやUSB、パスケース、鍵など様々なものに取り付け可能
材質シリコン、真鍮、ポリエステル
質量(g)約2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約97×29×5
リング内径(Φmm)約22
材質本体・蓋/アクリル キーホルダー/キーリング、回転カン/亜鉛合金 バネ・上丸カン/鉄 下丸鐶/真鍮
対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。
用途門扉・建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。
チェーン長(mm)600
関連キーワード
1
2
次へ