単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。
小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。
キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコン
タイプ単5形
質量(g)約6.0
電圧(V)12
直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0
本数1本
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムコイン電池 CR2032
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプコイン形リチウム電池
電圧(V)3
安定した放電特性があります。
用途キーレスエントリー、時計などに
厚さ(mm)3
質量(g)4
タイプCR2430
電圧(V)3
外径(Φmm)24.5
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
用途カメラや時計、小型ライト用に
厚さ(mm)3.2
質量(g)2.9
電圧(V)3
外径(Φmm)20
タイプCR2032
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2
質量(g)1.75
タイプCR1632
電圧(V)3
外径(Φmm)16
1パック(2本)
¥379
税込¥417
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムコイン電池 CR2032
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。
優れた耐漏液性能と高い保存特性。
長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。
公称電圧(V)3
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単5形
公称電圧(V)1.5
本数2本
1パック(2本)
¥169
税込¥186
当日出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書
規格CR2032
電圧(V)3
寸法(Φ×mm)約20×3.2
アズワン品番64-8909-33
入数(本)2
1パック(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.2
タイプCR1616
電圧(V)3
外径(Φmm)16
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。
様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。
鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
タイプ単5形
電圧(V)1.5
直径×長さL(Φmm×mm)12.0×30.2
本数2本
1パック(2本)
¥279
税込¥307
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2
質量(g)0.75
タイプCR1220
電圧(V)3
外径(Φmm)12.5
大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。
デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。
デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプリチウム
仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵
電圧(V)3
使用推奨期限10年
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単2形
電圧(V)1.5
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5
質量(g)2.4
タイプCR2025
電圧(V)3
外径(Φmm)20
日本国内電子機器メーカー含む世界各国へ供給する、 スタッフ5千名超の大手製造メーカーOEM製品。 。ISO9001/IATF16949/IUSO14001/TUF他 品質管理国際規格を多数取得済 徹底した品質管理を行っています。
用途キーレスなど
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.6
タイプCR2016
電圧(V)3
外径(Φmm)20
電子キー採用により、安全性が拡大しました。
1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。
乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。
操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。
左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。全長149mmで取り回しやすい。ブラシレスモーター搭載。20段クラッチ。キーレスチャック。LEDライト付。
用途小ねじ・木ねじなどの締付け、取り外し。金属・木材への穴あけ
付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー
質量(kg)1.1(BSL1240M装着時)
電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700
先端形状キーレスチャック_最大把握径10
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL_1240M装着時)
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
穴あけ能力(mm) アルミ12
充電時間(分)約60
蓄電池容量(Ah)4
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
持ち運びに便利な薄型・軽量設計!Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えが可能!マルチペアリング機能により、1つのキーボードで最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えて使用できるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード”Slint(スリント)”です。
用途打ちやすさにこだわった、Bluetooth(R)軽量・薄型ミニキーボードです。 。軽やかに持ち運べる重量約290g、最薄部約7mmの軽量薄型設計。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 。最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 。薄さを保ちながら指馴染みを高めた、こだわりのキートップ形状と、安定感抜群の大型の角度調整スタンドにより、いつでもどこでも心地よいタイピングが可能です。 。キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 。キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 。コンパクトな本体設計ながら、19mmのキーピッチで快適な文字入力を実現しました。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 。Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 。使いやすい日本語配列を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●マルチファンクション機能:13キー●対応OS(Android):Android 13●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iOS):iOS 17●対応OS(iPadOS):iPadOS 17●対応OS(macOS):macOS Ventura 13●接続先切替機能:対応(Bluetooth(R):3台)
セット内容キーボード本体×1台、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2本
サイズミニ
質量(g)約290 ※電池含まず
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約291×約131×約17
通信方式GFSK方式
キー数83キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命最長約22カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)19
キーパンタグラフ
BluetoothBluetooth 5.0 Class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。全長162mmで取り回しやすい。20段クラッチ。モード切替 (ドライバ/ドリル/振動) で様々な部材の穴あけに対応。キーレスチャック。LEDライト付
用途[回転]小ねじ・木ねじなどの締付け、取り外し。金属・木材への穴あけ [回転+打撃]モルタル・レンガ・コンクリートブロックなどへの穴あけ
付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー
電圧(V)10.8
打撃数(min-1[回/分])低速:0~6600、高速:0~25500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6、木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)162×219×74(BSL_1240M装着時)
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
穴あけ能力(mm) アルミ12
充電時間(分)約60
蓄電池容量(Ah)4
穴あけ能力(mm) モルタル8
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書
質量(kg)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×152×42(スタンド使用時49)
対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11
インターフェースUSB/Bluetooth
キー数91キー
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書
質量(kg)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×152×42(スタンド使用時49)
対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11
インターフェースUSB/Bluetooth
キー数87キー
RoHS指令(10物質対応)対応
場所を取らずにどこでも使えて、軽やかで自然な打ち心地。小さくても打ちやすい有線接続のコンパクトキーボードです。パソコンからの給電で動作するため電池が不要で、電池切れの心配をせずに使用できます。
用途小さくても、打ちやすさに妥協しない。場所を取らずどこでも使える大きさながら、窮屈さを感じずスムーズに打鍵できるコンパクトキーボードです。 。一般的なテンキーレスキーボード(キーピッチ19mm)と比較すると約25%も小型化。狭いデスクや限られたスペースでの使用や、2台目のパソコン用におすすめです。 。横幅は約27cm。A4サイズにすっぽり収まる、持ち運びにも収納にも便利なコンパクトサイズです。 。軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 。キーピッチは17mm。手の大きさを問わず打ちやすく、指の引っかかりを感じにくいサイズに設計しました。 。小さくても打ちやすさを損なわないよう、使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけています。 。最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。キーのすき間も狭く、キートップが外れにくい構造です。 。小型化しても利便性はそのままに。独自の日本語配列を採用しました。 。気づかないうちに押してしまいやすいCaps Lock機能をロックできる、”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。 。ボリューム調整、動画の早送り/巻き戻しなどをワンタッチで操作できるマルチファンクション機能を搭載。Fnロック機能もあるため、使用シーンに合わせてキー操作を自由に変えられます。 。本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくい設計にしました。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。USBケーブルをパソコンにつなぐだけですぐに使用できる有線接続タイプです。 。パソコンからの給電で動作するため電池が不要で、電池切れの心配をせずに使用できます。 。VCCI Class Bを取得した、電波障害が少ない設計です。 。抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分) 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●VCCI:Class B対応●サイズ分類:ミニサイズ●対応OS(Windows):Windows 11/10
セット内容キーボード本体×1台
色ブラック
質量(g)約315 ※ケーブル含む
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×約136×約23(スタンド含まず)、約267×約136×約33(スタンド時)
キー数84キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2
キーピッチ(mm)17
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
細長く、薄く、先端にRが付いた形状なので、様々な用途で使用できます。ガラス繊維を含んだ強化ナイロン素材なので、柔軟性と強度を持ち合わせています。
用途接着剤、シリコンなどの均一化作業に。ダッシュボード、ガスケットなどの取り外し作業に。自動車のキーレスの電池交換作業に。エンジンなどのOリングを脱着作業に。
セット内容3.5×7.5、5×10.1、10×12.65
材質ナイロン(ガラスファイバー繊維入り)
全長(mm)184
1セット(3本組)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
最薄部わずか5.7mm!ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボード”Slint(スリント)”です。Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替え可能。接続するだけでスムーズに利用できます。
用途携帯性と利便性を追求したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボードです。 。最薄部わずか5.7mmの超薄型の本体設計により、スマートにキーボードを持ち運ぶことができます。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 。最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 。裏側全面に滑り止め用のラバーを採用し、より安定したタイピングが可能です。 。キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 。キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 。コンパクトながらキーピッチを17.2mmと限界まで広げ、快適な文字入力を実現しました。 。繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載し、付属の充電用ケーブルで充電可能です。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 。Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 。使いやすい日本語配列を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●マルチファンクション機能:13キー●対応OS(Android):Android 13●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iOS):iOS 17●対応OS(iPadOS):iPadOS 17●対応OS(macOS):macOS Ventura 13●接続先切替機能:対応(Bluetooth(R):3台)
セット内容キーボード本体×1台、充電用ケーブル[USB-A - USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1本
色ガンメタリック
サイズミニ
質量(g)約270
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×約156×約12
通信方式GFSK方式
キー数82キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命最長約12カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17.2
キーパンタグラフ
BluetoothBluetooth 5.0 Class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
最薄部わずか5.7mm!裏面にはスタンドになる保護ケース付きで、ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボード”Slint(スリント)”です。Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替え可能。接続するだけでスムーズに利用できます。
用途携帯性と利便性を追求したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボードです。 。最薄部わずか5.7mmの超薄型の本体設計により、スマートにキーボードを持ち運ぶことができます。 。上質感のあるソフトレザーを使用した保護ケースが付いています。持ち運び時には本体の保護ケースとして、使用時にはタブレット・スマートフォンのスタンドとして使用可能です。 。保護ケースはキーボード本体と磁石で吸着しており、脱着が可能です。 。スタンドは12.9インチまでのタブレット端末・スマートフォンで使用可能です。 。最新の対応機種はエレコムホームページでご確認ください。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 。最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 。裏側全面に滑り止め用のラバーを採用し、より安定したタイピングが可能です。 。キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 。キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 。コンパクトながらキーピッチを17.2mmと限界まで広げ、快適な文字入力を実現しました。 。繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載し、付属の充電用ケーブルで充電可能です。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 。Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 。使いやすい日本語配列を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●マルチファンクション機能:13キー●対応OS(Android):Android 13●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iOS):iOS 17●対応OS(iPadOS):iPadOS 17●対応OS(macOS):macOS Ventura 13●接続先切替機能:対応(Bluetooth(R):3台)
セット内容キーボード本体×1台、収納ケース×1個、充電用ケーブル[USB-A - USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1本
サイズミニ
質量(g)本体約270、ケース約220
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×約156×約12
通信方式GFSK方式
キー数82キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命最長約12カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17.2
キーパンタグラフ
BluetoothBluetooth 5.0 Class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
場所を取らずにどこでも使えて、軽やかで自然な打ち心地。小さくても打ちやすいBluetooth(R)接続のコンパクトキーボードです。接続環境や対応OSなどに合わせて使える機能を多数搭載し、さまざまなシーンで活躍します。
用途小さくても、打ちやすさに妥協しない。場所を取らずどこでも使える大きさながら、窮屈さを感じずスムーズに打鍵できるコンパクトキーボードです。 。一般的なテンキーレスキーボード(キーピッチ19mm)と比較すると約25%も小型化。狭いデスクや限られたスペースでの使用や、2台目のパソコン用におすすめです。 。横幅は約27cm。10インチのタブレットと合わせて使いやすいサイズで、持ち運びにも便利です。 。軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 。キーピッチは17mm。手の大きさを問わず打ちやすく、指の引っかかりを感じにくいサイズに設計しました。 。小さくても打ちやすさを損なわないよう、使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけています。 。最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。キーのすき間も狭く、キートップが外れにくい構造です。 。小型化しても利便性はそのままに。独自の日本語配列を採用しました。 。気づかないうちに押してしまいやすいCaps Lock機能をロックできる、”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。 。ボリューム調整、動画の早送り/巻き戻しなどをワンタッチで操作できるマルチファンクション機能を搭載。Fnロック機能もあるため、使用シーンに合わせてキー操作を自由に変えられます。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidの5つのOSを自動で識別。最適化した入力モードに切り替えられるため、多様化する機器にもスマートに対応できます。 。最大2台の接続先を保存可能。ボタンを押すだけで簡単にデバイスを切り替えることができます。 。本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくい設計にしました。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使えるBluetooth(R)接続タイプです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなく使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2 シリーズ(別売)) 。抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分) 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●サイズ分類:ミニサイズ●マルチファンクション機能:あり●対応OS(Android):Android 13●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iOS):iOS 16●対応OS(iPadOS):iPadOS 16●対応OS(macOS):macOS Ventura 13●対応OS(その他):ChromeOS●接続先切替機能:2台
セット内容キーボード本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本
色アイボリー
質量(g)約310 ※電池含まず
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×約136×約23(スタンド含まず)、約267×約136×約33(スタンド時)
通信方式GFSK方式
キー数86キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命最長約2年(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17
BluetoothBluetooth 5.1 Class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
最薄部わずか5.7mm!裏面にはスタンドになる保護ケース付きで、ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボード”Slint(スリント)”です。Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替え可能。接続するだけでスムーズに利用できます。
用途携帯性と利便性を追求したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボードです。 。最薄部わずか5.7mmの超薄型の本体設計により、スマートにキーボードを持ち運ぶことができます。 。上質感のあるソフトレザーを使用した保護ケースが付いています。持ち運び時には本体の保護ケースとして、使用時にはタブレット・スマートフォンのスタンドとして使用可能です。 。保護ケースはキーボード本体と磁石で吸着しており、脱着が可能です。 。スタンドは12.9インチまでのタブレット端末・スマートフォンで使用可能です。。最新の対応機種はエレコムホームページでご確認ください。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 。最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 。裏側全面に滑り止め用のラバーを採用し、より安定したタイピングが可能です。 。キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 。キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 。コンパクトながらキーピッチを17.2mmと限界まで広げ、快適な文字入力を実現しました。 。繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載し、付属の充電用ケーブルで充電可能です。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 。Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 。使いやすい日本語配列を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●マルチファンクション機能:13キー●対応OS(Android):Android 13●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iOS):iOS 17●対応OS(iPadOS):iPadOS 17●対応OS(macOS):macOS Ventura 13●接続先切替機能:対応(Bluetooth(R):3台)
セット内容キーボード本体×1台、収納ケース×1個、充電用ケーブル[USB-A - USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1本
サイズミニ
質量(g)本体約270、ケース約220
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×約156×約12
通信方式GFSK方式
キー数82キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命最長約12カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17.2
キーパンタグラフ
BluetoothBluetooth 5.0 Class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
場所を取らずにどこでも使えて、軽やかで自然な打ち心地。小さくても打ちやすいBluetooth(R)接続のコンパクトキーボードです。接続環境や対応OSなどに合わせて使える機能を多数搭載し、さまざまなシーンで活躍します。
用途小さくても、打ちやすさに妥協しない。場所を取らずどこでも使える大きさながら、窮屈さを感じずスムーズに打鍵できるコンパクトキーボードです。 。一般的なテンキーレスキーボード(キーピッチ19mm)と比較すると約25%も小型化。狭いデスクや限られたスペースでの使用や、2台目のパソコン用におすすめです。 。横幅は約27cm。10インチのタブレットと合わせて使いやすいサイズで、持ち運びにも便利です。 。軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 。キーピッチは17mm。手の大きさを問わず打ちやすく、指の引っかかりを感じにくいサイズに設計しました。 。小さくても打ちやすさを損なわないよう、使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけています。 。最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。キーのすき間も狭く、キートップが外れにくい構造です。 。小型化しても利便性はそのままに。独自の日本語配列を採用しました。 。気づかないうちに押してしまいやすいCaps Lock機能をロックできる、”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。 。ボリューム調整、動画の早送り/巻き戻しなどをワンタッチで操作できるマルチファンクション機能を搭載。Fnロック機能もあるため、使用シーンに合わせてキー操作を自由に変えられます。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、ChromeOS、iOS/iPadOS、Androidの5つのOSを自動で識別。最適化した入力モードに切り替えられるため、多様化する機器にもスマートに対応できます。 。最大2台の接続先を保存可能。ボタンを押すだけで簡単にデバイスを切り替えることができます。 。本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくい設計にしました。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使えるBluetooth(R)接続タイプです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなく使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2 シリーズ(別売)) 。抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分) 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●サイズ分類:ミニサイズ●マルチファンクション機能:あり●対応OS(Android):Android 13●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iOS):iOS 16●対応OS(iPadOS):iPadOS 16●対応OS(macOS):macOS Ventura 13●対応OS(その他):ChromeOS●接続先切替機能:2台
セット内容キーボード本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本
色ブラック
質量(g)約310 ※電池含まず
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×約136×約23(スタンド含まず)、約267×約136×約33(スタンド時)
通信方式GFSK方式
キー数86キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命最長約2年(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17
BluetoothBluetooth 5.1 Class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
場所を取らずにどこでも使えて、軽やかで自然な打ち心地。小さくても打ちやすい無線2.4GHz接続のコンパクトキーボードです。ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使えます。
用途小さくても、打ちやすさに妥協しない。場所を取らずどこでも使える大きさながら、窮屈さを感じずスムーズに打鍵できるコンパクトキーボードです。 。一般的なテンキーレスキーボード(キーピッチ19mm)と比較すると約25%も小型化。狭いデスクや限られたスペースでの使用や、2台目のパソコン用におすすめです。 。横幅は約27cm。A4サイズにすっぽり収まる、持ち運びにも収納にも便利なコンパクトサイズです。 。軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 。キーピッチは17mm。手の大きさを問わず打ちやすく、指の引っかかりを感じにくいサイズに設計しました。 。小さくても打ちやすさを損なわないよう、使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけています。 。最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。キーのすき間も狭く、キートップが外れにくい構造です。 。小型化しても利便性はそのままに。独自の日本語配列を採用しました。 。気づかないうちに押してしまいやすいCaps Lock機能をロックできる、”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。 。ボリューム調整、動画の早送り/巻き戻しなどをワンタッチで操作できるマルチファンクション機能を搭載。Fnロック機能もあるため、使用シーンに合わせてキー操作を自由に変えられます。 。本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくくなります。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。ワイヤレスでデスク周りをすっきりと使える無線2.4GHz接続タイプです。 。抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分) 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●コネクター形状:USB-A プラグ●サイズ分類:ミニサイズ●マルチファンクション機能:あり●レシーバー収納:対応●対応OS(Windows):Windows 11/10
セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本
色ブラック
質量(g)約310 ※電池含まず、(レシーバー)約2
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
接続方式USB2.4GHz無線
対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン
センサー無線2.4GHz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×約136×約23(スタンド含まず)、約267×約136×約33(スタンド時)、(レシーバー)約20×約16×約6.5
通信方式GFSK方式
キー数84キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命最長約2年(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コンパクトなデザインのワイヤレスキーボードとマウスのセットモデルです。
キーボードはテンキーレス・コンパクトでデスク周りの省スペース化が可能。
コンパクトなワイヤレスマウスは、小さい手にも収まる両手利き用デザインです。
スムーズなトラッキング、耐久性を考慮した設計となっています。
単四形乾電池×2個で、キーボードは約36カ月、マウスは約12カ月使用できます。
《製品特長》
・テンキーレスの省スペースキーボード
・コンパクトな両手利き用マウス
・2.4GHz USBレシーバーでワイヤレス接続、約10メートル離れた場所からでも動作
・長寿命のキーボード&マウスで長時間の作業が可能
センサーオプティカルトラッキング
キー方式メンブレン
仕様【押下圧】57g、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】(アプリケーション)ウェブブラウザ・Eメール・検索・電卓・メディアプレーヤーの起動・前のトラック・再生/一時停止・次のトラック・ミュート・ボリュームダウン・ボリュームアップ・プリントスクリーン、【スクロールホイール】有、【チルド機能】無
セット内容ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、超小型レシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単四形乾電池×2(マウス)
質量(g)【キーボード】312、【マウス】53
対応OSWindows 10,11 以降、Chrome OS、Linux 2.6以降
接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】288×21×139、【マウス】60×32×100
接続USBポート必須
キー配列83キー日本語レイアウト
使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単四形乾電池×2本
解像度1000dpi
保証期間3年間無償保証
電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】12ヶ月
キーストローク(mm)2.5
ボタン数3
キーボードテンキーレス、耐水設計、角度調節可能
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
操作距離ワイヤレス通信可能:10m
ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
公称電圧(V)3
手ぶらキー付なので、キーレスで管理ができます。個人の荷物の管理が簡単にできます。電池交換・配線工事等のわずらわしさや電源費用はかかりません。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
色オフホワイト
高さ(mm)1790
間口(mm)900
鍵ダイヤル錠式
一般紙用2時間耐火性能試験合格、急加熱、衝撃落下併用試験合格。暗証番号を入力してレバーを下げるだけの完全キーレスタイプ。単三アルカリ電池使用。扉が閉まっていても交換可能です。金庫への衝撃、40度以上傾斜した際に反応する警報アラーム付。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN キーレス テンキー 警報機 引き出しトレー 急加熱落下試験合格
付属品トレー×6、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2
質量(kg)110
色ダークグレー
電源単3形アルカリ乾電池×4
内容量(L)50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×52.9×69.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×300×49
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
スマートオフィスに最適なパーソナルロッカーです。
ダイヤル錠なので、キーレスで管理ができます。
個人の荷物の管理が簡単にできます。
電池交換・配線工事等のわずらわしさや電源費用はかかりません。
材質/仕上スチール(メラミン焼付塗装)
色ホワイト
奥行(mm)450
間口(mm)900
棚無
鍵ダイヤル錠
L-332(キーレスロックシステム)用の非常時用電源アダプターです。
バッテリーがなくなった場合は、非常電源として9V電池を使用できます。
別途、9V電池をご用意いただき、専用アダプターを本体の外部電源差込口に接続し、キーを受信部に当て、解錠操作を行って下さい。
質量(g)5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
LED照明付き。
高速/低速の2スピード切替。
握りやすいソフトグリップ。
キーレスチャック。
電池パック2個付き※1個装着。
専用ブローケース。
ブラシレスモーター。
落下防止用ベルト付属。
セット内容本体、電池パック×2、充電器、専用ケース
本体質量(kg)約1.3(バッテリー含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×74×223(バッテリー含む)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工36
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
モーター電圧(V)DC20 ブラシレス
電池パックリチウムイオン
クラッチ数(段)20+1
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ