1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
電子キー採用により、安全性が拡大しました。
1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。
乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。
操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。
左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
エスコ品番EA840DK-1
寸法(mm)284×105×104(H)
質量(kg)5
コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7
能力(kg)【水平牽引】907
ワイヤーロープ長さ(m)15.2
関連資料取扱説明書(日本語)(0.5MB)
巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
安心・簡単・便利をお約束。
はじめませんか「自動施錠の家」
用途住宅玄関
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
カーボン柄が入ったシリコーンキーカバー。
かぶせるだけの簡単装着。
肌触りのよい、すべすべ表面加工。
色ブラック
KYOCERAモデル対応:AWI62RC・AWIM126RCB・AWI196RCB
適合機種リモコンウインチ全機種
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。
赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ
使用電源(V)12~35
仕様(水平走査線)1000TV LINE
付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ
視野角120度
防塵防水性能IP67
焦点距離2.8m
取扱説明書(1.8MB)
画角水平90度 垂直78度
イメージセンサー1/3 COMOS
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途電装パーツ
設置形態バックビュー
質量(g)約500
出力1.0Vp-p 75ohm
コード長さ(m)23
本体質量(g)約500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×83×78
消費電流(mA)DC12V/約150、DC24V/約90
最大消費電力(W)約2
解像度NTSC 768(H)×494(V)
電流(mA)DC12V時約150mA/DC24V時約90mA
定格作動電圧(V)DC11~DC32
動作温度、湿度範囲-20℃~+50℃ RH95%Max
画角水平/83°、垂直/63°
カメラ仕様走査システム:NTSC 525Lines,60Field/sec、電子シャッター:Auto NTSC1/60~100000sec
イメージセンサー1/3”COLOR CCD
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。
【カスケード接続が可能】
複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類工作キット
使用距離範囲(m)約5
受信可能距離約±30度
基板寸法(mm)受信機側/50×70、送信機側/20×70
接点容量AC100V・3A DC28V・3A
消費電流(mA)受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均)
電源電圧(V)受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化)
周波数(中心)約38kHz
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
スモール及び、ヘッドライトの点灯/消灯感度が独立で調整可能!。周囲の明るさに応じて、スモールライト・ヘッドライトの点灯・消灯を自動化。(例)トンネル内でのライト点灯など。エンジン停止と同時にライトが消灯するので、ライトの消し忘れ防止になります。ノーマル復帰機能搭載で、スイッチ操作一つでノーマルに戻ります。コントロールユニットにイルミネーションを搭載し、夜間の操作性をUP!。サイドブレーキ連動で消灯出来るヘッドライトキャンセラー機能を標準搭載!
関連資料ダイハツ ホンダ マツダ
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。
電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。
機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用
種類間接操作用
定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)
定格通電電流(A)5
定格使用電圧(V)AC220/AC440
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC500
形状防雨形
材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度45~85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2500
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フック
エスコ品番EA840DK-2
質量(kg)6.8
コード長さ(m)4.7
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7
直径×長さL(Φmm×mm)112×340
最大牽引質量(kg)【水平】1360
ワイヤーロープ長さ(m)15.2
ギア比136
巻取速度(m/min)8.3(無負荷)
1個
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)
保護構造IP67(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)
耐衝撃(耐久)1000m/s2以上
材質(ヘッド)プラスチック
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm
最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度0.05~0.5m/s
電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)
感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)
定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
ロック強度最小3000N
開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)
動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)
衝撃(誤動作)(m/s2)80以上
衝撃(耐久)(m/s2)1000以上
許容操作頻度(回/min)最大30
使用周囲湿度(%RH)95以下
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm
接点間隔(mm)最小2×2
設定不要ですぐに使えるテレビリモコン
地上デジタルの主な機能を操作可能
ブラビアリンク対応でDVDやブルーレイとの連動操作に対応
2方向のLED搭載で広角送信
寸法(mm)54×232×20
質量(g)104(乾電池除く)
電源DC3V 単四形乾電池2本(別売)
電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
動作距離(m)約7
トラスコ品番851-9611
セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード3m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル
材質スチール
1個
¥219,800
税込¥241,780
45日以内出荷
付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライト
エスコ品番EA840DK-3
質量(kg)9.7
コード長さ(m)4.7
ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6
直径×長さL(Φmm×mm)117×371
最大牽引質量(kg)【水平】1814
ワイヤーロープ長さ(m)16.8
ギア比136
巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
1個
¥88,000
税込¥96,800
翌日出荷
KR3000シリーズの基本機能を引き継ぎながらコストパフォーマンスを追求した288×288mmサイズのペーパレス記録計です。
10.4形タッチパネル付き液晶ディスプレイを採用し、キーレス、マニュアルレスで簡単操作。
精度±0.1%、測定周期1秒/全点です。
寸法(mm)45×28×25
角度の測定範囲(°)<15
測定距離2~400cm
動作電圧4.4V~5V
1個
¥2,546
税込¥2,801
当日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BD-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速/24N・m、高速/15N・m●チャック能力:1.0~10mm●クラッチ数:17段●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:71分●回転数:低速/0~440rpm、高速/0~1,450rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ10mm、木工/Φ20mm●ねじ締め能力:木ねじ/Φ5.1×63mm、小ねじ/M6●サイズ:181(L)×65(D)×204(H)mm●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに●操作性の良い軽量1.1kg・細握り●穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ●ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ●暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付●ビット別売
アズワン品番65-3893-18
1台
¥13,900
税込¥15,290
8日以内出荷
H.264ハイプロファイルエンコーディングによるリアルタイム
HD画像出力/最大1920×1080@60fps
動きのある被写体に対してスムーズで流暢なキャプチャが可能なプログレッシブスキャン
ROIとSVCは高い圧縮率で柔軟に低ビットレートにも対応します
WDR:120dB/3DDNR対応
最大128GBのMicroSD/SDHC/SDXCスロット対応
自動ICRスイッチと設定可能な2つのパラメータで昼夜監視をサポート
IR照射距離10-30m
3軸調整機能とローカルアナログ出力対応/設置後の調整が容易
電動VFレンズ
インテリジェントなヒーター機能を対応(-Hオプションのみ)
さまざまな要件に合わせて画質と流暢さを調整するスムーズなストリーム構成
3つの同時ストリームを対応
異なる解像度/フレームレートおよびビットレートを設定可能/20チャンネル同時アクセスおよびモバイルモニタリング対応
デフォッグ/EIS/ホワイトバランス対応
BLC/オート電子シャッター/オートアイリス/スローシャッター/回転モード対応
顔検知/侵入検知/ラインクロス検知/シーンチェンジ検知/オーディオ例外検出/デフォーカス検出/動体検知/範囲入退出検知/ロイター検出/高速動体検知/無人荷物/オブジェクト除去検出/オブジェクトカウントなど
機能:画像オーバーレイ/匿名アクセス/IPアドレスフィルタリング/ハートビート/ミラー/PTZ制御/アラーム/ワンキーリカバリ
NAS/電子メール/FTP/NTPサーバ対応
HTTPS/SSHセキュリティ認証をサポートし/証明書を確立する
複数回エラーログイン時のロック機能
Webセキュリティのための基本認証とダイジェスト認証をサポート
316または316Lステンレススチール耐腐食材料で設計
WF2/C5-Mの腐食防止標準は酸性とNSS(中性塩噴霧)腐食を防止
IP67で防水/防塵をサポート
GB/T19845-2005は船舶設備や機械部品にも採用される進藤に特化した規格
形状ドーム型
質量(g)3360
消費電力(W)最大16
電源AC24V/DC12V/PoE(802.3at)
寸法(Φ×mm)165.4×126.2
動作環境-40~60℃/95%以下(結露しない環境)
照射距離(m)最大10~30(IR)
イメージセンサー1/1.8" プログレッシブスキャン CMOS
1台
¥369,800
税込¥406,780
4日以内出荷
関連キーワード