320件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両角キー 長さ(mm)300 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 公差JIS B 1301
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー 材質S45C(新JISキー)
1箱(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状両角キー 材質SUS316 公差h9
1個
348 税込383
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C 形状長キー
1箱(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1本
特価
96 税込106
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

1本
特価
91 税込100
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー 材質S50C 公差h9
1個
161 税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)


機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C) 公差JIS B 1301
1袋(10個)
859 税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)2 高さh(mm)2 公差幅:h9、高さ:h9 適合軸径(Φmm)6~8 高さ公差(mm)0/-0.025 幅公差(mm)0/-0.025 面取c(mm)0.16~0.25
1個
413 税込454
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

形状両角キー 寸法L(mm)300 材質SUS304 規格旧JIS規格1種 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
989 税込1,088
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)0.13 寸法A(mm)38.48 寸法B(mm)22 許容伝達トルク(N・m)150 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)3 セットスクリュー長さ(inch)1/2 セットスクリュー本数2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両丸キー 材質機械構造用炭素鋼(S45C) タイプ両丸タイプ 公差JIS B 1301
1パック(5個)ほか
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C) 公差JIS B 1301
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)1.8 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)10 標準色ブラック 適合径(Φmm)(ロッド棒)8 タキゲンコード01649
1個
23 税込25
当日出荷

ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 公差JIS B 1301
1袋(5個)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質(ビス取付部) 許容荷重(N[kgf])300(30) 材質(取手)A5056S 入数2セット/袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 形状L型 材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ タイプロング 硬度HRC54~58 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
418 税込460
当日出荷

握り付きで握り心地が良い。ボールポイントなし。
用途自転車小物やディレーラー調整の際に使用します。 材質スチール・樹脂 幅(mm)75 全長(mm)140 質量(g)24
1本
339 税込373
6日以内出荷

握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途自転車小物、グリップ取り外しやディレーラー調整の際に使用します。 材質スチール・樹脂 幅(mm)78 全長(mm)140 質量(g)27
1本
349 税込384
6日以内出荷

握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途自転車ステム作業、シートクランプ調整等自転車メンテナンス作業に幅広く使用します。 材質スチール・樹脂 幅(mm)95 全長(mm)200 質量(g)93
1本
699 税込769
6日以内出荷

握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途自転車ステム交換・調整、シートクランプ調整、ワイヤ取り外し等自転車メンテナンス作業に幅広く使用します。 材質スチール・樹脂 幅(mm)95 全長(mm)200 質量(g)62
1本
359 税込395
6日以内出荷

握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途一部のセンタースタンド固定ネジ、回転機構の固定軸に使用します。 材質スチール・樹脂 幅(mm)110 全長(mm)250 質量(g)186
1本
799 税込879
6日以内出荷

握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途一部のセンタースタンド固定ネジ、回転機構の固定軸や折畳ハンドルポスト根元の固定ネジに使用します。 材質スチール・樹脂 幅(mm)110 全長(mm)250 質量(g)254
1本
799 税込879
6日以内出荷

握り付きで握り心地が良い。ボールポイントなし。
用途自転車小物やディレーラー調整の際に使用します。 材質スチール・樹脂 幅(mm)75 全長(mm)140 質量(g)26
1本
349 税込384
6日以内出荷

握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途自転車ステム交換・調整、シートクランプ調整、ワイヤ取り外し等自転車メンテナンス作業に幅広く使用します。 材質スチール・樹脂 幅(mm)95 全長(mm)200 質量(g)76
1本
599 税込659
7日以内出荷

トラックレースバイクパット用のチェーンアジャスター。CA-MKSチェーンテンショナーは、シングルスピードのバイクトラックエンドに取り付けて、後輪の車軸をまっすぐに保持して「ホイールを引っ張る」のを防ぎます。ハブアクスル径10mm以下、最大ドロップアウト厚さ5mmに対応しています。
1枚
5,598 税込6,158
5日以内出荷

締付け型のファスナーで筺体と扉をしっかりと固定することができます。 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筺体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。 本体摺動部分にクリーンルーム用グリスを使用しています。
用途小型密閉扉・電磁波防護扉・防音扉の子扉 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(キー)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MZNi) タキゲンコード23775
1個
226 税込249
当日出荷

1セット
25,600 税込28,160
翌日出荷


仕様材料 = キースチールフォーム = 角棒長さ = 330mm幅 = 10mm厚さ = 10mm光沢成形キースチール. 角形バー、BS46: Part 1 1958, BS4235: Part 1 1972 亜鉛とクロメートの不動態化仕上げ 13インチ(330 mm)長で販売 個別サイズ又はアソートパックで提供
1セット(4個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様材料 = キースチールフォーム = 角棒長さ = 330mm幅 = 5mm厚さ = 5mm光沢成形キースチール. 角形バー、BS46: Part 1 1958, BS4235: Part 1 1972 亜鉛とクロメートの不動態化仕上げ 13インチ(330 mm)長で販売 個別サイズ又はアソートパックで提供
1セット(8個)
32,840 税込36,124
6日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様材料 = キースチールフォーム = 角棒長さ = 330mm幅 = 8mm厚さ = 8mm光沢成形キースチール. 角形バー、BS46: Part 1 1958, BS4235: Part 1 1972 亜鉛とクロメートの不動態化仕上げ 13インチ(330 mm)長で販売 個別サイズ又はアソートパックで提供
1セット(5個)
27,370 税込30,107
7日以内出荷

ハンドルに簡単に挿入でき、アルミのインナーチューブを強化プラスチックのロックリングによる6角アーレンキーで締め付け、確実にホールドする
ブラック 付属品バーエンドキャップ 質量(g)約105(ペア) 適合ハンドルΦ22.2mm
1ペア
1,898 税込2,088
当日出荷

メンテナンスで必要な9種類のアーレンキーをセットされた。 長い方のエンド部分はボール型に加工しているので、角度をかけて挿入可能で作業がしやすい。
寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
1本
1,998 税込2,198
当日出荷