436件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
369 税込406
当日出荷

チェーンが楽にのびて使いやすく、盗難・紛失防止に!
用途キーチェーン 材質(チェーン)ポリウレタン樹脂/(金属・金属フック)スチール クリア
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約11cm~約40cmに伸縮。 カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。 鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム 自然長(mm)約110 最大長(mm)約400
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SONIC(ソニック・文具)キーチェーン
伸びるキーチェーンが大切な鍵などをしっかりガード。 約30~120cmに伸縮。 カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。 鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質チェーン:PU、金具:スチール・アルミニウム 主要材質チェーン=PU 金具=スチール・アルミニウム 伸縮範囲(cm)約30~120
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷

丈夫でサビない真鍮製チェーンが最大90センチまで伸ばせます。 ワイヤーに比べて絡まりにくく切れにくく耐久性に優れています。 取り出したチェーンは離せば戻るクイックリターン方式。 本体背面にベルトクリップ付。
用途車のキーや軽量工具の落下防止、キーホルダーとして 材質真鍮製チェーン 本体外径(Φmm)60 全長(cm)最大90 リング外径(Φmm)30
1個
549 税込604
当日出荷

こだわりが形になった。 多様するシーンに対応するRAUZシリーズ。 アクティブに動く人ほど、身につけるモノにはこだわりがある。 そんな人々の感性を動かす、優れたクオリティーとデザイン。 豊富なバリエーションであなたのニーズに応えます。
寸法(mm)110×50 適合ベルト幅(mm)70まで可能 適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

紛失、落下防止に安心のキーチェーンです。カギ、小銭入れ、定期入れ等軽量なものの取り付けに最適です。
ホルダー数3
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプカールコード式 耐荷重(kg)0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)310 最大長(mm)1100 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)25 芯径(mm)0.8 コード径(Φmm)2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

クリップが2点吊りで、表示面が裏返らない構造です。 ストラップはスライド式でひも長さが調整できます。 ひもを強く引っ張られると安全パーツが外れるので安心。
最大長(mm)約1200 自然長(mm)約260 材質チェーン=PU、金属部=スチール アズワン品番65-0406-24
1個
499 税込549
当日出荷

シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池単4形アルカリ電池×1 電球の種類LED 特殊用途防滴 付属品キーチェーン、テスト用電池 質量(g)25(電池含む) 本体寸法(mm)Φ15.5×72.4 全光束(Lm)約15(最大時) 保護等級IP54準拠 光源高輝度Φ5mm白色LED×1 耐水性防沫タイプ 光束(Lm)約15(最大時) 照射距離(m)約20(最大時) 点灯時間約12時間
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のびだるみに強い!。ファイバー入。携帯ストラップ付。ベルトを着けない女子が使えるプラクリップ付
用途キーチェーン 材質(チェーン)PU・ナイロン/(金具)スチール/(金属フック)ニッケル/(クリップ)PC/(ストラップ)ナイロン クリア
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●チェーン長:610mm●ボール径:2.3mm●材質:ステンレス アズワン品番65-2241-89
1個
305 税込336
翌日出荷

カット済みボールチェーン (コネクター付き)。鍵を安全にまとめて保管。
材質スチール (ニッケルメッキ) チェーン長(mm)114 径(mm)ボール:3.1
1パック(100本)
2,390 税込2,629
翌日出荷


グリーンクロスキーチェーンライト
コンパクトサイズでカラビナ付きのキーチェーンライトです。COB投光ライトを搭載しています。携帯しやすい手のひらサイズで、重さもたったの27gと超軽量です。また、本体上部がカラビナ状になっているので、腰回りなどに携帯でき、紛失を防ぐことができます。電池不要の充電式なので、繰り返し使用することができます。点灯モードは「ハイライト」、「ローライト」、「フラッシュ(点滅)」の3種類あり、ボタンを指定回数押すことで切り替えることができます。背面の折り畳み式スタンドを起こせば自立させることも可能で、卓上ライトとしても使用できます。
用途USB充電式のLEDライト、現場作業員の携帯用ライトに。 セット内容本体、USB Type-Cケーブル、説明書 寸法(mm)20×45×61 ケーブル長(m)USB Type-C:0.25 光束(Lm)ハイライト時:200、フラッシュ時:60、ロ-ライト時:60 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)ハイライト時:2、フラッシュ時:1.5、ローライト時:3.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

歯間ブラシよりお手軽に! フロスよりしっかり歯垢除去するオシャレなようじ!歯間ブラシの要領で、歯ブラシでは届かない歯間や歯ぐきの汚れや残りかすを 安全にきれいにすると共に、歯ぐきを刺激することで歯周組織を健康に保ち、 ツリー状に成型されたピックの先端が効果的に汚れをかきだします。 弾力性のあるピックで取り扱いが簡単。おしゃれな携帯用のプラスチックケース入り。 木や竹の楊枝と異なり、ソフトなプラスチック製ですので歯間の小さな隙間にもするりと入り、 木や竹の楊枝のように歯ぐきを痛めません。ブラッシュピックが15本入っている、キーチェーン付きのケースです。
1個(15本)
369 税込406
5日以内出荷

Originalグローブをミニチュア化したアイテム。キーチェーンとはいえ、Originalグローブと同じ耐久性に優れた信頼の素材で作られており、タッチスクリーン操作にも対応しています。サイズは約4インチ × 2.5インチ(約10cm × 6.5cm)です。
シリーズミニチュアグローブ型キーホルダー 型番MG-KEY
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,998 税込5,498
63日以内出荷

超軽量の、携帯しやすい手のひらサイズ!。4種類(高輝度・中輝度・低輝度・点滅)の点灯モードで、使用状況に応じて使い分けができます。本体上部のカラビナで身に着けることもでき、折り畳みスタンドを起こして自立させることも可能です。電池不要の充電式です。
付属品本体、USB Type-Cケーブル、説明書 規格20×45×61mm
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

シンプルなデザインと機能性、Oリング キーチェーン。Oキーリングにストラップが付属。ストラップにゲート部分をすっきりと収納可能。ダブルリングの代替品としておすすめです。
材質ステンレススチール、ポリエステル(ストラップ) 質量(g)約8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)37×91×6
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
36日以内出荷

26cm~120cmに伸縮 高耐久スパイラルチェーン
最大長(mm)約1200 自然長(mm)約260 材質チェーン=PU、金属部=スチール アズワン品番65-0406-23
1個
379 税込417
当日出荷

超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。
スイッチロータリータイプ 保護等級IPX4 外径(mm)10 点灯時間最大/8時間30分 電球の種類LED 特殊用途防沫
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ピタットパス カードケース スパイラルキーチェーン SONIC(ソニック・文具) 動画あり
パスキーケース ピタットパスで通学&買い物&家の鍵などこれ1つでおでかけOK! マグネットで付けはずしカンタンなのに、落ちにくい!タッチロック機構
仕様スパイラルチェーン付で、最大約60cmまで伸縮可能 主要材質本体=ポリエステル サイズ(mm)85×160×25
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


コンパクトサイズで持ち運びに便利。超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!。Samsung社製LED。単4電池×1本使用。日常使い・アウトドアなどに。コンパクトサイズ・キーチェーン付きなので、持ち運びにも便利。
仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):100/1 質量(g)約15.2(バッテリー除く) 使用可能温度範囲-20~60℃ 落下距離(m)(試験)1 長さL×直径(mm×Φmm)約62×15.4 耐水性IPX7 光度(cd)360 照射距離(m)37
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

スライド式ON/OFFピンが本体横に付いており、本体上面の1/4-20 UNCタップを利用して治具を取り付けることが出来ます。
用途小型・強力な業務用マグネット。壁面へのスマートフォン、カメラ、照明などの取付やケーブル吊り下げに使用出来ます。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利なキーホルダー型ルーペ、Carson 7倍ポップアップキーチェーンマグニファイア。超コンパクトで便利なキーホルダー型ルーペ。ルーペはポップアップ式で、収納時には非球面拡大レンズを完全に保護できる仕様になっており、使用しないときの傷や損傷を防ぎます。バッグ等に付けて持ち運びしやすく、細部の検査や細かい文字の読み取りなどに最適です。
材質アクリル 質量(g)約10 レンズ径(Φmm)約20 倍率(倍)7
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

軽量コンパクトサイズのキーホルダーなどに取り付けられるLEDキーチェーンライトです。 80・40・20lm、ストロボSOSと切り替えが可能で、20lm時で約4時間連続点灯可能です。 保護等級IPX8等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。 本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
用途暗闇での明かりの確保に 仕様80lm(アップグレード) トラスコ品番818-5874 セット内容Oリング、Keyリング 質量(g)14.5 外径×全長(mm)12×76 使用チップ(LED)Cree XPG 保護等級IPX8 縦(mm)13.5 横(mm)15 耐衝撃性1.5m 照射距離(m)(有効)15 電球の種類LED 特殊用途防水
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

栓抜き機能付き、Zラック キーチェーン ボトルオープナー。耐久性の高いステンレススチールを使用した本体は、ゲートを少し押すだけでスムーズに開閉し、ベルトループやバッグなどに簡単に取り付け可能です。また、計算されたゲート位置で外れにくい設計になっています。さらに、ボトルオープナー(栓抜き)機能が特徴的なキーホルダーです。カラビナの反対側には、3つのマイクロリンクカラビナーが付属しており、マイクロリンクで鍵やアクセサリー、キーホルダーを安全に引っ掛けることができます。
材質ステンレススチール 質量(g)約20 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)18×72×13
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

キーホルダーサイズのLEDライト。 ストリームライト社のロゴがスイッチになっています。 電池の消耗を防ぐため、スイッチオンから4分後に点滅し始め、6分後に消灯します。
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

まるで本物!細部までこだわった工具のアクセサリーシリーズ、工具としては使用出来ません。
仕様●材質:亜鉛合金 アズワン品番68-4103-30
1個
319 税込351
8日以内出荷