爪形状2本ツメ
材質クロームバナジウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
材質クロームバナジウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17
セット内容75mm・100mm・150mm各1個
寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145
材質炭素鋼
寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140
寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14
寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70
寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4
寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17
耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
1セット(3台)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。
爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。
爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
3本爪で安定して作業ができます。
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
爪形状長ツメ
爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。
爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
爪の平行移動でスムーズな作業ができ、能率アップにつながります。
ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
スペイン製のあらゆる引き抜き作業に最適なギヤプーラーです。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪先端部分の穴でねじを引き抜くことができます。
材質/仕上鍛造鋼
表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)
ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ
サイズ(mm)18(センターボルト頭部)
適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質CRV
仕様止め輪付
こんなお得な商品も!

ギヤープーラー3本爪
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
耐久性のある鍛造製。
用途ギヤ、プーリー、ベアリングなどの引き抜きに。
材質クロームバナジウム鋼
スペイン製の超小型ギヤプーラーセットです。パーツの組み合わせにより、2本爪タイプ・3本爪兼用タイプ、大・小サイズで使用できます。
トラスコ品番161-2935
セット内容9300、9301、9301T、9300K、ケース
材質/仕上鍛造鋼
質量(kg)1.8
1セット(4個)
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
材質/仕上鍛造鋼
ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。
材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼
爪数3本
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ギヤープーラー
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。
材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼
爪数2本
三つ爪タイプ。自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。
用途ギヤ、プーリー、ベアリングの引き抜きに。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
従来のプーラーの最大5倍の速度で、ギヤプーラーをすばやく簡単に使用できます。
二本爪から三本爪へ迅速で簡単な交換が可能です。
爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
ジョーは強度の向上と耐摩耗性のために熱処理でクロムモリブデン鋼から鍛造されています。
用途ギア、プーリー、ベアリングフランジ、フライホイール、シャフト、ハウジングの引き抜きに
材質クロムモリブデン鋼、スチール
スライド式ギヤプーラー用替爪です。
セット内容替爪・クランプ・ナット
材質/仕上鍛造鋼
品名スライド式ギヤプーラー用替爪
セット内容センターボルト(614160)、ショルダー(20-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-P・1-194-P・1-254-P)
質量(kg)3.74
アーム長さ(mm)100・200・250
能力(mm)(外抜き)120
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪です。
トラスコ品番161-2925
適合機種1750C・1750・1750L
セット内容替爪のみ
材質/仕上鍛造鋼
質量(kg)0.12
品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじです。
トラスコ品番161-2926
適合機種1750C・1750・1750L
材質/仕上鍛造鋼
質量(kg)0.21
品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじ
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる3本爪のヘビーデューティプーラーです。
爪開き幅(mm)80~220
スライド式ギヤプーラー用おねじです。
材質/仕上鍛造鋼
品名スライド式ギヤプーラー用おねじ
スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。鍛造された継ぎ目の無い爪は非常に頑丈かつスムーズにセッティング可能で快適に作業出来ます。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
材質/仕上鍛造鋼
表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。薄爪タイプで、狭所作業に適しています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
材質/仕上鍛造鋼
表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
破断荷重(kN)19.62
爪の先端厚さ(mm)2
適合プーリ(mm)35~140(外掛)、98~185(内掛)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ