43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304) 種類歯付き座金 外歯形
1パック(50個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め 種類リブドロックワッシャ 硬度425-495HV
1パック(10個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スウェーデン「ノルトロック」社製品。 振動によるゆるみを防止。 潤滑油に影響されない締め付け力。 スチールとステンレスの2種類をラインナップ。 再使用可。
1セット(2枚)
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。 SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。
材質SUS304
1パック(8個)ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。 材質SUS304C9P 種類歯付き座金 内歯形
1パック(50個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
1枚ほか
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート 種類外歯ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(27個)ほか
特価
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります
材質ステンレス 種類歯付き座金 内歯形
1パック(2個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
1個ほか
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート 種類内歯ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(230個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質S50C~S70C・SUP10 硬さ40~48HRC
1パック(10個)ほか
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
1パック(2組)ほか
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高強度ボルトに、ギザ付皿バネ座金を組み込みました。
種別全ねじ 材質構造用合金鋼、表面処理:ニッケルメッキ 強度区分10.9 穴の形状六角 2018年トラスコ掲載ページ2 0408
1セット(13本)ほか
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
種類ノルトロックワッシャー
1パック(8個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(100個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー 表面処理デルタP
1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ギザ加工(セレイト処理)を施したナットに、両面ギザ加工の皿バネワッシャーをカシめて一体化した物です。一度の締付けで3つのゆるみ止め効果が発生します。ワッシャーの弾性効果によるゆるみ止め効果。ナット座面とワッシャー接面のお互いのセレイトの噛合いによるゆるみ止め効果。ワッシャーのセレイトと接地面でのゆるみ止め効果。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質 形状Sタイプ(セレート付) 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギザ加工(セレイト処理)を施したナットに、両面ギザ加工の皿バネワッシャーをカシめて一体化した物です。一度の締付けで3つのゆるみ止め効果が発生します。ワッシャーの弾性効果によるゆるみ止め効果。ナット座面とワッシャー接面のお互いのセレイトの噛合いによるゆるみ止め効果。ワッシャーのセレイトと接地面でのゆるみ止め効果。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃元から刃先まで軽い力で切れる〈曲線刃〉と〈薄+厚ハイブリット刃〉を掛け合わせたワンランク上の軽切り構造。マイクロギザ刃は刃滑りを抑えるのはもちろん、ギザが細かいので切り進みも滑らか。隙間に差し込みやすい細めの受け刃。一度に長く切れる刃渡り80mm。弾力のあるウェーブワッシャー入りで、分解洗浄式ながらも上質な開閉感触を実現
質量(g)92 全長(mm)210 材質刃部:刃物用特殊ステンレス鋼/かしめ部:ステンレス鋼/柄部:ポリプロピレン樹脂(耐熱110度)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


材質SCM435 表面処理黒染め 頭部形状ボタン 使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
1パック(8個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


材質SCM435 表面処理ユニクロ 頭部形状ボタン 使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
1パック(7個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 材質SCM435 寸法t(mm)(最小)2.08 寸法S(mm)4 表面処理亜鉛黒 寸法B(mm)(最小)2.7 寸法D1(mm)12.5 寸法T(mm)(最小)1.5 頭部形状ボタン 寸法K(mm)3.3 寸法dk(mm)10.5 使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
1パック(4個)
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)25 材質SCM435 寸法t(mm)(最小)2.6 寸法S(mm)5 表面処理クロメート 寸法B(mm)(最小)3.2 寸法D1(mm)17 寸法T(mm)(最小)2 頭部形状ボタン 寸法K(mm)4.4 寸法dk(mm)14 使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
1パック(3個)
529 税込582
翌日出荷

材質SCM435 表面処理3価ホワイト 頭部形状ボタン 使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
1パック(6個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 材質SCM435 寸法t(mm)(最小)2.08 寸法S(mm)4 表面処理亜鉛黒 寸法B(mm)(最小)2.7 寸法D1(mm)11.5 寸法T(mm)(最小)1.5 頭部形状ボタン 寸法K(mm)3.3 寸法dk(mm)10.5 使用座金ギザロック/JIS2号
1パック(4個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)15 材質SCM435 寸法t(mm)(最小)2.6 寸法S(mm)5 表面処理3価ホワイト 寸法B(mm)(最小)3.2 寸法D1(mm)14.5 寸法T(mm)(最小)2 頭部形状ボタン 寸法K(mm)4.4 寸法dk(mm)14 使用座金ギザロック/JIS2号
1パック(4個)
529 税込582
翌日出荷

1箱(200個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)25 材質SCM435 寸法t(mm)(最小)2.6 寸法S(mm)5 表面処理クロメート 寸法B(mm)(最小)3.2 寸法D1(mm)14.5 寸法T(mm)(最小)2 頭部形状ボタン 寸法K(mm)4.4 寸法dk(mm)14 使用座金ギザロック/JIS2号
1パック(3個)
529 税込582
翌日出荷

1パック(10個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)