豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。
フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルを採用。
練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なシールドケーブル。
色ブラック
コネクタ形状Φ6.3モノラル標準プラグ
対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサー
ケーブル径(Φmm)約6.0
パッケージ袋+ステッカー
豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。
フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルや飛び出しの少ないL字コネクタを採用。
練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なL字タイプのシールドケーブル。
色ブラック
コネクタ形状Φ6.3モノラル標準プラグ(L字)
対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサー
ケーブル径(Φmm)約6.0
パッケージ袋+ステッカー
豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。
ギターやベースなどの電子楽器をパソコンやスマートフォンと接続して簡単に演奏録音可能。
簡易収録や練習時に最適なシールドUSBケーブル。
色ブラック
電源バスパワー電源供給
適合規格USB2.0
定格電圧(V)5
対応OSWindows 10/8.1/8、macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.1/macOS Mojave 10.14、iOS 14、iPadOS 14、Android 11
コネクタ形状Φ6.3モノラル標準プラグ 、USB-A
対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびパソコンやスマートフォン※スマートフォン等に接続する際は変換アダプター等を併せてご利用ください。
ケーブル径(Φmm)約6.0
パッケージ袋+ステッカー
仕様コネクタ A:6 mmオスモノジャック●コネクタ B:6 mmオスモノジャック●長さ:3m●モノジャック - ジャックケーブルアセンブリ. Van Damme 6.0 mm OFC業務用ギターケーブル、インチモノジャックプラグで終端処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
2つのモードを備えた王道ディストーションペダル
オリジナルの歪みに加え、ヴィンテージアンプをイメージした暖かみのあるメロウな歪みを再現
種類ディストーション
質量(g)150
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)93.5×42×52
1台
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
仕様コネクタ A:6 mmオスモノジャック●コネクタ B:6 mmオスモノジャック●長さ:6m●モノジャック - ジャックケーブルアセンブリ. Van Damme 6.0 mm OFC業務用ギターケーブル、インチモノジャックプラグで終端処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等
種類産業機械用ケーブル
色ツヤ消黒
シールド(すずめっき軟銅線)横巻
材質(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
BELCATギター・ベース用ワイヤレスシステム!日本国内電波法に準ずる技適認証取得済み(本体裏面に記載)
ワンタッチ操作で簡単接続、ケーブルレスでプレイが瞬時に可能。電波干渉に強いUHFデジタル転送、約50mの到達距離を実現。
操作は至ってシンプル。小型の送信機と受信機を楽器とアンプに接続し、スイッチをオン。
チャンネルがリンクすればケーブルレスで即座にプレイが可能になります。
4つの周波数チャンネルを切り替え可能、同環境下にて最大4台まで同時使用が可能です。
セット内容受信機、送信機、専用充電池×4(うち2本は交換用)、USBケーブル、専用ポーチ
質量(g)約30.5(電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×53×20(プラグ除く)
使用電源DC5V/500mA、専用充電池(350mAh3.7V)
周波数帯域(kHz)20Hz~20
連続使用可能時間約2
到達距離(m)約50
送信出力PF10mW
充電時間(時間)約1.5
歪率(%)<0.05未満
ダイナミックレンジ90dB
レイテンシー<3ms未満
1セット
¥12,790
税込¥14,069
9日以内出荷
6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。サンワサプライ製拡声器スピーカーの連結にも対応。
用途6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。
色ケーブル:黒
ケーブル長(m)約10
コネクタ6.3mmステレオ標準プラグ(オス)-6.3mmステレオ標準プラグ(オス)
ケーブル径(Φmm)約5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
極数2
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
コントロール部 GAIN(歪み量の調整)、LEVEL(ボリューム)、BASS(低音)、TREBLE(高音)
室内練習や小規模スペースでの演奏に最適な10W小型アンプ。
クリーン/オーバードライブ/ディストーションといった3タイプのサウンドを調節するGAINコントロールを搭載!
エフェクターを使わず歪みの効いたロックサウンドを楽しむことができます。
また小型・軽量で持ち運びが楽なうえ、"AUX IN"にポータブルミュージックプレイヤー等を繋ぐことで好きな曲をかけながら演奏可能。
ヘッドフォンを使うことでスピーカーから音を出さずに演奏できますので夜間の練習にも最適です。
出力10W(RMS)
寸法(mm)240×115×255
タイプアンプ単品
スピーカーサイズ(mm)105
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
型式単相複捲変圧器
周波数(Hz)50/60
定格連続
冷却方式乾式自冷
耐電圧(V/min)1500
仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮極数 = 2商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,470
税込¥3,817
当日出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。
ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)17(定格出力)
周波数特性100~10000Hz
仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ
質量(kg)約5.6
使用温度範囲(℃)5~45
最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時)
入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時)
通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)
S/N比65dB以上(外部入力端子)
音圧レベル(dB)最大106(JEITA)
歪率(%)定格2以下
再生周波数(Hz)85~20000
アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
受信チャンネル(ch)1
使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
RoHS指令(10物質対応)対応
ギター、ベースなどハイ・インピーダンスの音声信号を増幅する、デジットオリジナルのギタープリアンプキット。「ギターのケーブルを長く引き延ばしたときの音質劣化を防ぎたい!」「ギターをオーディオアンプに接続したい!」そんな時に、ギタープリアンプキットを使ってハイ・インピーダンスの音声信号を増幅します。ゲイン調整ボリューム付き。
仕様【オペアンプ】TL072CP
電源電圧DC9~15V
基板寸法(mm)約30×37
取扱説明書(3MB)
ゲイン4倍(抵抗値の変更でゲインを変更可)
1セット
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
角型ツィードタイプ エレキギター用ハードケース
ストラトキャスタータイプやテレキャスタータイプなどのエレキギターを収納可能
ゴールド金具使用
小物収納場所には、予備弦やチューナー、シールドケーブル等を収納可能
エレキギターの持ち運びや収納に便利
色ツイード柄
タイプストラトキャスター/テレキャスタータイプ
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
ジャガー、ジャズマスタータイプのエレキギターに対応したハードケース
木製、ブラックレザー、クローム金具
小物収納場所には、予備弦やチューナー、シールドケーブル等を収納可能
エレキギターの持ち運びや収納に便利
色ブラック
タイプジャズマスター/ジャガータイプ
内寸(mm)1040×350
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
並行段付きヘッドの、変形でないエレキギター(ストラトキャスター/テレキャスターなど)に対応したハードケース
木製、ブラックレザー、クローム金具
小物収納場所には、予備弦やチューナー、シールドケーブル等を収納可能
エレキギターの持ち運びや収納に便利
全長(mm)1000
色ブラック
タイプストラトキャスター/テレキャスタータイプ
最大幅(mm)340
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
ストラトキャスター/テレキャスタータイプ用 フォームフィットタイプハードケース
木製、ブラックレザー、クローム金具
小物収納場所には、予備弦やチューナー、シールドケーブル等を収納可能
エレキギターの持ち運びや収納に便利
全長(mm)990
色ブラック
タイプストラトキャスター/テレキャスタータイプ(シェイプ型)
最大幅(mm)330
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
仕様コネクタ A:オスモノジャックNP2X●コネクタ B:オスモノジャックNP2X●長さ:3m●シース色:黒●モノジャック - ジャックケーブルアセンブリ. Van Damme 6.0 mm OFC業務用ギターケーブル、インチモノジャックプラグで終端処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
ギターを守り、どこへでも。GATOR Cases G-PG ELECTRIC Pro-Goシリーズ ギグバッグは、エレキギターを究極の保護と利便性で包み込むプロフェッショナルなギグバッグです。超極厚のパッド入りサイドウォールと肌触りの良いマイクロフリース素材の内装が、あらゆる衝撃や傷から大切な楽器を徹底的に保護。楽器の底部を衝撃から守るボディブロック内部衝撃吸収材は取り外し可能で、ボディサイズの異なるギターにも柔軟に対応します。さらに、急な雨にも対応する専用レインカバーが付属し、タブレットポケット、ケーブルホルダー、楽譜ポケットなど、豊富な収納力も魅力。収納可能なマルチアジャスタブルバックパックストラップと、快適なキャリーハンドルで、どんな移動もスマートに。超極厚パッド入りサイドウォールが、ギターを多角的に保護。楽器に優しいマイクロフリース素材の内装で、傷つきを防止。ボディブロック内部衝撃吸収材(着脱可能)が、底部からの衝撃を吸収し、様々なボディ長に対応。悪天候から楽器を守る保護レインカバーが付属。マルチアジャスタブルで収納可能なバックパックストラップにより、持ち運びのスタイルを自由に選択可能。タブレット用ポケット、ケーブルホルダー、楽譜用ポケットなど、豊富な収納スペースを装備。優れた耐久性と軽量性を兼ね備え、プロユースに耐えうる設計。ジッパーによる開閉で、楽器へのアクセスが容易。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)。製品カテゴリー: エレキギター用ギグバッグ。型番: G-PG ELECTRIC。素材: バリスティックナイロン (外装)、極厚パッド、マイクロフリース (内装)。内寸:。全長: 約109.0 cm (42.9インチ)。ボディ長: 約49.5 cm (19.5インチ)。ボディ上部幅: 約31.5 cm (12.4インチ)。くびれ部幅 (Middle Bout): 約33.5 cm (13.2インチ)。ボディ下部幅 (Lower Bout): 約36.6 cm (14.4インチ)。深さ (Body Height): 約7.9 cm (3.1インチ)。外寸:。長さ: 約114.0 cm (44.9インチ)。幅: 約38.6 cm (15.2インチ)。高さ: 約17.0 cm (6.7インチ)。重量: 約3.2 kg (6.97ポンド)。カラー: ブラック。JANコード: 0716408534428
1台
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
アコースティックギターを究極に保護し、どこへでも。GATOR Cases G-PG ACOUSTIC Pro-Goシリーズ ギグバッグは、大切なアコースティックギターをあらゆる運搬の衝撃から守り、快適な移動を可能にするプロフェッショナルなギグバッグです。楽器全体を覆う超極厚のパッド入りサイドウォールと、肌触りの良いマイクロフリース素材の内装が、卓越した保護性能を提供。楽器の底部を衝撃から守るボディブロック内部衝撃吸収材は着脱可能で、様々なボディサイズのアコースティックギターに対応します。さらに、急な雨にも対応する保護レインカバーが付属し、タブレットポケット、ケーブルホルダー、楽譜ポケットなど、豊富な収納力も魅力。マルチアジャスタブルで収納可能なバックパックストラップと、快適なキャリーハンドルで、どんな移動もスマートに。超極厚パッド入りサイドウォールが、アコースティックギターを多角的に保護。楽器に優しいマイクロフリース素材の内装で、傷つきを防止。ボディブロック内部衝撃吸収材(着脱可能)が、底部からの衝撃を吸収し、幅広いボディ長に対応。悪天候から楽器を守る保護レインカバーが付属し、専用ポケットに収納可能。マルチアジャスタブルで収納可能なバックパックストラップにより、持ち運びのスタイルを自由に選択可能。タブレット用ポケット、ケーブルホルダー、楽譜用ポケットなど、豊富な収納スペースを装備。優れた耐久性と軽量性を兼ね備え、プロユースに耐えうる設計。ネックとエンド部のパッドは着脱可能で、ネック角度のついたギターや大きなサイズの楽器にも柔軟に対応。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)。製品カテゴリー: アコースティックギター用ギグバッグ。型番: G-PG ACOUSTIC。素材: バリスティックナイロン (外装)、極厚パッド、マイクロフリース (内装)。内寸:。全長: 約117.0 cm (46.1インチ)。ボディ長: 約58.9 cm (23.2インチ)。ボディ上部幅: 約30.5 cm (12.0インチ)。くびれ部幅 (Middle Bout): 約37.6 cm (14.8インチ)。ボディ下部幅 (Lower Bout): 約42.4 cm (16.7インチ)。深さ (Body Height): 約14.0 cm (5.5インチ)。外寸:。長さ: 約120.4 cm (47.4インチ)。幅: 約48.0 cm (18.9インチ)。高さ: 約23.1 cm (9.1インチ)。重量: 約3.91 kg (8.61ポンド)。カラー: ブラック。JANコード: 0716408534466
1台
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
マイクロキーボードやコントローラーを持ち運ぶ、軽量ギグバッグ。Gator Cases GK-2110は、小型のキーボードやMIDIコントローラー、ギターエフェクトペダルなどを安全に収納・運搬できるコンパクトなギグバッグです。耐久性の高いナイロン構造とパッド入りの内装が、移動中の擦れや軽微な衝撃から機材を保護します。ケーブルやアダプターなどのアクセサリーを収納できる外部ポケットを装備。快適なキャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップにより、手軽に持ち運びが可能。自宅、スタジオ、友人宅への移動など、様々なシーンで活躍します。・マイクロキーボード、MIDIコントローラー、エフェクター等に対応。・耐久性の高いナイロン構造。・パッド入り内装で機材を保護。・アクセサリー収納用外部ポケット。・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属。・製品名:GK Micro Series (Micro Key/Controller Bag; 22.5″ X 11.5″ X 4″)。・型番:GK-2110。・メーカー:Gator Cases。・用途:小型キーボード、MIDIコントローラー、エフェクター等の収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、フォーム (内装)。・内寸:572 x 292 x 102 mm (22.5 x 11.5 x 4.0 インチ) ※高さは資料により3.5インチ表記もあり。・外寸:597 x 330 x 114 mm (23.5 x 13.0 x 4.5 インチ)。・重量:1.1 kg (2.5 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408502809
1台
¥7,398
税込¥8,138
9日以内出荷
ベースギターを究極の保護と快適さで運搬。GATOR Cases G-PG BASS Pro-Goシリーズ ギグバッグは、大切なベースギターを安全に守るために設計された、プロフェッショナルなギグバッグです。超極厚のパッド入りサイドウォールと柔らかいマイクロフリース素材の内装が、あらゆる衝撃や傷から楽器を徹底的に保護します。底部には取り外し可能なボディブロック衝撃吸収材を搭載し、様々なサイズのベースギターに対応しながら、底部からの衝撃を吸収。突然の雨にも対応する専用レインカバーが付属し、タブレットポケット、ケーブルホルダー、楽譜ポケットなど、豊富な収納力も魅力です。収納可能なマルチアジャスタブルバックパックストラップと、強化されたキャリーハンドルで、どんな移動もスマートに。超極厚パッド入りサイドウォールが、ベースギターを多角的に保護。楽器に優しいマイクロフリース素材の内装で、傷つきを防止。ボディブロック内部衝撃吸収材(着脱可能)が、底部からの衝撃を吸収し、様々なボディ長に対応。悪天候から楽器を守る保護レインカバーが付属。マルチアジャスタブルで収納可能なバックパックストラップにより、持ち運びのスタイルを自由に選択可能。タブレット用ポケット、ケーブルホルダー、楽譜用ポケットなど、豊富な収納スペースを装備。優れた耐久性と軽量性を兼ね備え、プロユースに耐えうる設計。強化されたキャリーハンドルで、持ち上げも快適。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)。製品カテゴリー: ベースギター用ギグバッグ。型番: G-PG BASS。素材: バリスティックナイロン (外装)、超極厚パッド、マイクロフリース (内装)。内寸:。全長: 約122.9 cm (48.4インチ)。ボディ長: 約58.4 cm (23.0インチ)。ボディ上部幅: 約30.5 cm (12.0インチ)。くびれ部幅 (Middle Bout): 約33.0 cm (13.0インチ)。ボディ下部幅 (Lower Bout): 約38.6 cm (15.2インチ)。深さ (Body Height): 約7.9 cm (3.1インチ)。外寸:。長さ: 約127.0 cm (50.0インチ)。幅: 約40.6 cm (16.0インチ)。高さ: 約18.5 cm (7.3インチ)。重量: 約3.85 kg (8.5ポンド)。カラー: ブラック。JANコード: 0716408534435
1台
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
2本のエレキギターを安全に、そしてスマートに運搬。GATOR Cases G-PG ELEC 2X Pro-Goシリーズ デュアルエレキギターギグバッグは、究極の保護性能と使いやすさを両立させたプロフェッショナルなギグバッグです。超極厚パッド入りサイドウォールと、楽器を優しく包み込むマイクロフリース素材の裏地が、2本のギターをあらゆる衝撃や傷から徹底的に守ります。それぞれのギターには独立した収納スペースがあり、ボディブロック内部衝撃吸収材(着脱可能)が底部からの衝撃を吸収し、様々なボディ長に対応。急な雨にも対応する保護レインカバーが付属し、タブレットポケット、ケーブルホルダー、楽譜ポケットなど、充実したアクセサリー収納も魅力です。マルチアジャスタブルで収納可能なバックパックストラップと、強化されたキャリーハンドルにより、2本のギターを携えての移動も快適でスマートに。2本のエレキギターを個別かつ安全に収納できるデュアルコンパートメント設計。超極厚パッド入りサイドウォールと、楽器に優しいマイクロフリース素材の裏地が、優れた保護性能を提供。ボディブロック内部衝撃吸収材(着脱可能)が、底部からの衝撃を吸収し、様々なボディ長に対応。悪天候から楽器を守る保護レインカバーが付属し、専用ポケットに収納可能。マルチアジャスタブルで収納可能なバックパックストラップにより、持ち運びのスタイルを自由に選択可能。タブレット用ポケット、ケーブルホルダー、楽譜用ポケットなど、充実したアクセサリー収納スペースを装備。強化されたキャリーハンドルと頑丈なジッパーで、耐久性と使いやすさを両立。ヘッド角がきつめのモデル(Gibson等)にはご使用いただけない場合があります。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)。製品カテゴリー: デュアルエレキギター用ギグバッグ。型番: G-PG ELEC 2X。素材: バリスティックナイロン (外装)、極厚パッド、マイクロフリース (内装)。内寸 (1本あたり):。全長: 約109.0 cm (42.9インチ)。ボディ長: 約49.5 cm (19.5インチ)。ボディ上部幅: 約31.5 cm (12.4インチ)。くびれ部幅 (Middle Bout): 約33.5 cm (13.2インチ)。ボディ下部幅 (Lower Bout): 約36.6 cm (14.4インチ)。深さ (Body Height): 約7.9 cm (3.1インチ)。外寸:。長さ: 約114.8 cm (45.2インチ)。幅: 約38.6 cm (15.2インチ)。高さ: 約28.4 cm (11.2インチ)。重量: 約4.5 kg (10.0ポンド)。カラー: ブラック。JANコード: 0716408534442
1台
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード