豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。
フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルを採用。
練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なシールドケーブル。
色ブラック
コネクタ形状Φ6.3モノラル標準プラグ
対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサー
ケーブル径(Φmm)約6.0
パッケージ袋+ステッカー
豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。
フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルや飛び出しの少ないL字コネクタを採用。
練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なL字タイプのシールドケーブル。
色ブラック
コネクタ形状Φ6.3モノラル標準プラグ(L字)
対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサー
ケーブル径(Φmm)約6.0
パッケージ袋+ステッカー
極数2
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmモノラルミニプラグ&ジャック付き。
音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
ハイクオリティな弦をバリュー・プライスで実現したAriaproII/Aria弦。
種別フォスファー・ブロンズ
6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。サンワサプライ製拡声器スピーカーの連結にも対応。
用途6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。
色ケーブル:黒
ケーブル長(m)約10
コネクタ6.3mmステレオ標準プラグ(オス)-6.3mmステレオ標準プラグ(オス)
ケーブル径(Φmm)約5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウールバフ ミニポリッシャー用
モノタロウ
¥599
税込¥659
外径(Φmm)80
厚さ(mm)15
トラスコ品番807-1372
質量(g)10
危険物の類別非危険物
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
ハイクオリティな弦をバリュー・プライスで実現したAriaproII/Aria弦。
種別フォスファー・ブロンズ
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
極数3
タイプステレオ
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
関連資料商品導入事例(1.9MB)
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ
対応機種ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
極数2
形状ストレート
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状メス
ハイクオリティな弦をバリュー・プライスで実現したAriaproII/Aria弦。
種別ニッケルプレーテッド、ラウンドワウンド
タイプ.009-.042
1箱(3セット)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
タイプモノラル
種類丸型
極数2
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状オス
マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmステレオミニプラグ&ジャック付き。
音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
プラグインパワー対応マイク、電源内蔵マイクどちらの延長も可能。
ステレオマイク、モノラルマイクどちらの延長も可能。
プラグインパワー方式のマイクロホンにも使用可能。
アコースティックギター向けカポタスト。Kyser(R) Quick-Change(R) は、精巧にデザインされた高耐久性のカポタストです。チューニングやコードフォームを変えずにギターのピッチを上げて異なるキーで演奏するという、カポタスト本来の目的を確実に果たしてくれる製品です。初心者か熟練のプロミュージシャンであるかに関わらず、ほんの数秒で、片手だけを使ってピッチを変えることができます。Kyser(R) Quick-Change(R) の魅力はそのシンプルさにあります。近年では様々なデザインのカポタストが販売されていますが、同分野のパイオニアである本製品には、誰にも真似できない唯一無二の意匠が込められています。
音楽演奏で避けて通れないコード演奏を数字キーを押すだけで演奏ができます。
ギターに見えてギターでなく、本格的な演奏を誰でも実現でき演奏する事を楽しめる新しい電子楽器
仕様音源チップ:SAM2695(フランス Dream社製)
色ストーングレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×210×50
モード切替ストラム(はじく)/ヒット(たたく)/タッチ(触れる)/ボタンを押す
コードmaj、m、7、m7、M7、mM7、6、m6、add9、madd9、sus4、dim7、aug、m7-5
バッテリーリチウムイオン充電池:3300mAh 3.6V動作時間:約10時間充電時間:約8時間
使用環境温度(℃)0~45
充電時間(時間)8
スピーカー内蔵 5W 4Ω ×1
動作時間10時間
使用環境湿度(%)最大70(結露なきこと)
インターフェイス3.5mm イヤフォン端子、USB type-Cポート(充電用)
音色20種(演奏モードと組み合わせで23種)
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
はじめての人でもすぐに弾ける、DVD付きアコースティックギター入門書。あの弾きたかった名曲をDVDでわかりやすく紹介。ストロークの方法、コードの紹介、指の使い方や動かし方などを詳しく解説。楽譜集には、アコースティックギターの超定番ソングを19曲収録。[DVD収録曲]。・桜坂/福山雅治。・涙そうそう/夏川りみ。・I LOVE YOU/尾崎豊。・ロビンソン/スピッツ。・サボテンの花/財津一夫。・Sign/Mr.Children
ジャンル絵・写真・音楽
判型AB
ページ数128
著者名内田 充
初版年月200705
1冊
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
DAWソフト「ABILITY」のAUDIOプロセッシング&MIDIエンジンを搭載。AUDIOタイムストレッチ&ピッチシフトとコードに則した展開を施すMIDIアレンジアルゴリズム「C.A.E3」により、AUDIO/MIDIフレーズ素材とコード進行素材をドラッグ&ドロップ、そしてループの3ステップでトラックメイキングが可能。さらに、ボーカルやギターなどのレコーディングからスタジオ品質のエフェクトやミキサーでサウンドをデザインしできる。
対応OSWindows 10/8/8.1/7/Vista ※64bitにも対応
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク4GB以上
使用CPUIntel/AMDデュアルコアプロセッサー以上
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
関連キーワード