仕様1:14
タイプギター用(3対3)
仕上クローム
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類工作キット
S/N比78dB(IEC)
スピーカー4Ω~32Ω
最大電力(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時)
周波数特性50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時)
寸法(mm)62×50×15(完成時、突起部含む)
消費電流(mA)340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時)
電源電圧(V)DC1.8~15
電流(mA)(アイドリング)約7.5
入力抵抗約45kΩ
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
モノコードの原理を活用したカリンバを作れる楽器工作キットです。
指で弾いて音を出す楽器で、弦の長さや太さが変わると音の高低が変わります。
ウクレレは小型で児童でも弦が押さえやすいサイズです。
カリンバは金属板を指で弾いて音を出す楽器です。
付属品専用工具、チューニングシート
材質(カリンバ)木製 取付穴加工済 金属板 8音(1オクターブ)
寸法(mm)95×175×35(完成時)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
このアンプは、マイク入力がついていないアンプでちょっとマイクを使いたい時や、マイク入力はついているがもう少しゲイン(利得)が欲しい時などに便利な、超小型マイクアンプキットです。マイクロホンの信号をパワーアンプの入力レベル(ラインレベル)まで増幅してくれます。電源電圧範囲もとてもワイド。ゲインは20dB(10倍)または40dB(100倍)に設定可能で、レベル調整用の半固定抵抗も実装されています。また、入力への高周波回り込み防止コイルも実装、通信機器への応用も容易です。パワーアンプ、テープデッキ、ビデオ等のラインレベル用などにも幅広くご利用いただけるアンプ回路です。
種類工作キット
周波数特性70Hz~40kHz(-3dB)
基板寸法(mm)20×26
調整方法(出力電圧レベル)半固定抵抗にて調整
消費電流(mA)0.8(DC15V供給時)(乾電池(006P)連続使用約15日間)
電源電圧(V)DC3~20
利得(dB)40(1kHz,DC15V時)
定格入力5.5mV(1kHz,DC15V時)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
JIS準拠品です。
大きさ(Φ)25
形状パネル取付形
使用温度範囲(℃)-10~+100
定格電力(W)1.2(40℃)
耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間
シャフト形状溝形
振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性85℃ 5時間 無負荷
耐寒性-10℃、1時間 無負荷
強度ストップ/1mN・min
回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306]
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1)
耐電圧(V/min)500
抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max.
抵抗変化特性直線形
機械的回転角度(°)300±5
ハイクオリティな弦をバリュー・プライスで実現したAriaproII/Aria弦。
種別フォスファー・ブロンズ
入力部に真空管、出力部にデジタルアンプを使用することで、音の滑らかさと力強さを兼ね備えたキュートでコンパクトな真空管ハイブリッドアンプです。USB-DACを内蔵し、パソコンに保存されたデジタルソースを真空管のもつ温かく潤いのあるサウンドでお楽しみいただけます。
コンパクトながらもスタイリッシュで安定感のある一辺88ミリのキューブ型デザインを採用。タテでもヨコでもお好みの向きに設置でき、様々な生活空間にピッタリとなじみます。
真空管式入力バッファー+D級スピーカーアンプ(AB級ヘッドホンアンプ内蔵)によるハイブリッドアンプ構成
アンプICに内蔵されたDC制御式電子ボリュームを採用、小音量時に問題となる左右の音量偏差が非常に小さくなっています。
ヘッドホン出力付き
PC接続用USB-DAC内蔵
本体電源のON/OFFをUSB(PC)電源に連動/非連動を選択可能
手作り感を味わえる組み立て式。ハンダ付けは不要で、ラジオペンチなどで簡単に組立ができます。(六角レンチ付属)
種類その他
仕様(使用真空管)12AU7(ECC82)×1、(残留ノイズ)120μV(IEC,6Ω負荷時)、(USB-DAC)32kHz/44.1kHz/48kHz(16bit)/WindowsXP以降、MacOSX以降に対応
質量(g)本体/約790、ACアダプター/約300(ACコード含む)
周波数特性20Hz-25kHz(-3dB,6Ω負荷時)
出力端子[SPEAKERS]金メッキ仕様バインディングターミナル(バナナプラグ使用可)[PHONES]3.5mmステレオ(3極)ミニジャック
寸法(mm)88×90×117(突起部含む)、88×88×88(筐体のみ)
消費電流(mA)[無信号時]200、[定格出力時]2000
定格出力[スピーカー出力]6Ω負荷時8.2W+8.2W、8Ω負荷時6.5W+6.5W[ヘッドホン出力]16Ω負荷時8mW+8mW
電源電圧(V)[アンプ本体]DC12、[付属ACアダプター]AC100-240対応
入力端子[INPUT-1]3.5mmステレオミニジャック(フロントパネル側)、[INPUT-2]RCAジャック(リアパネル側)、[USB-DAC]USBmini-Bコネクタ(リアパネル側)
定格入力[INPUT-1]170mV[INPUT-2]470mV
再生紙使用マーク適合
1個
特価
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金
刃先形状ギャッシュ当て
刃数4
ねじれ角(°)45
刃径公差(mm)0~-0.02
被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金
表面処理TiAlN
角型ツィードタイプ エレキギター用ハードケース
ストラトキャスタータイプやテレキャスタータイプなどのエレキギターを収納可能
ゴールド金具使用
小物収納場所には、予備弦やチューナー、シールドケーブル等を収納可能
エレキギターの持ち運びや収納に便利
色ツイード柄
タイプストラトキャスター/テレキャスタータイプ
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。
材質HSS
軸径(Φmm)6.35
刃数5
全長(mm)50
刃径(Φmm)10、12、16
表面処理TiNコーティング
面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15
面取角度90°
適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(3本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
刃数2
表面処理TiAIN
コーティングTiAlN
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.030
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。
刃数7
面取角度90°
材質ハイス鋼(SKH)
シャンク径(Φmm)6
切刃形状その他
仕様1:14
タイプクラッシックギター用
仕上ゴールド
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。
付属品専用収納キット
トラスコ品番407-3239
セット内容9点
材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP
厚さ(mm)頭部:2
二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
カミソリのようにするどい刃
柄の金具は真鍮製です。
パーフリング用(ギター本体周りの装飾(縁取り)のパーツ用)
仕様●全長:115mm●刃幅:2mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木(梅)
アズワン品番65-2151-35
1本
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
子ども、親、祖父母といった家族のフィギュアから、医者、警察官、シェフ、先生といった職業まで、バリエーション豊かなレゴ デュプロ(R)の人形26体を含めた44個のパーツが入っています。カメラやヘアブラシ、ギター、スーツケース、車いすなどのアクセサリーパーツを使えば様々な人が登場するごっこ遊びができ、性別や年齢、関係性、違いなどについて話し合う機会となります。5つの楽しい学習のアイデアが掲載された「はじめに」アクティビティカードも付属し、教室でのアクティビティの学習効果を最大限に高めることができます。
仕様パーツ数:44
適合年齢(歳)3歳以上
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
2×4材1本を床・天井に固定することができる突っ張りジャッキです。工具不要!カンタン取り付け2ステップ。高さ調整ラクラク!ガッチリ固定!ツバが倒れを防ぐ!。設置場所の床から天井の高さより60mm短い2×4材を用意します。設置する場所に2×4材を垂直に立てます。取り付け後は、本製品がしっかり接地されているかをよくご確認の上ご使用ください。垂直(上下)方向のみ設置可能です。「WALIST-ONE」専用パーツを使用すれば、自転車やギター、リュックなどを掛けることができ、オリジナルの壁面収納を作ることができます。
用途2×4材の柱を作るとき
色半つや黒
タイプ2×4材 1本用
使用荷重(kg)50
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
関連キーワード