344件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状2本ツメ
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
爪形状長ツメ
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤの抜き取り作業に最適です。爪先端の厚みが2mmと超薄爪となっていますので、すき間の小さな所にも入りやすくなっています。爪は左右にスライドし、適当な位置にキャップボルトで固定することができます。
被引き抜き物の直径最大(mm)90 トラスコ品番368-3508 質量(g)700 爪の届く長さ(mm)100 被引き抜き物の直径最小(mm)40 破断荷重(kN)25
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17 セット内容75mm・100mm・150mm各1個 寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145 材質炭素鋼 寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140 寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14 寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70 寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4 寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17 耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
1セット(3台)
6,498 税込7,148
当日出荷

3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。 ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ギヤープーラー3本爪 モノタロウ 動画あり
ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
材質クロームバナジウム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm)18(センターボルト頭部) 適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

1本
999 税込1,099
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
689 税込758
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーツール座金/ギヤプーラ
ギヤープーラ部品 4枚1組です。
タイプ2本爪
1個
498 税込548
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
719 税込791
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ギヤープーラ用部品。 セット内容4本1組 材質特殊鋼
1個ほか
4,998 税込5,498
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツール座金(ギヤープーラ)
G型ギアプーラ用部品。
用途ギヤープーラ用部品。 セット内容4枚セット 材質特殊鋼
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ギヤプーラ
爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっているので様々な用途にご使用頂けます。 ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取り付けることも出来ます。サドルはねじこみタイプです。 プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。 ギヤプーラは2本爪タイプと3本爪タイプとありますので作業物の形状に合わせてご選定下さい。
ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GT型ギヤープーラ部品。
用途GT型ギヤープーラ部品。 セット内容6枚セット 材質特殊鋼
1個
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スライドギヤープーラ用部品。
用途スライドギヤープーラ用部品。 付属品ピン×1本 材質特殊鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


台紙裏面には能力表が記載されており、引抜物に合わせてどのサイズを選べばいいかがすぐにわかるようになっています。さらに作業手順が書いてあり、初心者にも安心してお使い頂けます。
用途ギヤ・プーリー等の軸部からの引き抜きに。
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドギヤープーラ用部品。
用途スライドギヤープーラ用部品。 材質特殊鋼
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドギヤープーラ用部品。
用途スライドギヤープーラ用部品。 材質特殊鋼
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドギヤープーラ用部品。
用途スライドギヤープーラ用部品。 付属品アダプター付 材質特殊鋼
1セット
38,980 税込42,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
479 税込527
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本製にはない独自の「爪が常に閉じる」構造の為、プーリーに取付けやすい。用途に応じて2本爪、3本爪を使い分けできます。
被引き抜き物の直径最小(mm)76
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)