74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,980 税込4,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。 ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状2本ツメ
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種プーリー、ギヤの抜取りにご使用下さい。 最もご使用の多いサイズのプーラーです。
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
爪形状長ツメ
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HIT(ヒット)ギャープーラー(スライド型)
エコ商品
2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
用途プーラーの抜き取り作業に。 爪の届く長さ(mm)90 被引き抜き物の直径最小(mm)30 耐荷重(t)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。鍛造された継ぎ目の無い爪は非常に頑丈かつスムーズにセッティング可能で快適に作業出来ます。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
材質/仕上鍛造鋼 表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17 セット内容75mm・100mm・150mm各1個 寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145 材質炭素鋼 寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140 寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14 寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70 寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4 寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17 耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
1セット(3台)
6,498 税込7,148
当日出荷

1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる2本爪のプーラーです。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる3本爪のヘビーデューティプーラーです。
爪開き幅(mm)80~220
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングプーラー 強力型 モノタロウ 動画あり
プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。 材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼 爪数2本
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型2本タイプ 爪は焼き入れされた強化タイプです。
用途爪の向きを変えて付け替えて、内掛け、外掛けのどちらも使用できます。 直径(Φmm)最大使用可能:300 耐荷重(t)13
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

台紙裏面には能力表が記載されており、引抜物に合わせてどのサイズを選べばいいかがすぐにわかるようになっています。さらに作業手順が書いてあり、初心者にも安心してお使い頂けます。
用途ギヤ・プーリー等の軸部からの引き抜きに。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。薄爪タイプで、狭所作業に適しています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
材質/仕上鍛造鋼 表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く) 破断荷重(kN)19.62 爪の先端厚さ(mm)2 適合プーリ(mm)35~140(外掛)、98~185(内掛)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビ付き等の抜取り困難なプーリーや、ギヤにご使用ください。 4WAYホルダーを使用していますので、2本掛、3本掛と使い分けらる大変便利なオリジナルプーラーです。
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペイン製の超小型ギヤプーラーセットです。パーツの組み合わせにより、2本爪タイプ・3本爪兼用タイプ、大・小サイズで使用できます。
トラスコ品番161-2935 セット内容9300、9301、9301T、9300K、ケース 材質/仕上鍛造鋼 質量(kg)1.8
1セット(4個)
32,980 税込36,278
当日出荷

仕様アーム深さ(mm):160爪懐長(mm):38外抜き能力(mm):70~130 質量(kg)1.38 引張強度5t 最大径(Φmm)130 爪数2本 アズワン品番64-2212-82 爪厚さ(mm)4~12
1台
20,900 税込22,990
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):40爪懐長(mm):7外抜き能力(mm):30~60 質量(kg)0.21 引張強度1t 最大径(Φmm)60 アズワン品番64-2212-84 爪厚さ(mm)2~4
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):200爪懐長(mm):40外抜き能力(mm):100~180 質量(kg)3.28 引張強度7t 最大径(Φmm)180 爪数2本 アズワン品番64-2212-83 爪厚さ(mm)4~13
1台
31,900 税込35,090
翌日出荷

仕様アーム深さ:65mm爪懐長(mm):8外抜き能力(mm):30~65 質量(kg)0.2 引張強度1.0t 最大径(Φmm)65 爪数2本 アズワン品番64-2212-85 爪厚さ(mm)2~4
1台
7,630 税込8,393
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):120爪懐長(mm):12外抜き能力(mm):50~90 質量(kg)0.66 引張強度3t 最大径(Φmm)90 爪数2本 アズワン品番64-2212-86 最大荷重(t)3 爪厚さ(mm)3-9
1台
16,700 税込18,370
翌日出荷

スペイン製のあらゆる引き抜き作業に最適なギヤプーラーです。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪先端部分の穴でねじを引き抜くことができます。
材質/仕上鍛造鋼 表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
96,980 税込106,678
59日以内出荷

スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
材質/仕上鍛造鋼
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
材質/仕上鍛造鋼 表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪です。
トラスコ品番161-2925 適合機種1750C・1750・1750L セット内容替爪のみ 材質/仕上鍛造鋼 質量(kg)0.12 品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじです。
トラスコ品番161-2926 適合機種1750C・1750・1750L 材質/仕上鍛造鋼 質量(kg)0.21 品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

3本掛け、2本掛け爪式プーラーとして、または2、3、4本止めサービスタップ用プーラーとして使用できます。
適合外径(Φmm)28~96(2本、3本爪使用時) 最大締付トルク(N・m)60(2本掛時)、70(3本掛時) 爪の先端厚さ(mm)2 最大荷重(kN)25(2本掛時)、32(3本掛時)
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

ギヤープーラー3本爪 モノタロウ 動画あり
ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
材質クロームバナジウム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
1個
57,980 税込63,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)