236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
3,500 税込3,850
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

仕様ドライバ内蔵 種類ギヤードモーター 電圧(V)12 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
4,498 税込4,948
欠品中
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツカサ電工ブラシレスモーター
エコ商品
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付 電源直流 モータータイプブラシレスモータ 回転方向両方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-2932J-KWRタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2 寸法L(mm)【ギア】- 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-2932C-KWRタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2 寸法L(mm)【ギア】- 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギアモータHG16シリーズ 12V
仕様出力スピード = 175 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 34.3 mNmDCモータータイプ = ブラシレス軸径 = 3mmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 40mm幅 = 16mm許容電流値 = 200 mADCギアモータHG16シリーズ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギアモータLA16シリーズ 12V
仕様出力スピード = 150 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 70.6 mNmDCモータータイプ = ブラシレス軸径 = 4mm長さ = 32.2mm幅 = 18mm許容電流値 = 65 mADCギアモータLA16Gシリーズ
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

スリーピースDCギアドモータ TP-2932J-KWタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2 寸法L(mm)【ギア】- 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギアモータ Nidec HG16 シリーズ 12V
仕様出力スピード = 85 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 49 mNmDCモータータイプ = ブラシレス軸径 = 3mmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 40mm幅 = 16mm許容電流値 = 180 mADCギアモータHG16シリーズ
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷


澤村電気工業DCモータ SS40E
種類汎用モーター 回転速度(min-1[r.p.m])2500
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)








仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:1.022 W●出力スピード:283 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.052 Nm アズワン品番65-7302-81
1個
41,980 税込46,178
欠品中


1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.04 Nm
Copal Electronics の 12 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 160 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピー機の用紙フィーダ ギア付きのモータ全体の長さは 55 mm です 重量: 30 g
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:160 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.04 Nm●コード番号:202-0436 アズワン品番65-7346-55
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3.075 W●出力スピード:247 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.196 Nm アズワン品番65-7303-56
1個
49,980 税込54,978
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.06 Nm
Copal Electronics の 12 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 100 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピ
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:100 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.06 Nm アズワン品番65-7346-07
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷


ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.16 Nm
Copal Electronics の 12 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 34 rpm で済みます。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピ
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:34 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.16 Nm 軸径(Φmm)3 全長(mm)本体:41、ギヤ部:20(遊星ギヤ4段) 質量(g)35 出力スピード:34rpm モータータイプブラシ付きギア(DC) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])45 定格回転数(min-1[r.p.m])34 定格電圧 DC V12 定格電流(mA)最大250 最大許容トルク(N・m)0.24 アズワン品番65-7347-35 起動トルク(N・m)最小0.4 定格トルク(N・m)0.16 起動電流(mA)最大800 無負荷電流(mA)最大80 ギヤ比1/300
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3.485 W●出力スピード:1363 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0246 Nm アズワン品番65-7303-44
1個
47,980 税込52,778
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.02 Nm
Copal Electronics の 12 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 380 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピ
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:380 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.02 Nm アズワン品番65-7338-71
1個
4,998 税込5,498
欠品中

RS PRODCギアモータ RS PRO
エコ商品
仕様●出力スピード:120 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:10000 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:6mm●許容入力:19.8 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:85.8mm●幅:35.8mm●許容電流値:2.75 A●コアコンストラクション:鉄心 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,120 税込10,032
欠品中