種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯の基準面穴
セット内容ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2
全長(mm)約6
軸穴径(mm)1.9
モジュール0.5
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームギヤ
材質SCM440
ねじれ方向R
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
種別ウォームギヤ
材質ステンレス
ねじれ方向R
・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
種別ウォームギヤ
材質S45C
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。
材質青色ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
種別平歯車
材質黄銅
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
モジュール0.5
ねじれ右
歯幅b(mm)5
材質黄銅
条数R1
圧力角(°)20
歯形並歯
種別かさ歯車
材質ジュラコン(R)(M90-44)
減速比2
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 8級
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯の基準面穴
モジュール0.5
材質S45C
減速比2
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ラックギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q9
歯面硬度HB210 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車
材質S45C
・内歯車の普及品です。・低価格で応用性に富んでいます。
種別内歯車
材質S45C
形状T1
量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器などに利用できます。
用途動力伝達用歯車。
2018年トラスコ掲載ページ2 0118
・量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器等にご利用いただけます。
種別平歯車
材質ポリアセタール
形状S9
付属品なし
種別平歯車
形B1
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 N5級
歯面硬度HRC49~55
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ラックギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q9
歯面硬度HB210 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
内歯車の普及品です。
低価格で応用性に富んでいます。
材質S45C
表面処理黒染
種別インターナルギヤ
形状T1
モジュール0.5
種別平歯車
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
種別マイタギヤ
材質黄銅
減速比1
JIS等級4
モジュール0.5
種別平歯車
材質ポリアセタール
付属品セットスクリュー2個
ねじ寸法M2-M3
歯形並歯
精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級
精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.5
材質C3604B(快削黄銅棒)
歯幅(mm)2
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
種別平歯車
材質黄銅
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.5
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質SUS304(ステンレス鋼棒)
モジュール0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.5
種別平歯車
材質快削黄銅(C3604)
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)
歯面硬度80HV以上
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0~0.10
公差AH7
歯切基準面穴
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
モジュール0.5
歯幅b(mm)8
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ウォームギヤ
ねじれ右
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
種別スパーギヤ
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
新JIS約9~10級相当です。
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール0.5
歯幅b(mm)2
材質黄銅
穴径(Φmm)3(H8)
モジュール0.5
種別ウォームホイール
材質黄銅
ねじれ右
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ