20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
78,980 税込86,878
6日以内出荷

性能本位の設計と精密微細加工技術を駆使し誰でもあらゆるシチュエーションに対応できるショックアブソーバー
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

リアサスペンションにイニシャルアジャスター等に使用するレンチシリーズ!
厚さ(mm)5.0 スパナ口径(Φmm)70
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ハーマンJBL QUANTUM TWS
JBLゲーミング対応完全ワイヤレスイヤホン。JBL Quantum TWSは、いつでもどこでも持ち運べる携帯性、音響メーカーならではの高いサウンドクオリティ、クリアな音声を届ける通話性能を全て備え、モバイルゲーミングでの使用はもちろん、本格的なオンラインゲーム、実況など幅広い用途で活躍します。Bluetooth接続はもちろん、充電ケースに収納可能なUSBドングルの付属により、2.4GHzワイヤレス接続にも対応。さらに左右同時伝送方式の採用により、ゲームにおいて致命的となる音の遅延を圧倒的に解消。そして本モデルは、最大約24時間のワイヤレス再生が可能なため、頻繁な充電切れを気にすることなくプレイに没頭できます。本体と音導管、イヤーチップには、楕円型で内耳の輪郭に沿う形でフィットする「デュアル・オーバルシェイプデザイン」を採用したことで、長時間使用でも快適にお使いいただける上に、これまで以上の高い遮音性を提供。外出先でもご自宅と変わらない高い没入感を体感いただけます。
接続方式Bluetooth、USB
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安心な性能です。地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい新たなミッドソール「QLフォーム」を開発。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソール。5段階で示す滑りにくさを表す耐滑区分では最高のレベル5。底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付き。傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。ワイドで履きやすい樹脂先芯を使用。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。
ネイビー 規格JSAA A種認定 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 機能制電、耐滑、軽量 標準質量(g)800/両足(26.0cm基準) 材質(底部)EVA(QLフォーム)/合成ゴム 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプマジックタイプ 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
10,980 税込12,078
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

動画視聴に最適、低遅延&長時間再生の完全ワイヤレスイヤホン。 独自技術のデータ処理でapt-X同等の低遅延0.06秒を実現。(低遅延モードに切替操作が必要です。) 音楽再生時間は1回の充電で最大約9時間。充電ケースと併用で最大約28時間対応。 左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。 タッチ操作対応。 防水性能IPX6対応。※IPX6:あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない(防噴流形)。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作可能。 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T 付属品USB-A-Type-C充電ケーブル(約30cm)、イヤホンパッド(S/M/L)各2個 質量(g)本体:3.8(片側)、充電ケース:28 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:23×16×23、充電ケース:68×29×31 再生周波数帯域(Hz)20~20k 充電時間(時間)本体:約1.5、充電ケース:約1.5 送信周波数(GHz)2.402~2.480 無線通信方式Bluetooth Ver.5.1 インピーダンス(Ω)32±10% ドライバーユニット(Φmm)8(ダイナミック型) 待ち受け時間(時間)最大約24 音圧感度(dB)94±3 通信距離(m)約10以内 イヤホン形状カナル 再生時間(時間)最大約9、充電ケース19 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大約6 対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
3,698 税込4,068
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に 仕様組立式 材質本体:スチール、コンテナ:PP 質量(kg)22 高さ(mm)1150 奥行(mm)280 容量(L)大/3.3、小/0.8 間口(mm)937 段数大/3、小/4 コンテナ大/15個、小/32個 ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5 取扱説明書(0.4MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

性能本位の設計と精密微細加工技術を駆使し誰でもあらゆるシチュエーションに対応できるショックアブソーバー
1セット
96,900 税込106,590
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形 商品構成単品
1丁
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イスカルチップ ICP
エコ商品
材質IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷

ネットチェア ハイバック 肘掛け付き モノタロウ 動画あり
背もたれが高くゆったり座れるハイバックタイプのネットチェアです。 蒸れにくさを重視した背もたれ部分はネットシート、座面はメッシュシート構造です。 背座一体ロッキング仕様で座面下にあるダイヤルを回す事でロッキングの強弱を調整できます。
用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。 材質座面材質:メッシュ、PU、PVC、クッション材:ポリウレタン、座面下部:合板、5脚ベース/キャスター:ナイロン、シリンダー/座鉄板:スチール製、背もたれ材質:ネットクロス、肘掛け:PP、スチール製 質量(kg)12.5 種類オフィスチェア 肘掛あり キャスター径(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.1MB) ヘッドレストあり
1脚
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

爽やかな風合いのメッシュ素材を採用。 ハイバックタイプの肘付きOAネットチェア。
仕様ガススプリング上下昇降機構、座面/背もたれ連動ロッキング機構 材質背もたれ本体・脚部/スチール、肘/ナイロン、張地/ポリエステル、クッション/ウレタンフォーム ブラック 種類オフィスチェア 肘掛あり 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×565×1090(伸縮時1190) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1脚
18,980 税込20,878
当日出荷

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
1丁
628 税込691
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

リアサスペンションにイニシャルアジャスター等に使用するレンチシリーズ!
セット内容44mm×1本、50mm×1本
1セット(2本)
949 税込1,044
当日出荷

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類LED 本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36 材質アルミ 質量(g)100 電池単四3本使用(別売)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

関連キーワード