79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックシールドキット モノタロウ 動画あり
透明シールドを自在に動かせるのでフレキシブル形状。
用途機械加工時の切削油、切粉などの保護に。 材質(透明プレート)PC、(ホース・コネクター)POM、(マグネットベース)スチール 寸法(mm)(PC透明板)203×152×3.5 質量(g)520 マグネット部寸法(mm)65Φ ホース寸法(mm)32Φ×345
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム 寸法(mm)シールド:152×203 材質(ホース)アセタール樹脂 (シールド:耐衝撃ポリカーボネート)
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム 寸法(mm)シールド:190×254 材質(ホース)アセタール樹脂 (シールド:耐衝撃ポリカーボネート)
1セット
6,798 税込7,478
4日以内出荷

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム 寸法(mm)シールド:216×305 材質(ホース)アセタール樹脂 (シールド:耐衝撃ポリカーボネート)
1セット
5,798 税込6,378
当日出荷

プライバシー確保の安心なスペースを作れます。2人で組み立てると約5分で完成します。コンパクトに収納できます。くり返し、何度でも使用できます。
用途避難場所のファミリースペース、更衣室、授乳室 棟高(m)1.4
1セット
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

株式会社 クルーズプライバシーテント
災害発生時に避難所でのプライバシーを守ります。組み立てが簡単で省スペースで保管できます。防炎素材を使用しているので安心です。
付属品テント収納袋、アルミ敷きマット1枚、取り扱い説明書 材質ポリエステル、スチールワイヤー ブルー 関連資料プライバシーテントチラシ(0.95MB)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Loc-Line(ロックライン)交換用シールド
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質耐衝撃ポリカーボネート
1パック
1,698 税込1,868
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プライバシー確保の安心なスペースを作れます。2人で組み立てると約5分で完成します。二重式のカーテンにより、内部のプライバシーを守りながら車椅子等での出入りが容易に行えます。コンパクトに収納できます。くり返し、何度でも使用できます。
用途避難場所のファミリースペース、更衣室、授乳室 棟高(m)1.8
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6 形状90°エルボ 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0℃~+70℃(水)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プライバシー確保の安心なスペースを作れます。2人で組み立てると約5分で完成します。二重式のカーテンにより、内部のプライバシーを守りながら車椅子等での出入りが容易に行えます。屋根付きタイプです。コンパクトに収納できます。くり返し、何度でも使用できます。
用途避難場所のファミリースペース、更衣室、授乳室 トラスコ品番149-8099 棟高(m)1.8 奥行(m)2.1 間口(m)2.1
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

緊急時にプライベートスペースを提供する備蓄用の簡易パーテーションです。 備蓄時は折り畳めるので少ないスペースでの備蓄が可能です。 化粧を考慮せずに機能だけを考え低価格を実現しました。 組立は折り曲げてはめ込むだけなので特別な道具や知識は必要ありません。※組立時間2人で3分程度(1部屋分) この楽々パーテーションはすべてダンボールで出来ており、使用後は紙素材としてリサイクル処理が出来ます(各自治体の規則に従ってください)。 重量は1部屋1セット約5kg(納品時)
寸法(mm)展開時/2000×2000×880 収納時寸法(mm)縦880×横1030×厚さ40
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷

Loc-Line(ロックライン)3/4” シールド取付用エルボー
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム 材質アセタール樹脂
1パック(2個)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

室内集団避難場所でのプライベート空間や着替えや医療スペースに適しています。白いメッシュ幕を使用している為、明るさを確保しながら視界を遮ります。
1個
83,400 税込91,740
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ガード板(透明アクリル)、アーム、固定部(アルミ)、テーブル固定金具、ガード固定板(鉄製)
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納バックから取り出し広げるだけの簡単設置!重量も軽いため女性1人で持ち運び可能・手軽に広げることができます。 収納の際はくるっと丸めてゴムベルトで止めるだけで小さくまとまります。収納時サイズも小さいため保管時にスペースを取らず倉庫などに大量に保管可能です。 らくらくシェルターテントの屋根・入口にはポリエステル生地とメッシュ生地の2種類が取付されています。本体生地は防炎認定品を使用しております。(メッシュ部分は非防炎となります) 就寝時や更衣時に外部から見えないようにする場合はポリエステル生地を、換気や光を入れたい場合はメッシュ生地を使用するなど場面によって使い分けが可能、避難所ストレスを緩和します。 開閉は両面スラスのファスナーで行うため外側からでも内側からでも開閉が可能です。巻上げ時に綺麗にまとめることができるタッセル付です。
用途集団生活が余儀なくされる避難所内、プライベート空間の確保に。収納バッグから出して広げるだけで簡単設営に。 仕様防炎製品認定番号:F0-20-155 ブルー
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業者への草や小石の飛び散りを防ぎます。
用途刈払機用。 仕様刈払機用飛散防護カバー 材質PP・エンビ 寸法(mm)幅:230
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

クーラントホース モノタロウ 動画あり
日機株式会社製の高品質なクーラントホースで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントホースです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3 使用温度範囲(℃)80以下 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(2本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SPT-PB002 パーティションブース サンワサプライ 動画あり
サンワサプライパーティションブース
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。 個人で集中したい空間を作ることができます。 各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。 パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。
キャスターなし 張地布張り 芯材フェルト(PET) アジャスターなし
1台
119,800 税込131,780
欠品中

間仕切りとしても使えて便利です。 乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。 脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
幅(mm)800 高さ(mm)1602 材質フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP 質量(kg)6.9 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×420×1602 アズワン品番64-0844-83 パネル厚(mm)4 脚の種類自立式
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

トーアボージン防災面
ワンタッチでシールド交換ができるクイック・チェンジバンドでいつもクリアーな視界を確保します。外側全体を傷防止ハードコート処理したシールドです。
形状防災面 質量(g)290 金具MP型ヘルメット用ネジ締め金具 シールドQCタイプ、アクリル平面カーブスーパーワイド、ハードコートシールド(QC581Hシールド) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)シールド:195×480×1.5 適合バンドツールドクイック・チェンジ、ツバ付き金属バンド(QCTバンド)
1個
6,898 税込7,588
15日以内出荷

トーアボージン防災面
ワンタッチでシールド交換ができるクイック・チェンジバンドでいつもクリアーな視界を確保します。
形状防災面 質量(g)225 金具MP型ヘルメット用ネジ締め金具 シールドQCタイプ、アクリル平面カーブ標準サイズシールド(QC505シールド) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)シールド:215×260×2 適合バンドツールドクイック・チェンジ、白色プラスチックバンド(白Vバンド)
1個
4,398 税込4,838
15日以内出荷

Siemens 6XV1830-0ET50 は、PROFIBUS FC 規格のバスケーブル( 2 線式)で、クイックアセンブリ 500 m 用のシールド付き特殊耐紫外線性 シリコンフリー
仕様●シリーズ:6XV18●芯数:2●シールド有無:遮蔽●長さ:500m●外被色:紫●画面タイプ:ブレード●コード番号:216-3217 アズワン品番65-7373-93
1個
269,800 税込296,780
欠品中

小径車フロント用シールドベアリングハブ AL7075CNC製ハブボディ クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト フロント:2ベアリング
仕様スポーク穴:20H 質量(g)76
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小径車フロント用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 フロント:2ベアリング。
仕様スポーク穴:20H 寸法(mm)(オーバーロックナット)74 質量(g)69
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小径車フロント用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 フロント:2ベアリング。
仕様スポーク穴:32H 寸法(mm)(オーバーロックナット)100 質量(g)75
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小径車リア用シールドベアリングハブ AL7075CNC製ハブボディ クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪) リア:4ベアリング 対応変速数:8/9/10s
質量(g)211
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小径車リア用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)。 リア : 4ベアリング。 対応変速数 : 8/9/10s。
質量(g)210 寸法(mm)(オーバーロックナット)135 仕様スポーク穴:32H
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CE0120認定品。 スイベルダブルプーリ。 シールドボールベアリング。 オレンジとブルーのセット。 クイックリリースピン(ブルーに付属) ロープエンドカバー(オレンジに付属) ベケットサイドに配置してロープエンドを接続する設計で、必要時に互いのプーリを限界まで引き寄せ可能。
仕様滑車:25mm 質量(g)436 引張強度(kN)36 適合ロープ径(Φmm)~8 使用荷重(kN)3
1セット
43,980 税込48,378
5日以内出荷

小径車リア用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)。 リア : 4ベアリング。 対応変速数 : 8/9/10s。
仕様スポーク穴:24H 寸法(mm)(オーバーロックナット)130 質量(g)210
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MKS(三ヶ島)CYGMA Ezy
CNC製法のCompactEzyと比べ、ほぼ同等の軽量&コンパクトサイズでありながらリーズナブルな価格を実現したペダル 街乗りに最適な両面踏みタイプで輪行にも便利なコンパクトサイズ トゥクリップやリフレクターの装着も可能 ペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構「Ezyシステム」搭載 高い回転性能のシールドベアリング採用
用途ツーリング、街乗り、輪行 シルバー 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム 質量(g)316 ベアリングシールド&ブッシュ 踏面幅(mm)(横)73×(前後)64
1ペア
6,998 税込7,698
4日以内出荷

FACOM自慢のメンテナンスフリーのシールドヘッドラチェットが進化しました。 ヘッドサイズはそのままにクイックリリース機能が追加。 奥まった所にもアクセスしやすいコンパクト&80°フレックスヘッドです。 切り替えレバーサイズは大きくなり、グローブをしたままでも扱いやすくなりました。 長さは8段階に伸縮調整が可能です。
用途シールドヘッドラチェット 全長247~355 仕様72ギア
1個
25,980 税込28,578
19日以内出荷

ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。DKチューブ専用継手です。DKチューブと銅管をパネルタッチ式で接続する金具です。ニッケルめっき処理品。
形状銅管接続パネルタッチコネクタ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+60℃ 負圧性能(kPa)-101.294
1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAPPSKINTOP MS-SC
エコ商品
スキントップMS-SCは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SCは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SCを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SCのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
959 税込1,055
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フルメタル製フレームが全周囲を保護。耐久性に妥協することなく、X4万能フレームとの比較で22%の軽量化を実現。クイックリリースマウントポイント、2つのコールドシューマウント、2つの1/4インチねじ穴を装備。プレミアム品質のマイク・ウインドシールドは、風の強い条件下や高速走行中でもクリアに音声を捉える
セット内容X5 万能フレーム、万能フレームレンズキャップ、マイク・ウインドシールド ×6(3ペア)、ユーザーマニュアル 質量(g)62.25 防塵防水性能IPX5 サイズ(mm)144.7×61.4×21.5 素材アルミニウム合金、シリコン、吸音材
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

。5749914-1 グロメット:なし、アクセサリタイプ:バックシェル / ケーブルクランプ、シェルサイズ:1、シールド付き:いいえ、色:黒、ケーブルクランプタイプ:クイックスナップ一体型、ケーブル出口角度:120、180、ねじ及び穴ねじサイズ:4-40、ケーブル絶縁材径:1.91 → 6.35 mm、パッケージ方法:バルク、コメント:金属シェルコネクタ専用、キットの内容: ヒンジ付きケーブルクランプ x 1、セルフタッピングねじ x 2、ストレインリリーフクリップ x 1、ケーブル出口ゲートプラグ x 1 (未使用の出口を閉じるために使用)、リテーナークリップ x 2、リテーナーねじ x 2 。
仕様●種類:バックシェル / ケーブルクランプ●併用可能製品:HDP プラグ●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:192-0074 アズワン品番65-7657-39
1個
1,698 税込1,868
欠品中

Carling TechnologiesV-series,Etched Rocker,Up/Down Arrows
エコ商品
仕様アクチュエータ色:黒●Vシリーズ密閉型Conturaロッカースイッチ. Carling Technologies社のContura Vシリーズは、パネル取り付け用に設計されたシールドロッカースイッチです。IP65 68防水スイッチは強化エンジニアリング材料で頑丈に造られており、埃、広範囲の水滴、浸水を完全に防止します。Contura Vスイッチは、UL1500 (船舶用製品に対する着火保護)の認定を受けています。このスイッチは、衝撃、振動、熱ショック、湿気、塩水飛沫への耐性を備えています。 照光式と非照光式を用意 ロッカースイッチContura Vシリーズは、標準の照光式 非照光式の両タイプがあり、白熱灯、ネオン、各種LED (スーパーブライト、 点滅、2色など)を備えています。 リムーバブルアクチュエータ Contura Vロッカースイッチでは、凡例デザインや色がさまざまに異なる取り外し可能ロッカーアクチュエータを幅広く取り揃え、パネル設計にあらゆるオプションを提供します。ロッカー面の取り外しと交換を迅速に行うために、便利なアクチュエータツールが個別に用意されています。(品番 665-562 665-562 を参照) スイッチの動作とコンタクト構成 Vシリーズのロッカーでは、単極 2極 3極コンタクト構成のモメンタリスイッチとラッチスイッチを選択できるので、さまざまな回路ソリューションを実現できます。 パネル取り付け 取り付けは簡単で、推奨されるパネルの切抜き(21.8 36.8)を作成した後は、パネル取り付けロッカースイッチを開口部にはめ込むだけです。マルチステップ取り付けウィングは、厚さ0.8 6.35 mmのパネルにしっかりと固定されます。 特長と利点 侵入保護: IP66 68 デュアルシール保護 振動、衝撃、熱ショック、湿度、塩水噴霧に対する耐性 複数の記号を選択できる交換式アクチュエータ 接続: 6.3 mmクイックコネクトブレード端子 SPST、SPDT、DPST、DPDT及び3PDTコンタクト構成 オン オフ、オン オフ オン、オフ オン オン、オン オン オンの切り替え操作 シールドロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。Contura Vシリーズの防水スイッチは、過酷な環境向けに設計されています。主な用途: 船舶及び輸送 高速道路 自動車道路用車両、機械 採掘機械 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。Vシリーズのロッカースイッチには、標準の6.35 0.8 mmクイック接続オス型タブ端子が装備されています。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメス型プッシュオンレセプタクルを選択するだけです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
630 税込693
当日出荷

MKS(三ヶ島)Compact Ezy
CNC機械加工&押し出しアルミワンピースボディの軽量モデル 工具不要のEzyストッパーで簡単確実に固定できるEzyシステムによりペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構搭載で輪行にも便利 街乗りに最適な両面踏みタイプ 高い回転性能のシールドベアリング採用
用途街乗り、輪行 グレー 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム 質量(g)302 ベアリングシールド&ブッシュ 踏面幅(mm)(横)75×(前後)67
1ペア
10,980 税込12,078
4日以内出荷


LAPPSKINTOP MS-SC-M
エコ商品
スキントップMS-SC-Mは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SC-Mは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SC-Mを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SC-Mのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
919 税込1,011
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)