特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
商品構成単品
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。
材質構造用鋼
特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
付属品レンチホルダー
商品構成セット品
レンチの抜き差しが不要で、ラチェット感覚で素早い作業が可能です。抜き差し不要の連続操作が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。
表面処理は三価クロムメッキです。
ラチェット機構あり
仕様ギア数72枚歯
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
ラチェットタイプなので素早く作業ができます。
フレアナットの開閉に最適です。
ボルトナットに対して抜き差しせずに早回し出来るラチェッティング機構を採用。(俗に言うファーストアクション)
しかも通常のスパナはボルトナットに点接触ですが、Deenスタビコンビは面接触なのでナメ防止の親切設計です。
狭い場所やナメを注意しなくてはならない配管ユニオンナットにも効果絶大!
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振りあり
ラチェット機構あり
ボルトナットに対して抜き差しせずに早回し出来るラチェッティング機構を採用。(俗に言うファーストアクション)
しかも通常のスパナはボルトナットに点接触ですが、Deenスタビコンビは面接触なのでナメ防止の親切設計です。
狭い場所やナメを注意しなくてはならない配管ユニオンナットにも効果絶大!
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
厚さ(mm)7.7
寸法(mm)7~10、1/4"~3/8"
全長(mm)115
質量(g)36
アズワン品番64-7884-88
1本
¥7,230
税込¥7,953
翌日出荷
スパナの早回し機能付です。
狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。
精密機械の分解・組み立てに最適です。
ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。
特殊機構により抜き差し不要で早回しが可能な特殊スパナ。、配管のフレアナットや狭小箇所での作業に最適。
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。
表面処理は三価クロムメッキです。
ラチェット機構あり
仕様ギア数72枚歯
トラスコ品番488-9703
セット内容TRMQ-08、10、12、13、14、17、19
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(kg)0.98
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
アズワン品番64-7884-91
1本
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
指先で添えれば抜き差し不要の連続作業が行えます。あらゆるサイズのボルト・ナットに使用可能です。角が丸くなったボルトにもお使いいただけます。
用途ミリ・インチサイズのボルトやパイプ途中のナットの締め緩め作業。
適合サイズ(mm)(レンチ側大)15~22、(レンチ側小)9~14
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。
ラチェット機構あり
トラスコ品番389-3740
セット内容RMQ-08、10、12、13、14、17、19
質量(g)960
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
フックタイプで、全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。ンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。ラチェットのように早回しが可能です。落下防止コードの取り付けが可能です。
呼び寸法(mm)143
適合サイズ全ねじ/寸切りボルト:W3/8
質量W(g)166
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。
用途差替式トルクレンチ用。
全ネジ4分(W=1/2インチ)専用。ネジの早回しが可能。折り畳み可能で狭い場所にも強い。
用途工場設備関係や公共施設関係での配線ラック等。全ネジ(寸切りボルト)をどこからでも締め込める。
全長(mm)150
色ブルー/シルバー
質量(g)183
適合ねじW=1/2インチ
1本
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
フックタイプの全ネジレンチ。
円形のレンチとちがい、最下部から通して回し始める必要が無く、稼働ハンドルで狭所で使いやすいうえ、早回しも可能。(W=3/8専用)
全長(mm)143
質量(g)166
対応ねじW=3/8インチ
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
フックタイプで、4分(W1/2)の全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。ハンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。ラチェットのように早回しが可能です。落下防止コードの取り付けが可能です。
用途4分の全ネジ・寸切りボルトの取り付けに最適です。
材質特殊鋼
全長(mm)150
色ブラック/ゴールド
質量(g)183
適合サイズ全ねじ/寸切りボルト:W1/2
対応ねじW=1/2インチ
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●サイズ(mm):7~10(1/4"~3/8")・10~13(7/16"~1/2")・13~16(1/2"~5/8")・16~19(5/8"~3/4")・24~32(15/16"~1-1/4")(5本組)●全長(mm):115~322●ケース:ポケット数/10 耐久性に優れたデニム製生地
アズワン品番65-9267-52
1セット
¥50,500
税込¥55,550
翌日出荷
振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ:7-10mm(1/4"~3/8")・10-13mm(7/16"~1/2")・13-16mm(1/2"~5/8")・16-19mm(5/8"~3/4")(4本組)●全長(mm):117~224●クイックスパナの4本組セット
アズワン品番65-9267-51
1セット
¥37,000
税込¥40,700
8日以内出荷
スパナ付設計!
抜き差しせずに早回しできるスパナ機能付き
M3~M10までの六角ボルトやナットに対応
仕様●材質:クロムバナジウム鋼●H200×W65×D12mm●最大口開き:32mm
アズワン品番67-9347-16
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
厚さ(mm)12.4
寸法(mm)13~16、1/2"~5/8"
全長(mm)188
質量(g)110
アズワン品番64-7884-90
1本
¥9,420
税込¥10,362
翌日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ(mm):19~24(3/4"~15/16")●厚み(mm):16●全長(mm):256●重量(g):387
アズワン品番65-9267-50
1本
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
アズワン品番64-7884-89
1本
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
アズワン品番64-7884-92
1本
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
差替式クイックスパナヘッドとの組み合わせで、スペースが狭い所での作業に最適です。
用途ボルト・ナットのトルク管理用。
仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm
寸法(mm)D2:32、H:39.2、L:120.3
全長(mm)120.3
質量(g)218
対辺(mm)22
アズワン品番64-7911-68
幅×厚さ(mm)46×8.8
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm
寸法(mm)D2:29、H:37.1、L:103.5
全長(mm)103.5
質量(g)200
対辺(mm)24
アズワン品番64-7911-66
幅×厚さ(mm)52.2×9.8
1個
¥6,610
税込¥7,271
8日以内出荷
スパナ部は抜差し不要で連続作業が可能です。
用途差替え式トルクレンチ用。
材質構造用鋼
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm
寸法(mm)D2:29、H:36.3、L:100.3
全長(mm)100.3
質量(g)182
対辺(mm)22
アズワン品番64-7911-65
幅×厚さ(mm)46×8.8
1個
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)D2:19、H:23.6、L:55
全長(mm)55
質量(g)48
対辺(mm)12
アズワン品番64-7912-17
幅×厚さ(mm)24.3×5.3
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm
寸法(mm)D2:32、H:38.3、L:117.4
全長(mm)117.4
質量(g)200
対辺(mm)19
アズワン品番64-7911-67
幅×厚さ(mm)39.2×8.3
1個
¥6,070
税込¥6,677
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm
寸法(mm)D2:29、H:35.1、L:95.5
全長(mm)95.5
質量(g)160
対辺(mm)17
アズワン品番64-7912-29
幅×厚さ(mm)34.5×7.3
1個
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)D2:19、H:24、L:56.3
全長(mm)56.3
質量(g)52
対辺(mm)13
アズワン品番64-7912-18
幅×厚さ(mm)26.8×5.9
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ