着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状違径延長ソケット
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
使用流体空気・水・作動油他
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
種別両路開放型
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ形式バルブレス
材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
こんなお得な商品も!

スピードアダプタ
モノタロウ
¥619~
税込¥681~
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディな早回し作業が可能。
アルミボディで軽量化を実現。
滑りにくく作業性を追及したローレット加工。
ラチェットレンチに取り付けて、指を使っての早回しに使用するフィンガーチップスピンナーです。
用途ラチェットハンドル使用時の早回し補助具
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・作動油他
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
種別両路開放型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式バルブレス
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ソケットニップル
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)
チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。
使用流体空気他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)
ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
種別変換アダプタ
はめ合わせが容易なクイックフィットソケットです。TONE独自の形状(特許取得済)で作業スピードや数の多い作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)9.5
材質構造用鋼
自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体空気・作動油他
ソケットorプラグソケット
種別両路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式両バルブ
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ソケットエルボ
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。
用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。
材質特殊合金鋼
クイックコネクターは、ワンタッチで着脱するための着脱金具の総称です。
アズワン品番64-1005-10
1箱(1個)
¥15,980
税込¥17,578
33日以内出荷
接続部が最も優れた耐腐食性を持つフッ素樹脂を用いているので、強酸、強アルカリ、有機溶剤等あらゆる液に使用でき最も安定性の高い製品です。
金属スプリングをテフロンの中に埋込んだテフロンスプリングのため、温度的にも、又リーク性能的にも非常に優れた性能を持っています。
接液部は、全てフッ素樹脂ですから耐腐食性に優れています。
オートストップバルブは、強力安定性あるテフロンスプリングであるため、流体漏れがあります。
着脱はボールロック方式のためワンタッチでできます。
用途あらゆる流体の配管や接続に。
材質/仕上本体:フッ素樹脂
材質構造用鋼
1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。
通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
仮締め用
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
適合ピン:P3020S
トラスコ品番368-2791
全長(mm)50
差込角(mm)12.7
対辺寸法(mm)17,21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRP20S
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)25
トラスコ品番387-9437
外径(Φmm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。
通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
適合ピン:P3020S
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRP20S
トラスコ品番195-4910
質量(g)470
セット商品数7
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター。
クイックリリース機構付でソケットの着脱が容易。
18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
ビット二面幅(mm)6.35
関連資料(0.2MB)
ソケットを指でつまんで早回しをしやすくするアダプタータイプのクイックスピンナーです
トラスコ品番547-4374
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
仕様標準クイックワイヤソケット. 標準インラインクイックワイヤソケットにより、迅速に終端処理できます。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 標準丸型プラグピンに対応 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用。
適合JIS
種別ソケット
温度範囲(℃)-35~+220
コネクタ形状インライン
コネクタ標準
動作温度(℃)【最大連続】220
アクセサリタイプ標準クイックワイヤソケット
仕様標準クイックワイヤソケット. 標準インラインクイックワイヤソケットにより、迅速に終端処理できます。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 標準丸型プラグピンに対応 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用。
適合ANSI
種別ソケット
温度範囲(℃)-35~+220
コネクタ形状インライン
コネクタ標準
動作温度(℃)【最大連続】220
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ標準クイックワイヤソケットコネクタ
種別ソケット
温度範囲(℃)-35~+220
コネクタ形状インライン
コネクタミニチュア
アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤソケットコネクタ
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。
管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。
接続部が透明なため、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質樹脂
形状ソケット
材質/仕上本体:PPS樹脂
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ロングソケットエルボ
材質炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
材質樹脂
形状ソケット
1セット(10個)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。
種類ワンタッチ管継手
形状ソケット
材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン
最高圧力(MPa)(管内)1.0
種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)
寸法Z(mm)1
流体温度(℃)100以下
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉形カップリングです。
ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。
最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに機密性にすぐれています。
連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、海水、酸素、アセチレン、化学薬品、化学プラント他 適用流体をご確認ください
材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)
流体アルカリ、塩水等
使用温度範囲(℃)-20~180
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉形カップリングです。
ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。
最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに機密性にすぐれています。
連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、海水、酸素、アセチレン、化学薬品、化学プラント他 適用流体をご確認ください
材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)
流体作動油、空気、水等
使用温度範囲(℃)-20~180
フレコン側のクイックジョイントNソケットです。送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください
材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)
流体アルカリ、塩水等
使用温度範囲(℃)-20~180
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ソケット
取付方式ステンレススチールブラケット
温度範囲(℃)-35~+220
コネクタ形状パネル取り付け
コネクタ標準
アクセサリタイプ標準クイックワイヤパネルソケット
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ