202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。 材質被覆:PET / 芯材:鉄 幅(mm)約4、リール本体:約91 全長(mm)リール本体:約134 長さ(m)約30
1巻(30m)
229 税込252
当日出荷

ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。 質量(g)275
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱とつるや茎などを固定する結束タイです。 予めサイズカットしてあるので、必要なサイズに合わせて選べます。 ねじって留めるだけの簡単仕様。
用途支柱とつるや茎などを固定 材質スチール、PVC
1パック(100本)
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。 ねじるだけで手軽に強く結束できます。 RoHS対応品です。
材質PVC、針金 規格RoHS対応品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

袋の口などをとめるのに便利なタイです。
用途袋の口などをとめるのに便利なタイです。
1パック(1000本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。
材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

異物混入リスクを軽減させるケーブルタイ、金属検出機/X線異物検出機対応のナイロン製ケーブルタイです。製品中にムラなく金属包含されていることで、万が一製品の一部が破損し混入した際の検出も容易にさせることが出来ます。食品、医療品製造現場での異物混入対策に適しています。リピートタイは繰り返し使うことができます。ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1袋(100本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。 仕様屋外用 材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番433-7450 質量(g)298 タイプダブルアクション工具(手動式) 適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ) 引締力(N)最大147.0 口金寸法A(mm)5.5 A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0 口金寸法B(mm)1.6 B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5 替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

結束の取り外し、再結束が可能なタイプのケーブルタイなので、頻度高く、繰り返し結束を行う使用に最適です。主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブル等の一時的な結束に 仕様屋内用 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)-5~85
1セット(100本)
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
当日出荷


材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-] RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結ぶ・外すが簡単な結束線
材質PVC被覆鉄線 幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(200本)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色 材質66ナイロン 幅(mm)7.4 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11.0 寸法C(mm)7.8 ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68) ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68) UL規格適合
1袋(100本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)クイックタイトストラップ
結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
材質天然ゴム 全長×幅W(mm)91×5 仕様RC-90YRストラップ部分のみ、屋内使用 使用温度範囲(℃)0~+40
1袋(4000本)
20,980 税込23,078
当日出荷

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
1セット
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用 長さ(m)30 幅(mm)4 材質スチール線+PVC
1個
595 税込655
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り付けに工具不要です。レールへの着脱が容易です。溝が5カ所あります。
材質スチール トラスコ品番820-2692 質量(g)46 2018年トラスコ掲載ページ6 0131
1セット(2個)
18,980 税込20,878
翌日出荷


1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電極先端が6mm、スポット的な焼け取りに有効です。クイックタイ(ビニタイ)などでモップを固定します。U型・W型電極グリップコードに電極ホルダーを取付て使用します。モップ固定方法は電極先端から被せます。
適合湾曲パイプ電極用モップ 幅(mm)W6
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

片手で締めることができ、またワンタッチでリリースできます。
材質ベルト/PET繊維・ラテックス、バックル/PC(ポリカーボネート)
1本
979 税込1,077
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用 付属品コック 成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水 内容量(L)18 容器バックインボックス 希釈倍率20倍 液性中性(ノーコンパウンド) 性質撥水 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(18L)
8,798 税込9,678
当日出荷


セット内容AD-1688計量データロガー、AD-8527クイックUSBアダプター用RS-232C通信ケーブル 1m ケーブル長(m)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ コネクタ形状インライン 種別プラグ 温度範囲(℃)-35~+220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
900 税込990
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルドラムは、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品と遜色はありません。
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様標準クイックワイヤソケット. 標準インラインクイックワイヤソケットにより、迅速に終端処理できます。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 標準丸型プラグピンに対応 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用。 適合JIS 種別ソケット 温度範囲(℃)-35~+220 コネクタ形状インライン コネクタ標準 動作温度(℃)【最大連続】220 アクセサリタイプ標準クイックワイヤソケット
1個
1,510 税込1,661
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。世界品質基準「STMC」に合格した認定工場製造、安心のリサイクルトナーです。
各種認証STMC認定工場/E&Qマーク サービス分類リサイクル・リビルト
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状コネクタ 使用流体空気、一般作動油、水、薬品類 材質(本体)SUS304 接続ねじ種類R 適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸ばして、掛けるだけのクイック設置。干したい時だけサッと伸ばせる壁面取付けの室内物干し。お部屋のインテリアを邪魔しません。180度可動する伸縮竿は対面でもコーナーでも自在な角度で設置できる。伸縮竿は回すだけでロック&解除。設置と収納の動作がスムーズです。竿の先端がループ型なので、手が届きにくい箇所でもサッと掛けられる。上部や手前に家具がある壁の奥にもサッと掛けられます。収納時に同一壁面のフックに竿を掛け替えれば、ちょっとした壁面ハンガーとしても使えます。(※付属のフック3個使用時)。使わない時のフックはちょい掛けにも。コートやハンガー、バッグ掛けに。ピン跡が目立たない。フックは細いピンで取り付けるので外した跡が目立ちません。賃貸住宅にもおすすめです。取付可能な壁間距離【コーナー取付】【対面斜め取付】【対面取付】の場合:Lサイズ1801~2650mm。【同一壁面取付】の場合:Lサイズ1700~2600mm。【フックの取付高さ】縦収納の場合(床~フック下面):Lサイズ1900mm以上
用途室内物干し(コーナー取付け、対面取付兼用タイプ) 種類室内壁付型 全長(mm)約1738~2650 直径(mm)太竿:29.4、細竿:25.4 フック寸法(mm)約幅47×奥行38×高さ90 取付可能寸法(mm)壁間距離:約1801~2650 耐荷重(kg)10(干せる洗濯物の量) 付属品伸縮竿1本、フック3個、ピン15本 材質竿:ポリプロピレン被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂/フック:ABS樹脂/固定ピン:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 組立時間約30分(メジャー、マスキングテープ、ハンマーをご用意ください)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状コネクタ 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防風・防寒・防水性に優れています。 袋状で体温を逃がさず優れた保温効果があります。 ブランケット・シートとしても使用できます。
付属品巾着袋付 材質本体/アルミニウム蒸着ポリエステルシート・PP(ポリプロピレン)不織布 質量(g)310 アズワン品番8-1523-01 幅×長さ(mm)1050×2000
1枚
2,630 税込2,893
翌々日出荷

伸ばして、掛けるだけのクイック設置。干したい時だけサッと伸ばせる壁面取付けの室内物干し。お部屋のインテリアを邪魔しません。180度可動する伸縮竿は対面でもコーナーでも自在な角度で設置できる。伸縮竿は回すだけでロック&解除。設置と収納の動作がスムーズです。竿の先端がループ型なので、手が届きにくい箇所でもサッと掛けられる。上部や手前に家具がある壁の奥にもサッと掛けられます。収納時に同一壁面のフックに竿を掛け替えれば、ちょっとした壁面ハンガーとしても使えます。(※付属のフック3個使用時)。使わない時のフックはちょい掛けにも。コートやハンガー、バッグ掛けに。ピン跡が目立たない。フックは細いピンで取り付けるので外した跡が目立ちません。賃貸住宅にもおすすめです。取付可能な壁間距離【コーナー取付】【対面斜め取付】【対面取付】の場合:Sサイズ1320~1800mm。【同一壁面取付】の場合:Sサイズ1250~1750mm。【フックの取付高さ】縦収納の場合(床~フック下面):Sサイズ1500mm以上
用途室内物干し(コーナー取付け、対面取付兼用タイプ) 種類室内壁付型 全長(mm)約1260~1800 直径(mm)太竿:29.4、細竿:25.4 フック寸法(mm)約幅47×奥行38×高さ90 取付可能寸法(mm)壁間距離:約1320~1800 耐荷重(kg)10(干せる洗濯物の量) 付属品伸縮竿1本、フック3個、ピン15本 材質竿:ポリプロピレン被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂/フック:ABS樹脂/固定ピン:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 組立時間約30分(メジャー、マスキングテープ、ハンマーをご用意ください)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷