先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。
日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。
用途●ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出てくる体液を吸収して白くふくらみます。キズ口を効果的に保護し、水やばい菌を防ぎます。●高い粘着力と優れた防水・防菌効果で、お風呂やシャワーの時もはがれにくく、しみにくい。●しなやかな貼り心地。しかも、肌色半透明で目立たない。●滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。
日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。
用途●ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出てくる体液を吸収して白くふくらみます。●キズ口を効果的に保護し、水やばい菌を防ぎます。●高い粘着性と優れた防水・防菌性でお風呂やシャワーの時にもはがれにくく、しみにくい。●しなやかな貼り心地。しかも肌色半透明で目立たない。●滅菌済。●ハイドロコロイド素材が六角形の特殊構造になり、伸縮性がさらに向上。●関節の動きをさまたげず、しっかりフィット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
傷につきにくい構造になっており、取替え時の痛みや出血が少なく、傷口を優しく保護します。
血液や膿などを良く吸収し、通気性に優れ傷口が蒸れません。
一枚づつ滅菌してあり、衛生的に安心して使用できます。
粘着シートは通気性がよく、蒸れる心配がなく、かぶれの少ないアクリル系の粘着剤を使用しています。
地球環境を考え、塩ビ系素材を使用しておりません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007W00003
医薬品医療機器等法一般医療機器
マイクロファイバーが倍増し、水分吸収率も2倍になりました。
使用枚数を減らし、コスト削減に役立ちます。
PPブラシで汚れを掻き出し、汚水を効率よく吸収。
セミドライ工法の強い味方。
材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
貼ったら膨らんでキズをつつみこむ。透明度が高いので、目立ちにくい。やわらか素材で、自然なつけ心地。優れた防菌性、防水性、粘着力で、お風呂やシャワーの時にもはがれにくく、しみにくい。滅菌済。
用途傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。
基材ポリウレタン
材質(パッド)ハイドロコロイド
粘着剤アクリル系
機能防水
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000012
傷ができると出てくる体液(滲出液)の「傷を治す成分」を吸収し、自然治癒力を高めて傷をきれいに治します。
パッドが傷口の保護を行い、体液を吸収することにより、白くふくらみ傷口に潤いを保ちます。これにより早くきれいに新しい皮膚が形成されます。
用途軽度の切り傷、すり傷、刺し傷、かき傷、靴ずれ等の創傷および軽度の火傷(やけど)の”保護””保潤環境の維持””治癒の促進””痛みの軽減”を図る。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00187000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早く治します。日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。滅菌済。【効能・効果】切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」
用途●ハイドロコロイド素材のパッドが、体内から集まる「キズを治す成分」をゲル状にしてキズ口に保持。キズが治るための適した環境つくり、皮膚の自然治癒力を高めて、痛みをやわらげながらキズを早く治します。●貼ったままにすることで、治す効果を高める。最大5日間までOK。●高い粘着力と、優れた防水性・防菌性でお風呂やシャワーの時にも。●しなやかな貼り心地。しかも、肌色半透明で目立たない。●ハイドロコロイド素材が六角形の特殊構造になり、伸縮性がさらに向上。●指巻用:指にパッドを重ね巻きしてもはがれにくい先細のユニークな形。●指関節用:関節の動きを妨げず、しっかりフィットする三角形。●滅菌済
セット内容指巻用4枚、指関節用2枚
材質ハイドロコロイド素材
寸法(mm)73×20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(6枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
透明で目立たない防水テープ
水に強く、肌にやさしい低刺激性粘着剤を使用
モイストヒーリング(湿潤療法)で、キズを早くきれいに治す。
かさぶたをつくらず、痛みをやわらげる。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00202000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
「4倍速」でスピーディー除去!
油膜取りでおなじみの”キイロビン”に新アイテムが登場!ギラつき油膜やガラスコートが、だれでも簡単に取れる外側ガラス専用のクリーナーパッドです。 水をつけてこするだけで落ちる!新配合マイクロパウダーと高保持力パッドで除去スピード約「4倍速」※を実現。手軽に油膜・被膜・しつこい汚れや、劣化したガラスコーティング等を素早く削ぎ落とし、ガラスがあっという間にクリアになります。 雨天の視界不良の除去や、コート剤の塗り替え前の下地処理にもオススメです。
質量(g)16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×70×40
危険物の類別非危険物
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
14型
EA899MW-103を併用して下さい。
EA899MW-203を併用して下さい。
カーペット洗浄用パッド
パッド台に取付けて使用します。
エスコ品番EA899MW-113
材質マイクロファイバー
寸法(mm)350
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
傷につきにくい構造になっており、取替え時の痛みや出血が少なく、傷口を優しく保護します。
血液や膿などを良く吸収し、通気性に優れ傷口が蒸れません。
一枚づつ滅菌してあり、衛生的に安心して使用できます。
パッドはどちらの面でも使用できます。
地球環境を考え、塩ビ系素材を使用しておりません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007D00003
医薬品医療機器等法一般医療機器
ポールタイプなので場所を取らずに、コートやカバンなどをすっきり収納可能。
5つのフックは上下左右お好みの位置に設置可能。(フックを立てると調整、倒すと固定できます)
事務所の入口やエントランスにおすすめ。
用途コートハンガーに。衣服の収納に。
材質本体:スチール+ABS+PP、スタンド:スチール+PE
質量(kg)4.7
色(本体)ブラウン、(フック)ブラウン+ブラック
耐荷重(kg)(バー1本あたり) 約1.5
本数ハンガーバー:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×176
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
「メッシュ状粘着シート」で、ムレにくく通気性の高いパッドです。
「固着防止パッド」で、傷口につきにくく剥がす時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。
「うす型パッド」で、貼った時にあまり目立ちません。
個包装・滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。
アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
工具なしで手早くディスクを脱着できます。アタリが柔らかく、曲面・R面の研磨・仕上げに最適です。
高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。
ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。
違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。
タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。
目立たないベージュ色。
キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。
肌に優しいアクリル系粘着剤。
テープ地色ベージュ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170
医薬品医療機器等法一般医療機器
フルハーネス対応冷感半袖ブルゾン
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
機能冷感、消臭テープ
仕様2丁掛け対応フック掛け、クイックフリーファスナー、ランヤード取り出し口、ファン落下防止ネット付き、肩パッド入り、無線機が入る胸ポケット、袖ペン差し、前後同色
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
種類バークランプ
アゴの深さ(mm)81
締付力(kg)136
低い敷居の段差はこれひとつでクイック解消!
柔軟性に優れ、どのタイプの床にも簡単に取付可能です。
高さ4mm/6mm/8mmには取付用テープ、10mm/12mmには取付用パッドが付属しています。
幅はカットして調節できます。
耐荷重(t)2
材質低密度ポリエチレン
種類バークランプ
アゴの深さ(mm)92
締付力(kg)272
なんでも入る!多目的簡易腰袋。ベルトに通してスナップでロックの「ベルト吊り」と、背面のパッドをズボンのポケットに差し込むだけの「ポケットイン」のクイック2Way装着のミニ腰袋。テープフッカー等に便利な大型穴2個。全面にポケット付
用途工具、部材、小物入れに
質量(g)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×120×250
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます
セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
仕様●口の開き(mm):0~100●口の深さ(mm):60●荷重(kgf):158●重量:0.9kg●材質:本体:合金鋼、ハンドル:アルミニウム
アズワン品番65-2138-28
1個
¥7,730
税込¥8,503
翌日出荷
クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます
セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは、全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
クイックコネクトフレームに適合可能なオプション品です。
パッドを装着する接着テープの交換用パーツです。
仕様2枚(接着テープ)
質量(kg)0.1
冷感素材で涼しさがさらにアップ
混率(%)ポリエステル100
仕様肩パッド、2丁掛け対応フック掛け、引っ張るだけで外れるクイックフリーファスナー、ランヤード取り出し口、ファン落下防止ネット付(ファスナー付)、アームホール高品質ニットパイピン、無線機が入る胸ポケット、ファスナーカバー、襟元ソフトワイヤー、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、内側ペン差し、出し入れ簡単脇ポケット
生地性能冷感
欲しい機能のすべてがここに:吸引や水拭き掃除だけでなく、Eufy初の全自動クリーニングステーション付属で、ゴミ収集からモップ洗浄・乾燥までができる、欲しい機能をすべて詰め込んだAnker最上位モデル。驚異的な掃除力:Anker史上最大の8000Paで、パワフルに吸引掃除します。加えて、約1kgの圧を加えて「押して拭く」加圧式デュアル回転モップにより、まるで雑巾がけをするように水拭きが可能です。人間のような賢さ:Anker独自のAI.Seeシステムで障害物を回避します。初搭載の「エッジモード」で届きにくい壁際も水拭き可能。また、「モップ自動リフトアップ」機能でカーペットを濡らしません。セルフクリーニング:Eufy初の「全自動クリーニングステーション」を付属。ゴミの自動収集からモップの洗浄・乾燥までを行います。ブラシに毛が絡まりにくい「毛がらみ除去システム」でお手入れも簡単です。
仕様吸引力:8000Pa
セット内容Eufy X10 Pro Omni、全自動クリーニングステーション、電源コード、クイックスタートガイド、安全マニュアル 、(※ダストバッグ×1枚、モップパッド×2枚、フィルター×1枚が本体に搭載されています。) 、カスタマーサポート
質量(kg)ロボット掃除機本体:約4.6ステーション:約7.5
色ブラック
容量ステーション浄水タンク:3L、ステーション汚水タンク:2.7L、ダスト容器:330ml
タンク容量(L)3
寸法(cm)ロボット掃除機本体:約35.3 × 32.7 × 11.4ステーション:約36.6 × 48.0 × 46.0
時間掃除:最大180分
充電時間約300分
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
¥90,900
税込¥99,990
7日以内出荷
ベルトに通してスナップでロックの「ベルト吊り」と、背面のパッドをズボンのポケットに差し込むだけの「ポケットイン」のクイック2Way装着のミニ腰袋。多彩なホルダーがついていて色々入る!
仕様内側ホルダー7個、ペンホルダー3個、ツールホルダー1個、フック、大型穴2個(テープフッカー等に便利)
質量(g)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×270
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
メインコンパートメント内部にはディバイダーがついています。トップ部分は取り外し可能で、単体として使用することもできます。パッド付きの腰ベルトは取り外し可能です。ショルダーベルトはクイックリリースバックル付きで着脱が容易です。
仕様キャリーハンドル付
材質500デニールコーデュラナイロン
幅(mm)254
質量(kg)1
容量33L
高さ(mm)483
奥行(mm)152
2018年トラスコ掲載ページ4 2196
【優れた清掃力】。6500Pa の吸引力と水拭き。部屋の端から15mmまでアプローチが可能に。隅々までホコリを取り逃しません。超音波センサーを搭載。吸引+水拭きモードではカーペットを回避し、吸引のみのモード※では、カーペットや床のみぞのホコリも効率的に取り除きます。※モップパッドとモップパッドプレートを取り外して下さい。【スマートな賢さ】。TrueMapping/LDS LiDARを搭載。高性能AIで間取りを把握、効率よく部屋を清掃。LDS LiDARとバンパーを組み合わせることで障害物対策を強化。掃除中に家具の位置が乱れることを防ぎます。4つの落下防止センサーにより、段差を検知し、掃除機の方向転換をし落下を防ぎます。【充実した機能】。ホームアプリで自由にカスタマイズ、ご自宅に合わせた清掃を簡単に。アプリで複数のマップを管理し、最大3つのマップを自動的に切替え可能です。アレクサまたはグーグル・アシスタントに対応。起動、一時停止、停止、ドッキング、バッテリー残量の確認など、基本的なタスクを簡単に管理します。
仕様最大吸引力(真空度Pa):6500
セット内容ロボット掃除機本体、メインブラシ(装着済み)、サイドブラシ×1個、サイドブラシ固定用ネジバッグ×1個、フィルター(装着済み)、充電台、電源アダプター、モップパッドプレート、洗えるモップパッド×4個、取扱説明書、クイックマニュアル
消費電力(W)本体:35
本体質量(kg)2.95
充電時間約5時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×324×101
水タンク容量(mL)420
稼働時間(分)【最大】270(ハードフロアで、吸引・標準モード)、250(ハードフロアで、吸引と水拭き・標準モード)
ダストボックス容量(mL)400
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
フルハーネス対応冷感フードベスト
混率(%)ポリエステル100
仕様2丁掛け対応フック掛け、クイックフリーファスナー、ランヤード取り出し口、ファン落下防止ネット付き、肩パッド入り、アームホール高品質ニットパイスピン、HOOHロゴ入り左胸ファスナーポケット、フードゴムスピンドルストッパー
機能冷感、消臭テープ、肩パッド
セット内容服のみ
【頼れるハンズフリー】。コンパクトなステーションだから、狭いスペースにもぴったり。高さはミネラルウォーターのペットボトルと同じ程度の27cm。幅33cmのコンパクトボディで、家の狭い場所まで楽々移動でき効率的に掃除が可能です。【優れた清掃力】。6500Pa の吸引力と水拭き。部屋の端から15mmまでアプローチが可能に。隅々までホコリを取り逃しません。超音波センサーを搭載。吸引+水拭きモードではカーペットを回避し、吸引のみのモード※では、カーペットや床のみぞのホコリも効率的に取り除きます。※モップパッドとモップパッドプレートを取り外して下さい。【充実した機能】。ホームアプリで自由にカスタマイズ、ご自宅に合わせた清掃を簡単に。アプリで複数のマップを管理し、最大3つのマップを自動的に切替え可能です。アレクサまたはグーグル・アシスタントに対応。起動、一時停止、停止、ドッキング、バッテリー残量の確認など、基本的なタスクを簡単に管理します。
仕様最大吸引力(真空度Pa):6500
セット内容ロボット掃除機本体、メインブラシ(装着済み)、サイドブラシ×1個、サイドブラシ固定用ネジバッグ×1個、フィルター(装着済み)、自動ゴミ収集機(電源ケーブル付)、ゴミパック×3個、モップパッドプレート、洗えるモップパッド×3個、取扱説明書、クイックマニュアル
質量(kg)ゴミ収集機:3.35
消費電力(W)本体:35、ゴミ収集機:1000
本体質量(kg)2.95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ゴミ収集機:320×210×269
充電時間約5時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×324×101
水タンク容量(mL)300
稼働時間(分)【最大】270(ハードフロアで、吸引・標準モード)、250(ハードフロアで、吸引と水拭き・標準モード)
ダストボックス容量(mL)200
1個
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
ライト / ヘビーデューティニーパッド. 超軽量でヘビーデューティ、保護機能を強化 防水 ひざをつけたり立ったりしても快適です クイックリリースフックとループファスナー
仕様膝パッドアタッチメントタイプ = 調節可能なストラップ膝キャップ材質 = ポリウレタン (PU)耐性 = 水サイズ = One Size色 = Black
1組
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
デュアルインターフェース(PS/2、USB)に対応したKVMスイッチです。単体構成の場合や、2段階のカスケード接続の場合でも、それぞれ1コンソール(PS/2、USB)からコンピューターを操作することが可能です。コンソール、コンピューターともに、PS/2、USBの両方のインターフェースのものが使用できるのが特長です。
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に
付属品コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×162×44
最大解像度2048×1536
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
キーボード/マウスPS/2・USB
T1S5 回転スタンド。【対応機種】T1 & M1シリーズモニター。 360°回転可能で、対面使用に最適。 無段階高さと角度調整。 VESA75規格対応。 アルミニウム合金製で、頑丈かつ安定性に優れています。 折りたたみ収納でき、持ち運びが便利です。 滑り止めシリコンパッド付きで、タッチ操作も安定します。※M1シリーズのモニターにはクイックリリース壁掛け金具(VESA 75)(別売り)を取り付ける必要があります。
その他注意事項:高さ調整範囲:約1.2cm~9.6cm(ブラケットの下端から)・本製品は火気や高温になる場所に近づけないでください。材質が変形したり、火災の原因となる恐れがあります。
付属品六角レンチとソケット×1セットM4ネジ(黒) ×4本ケーブルストラップ×2本
材質アルミ合金、ステンレス鋼、PC、シリコーン
色グレーブルー
質量(g)884
寸法261mm x 213mm x 50mm(W×H×D)
対応機種T151A、T131BM161H、M152H、 M141E※M1シリーズのモニターにはクイックリリースウォールマウントプレート VESA75(別売り)を取り付ける必要あります。
機能T1S5 回転スタンドは、T1シリーズのモニターに取り付け可能です。モニターの背面はVESA 75規格に対応し、スタンドのブラケットに固定できます。サポートアームを調整することで、モニターの高さと角度を変更できます。また、回転盤には360度回転機能があり、モニターを無段階で回転させることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
16日以内出荷
いい音には静寂が要る。研ぎ澄まされた高音質を 業界最高クラスノイキャンで
快適な装着感とロングバッテリーライフ
長時間の音楽リスニングでも快適な装着性を実現
低反撥ウレタン素材を採用した立体縫製イヤーパッド
人間工学に基づくこだわりの設計
一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリーライフ
クイック充電に対応
接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
付属品USB Type-C(TM)ケーブル(約20 cm)、ヘッドホンケーブル(約1.2 m)、キャリングケース、航空機用プラグアダプター
型式密閉, ダイナミック
ドライバーユニット(Φmm)40mドーム型(CCAWボイスコイル採用)
音圧感度(dB/mW)105(有線接続、POWER ON時 1kHzにて)、101(有線接続、POWER OFF時 1kHzにて)
マグネットネオジウム
再生周波数帯域(Hz)4-40000(JEITA)
インピーダンス(Ω)40(有線接続、POWER ON時 1 kHzにて)、16(有線接続、POWER OFF時 1 kHzにて)
コード長さ(m)約1.2、OFC線、金メッキステレオミニプラグ(ヘッドホンケーブル)
コード片出し(着脱式)
入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ
質量(g)約254
電源(V)DC3.7 : 内蔵充電式リチウムイオン電池
充電時間(時間)約3(フル充電) (1.5AのACアダプター使用時)
充電方式USB充電
電池寿命(連続時間)音声再生時間:最大30(NC ON時)、最大38(NC OFF時)、通話時間:最大24(NC ON時)、最大30(NC OFF時)、待受時間: 最大30(NC ON時)、最大200(NC OFF時)
周波数特性4Hz-40,000Hz
音声入力ステレオミニジャック
マイクロホンMEMS
指向性全指向性
周波数帯域(Hz)50-8000
出力Bluetooth標準規格 Power Class1
通信距離(m)最大:見通し距離 約10
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000GHz-2.4835GHz)
プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、 AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、 HFP(Hands-free Profile)、 HSP(Headset Profile)
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
伝送帯域(Hz)(A2DP) 20-20000(44.1kHzサンプリング時) / 20-40000(LDAC 96kHzサンプリング、990kbps 時)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ