エスコ品番EA638FK-13
材質SUS316
リンク内幅(mm)80.0×25.4
線径(Φmm)12.7
使用荷重(kg)2250
口の開き(mm)13.5
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質ステンレス(AISI316L)
種類リングキャッチ
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質ステンレス(AISI316L)
材質(本体)ステンレス(AISI316L)
タイプデルタ型
種類リングキャッチ
2018年トラスコ掲載ページ2 0948
チェーンリンクにより近い形状で、連結部分の違和感をなくします。
ロック機構付きで外れにくくなっています。
色Silver
取り外し可能な連結リンクです。
アズワン品番64-9595-46
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプデルタ型
種類リングキャッチ
表面処理(本体)亜鉛メッキ
2018年トラスコ掲載ページ2 0947
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類リングキャッチ
表面処理ユニクロメッキ
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。フラットなロープを繋ぐことができるスクエア型です。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
タイプスクエア型
種類リングキャッチ
表面処理(本体)亜鉛メッキ
2018年トラスコ掲載ページ2 0949
こんなお得な商品も!

リングキャッチ ステンレス
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
材質ステンレス(SUS304)
タイプレギュラー両ネジタイプ
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。フラットなロープを繋ぐことができるスクエア型です。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質ステンレス(AISI316L)
タイプスクエア型
種類リングキャッチ
2018年トラスコ掲載ページ2 0949
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類リングキャッチ
ロッドの長さを微調整します。
付属品クイックブッシュ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)20
寸法L(mm)19
寸法D(Φmm)4
寸法H1(mm)8
寸法H2(mm)10
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM4
タキゲンコード01652
1個
¥447
税込¥492
当日出荷
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質アルミ
種類リングキャッチ
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質スチール
一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
材質スチール
種類リングキャッチ
表面処理(本体)亜鉛メッキ
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質アルミ
材質(本体)アルミ
タイプデルタ型
種類リングキャッチ
2018年トラスコ掲載ページ2 0948
ロッドの長さを微調整します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)25
標準色クイックブッシュ
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM6
タキゲンコード01651
1個
¥447
税込¥492
4日以内出荷
スチール製のデルタ型クイックリンク 8mm です。
レンチで締めることにより、長期間にわたる設置が可能です。ランヤードとハーネスの連結に使用します。
材質スチール
質量(g)85
破断強度(kN)縦軸:25、横軸:10
各種認証CE EN362 type Q
開口幅(mm)(ゲート)10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
用途BICYCLE CHAIN, CN-LG500,138LINKS FOR LINKGLIDE 9/10/11 SPEED, W/QUICK-LINK, IND.PACK
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
新ドライブシステム専用設計チェーン
拡張された内部プレートによりチェーンの噛み合いとリテンションが向上
シフト時間短縮とペダリングの衝撃緩和
迅速組み立てツールのクイックリンクによるプライヤー(TL-CN10)の接続と取り外し
クイックリンク接続および取外し用プライヤー(TL-CN10)
独自デザインによりスムーズなシフトと耐久性を保証
12スピードドライブトレインに対応
容易な接続(SM-CN910-12)
リンク数138L
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
XTR CN-M9100 12/11S 138L
タイプ:HG 11(RIGID+)/12スピード
仕様、表面処理:中空ピン、SIL-TEC(ピンリンクプレート、ローラー)
機能:クイックリンク(SM-CN910-12)付属
リンク数:138L
リンク数138L
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
シマノ・KMCの6-8スピードチェーンに対応。
ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。
仕様再利用:可(3回から5回まで)
アンプルピンタイプではなく、先端をねじ式で取り外すタイプ。
色グレー
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
クイックリンク. チェーン用のねじ止めクイックリンクです。
仕様バリアタイプ = チェーンリンク色 = Black材質 = ポリプロピレン長さ = 60mm
1セット(4個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
荒れた路面でもスムーズな走行
フロントチェーンリング、カセットスプロケットの歯と接するインナープレートの面積を広げることでチェーン保持力を向上
シフティング性能を強化
新世代のドライブトレインに対応
クイックリンク (SM-CN910-12)
簡単接続
再使用不可
クイックリンク 接続および取外し用プライヤー (TL-CN10)
仕様アウターリンクプレート:SIL-TEC、インナーリンクプレート:クロマイジング
質量(g)242(平均)
タイプHG 12スピード
シリーズXTR M9100 シリーズ
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
バリアタイプ = チェーンリンク。色 = 赤。材質 = スチール。直径 = 6mm。。RSスチール製クイックリンク(赤). この4パック入りの耐久性に優れたスチール製チェーン「クイックリンク」は、素早く簡単に取り付けることができます。また、ねじ止めして安全、確実に固定できます。. 特長と利点:. 長期耐久性と強度に優れたスチール製 視認性に優れた赤色
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
独自設計によるスムーズなシフティングと耐久性
延長されたインナープレートによりチェーンリングとのエンゲージメントと保持性能が向上
ダイナミックチェーンエンゲージメント+
12スピードドライブトレインに対応
容易なチェーンコネクション(SM-CN910-12)
再使用不可
クイックアッセンブリープライヤーツールによるクイックリンクの接続と取り外し(TL-CN10)
クイックリンク 接続 & 取外し用プライヤー (TL-CN10)
仕様アウターリンクプレート:グレー、インナーリンクプレート:クロマイジング
質量(g)252(平均)
タイプHG 12スピード
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
1本
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
独自設計によるスムーズなシフティングと耐久性
延長されたインナープレートによりチェーンリングとのエンゲージメントと保持性能が向上
ダイナミックチェーンエンゲージメント+
12スピードドライブトレインに対応
容易なチェーンコネクション(SM-CN910-12)
再使用不可
クイックアッセンブリープライヤーツールによるクイックリンクの接続と取り外し(TL-CN10)
クイックリンク 接続 & 取外し用プライヤー (TL-CN10)
質量(g)252(平均)
タイプHG 12スピード
シリーズDEORE XT M7100 シリーズ
1本
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
エスコ品番EA980A-102B
材質ポリエチレン
色黄
リンク内幅(mm)15×58.2
線径(Φmm)8
ねじ太さ(mm)10.5
口の開き(mm)9.8
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として、特に振動の多い箇所での使用に適しています
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
これらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。. クイックリペアリンク. 亜鉛めっきスチール、標準開口 サイズはリンク直径 x O/A長
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 8mmリンク長さ = 75mm
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
これらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。. クイックリペアリンク. 亜鉛めっきスチール、標準開口 サイズはリンク直径 x O/A長
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 7mmリンク長さ = 68mm
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
これらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。. クイックリペアリンク. 亜鉛めっきスチール、標準開口 サイズはリンク直径 x O/A長
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 4mmリンク長さ = 39mm
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
これらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。. クイックリペアリンク. 亜鉛めっきスチール、標準開口 サイズはリンク直径 x O/A長
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 6mmリンク長さ = 57mm
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
これらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。. クイックリペアリンク. 亜鉛めっきスチール、標準開口 サイズはリンク直径 x O/A長
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 5mmリンク長さ = 49mm
1袋(10個)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ