ワンタッチで素早く強力に締付け
大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに
本体材質:アルミダイキャスト
曲がりにくい堅牢な金属製バー
樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
クランプ幅(mm)150
質量(g)588
全長×幅W(mm)270×120
締付け力200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
ワンタッチで素早く強力に締付け
大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに
本体材質:アルミダイキャスト
曲がりにくい堅牢な金属製バー
樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
クランプ幅(mm)300
質量(g)700
全長×幅W(mm)420×120
締付け力200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
ワンタッチで素早く強力に締付け
大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに
本体材質:アルミダイキャスト
曲がりにくい堅牢な金属製バー
樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
クランプ幅(mm)200
質量(g)621
全長×幅W(mm)320×120
締付け力200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ワンタッチで素早く強力に締付け
大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに
本体材質:アルミダイキャスト
曲がりにくい堅牢な金属製バー
樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
クランプ幅(mm)100
質量(g)550
全長×幅W(mm)220×120
締付け力200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
こんなお得な商品も!

クイックバークランプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。
種類バークランプ
材質(本体)ナイロン/グラスファイバー
材質(パッド)TPR樹脂
材質(ハンドル)TPR樹脂
最大締付力(kg)150
こんなお得な商品も!

クイックバークランプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。
種類バークランプ
材質(本体)樹脂
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
グリップを握るだけで固定。
可動式くわえ部で角度を変えて固定。
レバーを引くだけでロック解除。
用途大工工作・模型制作に。
種類スプリングクランプ
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:スチール
材質(部品)スチール
材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。
用途軽工業から重鉄工業まで。
石材業にも最適です。
材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー)
表面処理ニッケルクロムメッキ
最高温度(℃)80
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:スチール
材質(部品)スチール
材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類カムレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ピン)スティール
種類バークランプ
アゴの深さ(mm)81
締付力(kg)136
ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。
ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。
木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)80
材質(本体)冷間圧延鋼材
フレーム(mm)A×B/20×5
種類クランプレバー
形状T字形
取付部めねじ
材質(本体)SUM22L
種類バークランプ
アゴの深さ(mm)約60
材質(本体)ナイロン樹脂
寸法O(mm)45°
材質SCM440
熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:スチール
材質(部品)スチール
材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:スチール
材質(部品)スチール
材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ノブ付形
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
種類クランプレバー
最高温度(℃)80
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
取付部めねじ
材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
最高温度(℃)80
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)80
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)樹脂塗装/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。
ブレーキフロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1850
形式ブラシレスDC式
全幅(mm)583
適合規格BAA適合
フレームアルミフレーム
ハンドルバー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L
定格出力250W
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間約4時間10分
スタンドオートロックサイドスタンド
バッテリー容量(Ah)14.3
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO
充電電圧(V)スタンド式 AC100
適応身長(cm)150~
サドルの高さ(mm)805~970
錠前BSロック8(スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62
変速段数7
総質量(kg)22.5
バッテリー容量(Wh)361 9.9Ah
変速外装7段シマノラピッドファイヤー
同じ厚さのフラットな2枚のパネルを90°につないで保持します。
新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。
ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。
クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。
種類アキシャルクランプ
最大口開き(mm)10
全長(mm)200
奥行(mm)15
口幅(mm)50
質量(g)460
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
ナイロンファイバー樹脂製で軽量・強靭です。
手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。
クイックボタンで素早い口幅調整が可能です。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。
材質本体:ナイロンファイバー
最大口開き(mm)75
フトコロの深さ(mm)50
最大締付力(kg)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
種類バークランプ
アゴの深さ(mm)92
締付力(kg)272
PCS-10.2 ホームメカニックリペアスタンドと同様のクイックレバー式クランプの水平面に固定するリペアスタンド。
補修用クランプカバー:#1960
クランプ径(Φmm)適応:25~76
クランプ幅(mm)89
可動範囲(°)クランプ:360
アズワン品番64-8086-27
1個
¥29,980
税込¥32,978
63日以内出荷
35mmΦもしくは41mmΦの円形パイプに取り付け可能な樹脂製ワークトレイ。クイックレバー式クランプですばやく位置決めができます。部品や工具類を効率よく置いておける仕切りや穴が施されています。※工具は含まれません。
適合機種PCS-9.2,PCS-10.2
アズワン品番64-5104-03
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
マイクロアジャストが可能なクイックレバー式クランプを採用したリペアスタンド。
耐久性が高く、ショップでもご使用いただけます。
■クランプ圧調整:可能
■折りたたみ:可能
■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ
■交換部品:#1964 ハンドルスクリュー、#1965 ハンドルスクリューキャップ、#2860 リペアスタンドクランプカバー
仕上本体表面仕上げ:パウダーコート(青)
クランプ径(Φmm)適応:22~76
可動範囲(°)クランプ:360
耐荷重(kg)クランプ:36
クランプ幅(mm)70
クランプ高さ(mm)調整範囲:90~1450
質量(kg)7.2
アズワン品番64-9603-49
別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ、#1971 クランプカバー
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
クイックジョー
ツマミを両側から押す事により主軸ネジが上下に可動します
2wayハンドル
ハンドルをL型にして使用するとスピーディーに締めつけできます
材質ナイロン樹脂
狭い場所での作業に最適なロングノーズクランプ。クイックリリースレバー付き。
全長(mm)165
質量(g)190
仕上クロームメッキ
ハンドル色クロームメッキ
口幅(mm)最大23
1丁
¥7,198
税込¥7,918
90日以内出荷
クイックレバーで素早く締め付けが可能です。クランプ面にキズ防止用PCカバー付です。
用途木や鉄などの加工材の固定に。
口深(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
全面削り出しクラッチレバーホルダーセット。ピボットレバーCPを標準装備。新開発レシオデバイスにより、クラッチレバーの引き重さを2段階に設定可能(軽さ重視・切れ重視)。走行中でもケーブルの遊び調整が可能なクイックケーブルアジャスター。レバーホルダーを素早く脱着できるヒンジ式クランプシステム。ホルダー部にはナイロンスリーブを装備。転倒時に回転することにより衝撃を逃す。オプションのホットスターターレバーが取り付け可能。公道走行車・レーサー共に取り付け可能。
タイプCP
モトクロスなどのレース専用に設計されたクラッチレバーホルダーセット。ピボットレバーFP(鍛造)を標準装備。新開発レシオデバイスにより、クラッチレバーの引き重さを2段階(軽さ重視・切れ重視)に設定可能。走行中でもケーブルの遊び調整が可能なクイックケーブルアジャスター。レバーホルダーを素早く脱着できるヒンジ式クランプシステムを採用。ホルダー部にはナイロンスリーブを装備。転倒時に回転することで衝撃を逃す。オプションのホットスターターレバーの取り付けが可能。
タイプFP-M
タイプ = レバークランプ。ジョー開口 = 160mm。。RSクイッククランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクイッククランプです。. ジョー容量: 160 → 800 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
タイプ = レバークランプ。ジョー開口 = 250mm。ジョー深さ = 120mm。。RSクイッククランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクイッククランプです。. ジョー容量: 160 → 800 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
関連キーワード