1,191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
待望のワンタッチハンドル専用。超極細Φ0.12をインサイドぎりぎりで植毛しました。伝統の『線端洗浄』で力を入れず、さするような独特のブラッシングで洗浄効果は歴然とします。床材はほとんど選びませんが、少しのキズも付けられない床材以外であればお試しいただけます。ゾーニングの管理、チームや車両の色分けなど利用方法は様々です。ほとんどのワンタッチにご利用いただけますが一部対応できないメーカーのものもございます。
商品タイプスペア 繰り返し・詰め替え対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単一な平面凸凹(エンボス)洗浄をよりす ばやく広範囲に手元作業で実現するために 開発。主に浴室の洗い場や階段、エントラ ンスのピンポイント洗浄に対応。コンクリー ト、磁器タイル、石材、堅牢な素材、デコ ボコザラザラ得意です!
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


型にこだわってハブラシ君デビューです。持ち前の線端洗浄は変わらず1号5号も健在です。カラン周りや、カーペットのシミ抜き、アク洗いなどにもご使用出来ます。新築美装はご使用できませんのであしからずご了承ください。白が1号5号が緑です
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ベースで新たに誕生。食品加工工場などの衛生環境での使用がお勧め。植毛ピッチはサイドギリギリなので洗浄エリアにストレスを感じません。 精度の高い仕上がりでシリーズ最高峰です。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



階段用ポリッシャー必須アイテム。何かと大変な階段のエンボスシートや階段洗浄に現在お持ちのパッド台にはりつけます。特徴は線の長さ。従来の9インチは長すぎて使いにくいという声を反映させました。この短さが安定した線端洗浄をさらにUP!さらに階段カーペットも兼用です。Φ0.13およびΦ0.1がおりなす絶妙の洗浄力をカーペットで実現。。泡立ちはきめ細かく弾力性のある泡がかき出された汚れををしっかり包み込んで離さない。耐久性は限界知らず、1社に1台の必須アイテム。
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強い抗菌力で食中毒の原因となる大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌などやカビの増殖を抑えます。 植物の老化ホルモンであるエチレンガスの放出を抑え、青果物の鮮度を保ちます。
用途食品、生鮮物の鮮度を保持するための包装袋。 トラスコ品番335-6418 透明 質量(g)200 種類ポリ袋 入数(枚)20 質量(g/枚)10
1袋(20枚)
929 税込1,022
当日出荷

全てのチップ・ラックは、高品質ポリプロピレン製、オートクレーブ可能です。(121℃ 15分)。先端テーパーカットデザイン。全長が17mm長くなりました。
適合ピペット:EPPEN200~1000μ,・GISONP-1000・ニチリョー1000 全長(mm)88.3
1個(1000本)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

剥離作業で最も重要なのはレヴェリングです。より多くの剥離剤をより平滑に塗りのばす事。この一番初めの入り口であるレヴェリング次第で剥離作業の効率は大きく左右されます。。床面は必ずしも平滑と限ったものではありません。不陸が多く剥離剤の偏りは溶解反応に影響します。ニューキューブルームは剛性のある鋭い端点で破砕痕をつけ表面積を増やします。またしっかり抑えて引きずるように剥離剤を塗り伸ばしながら攪拌促進し、手作業だけでもピーリングする事ができます。α-ZAKやβ-ZAKの補助アイテムにご利用ください
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ニューキューサスワイドがモデルチェンジいたしました。 ポリッシャーのように広範囲をポリッシャーよりも手早く。 従来はポール一体型で車載時も持ち運びもなにかと不便でしたが これからは違います。いつでもどこでも常備し、必要に応じてさっと作業に入れます。 低重心化を追及し、洗浄力も向上しました!
商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

プレート熱交換器専用洗浄剤。 酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性アルカリ性 pH値12.6/13.6 エスコ品番EA115-5 使用濃度保有水量に対し20%
1個
16,300 税込17,930
8日以内出荷

低い隙間の奥に入り込む。
商品タイプスペア ブラシ幅(mm)245 寸法(高さH×幅W)(cm)4×11 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
2,650 税込2,915
当日出荷

大人気のキューサスにPPベースが登場。実力は言うまでもなくさらにグレイドアップしました。0.1Φと0.15Φが選択できピンコーナーやサイドエリアの洗浄が可能となりました。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテナ用の内袋ですが、長さがある分上部で商品を覆う事が出来ます。 オリコン40~50Lに最適です
用途コンテナ、折たたみコンテナの内袋に使用する事で汚れ、ホコリ予防に 半透明HD 材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.01 縦(mm)800 横(mm)930(380)
1箱(700枚)
7,998 税込8,798
欠品中

ネットワークCQ保護用撥水剤
保護用撥水剤はクオリティークオーツ用に開発したトップコート剤です。完全ガラス被膜までに時間を要する為に、雨染み対策に「クオリティークオーツ」施工後に塗布することお勧め致します。また定期的に塗布することによって撥水効果が持続できますのでメンテナンス剤としてお勧め致します。
用途自動車ボディ用 特性撥水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

四季を通じて作業が可能。 有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。 切削加工に際し刃物を傷つけません。
用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 規格JAIA4VOC基準適合品 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1本(750g)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途一般的な文庫本やコミック文庫 材質OPP素材 透明 入数(枚)15 厚さ(μm)40 適合サイズ小B6 適合寸法(mm)H182xW130xD~34
1セット(15枚×1セット)
298 税込328
当日出荷

キャップの脱着がスムーズで片手で操作できます。 ポリプロピレン製でオートクレーブも可能です。 目盛付タイプはチューブ内の溶液の量が一目でわかります。
1箱(500本)
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CQ-5 CQクオリティークオーツコーティング撥水性 ネットワーク 動画あり
クオリティークオーツは、プロ業務用製品で多くのプロショップでご採用頂いている製品です。主成分にポリシラザンを使用し、超撥水タイプでシリカガラス特有の優位性な防汚機能を有し、雨天では超撥水し汚れや雨染みなどが軽減する機能を兼ね備え長期的に愛車の塗膜を守ってくれます。シリカガラス被膜硬度は7Hで耐スリ性にも優れています。自動車ガラス・樹脂製品・ヘッドライト・アルミ等までオールランド施工が可能です。耐久性及び対候性は5年以上の実績です。
用途自動車ボディ用 特性防汚・撥水 成分有機ポリシラザン セット内容本液、コーティングスポンジ、ファイバークロス、仕上げ用クロス、マニュアル、施工証明書、施工ステッカー 形式液体(1液タイプ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 指触乾燥時間(時間)1 危険物の性状非水溶性 施工可能台数普通車2台程度
1セット(100mL)
9,998 税込10,998
当日出荷

クオリティークオーツHPは親水タイプで無機ポリシラザン主な成分になります。ボディ全体をシリカガラス被膜ガードし大気の汚れを寄せにくい特徴を有し、付着した軽度な汚れなどは水や雨で洗い流してくれるセルフクリーニング機能を有し愛車がキレイに維持できます。シリカガラス被膜硬度は9Hで耐スリ性も優位性のひとつです。
用途自動車ボディ用 特性親水性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1セット(100mL)
9,798 税込10,778
当日出荷

各種コーティング施工車の汚れや水垢などが付着したボディのメンテナンス洗車キットです。軽度な汚れはCQクリーナーで頑固なデポジットにはCQ水垢除去剤をご使用ください。
用途自動車ボディ用 危険物の類別非危険物
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

各種コンクリート切断に。ノコ状の側面ダイヤ層を採用。材料と「点」で当たるため抵抗が少なく軽い切削感。深切りに高い能力を発揮します。
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(250本)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

全てのチップ・ラックは、高品質ポリプロピレン製、オートクレーブ可能です。(121℃ 15分)。従来品に比べ飛躍的に液ギレが良くなりました。
適合ピペット:EPPEN2~200μ・GISONP-20,100,200・ニチリョー20、100、200 全長(mm)50
1袋(1000本)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンション清掃など多量の水、水圧を必要とする施工業者様には必須アイテムです。現場で水の確保ができなくて困ったことありませんか?私設消火栓は自由には使えませんが維持管理などの施工時には使用が認められています。ただし認知度が低いので事前に管理会社や理事会管理人さんなどに打診し確認をとってください。高圧の貯水、直接ホースをつないでも便利です。これ無しではもう仕事できません。
1個ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面洗浄で追いつけなかったぎりぎりのサイドライン。まるで一皮剥がしたようにきれいに仕上げる隅こすりブラシが新登場。接地高40mmで植毛配列はベースぎりぎり。しかも超極細0.1ΦSUSS鋼材により鋭くしなやかに表面汚染をかきだします。究極の破砕理論を実感するハイクオリティ製品です。
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ワンタッチハンドルに対応し、新たに生まれ変わりました。角や壁際などポリッシャーの死角をフォローする強い味方です。
商品タイプ本体
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1滴に高濃度の養分を配合。植物にすばやく効果を発揮する高品質液肥です。 花はより美しく、野菜はおいしく、観葉植物や芝生は緑鮮やかに育てます。 アミノ酸配合により、おいしい野菜をたくさんつくります。 速効性の成分がすばやく吸収され、大きくて丈夫な株をつくります。
成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-5-5 配合成分アミノ酸配合・有機入り
1本(450mL)
819 税込901
5日以内出荷

1滴に高濃度の養分を配合。植物にすばやく効果を発揮する高品質液肥です。 花はより美しく、野菜はおいしく、観葉植物や芝生は緑鮮やかに育てます。 地下深層水から抽出した天然有機物「かん水フルボ酸」を配合。色鮮やかで丈夫な芝生に育てます。
成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-2-4 配合成分鉄・かん水フルボ酸
1本(450mL)
819 税込901
5日以内出荷

ポケットサイズと付け位置にこだわった一枚で様になる5.6オンスのポケT
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途一般的な文庫本やコミック文庫 材質OPP素材 透明 入数(枚)15 厚さ(μm)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【適合】106×~35×152 適合サイズ文庫本
1セット(15枚×1セット)
269 税込296
6日以内出荷

材質OPP素材 透明 入数(枚)15 厚さ(μm)40 適合サイズA5コミック・同人誌 適合寸法(mm)H210xW150xD~26
1セット(15枚×1セット)
349 税込384
6日以内出荷

今日から始める大人の角質ケア Point1毎日使える超低刺激処方。 肌への負担を軽減した驚きの超低刺激処方を実現しました。ヒアルロン酸配合でピーリング後もしっとりし、ツッパリ感はありません。 Point2肌に不要な汚れだけに反応するサーチセンサー機能! 老化角質(ケラチン)、老廃物(タンパク質)だけに反応し、目に見えない汚れを残しません。 Point3化粧ノリが変わる! 古い角質がなくなるのでと化粧下地がしっかり密着し、ファンディーションのノリが驚くほど変わります。 Point4お肌のために余分なものを排除し、10の無添加で低刺激なぴ^リングを実現しました。 旧表示指定成分・着色料・パラベン・石油系界面活性剤・防腐剤・鉱物油・エタノール・シリコーン・香料・動物由来成分 Point5フランス、パリでも大好評! 肌〇アクアモイスチャーピーリングはフランス、パリ市内の「PARASHOP」約70店舗でも発売されています。
用途ピーリング
1個(150g)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

各社ピペット対応の汎用チップで、すべてDNase/RNaseフリーです。
適合エッペン、ギルソン、クリアピペット、ITピペットなど
1袋(250本)ほか
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)