材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質真鍮・洋白(クロームメッキ)
内径(Φmm)(弁)75×65
寸法(幅W×長さL)(mm)(弁)45×106
アズワン品番8-9671-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375002
松吉医科器械コード24-3293-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
材質真鍮・洋白(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375002
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質真鍮・洋白(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375002
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ステンレス(SUS304)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法一般医療機器
サイズL
材質ステンレス(SUS304)
全長×幅W(mm)(挿入部)94×約27
アズワン品番0-4210-03
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥5,851
税込¥6,436
翌々日出荷
手にフィットする持ち手のデザイン。ビス完全不使用(ノービス)による抜群の耐久性。
材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375100
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ステンレス(SUS304)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201506
医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
挿入する弁の部分を細長くする事により高齢者や若年者に配慮した形状となっております。
オートクレーブ滅菌可能。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00034000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。
EOG滅菌済。
容量(mL)100
タイプディスク型
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X00007000005
松吉医科器械コード20-2731-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000036
医薬品医療機器等法一般医療機器
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ丸棒
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
つや消しタイプですので、ライトの光が反射しにくくキズが目立ちにくいです。
材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00002Y50025
医薬品医療機器等法一般医療機器
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016
医薬品医療機器等法一般医療機器
ロングタイプですので子宮口まで届き、奥まで観察することが可能です。
材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000650MI02
医薬品医療機器等法一般医療機器
交差感染防止に…1患者用シングルユースのディスポーザブル膣鏡。メタルタイプと比べて、洗浄滅菌処理工程の人件費や時間浪費の軽減になり、患者さんにも安心感を与えます。透明度が高く可視性に優れ、膣壁も確認できますので検診の精度を高めます。検診時に極端な圧力がかかった場合でも、患者の体外に位置するハンドル部が壊れる安全設計です。金属製のクスコと同様に使いやすく、開閉ネジもスムーズに作動します。
仕様EOG滅菌済(個包装・有効期間製造より5年)
材質PS(ポリスチレン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00114000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
弁がクスコー膣鏡と同じなので、子宮頚部の視野を広くとることができます。
材質ステンレス
医薬品医療機器等法一般医療機器
反射光を防ぐため表面をブラック仕上げしています。
材質ステンレス(黒Crメッキ仕上)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00002Y50014
医薬品医療機器等法一般医療機器
クスコーと併用することで膣壁が入り込むのを防ぎ、視野を確保します。
材質ステンレス(SUS420)
アズワン品番7-3499-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000650M103
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮
ブレーキオイルの節約
清掃時間の短縮
セット内容ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口)
危険物の類別非危険物
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375007
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ステンレス
全長(mm)120
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000070
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード