クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
適合用途防振/緩衝
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状丸形
色黒
硬度68
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振/緩衝
取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度68°
M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
用途ベースクッション
材質(1)SBR (2)SUS304
色ブラック
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等
材質CR
色黒色
種類グロメット
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
色移りしにくい非移行性素材を使用しています。
EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
形状丸形
色黒
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性
適合用途防音/キズを防止
粘着付ですのですぐに貼ることができます。発泡ラバーのスポンジで対象物を衝撃のキズなどから守ります。使い勝手の良い、天井高に合わせた2.4Mカットサイズです。
用途扉等の戸当たりなど衝撃吸収や防音・気密材に。
厚さ(mm)10
色黒
長さ(m)2.4
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
電気絶縁には、使用できません。
使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に
厚さ(mm)20
形状角
色黒
防振・防音に効果があります
接着テープ付で簡単に貼り付けることができます
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
こんなお得な商品も!

ソフトクッション
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど
色透明
硬度アスカーC67
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質に優れています
用途緩衝材に
厚さ(mm)10
色黒
形状角
高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
色透明
粘着剤アクリル系
高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
部品名称クッション(ゴム)
関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.21MB)
図解NoBSA-410AS フューエルタンク部品_No.15、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.18、VSA-310M 走行用エンジン(フューエルタンク)部品_No.15、BSA-410 フューエルタンク部品_No.15、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.18、MS510RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.35、MS511RC-K エンジン キャブレータ部品_No.35、BSA-411CS フューエルタンク部品_No.15、BSA-411AS フューエルタンク部品_No.15、MS510RC-6K エンジン キャブレータ部品_No.35、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.15、MS511R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.35、BSA-411S フューエルタンク部品_No.15、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.18、MS613R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.35、BSA-410S フューエルタンク部品_No.15、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.15、BSA-411SG G-3 フューエルタンク部品_No.15、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.18、MS510RC-5K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ部品_No.35
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
規格GKP2540E
図解NoGKP8040E 本体部品 クッションゴム_No.15、BP2540A 本体部品 クッションゴム_No.29、BP2540A(NF) 本体部品 クッションゴム_No.29、GKP2540E 本体部品 クッションゴム_No.30、GKP4140E 本体部品 クッションゴム_No.28、GKP4140E-1 本体部品 クッションゴム_No.28、BP8040A 本体部品 クッションゴム_No.15、GKP4040E-1 本体部品 クッションゴム_No.28、BP5040A 本体部品 クッションゴム_No.26、BP4040A 本体部品 クッションゴム_No.29、GKP5040E 本体部品 クッションゴム_No.27、GKP5040E-1 本体部品 クッションゴム_No.27、GKP4040E 本体部品 クッションゴム_No.28
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
寸法(mm)Φ12×L10
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性難燃性
適合用途緩衝
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
材質ウレタンゴム
形状丸
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE)
特性-
タキゲンコード20258
適合用途緩衝
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
材質クッションゴム
タイプ上下吊りタイプ(特殊タイプ)
寸法L1(mm)45
肉厚(mm)23
寸法L2(mm)111
ボルト穴数4
セット内容クッションゴム(1)、ナベセルフドリリングねじΦ4x12(1)
色ブラック系
適合シリーズ折戸付テラス うらら
1セット
¥799
税込¥879
4日以内出荷
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE)
特性-
タキゲンコード20257
適合用途緩衝
1個
¥26
税込¥29
当日出荷
規格C-30-CS-3-EP-UL
部品名称クッションゴム
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.52MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.53MB) 展開図15(1.52MB) 展開図16(1.23MB)
図解NoBSA-500JD-125THシリーズ ブレーキペダル パーキングブレーキ部品_No.23、MRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.35、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.35、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター部品_No.93、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.93、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター -3シリーズ部品_No.93、MRS30-131 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.24、BSA-651 951シリーズ キャビン1 ルーフ、エアコン、内外気フィルタ部品_No.93、MRS30-130 スライドマスト タバコ用ノスル部品_No.35、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.39、MRS30-131 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.24、MRS30-130-1 オプション(5) スライドマスト キク用ノズル部品_No.37、MRS30-132 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.24、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター部品_No.93、BSA-400 クラッチペダル デフロックペダル部品_No.15、MRS30-132 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.24
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
材質クッションゴム
タイプ上下吊りタイプ
ボルト穴数2
三栄水栓製便座(PW902・PW903)用交換クッション。2個入り
用途トイレ用
適合SANEI製便座(PW902、PW903)用交換用クッション。ほかのメーカーには合いません。
材質ポリエチレン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×35(パックサイズ)
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
寸法(mm)Φ10×L8.6
質量(g)0.4
硬度50°±5°
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性難燃性
タキゲンコード24107
適合用途緩衝
1個
¥40
税込¥44
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性難燃性
タキゲンコード24110
適合用途緩衝
1個
¥62
税込¥68
当日出荷
お手軽に。どんな場所にもフィットする。
やわらかなゴムスポンジの凹凸形状が抜群のクッション性。
はさみなどで簡単にカットしてすぐに使えます。
小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭や施設はもちろん、学校、
オフィス、作業現場や工場の危険に伴う箇所のリスク対策に。
用途・転倒ケガ、打ち身など軽減のクッション材に
・頭上注意の注意喚起に
・遊具や手すりのすべり止めに
・工場、施設の凹凸の保護に
・台車等の衝突軽減に
・柱や巾木の保護材に
厚さ(mm)約6.5
幅(cm)約7.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ