剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】
粘着タイプ強粘着
作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。
のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。
カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。
素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
難燃性フォームを使用
断熱性に優れている
独立気泡構造で吸水性は極めて低い
用途振動緩和や機器取り付け時のすき間埋めに
色黒
テープ長さ(m)1
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮ひずみが少なく高復元性があります。
耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体
主な用途隙間用
特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
便利なテープ付きです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。
材質NR
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に
気密シートの補助材として
コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
主な用途窓・サッシ用
粘着力(N/10mm)4.6
粘着力(N/20mm)9.2
引張強度(N/cm2)8.0
剥離紙あり
特性気密防水、断熱性
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
引張強度(kPa)163.5
見掛密度(kg/m3)110±20
こんなお得な商品も!

クッションテープ エッジタイプ 屋内用
モノタロウ
¥449
税込¥494
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。
幅(mm)50
厚さ(mm)4
質量(g)40
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍
用途壁面・角など
形状平型
材質ポリエチレン
タイプシート
色(柄)グレー
両面テープあり
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
幅(mm)55
長さ(m)0.89
厚さ(mm)8
質量(g)90
材質ニトリルゴム(NBR)
形状平型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。
色半透明
長さ(mm)1000
材質シリコーンゲル
こんなお得な商品も!

ゴムパッキン CRスポンジ
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質ネオプレンスポンジゴム
長さ(m)10
仕様裏面粘着テープ付
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。)
ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。
戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
厚さ(mm)1
材質ポリエステル
長さ(m)10
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。
黄変が目立たないダークグレー色です。
切断にはカッターが必要。
用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。
すき間ふさぎ。
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。
粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。
雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。
主な用途隙間用
特性耐候性、防水
粘着力(N/6.5mm)5
12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、固定用ブラケットカバー、さらねじ(M3×5)×2、さらねじ(M4×8)×2、ねじキャップ×2、モール、グロメット×4、タッピング×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、取扱説明書
色グレー
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、固定用ブラケットカバー、さらねじ(M3×5)×2、さらねじ(M4×8)×2、ねじキャップ×2、モール、グロメット×4、タッピング×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、取扱説明書
色グレー
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ひざの上に乗せて使う、コンパクトなクッションテーブル。ソファやベッド、車の中でも様々な場所でテーブルとして使用可能。テレワークにもぴったり ライフスタイルに合わせていろんな場所で作業可能。極少ビーズで体にフィット。天板を取り外せば枕に様変わり。収納袋付き・クッションからテーブルを取り外し可能・洗えるクッションカバー。
用途ミニテーブル パソコンデスク クッションテーブル ラップトップテーブルとして。PC 膝上 ミニデスク クッション。洗える ビーズクッション。
高さ(mm)140
幅(mm)350
奥行(mm)260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×140
質量(kg)0.65
材質ポリエステル、天然木(パイン材)
仕様収納袋付き/テーブルは着脱可/クッションカバー洗濯可
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×260×140
ドアモール、ステップレール、ドアミラー、バンパー、フェンダー、サイドシル、リアバンパーなど、傷になりやすい場所に張り付けるだけで、保護できる!。糊が残りにくい透明テープなので、貼り付けて汚れたら交換!
材質PET
幅(mm)50
厚さ(mm)0.5
色透明
質量(g)約100
長さ(m)3
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
こんなお得な商品も!

クッションテープ エッジタイプ 屋内外用
モノタロウ
¥759
税込¥835
剥がれにくい強粘着剤を使用しています。再粘着性はありません。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
用途台車などのバンパーとして。
幅(mm)100
厚さ(mm)2
質量(g)40
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ
丸車用プッシュ錠取付部分のわずかな段差、干渉を防ぐことが出来、硝子加工が不要になります。
材質天然ゴム
寸法(mm)2×5.5×39
色黒
1個
¥65
税込¥72
7日以内出荷
PU革で本革に近い見た目と質感!つばがあるから日差し対策に!高強度で軽量のABS素材採用!。自転車用ヘルメットの性能規格(CE EN1078-2012)認定品。CEマークは、製品をEU加盟国へ輸出する際に、安全基準条件(使用者・消費者の健康と安全および共通利益の確保を守るための条件)を満たすことを証明するマークです。ぱっと見てヘルメットとわからないおしゃれなヘルメット。ABS素材のヘルメットにPU革でデザイン性もUP。取り外し可能なインナークッションは、手洗い可能でいつでも清潔に保てます。。高強度ABS素材。高品質のABS素材で、軽さと耐衝撃性に優れています。また、防錆・耐熱にも優れています!外側のPU革と、内側のインナークッションでさらに耐衝撃性もアップ!。軽量で疲れない。わずか約353gの軽量タイプのヘルメットなので、疲れにくく、持運びもラクです。通勤や通学、お買い物などでも使いやすい重さです。PU革で耐摩耗性。PUレザー(ポリウレタン樹脂レザー)は、弾力性や耐摩耗性、耐油性、通気性に優れています。日差し対策。ヘルメットには長いつばがあるので、日差し対策ができます。インナークッションは通気性&速乾性。マジックテープで簡単に取り外しのできるインナークッションは、メッシュ素材で通気性が良く、吸汗速乾してくれます。クッション性もあるので、耐衝撃性があります。
用途自転車用ヘルメット
材質インナークッション:ポリエステル、ヘルメット:ABS
色ブラック
質量(g)約350
奥行(mm)約285
幅(cm)約19.7
長さ(cm)約7.5(ツバ)
高さ(cm)約14.5
頭囲(cm)約54~62
適合年齢(歳)12以上
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
シンプルな無地カラーでこだわりのカラーカスタムや補修に最適なバーテープ。2mmの厚さで程良いクッション性と伸びが良く巻きやすいためエントリーユーザーにもおすすめ
付属品エンドキャップ×2、仕上げテープ×2
材質EVA
長さ(mm)2000
厚さ(mm)2
降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンド。5cm ルーフスピーカー(グリル色:ガンメタリック)。16.5cm ドアウーファー。専用ネットワーク。車種専用取付けキット一式(ウーファー取付けスペーサー、スピーカーケーブル、スピーカー変換ケーブル、フェルトシート、クッションテープ)
色グリル:ガンメタリック
適合車種デリカD:5(MC前):2007年(H19)1月~2019年(R1)2月
定格入力(W)50(RMS)
瞬間最大入力(W)150
1台
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンドへ。5cm ルーフスピーカー(グリル色:ガンメタリック)。16.5cm ドアウーファー。専用ネットワーク。車種専用取付けキット一式(ウーファー取付けスペーサー、スピーカーケーブル、スピーカー変換ケーブル、フェルトシート、クッションテープ)
色グリル:ガンメタリック
適合車種トヨタ ライズ A202A/A201A/A210A/A200A 2019年(R1)11月 ~ 現在、ダイハツ ロッキー A201S/A202S/A210S 2019年(R1)11月 ~ 現在
定格入力(W)50(RMS)
瞬間最大入力(W)150
1台
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
PU革で本革に近い見た目と質感!つばがあるから日差し対策に!高強度で軽量のABS素材採用!。自転車用ヘルメットの性能規格(CE EN1078-2012)認定品。CEマークは、製品をEU加盟国へ輸出する際に、安全基準条件(使用者・消費者の健康と安全および共通利益の確保を守るための条件)を満たすことを証明するマークです。ぱっと見てヘルメットとわからないおしゃれなヘルメット。ABS素材のヘルメットにPU革でデザイン性もUP。取り外し可能なインナークッションは、手洗い可能でいつでも清潔に保てます。。高強度ABS素材。高品質のABS素材で、軽さと耐衝撃性に優れています。また、防錆・耐熱にも優れています!外側のPU革と、内側のインナークッションでさらに耐衝撃性もアップ!。軽量で疲れない。わずか約354gの軽量タイプのヘルメットなので、疲れにくく、持運びもラクです。通勤や通学、お買い物などでも使いやすい重さです。PU革で耐摩耗性。PUレザー(ポリウレタン樹脂レザー)は、弾力性や耐摩耗性、耐油性、通気性に優れています。日差し対策。ヘルメットには長いつばがあるので、日差し対策ができます。インナークッションは通気性&速乾性。マジックテープで簡単に取り外しのできるインナークッションは、メッシュ素材で通気性が良く、吸汗速乾してくれます。クッション性もあるので、耐衝撃性があります。
用途自転車用ヘルメット
材質インナークッション:ポリエステル、ヘルメット:ABS
色チェック
質量(g)約350
奥行(mm)約285
幅(cm)約19.7
長さ(cm)約7.5(ツバ)
高さ(cm)約14.5
頭囲(cm)約54~62
適合年齢(歳)12以上
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
0.7mmの薄さにより、ハンドルバーへダイレクトなパワーを伝達するバーテープ
クッション性にはあえてこだわらないパワーライド重視の方に最適
グローブ使用時はもちろん素手でも抜群のグリップ感
薄くても引っ張り強度が強いポリエチレン+ポリウレタン素材採用
付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚
材質PE/PU
定番のコルク入りバーテープ。クッション性に富んだEVAをベース素材に採用。エンドキャップ付属。左右セット
センターコンソールがある車で使いやすい場所に設置できる、ちょうどいいサイズのゴミ箱
センターコンソールがある車に最適
小物入れとしても便利
ベースと本体の着脱が可能
選べるフタの開閉方向
ゴミ箱の中が見えないフタ付き
容量と飛び出しのバランスを考えた長方形デザイン
粘着テープ前処理用シート付属(1枚)
クッション付き粘着テープ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×202×101
色ブラック
質量(g)185
容量(L)1.7
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
PU革で本革に近い見た目と質感!つばがあるから日差し対策に!高強度で軽量のABS素材採用!。自転車用ヘルメットの性能規格(CE EN1078-2012)認定品。CEマークは、製品をEU加盟国へ輸出する際に、安全基準条件(使用者・消費者の健康と安全および共通利益の確保を守るための条件)を満たすことを証明するマークです。ぱっと見てヘルメットとわからないおしゃれなヘルメット。ABS素材のヘルメットにPU革でデザイン性もUP。取り外し可能なインナークッションは、手洗い可能でいつでも清潔に保てます。。高強度ABS素材。高品質のABS素材で、軽さと耐衝撃性に優れています。また、防錆・耐熱にも優れています!外側のPU革と、内側のインナークッションでさらに耐衝撃性もアップ!。軽量で疲れない。わずか約352gの軽量タイプのヘルメットなので、疲れにくく、持運びもラクです。通勤や通学、お買い物などでも使いやすい重さです。PU革で耐摩耗性。PUレザー(ポリウレタン樹脂レザー)は、弾力性や耐摩耗性、耐油性、通気性に優れています。日差し対策。ヘルメットには長いつばがあるので、日差し対策ができます。インナークッションは通気性&速乾性。マジックテープで簡単に取り外しのできるインナークッションは、メッシュ素材で通気性が良く、吸汗速乾してくれます。クッション性もあるので、耐衝撃性があります。
用途自転車用ヘルメット
材質インナークッション:ポリエステル、ヘルメット:ABS
色シルバー
質量(g)約350
奥行(mm)約285
幅(cm)約19.7
長さ(cm)約7.5(ツバ)
高さ(cm)約14.5
頭囲(cm)約54~62
適合年齢(歳)12以上
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
スムーズな表面素材を用いたバーテープです。薄手ながら二重構造のパッディングを用いることによりクッション性にも配慮。シルバーの「Dedaロゴ」入りバーテープです。バーエンドキャップ付属
シリコンゲルが入ったクッション性に優れたバーテープです。 コルクが入っており、肌触りがとてもよく、弾力性もあり、少しのばしたくらいでは切れません。 ロングライドや振動を気にされる方にお勧め。
色ホワイト
1ペア
¥1,398
税込¥1,538
31日以内出荷
シリコンゲルが入ったクッション性に優れたバーテープです。ハンドルを握ったときのもさっとした感覚を抑えるためにバーテープ自体は薄くなっています。表面がヤスリ目になっており、グリップ力に長けています。レースでもがく方にはオススメのバーテープです。
色ブラック
1ペア
¥3,198
税込¥3,518
31日以内出荷
帽子の内側には、プラスチックのプロテクターがあるから、おしゃれを楽しみながらも頭部をしっかりと守ります。CE認証済みプロテクターを採用しています。帽子の素材は綿100%なので、通気性抜群!。プロテクターを取り外して洗濯機で洗うことができるため、夏場など汗をかきやすい季節にはうれしいですね。デザイン性◎アクセントのバックリボンがGOOD!。広めの前つばで、紫外線からも守ります。6ヶ所の通気口で、頭部が蒸れにくいプロテクター。ふかふかの緩衝材付きなのでフィット感◎。フェルトのあご紐で、顔にやさしく密着。マジックテープで取り外しOK。 帽子とプロテクターが分離できる構造。ハットは洗濯機での丸洗いOK。どんな服装にも合わせられる、4つのカラーバリエーション。プロテクターの取り外し方。【その1】。帽子の折り返しと、プロテクター内側にあるマジックテープをはがします。【その2】。帽子の折り返しをめくり、プロテクターをやさしく取り外します。バックリボン、あご紐は取り外しができません。あご当ては、マジックテープでの取り外しが可能です。帽子は洗濯機での丸洗いが可能です。洗濯ネットに入れて、洗濯することを推奨いたします。
セット内容ハット型ヘルメット×1(帽子+プロテクター+あご紐+あご当て)
材質コットン100%、ナイロン、プラスチック、ABS
質量(g)約240
保証期間6か月
頭部約19.5cm
頭囲(cm)約58
つば長さ額側:約9cm、後頭部側:約6cm
寸法(幅W×高さH)(cm)内寸:約18×20、外寸:約30×33
深さ(cm)額側:約12、後頭部側:約7
200系ハイエース バン/ワゴン/コミューター(2013年12月[4型]~2021年2月現在[6型])の右ハンドル車専用です。
専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。
エアコンの風向きを調節して、ドリンクの保冷・保温が可能。
細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。
ドリンクを出し入れする際にアームが開閉するプルオープン式を採用。
ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの操作も可能。
本製品を装着後もエアコンルーバーの調整が可能。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。
色ブラック・シルバー
メーカートヨタ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパーケージ付車)に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(ホンダ)N-VAN[H30/7~現在](JJ1,JJ2)
構成部品パネル、ブラケット、コネクター(24P)、アンテナ変換コード(CE)、クッションテープ、その他
適合メーカーホンダ
1個
¥16,575
税込¥18,233
9日以内出荷
ヤスリ目の表面でグリップ力を高め、バーテープ本体は1.4mmと極限まで薄くしました。裏面には、クッション性の良いシリコンゲルが施してあります。本体とシリコンゲルと合わせると約2mmの厚みとなります。巻き方次第で乗り手の握り心地に近づけることができます。薄めでグリップ感を求める方にお勧めです。
色ネオンピンク
1ペア
¥3,198
税込¥3,518
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ