唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。
環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。
不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。
緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。
山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。
付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスター
セット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a)
質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g
本体寸法(mm)直径50×215
噴射距離(m)約7~8
対象動物熊
噴射時間(秒)約5~7
1本(250mL)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
携帯しやすい安心の一本。スプレー飛距離タイプ。寄せ付けたくないツキノワグマを忌避。嫌がる唐辛子辛味成分カプサイシンと籾酢(モミサク)の強力刺激ダブル効果。※籾酢とはモミガラ燻炭を焼く際に出る煙を冷やして採れた液体です
用途ツキノワグマ専用
噴射距離(m)約6
有効成分カプサイシン、籾酢
対象動物ツキノワグマ
熊よけ携帯・発音器(LEDライト付)!。危険なクマを最大110dBの「音」で回避します。猛犬・爆竹・ライフル等の「音」でクマを回避します。万一の緊急時にSOS「音」で知らせます。
用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。
付属品カラビナ、USBケーブル(60cm)
材質ABS樹脂、他
質量(g)約60(カラビナ含む)
寸法(cm)(個装)約横縦24×横14×高さ3
時間最大連続作動:約4~12時間
充電時間(時間)約2
寸法(縦×横×高さ)(mm)約90×45×18.5
対象動物熊
1個
¥2,988
税込¥3,287
欠品中
山歩きや登山での危険回避の一つとして使えます。遠くまで音が響く真鍮鋳物製の熊よけです。
仕様大
材質(ベル)真鍮鋳物(カラビナ)アルミニウム
寸法(mm)約W52×H180×D45
質量(g)115
アズワン品番64-3219-07
対象動物熊
1個
¥1,690
税込¥1,859
欠品中
10種類の天然植物を配合した刺激臭でクマを寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途クマ専用の忌避材です。
色黒
原材料忌避剤・天然植物成分
対象動物クマ
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。
材質ABS樹脂
付属品ストラップ・乾電池(2本)
質量(g)80
使用電池単4乾電池
アズワン品番64-6568-77
音量(dB)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
取扱のやさしい護身用品です。
不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
取り付けに便利なカラビナ付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に
材質鈴/真鍮ホイッスル/アルミニウムカラビナ/アルミニウム
寸法(mm)135×53×34
質量(g)64
対象動物熊
1個
¥1,090
税込¥1,199
欠品中
熊よけスプレーは熊に遭遇し、攻撃されそうな時に限り、それらを抑制・阻止するために使用することを目的としております。この商品は一般的に流通している熊よけスプレーよりコンパクトなサイズなので、片手でも簡単に扱えます。従来の大きな熊よけスプレーを普段から持ち歩くことは難しいですが、本商品は小型ですのでかばんやポケットに入れても邪魔になりづらく、簡単に持ち歩けます。
成分催涙:OCガス
容量(mL)約60
タイプ噴霧発射
直径(Φcm)約3.5※最大
全長(cm)約13
噴射時間(秒)約5~7※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください
飛距離(m)最大約3※使用状況により変わってきますので、あくまでも目安となりますのでご注意ください
1本(60cc)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
対象動物クマ
材質すず・ホイッスル:真鍮、ヒモ:ナイロン、スナップ:亜鉛ダイキャスト(クロムめっき)
寸法(mm)(約)すず:外径40×高さ37、ホイッスル:外径7×高さ50
質量(g)約60
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
対象動物クマ
材質すず:鉄(ブロンズ仕上げ)、ベルト:ナイロン、スナップ:亜鉛ダイキャスト(クロムめっき)
護身用スプレーです。
寸法(mm)Φ45×172
主成分マスタード、着色料、代替フロン
噴射距離(m)約2(無風時)
有効期限2年間
噴射時間(秒)(連続)20
1本
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
耕作地周り・山林・庭を害獣から守る忌避剤(粒状タイプ)です。人や農作物には害はありません。インドセンダン(ニーム)の実を粉にして配合してます。
害獣に侵入されたくない場所に置くと、臭いのバリアで侵入を防ぎます。
害獣がいつも来るような場所や畑・田との境界線などに、帯状または山状にかためる様にしてまきます。
長雨が続くと効果が薄まるので、雨でない時に使用して下さい。
多く使えば、より効果が高まります。
強風や害獣が空腹・発情期などは効果がでにくい場合があります。
対象害獣:イノシシ・シカ・ハクビシン・クマ・キツネ・タヌキ・ネズミ
成分:ニームの実・木酢液・パーライト等
用途害獣から守る忌避剤
有効期間約1ヵ月(気象条件により変わります)
対象動物イノシシ・シカ・ハクビシン・クマ・キツネ・タヌキ・ネズミ
強力なワサビの刺激臭を放ち、クマの鼻粘膜を直撃します。風で揺れるアルミ袋の反射光でも威嚇します。木の枝やロープに吊り下げるだけの簡単設置。約1年間に渡り臭い効果を維持します。におい成分は全て食品香辛料を使用で人や自然に安心。
用途忌避
仕様内袋:不織布/外袋:アルミ蒸着シート
1セット(4個)
¥2,980
税込¥3,278
5日以内出荷
キャッチコピー:便利な消音機能付きの熊鈴!。商品説明:熊など野生動物との遭遇を未然に防ぐ鈴です。磁石がついているので、ワンタッチで消音できます。軽量なので、持ち運びやすい!
仕様1個梱包形態:ヘッダー付袋入り
セット内容本体のみ
材質鉄、PU
寸法(mm)35×25×140
1個
¥500
税込¥550
欠品中
10種類の天然植物を配合した刺激臭でクマを寄せ付けないようにする忌避剤です。特殊なマイクロカプセルに入っているため、約1年間効果が持続します。結束バンドやひもで吊るしたり、ロープに吊るしたりと誰でも簡単に設置できます。
用途工事現場、田畑、庭に。
効果約1年
飛距離は約6m、5秒前後で一気に噴射!瞬間噴射タイプです。屋外でも風にも左右されず目標に向かって幅広いエリアに瞬間噴射。目の前に10人いても瞬間で全員の体に大量に浴びさせる事が可能な 超強力噴射が特徴です。溶剤の色は無色に近い(ローカラーOC)。専用のホルスターが付属していますので、携帯に困りません。熊だけでなく、人に対しても使用可能なので防犯スプレーとしても効果があります。UV塗料が入っていますので犯人識別用としても役立ちます。専用ホルスターはベルトへの装着が可能です。
用途山間部や、ハイキング、山登りなどで熊の撃退、住宅街への出没への備えに。暴漢や不審者の撃退、防犯への備えに。
付属品専用ホルスター
成分カプサイシン1.44%、UV塗料
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×230
内容量(mL)360
ガスの種類高圧ガス:HFC-134a
濃度(%)10
胴回り(mm)220
ベース仕様:200万SHUベース
対象動物熊
飛距離(m)約6
1本
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
10種類の天然植物を配合した刺激臭でクマを寄せ付けないようにします。黒色を嫌うクマの習性を利用し、さらに風で揺れることにより慣れを防ぎます。特殊なマイクロカプセルに入っているため、約1年間効果が持続します。結束バンドやひもで吊るしたり、ロープに吊るしたりと誰でも簡単に設置できます。
用途工事現場、田畑、庭の害獣対策に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×0.3×100
入数(個)5
1セット(5個)
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)ゴム部:200/ハンドル部:80
適合EP-879AB/879AR/879AW/880AB/880AN/880AR/880AW
種別純正品
適合機種メーカーEPSON
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号16 142 004
材質ポリエチレン
耐用温度(℃)-30~90
使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。
ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。
従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。
ホームクマデは柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。
材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)
全長(mm)1330
爪数13
材質(グリップ)エラストマー樹脂
先端形状先が小判型で絡まない
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
最大幅(mm)420
材質(金具)ステンレス鋼
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用
付属品ストラップ・乾電池(2本)
材質ABS樹脂
色青
質量(g)80
使用電池単4乾電池
音量(dB)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質18-8ステンレス
従来の万能トングの欠点と悩みをズバリ解決!
「衛生的」かつ「異物混入が無くなる」トング。
衛生面に配慮したシンプル設計は、非常に洗いやすく、食中毒菌の予防にとても効果的です。
一体成型だから「バネ」の破損と脱落による異物混入事故を無くします。
”特許バネ加工”で、「弾力性ゆたかで良好な使用感」が長続き。
もちろん、このクオリティーでは実現困難だった低価格化も、最大限の努力でリーズナブルにご提供。
これが、これからの新スタンダード!
カンダだけの【完全オリジナル】商品です。
一体成型商品ロール式。
材質18-0ステンレス
材質ナイロン
自然にやさしい天然素材100%。
上等品
トラスコ品番176-9740
全長(mm)1400
材質/仕上竹製
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
柄クマ
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
1膳
¥479
税込¥527
当日出荷
材質18-0ステンレス
全長(mm)205
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。
ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。
従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。
ミニクマデは伸縮式で収納時はコンパクトに収まり場所をとりません。
材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)
全長(mm)635
材質(グリップ)エラストマー樹脂
先端形状先が小判型で絡まない
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
最大幅(mm)260
材質(金具)ステンレス鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)110
メッシュ内アミ40メッシュ・外アミ16メッシュ
材質18-0ステンレス
全長(mm)215
板厚(mm)1
幅W×全長(mm)35×215
刃先(mm)60
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ