76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレプトマイシンにオキシテトラサイクリン(テラマイシン)を配合した複合抗生物質製剤である。 作用性の異なる2種類の抗生物質、ストレプトマイシンとテラマイシンの共力作用によって広範囲の植物性細菌病を的確に防除できる。 テラマイシンはストレプトマイシン耐性菌に対しても有効で、耐性の獲得を遅延させる。
適合病害虫枝枯細菌病、せん孔細菌病、かいよう病、黒斑病、花腐細菌病、疫病、軟腐病、黒あし病、そうか病、黒腐病、腐敗病、春腐病、葉枯病、斑点細菌病、葉腐細菌病、野火病、角斑病、吊り腐れ(空胴病菌による)、空胴病、縮葉細菌病、かさ枯病 有効成分アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン2.8%、ストレプトマイシン流酸塩18.8% 性状淡黄褐色水和性粉末 農林水産省登録第(号)3316 毒劇区分普通物
1袋(100g)ほか
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)ジベレリン
適合作物ぶどう、かんきつ、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ、すだち、平兵衛酢、かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、きんかん、みかん、びわ、かき、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、セルリー、いちご、うど、ふき、畑わさび、たらのき、アセロラ、メロン、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、りんどう、チューリップ、さつき、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス、花卉類(りんどうを除く) 毒劇区分普通物
1パック(6.4g×1包)ほか
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飛び散らず半分に割れます。錠剤を半分だけ飲みたい時や大きくて飲みにくい時、簡単、きれいに割ることができる。
材質ABS樹脂(ウレタン塗装/山中塗) 材質(刃)ステンレス刃物鋼 アズワン品番0-6597-01
1個
599 税込659
当日出荷

有効期限(年)5 有効成分ジベレリン・・・3.1% 性状類白色細粒 農林水産省登録第(号)6007 毒劇区分普通物
1箱(50mg×4袋)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)アグレプト液剤
ストレプトマイシン剤で野菜、果樹などの細菌性病害に優れた効果を発揮します。
農林水産省登録第(号)13823 毒劇区分普通物
1本(100mL)ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠剤を手で触れずにカットできます。 包装のままでもバラ錠でも使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×34×33 材質ABS、ポリプロピレン 付属品ブレードケース替刃×1枚、分割錠剤用ブレードケース×1個
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くだけない、きれいに切れる。大きくて飲みこみにくい錠剤をカットします。サイズ、厚み8mmまでのどんなタイプのものでも対応。錠剤がフィットする丸型の刃。
長さ(cm)14 材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼 材質(ハンドル部)PA,GF(ガラス繊維入りナイロン) アズワン品番0-6475-01
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)ジベレリン液剤
適合作物かんきつ、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ、すだち、平兵衛酢、かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、きんかん、みかん、びわ、かき、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、セルリー、いちご、うど、ふき、畑わさび、たらのき、アセロラ、メロン、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、りんどう、チューリップ、さつき、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス、花卉類(りんどうを除く) 農林水産省登録第(号)6005 毒劇区分普通物
1本(40mL)
999 税込1,099
当日出荷

高純度のセルロース繊維を用いた均一な紙質で、吸収性に富んだ濾紙です。抗生物質の力価測定用として使用され、厚さ1.5mmと0.7mmの2種類があります。
用途研究・開発・品質管理
1箱(1000枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1つで錠剤をカットすることも、すりつぶすこともできる両用タイプ。下部には錠剤を保存するケース付。
材質本体/ABS、刃部/ステンレス 寸法(Φ×高さH)(mm)60×64 松吉医科器械コード24-5009-00
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ぶどう(デラウェアなど)の無種子化、草花の生育促進に。
用途ぶどう(デラウェアなど)の無種子化、草花の生育促進に。 成分ジベレリン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×18×84 農林水産省登録第(号)21319 毒劇区分普通物
1箱(5錠)
869 税込956
当日出荷

ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM ポリミキシンB
抗生物質:ポリミキシンBです。
タイプ一般細菌用 アズワン品番63-6532-60 保管環境冷蔵
1個(6本)
15,980 税込17,578
31日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
17日以内出荷

錠剤をセットし、フタを閉めることで錠剤を2つにカットできます。 弱い力でも錠剤をカットできるように、フタ部分は力をかけやすいフラットな形状です。 カットした薬の粉が飛び散らないよう、粉を受ける小窓付。
材質ポリスチレン ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×30 松吉医科器械コード24-3333-00
1個
849 税込934
当日出荷

合成のサイトカイニン様物質で、細胞分裂を促進し、細胞数を増加させる作用がある。 うり類の着果促進や、ぶどう、キウイフルーツ等の果実肥大の効果がある。
適合作物ぶどう、キウイフルーツ、なし、西洋なし、びわ、メロン、すいか、かぼちゃ、チューリップ(促成栽培) 有効成分ホルクロルフェニュロン0.1% 希釈の目安400~4000倍 性状無色透明水溶性液体 農林水産省登録第(号)17247 毒劇区分普通物
1本(10mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
41,980 税込46,178
17日以内出荷

錠剤をセットし、フタを回すことで薬を細かくすりつぶします。 下部が透明なので薬のすりつぶし状態が確認できます。
材質ポリカーボネート、ポリアセタール 寸法(mm)Φ55×H44 アズワン品番8-7224-01 松吉医科器械コード24-3334-00
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ギガビットポート24個、SFPスロット2個(専用)を搭載。Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能なクラウド管理機能を搭載。
ポート数24 接続方式ギガビット
1台
74,980 税込82,478
翌日出荷

全24ポートが802.3at準拠のPoE+対応しており1ポートあたり30W、合計で190Wの電力を供給可能なスマートスイッチ。SFPスロット×2を搭載(専用)。Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。
仕様●DoS保護:対応●Dynamic VLAN:対応●EEE:対応●MDI/MDI-X 自動切替:対応●【VLAN】(サポート数) : 256●スイッチング容量:52Gbps●合計PoE給電能力:190●最大MACエントリー:16K●バッファーサイズ:1.5MB セット内容GS724TPスイッチ本体、電源コード、ラックマウントキット、ゴム足、ドキュメント一式 材質金属 質量(kg)3.15 出力(W)PoE合計:190 電源(V)内蔵 100-240AC(50/60Hz) ポート数PoE給電:802.3at PoE+(1ポートあたり30W)/802.3af PoE(1ポートあたり15.4W) × 24ポート 表示【省エネ法に関する表示】区分: A・最大実効伝送速度※2: 26.0Gbps・PoE最大供給電力: 190W・エネルギー消費効率※3: 8.03 W/Gbps※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 ※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。 型番GS724TP-300JPS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 257 x 43.2 機能管理:Insightアプリ&クラウド (1年間のサブスクリプション付属) / スタンドアロン 最大消費電力(W)231.07 設置方法デスクトップ / ラックマウント (キット付属) 騒音レベル(dB(A))26.10(@25℃) スロットSFP:2 ファン2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0°~50 MTBF(時間)1784610 (203.6年) イーサネット対応10/100/1000Mbps ギガビット:24
1台
99,980 税込109,978
62日以内出荷

1箱(100枚)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

全24ポートが802.3at準拠のPoE+対応しており1ポートあたり30W、合計で380Wの電力を供給可能なスマートスイッチ。SFPスロット×2を搭載(専用)。Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。IPv6管理、ACL、DiffServ QoS、LACPリンクアグリゲーション、スパニングツリーなどの高度な機能に対応している。ラックマウントキット付属。リミテッドライフタイムハードウェア保証のため長期にわたり安心して使える。
ポート数24 接続方式ギガビット
1台
161,800 税込177,980
翌日出荷

ギガビットL2+スマートスイッチ。SFPスロットを4基搭載(専用)。IEEE 802.3at PoE+に対応。Insightに対応しており、InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間無料)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属。リミテッドライフタイムハードウェア保証。
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガビット24ポートL2+スマートスイッチ。SFPスロットを4基搭載(専用)。24ポートがIEEE 802.3at PoE+に対応しており、スイッチ全体で380Wの電力を供給する。Insightに対応しており、InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間無料)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属。リミテッドライフタイムハードウェア保証。
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

浴室・洗面所用のカビ止め剤です。効果は約6ヶ月間です。 農薬系TBZや環境ホルモンを全く含まない安全性の高い、抗菌・防カビ剤です。 市販のカビ取り剤等でカビを取ってからスプレーするか、カビが発生する前にお使いください。
用途浴室・洗面所のカビ防止用 使用場所浴室、洗面所 液性中性 成分ジョードメチル系化合物 使用の目安約16m2 有効期間(効果)約6ヶ月
1本(250mL)
889 税込978
翌日出荷

管径(Φmm)32.5 口金G13 点灯形ラビットスターター形 全光束(Lm)2610 定格寿命(時間)12000 管長(mm)1198 色温度(K)6500 光色昼光色 電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬を小分け、携帯するのに便利です。 スケルトンタイプなので中身が見えやすくなっています。 清潔抗菌加工しています。
コマ数4
1個
199 税込219
6日以内出荷

NucliasCloud対応ギガビットレイヤ2PoEスイッチNucliasCloud対応ギガビットレイヤ2PoEスイッチ。 DBS-2000シリーズは、Nucliasクラウド対応のギガビットスイッチです。 Nucliasクラウドによる簡単で便利な統合管理機能により、ネットワークの設定・管理・運用コストを削減することが可能です。 また、Nuclias対応Wi-Fiアクセスポイント「DBAシリーズ」と一緒に利用する事で、Wi-Fiと有線LANの統合管理を簡単に実現できます。
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンプレミスに加え、新たにクラウド型管理にも対応した無線LANアクセスポイント クラウドとオンプレミスの両方でシンプルな無線LAN管理を実現 クラウド型ネットワーク統合管理サービス「Yamaha Network Organizer(YNO)」に対応 「WPA3」を搭載し、高い強度を備えた192ビット暗号が利用可能 さまざまな設置環境に対応
用途シンプルな無線LAN管理を実現するWi-Fi 6対応エントリーモデルの無線LANアクセスポイント 仕様アンテナ:2.4GHz/5GHz共用、 指向性アンテナ2本 2.4GHz/5GHz共用、 無指向性アンテナ2本 合計4本を本体に内蔵 (※無指向性アンテナと指向性アンテナを切り替え可能)、MIMO方式:5GHz:MIMO(2x2、 2ストリーム)、 2.4GHz:MIMO(2x2、2ストリーム)、接続端末数:5GHz 帯:最大70台、 2.4GHz 帯:最大70台、 合計140台、タグ VLAN(IEEE 802.1Q):〇、認証方式:オープン、 Enhanced Open、 PSK、 WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、 WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ、暗号化方式:CCMP(AES)、 TKIP、 WEP(64bit/128bit)、 192-bitセキュリティモード、マルチ SSID:5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個、セキュリティー機能:AP間プライバシーセパレーター、 Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、 接続台数制限、 送信出力調整機能、 ステルス SSID、 MAC認証機能、 WPS、内蔵RADIUS サーバー:最大1、000件、EAP-PEAP(MSCHAPv2)、 EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応、外部RADIUSサーバー対応 (IEEE 802.1X EAP認証):EAP-TLS、 EAP-TTLS/MSCHAPv2、 PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、 PEAPv1/EAP-GTC、 EAP-SIM、 EAP-AKA、 EAP-AKA Prime、 EAP-FAST、クライアント証明書発行:○(※オンプレミス動作時のみ)、ロギング機能:メモリーに蓄積(50、000件)、 SYSLOG での出力、設定手段:コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO、GUIの推奨ブラウザー:・Windows: Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla Firefox ・macOS: Safari ・iPadOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.24.00.01 付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む) 性能2.4GHz帯:IEEE 802.11b/g/n/ax(最大伝送速度574Mbps)、5GHz帯:IEEE 802.11a/n/ac/ax(最大伝送速度1201Mbps) 質量(kg)0.88(付属品含まず) 規格【電波障害規格】VCCIクラスA ポート数1ポート(10M/100M/1G) 電源電源アダプター(別売):AC100V(50/60Hz)0.8A、PoE (IEEE 802.3af 準拠):DC36~57V 0.2A 設定方式コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×51.7×190(突起物は除く) 機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、 DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント、 スケジューリング機能、Radio Optimization機能、 無線の見える化ツール、 クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、 クラスター管理機能(管理可能台数は最大50台、スタンドアローンモード対応)、 範囲指定型自動チャンネル選択機能、 自動チャンネル変更機能、 電波出力自動調整機能、 LAN-無線 連動機能、 無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、 バンドステアリング機能、 災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、 VAPグルーピング機能 最大消費電力(W)10.8 動作環境周囲温度 0~50℃ 、周囲湿度 15~80%(結露しないこと) 表示灯天面:4(POWER、LAN、YNO、 WLAN) ※消灯機能付き 伝送速度(Mbps)2.4GHz帯:最大574、5GHz帯:最大1201 周波数(GHz)2.4/5 ポート【コンソールポート(設定用)】1ポート(RJ-45)
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

合計120Wの給電が可能な802.3at/af準拠PoE+ポートx8を搭載。8つのPoE+ポートと8つのPoE非対応ポートすべてギガビット対応。集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利で簡単に。IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS保護・ストーム制御・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius等に対応。L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

PR60Xは Insightリモートクラウド管理と10G/マルチギガビットデュアルWANポートを搭載したVPNルーターで、ビジネス向けに超高速で優れた接続性を提供します。VPNやファイアウォール機能によりセキュアなネットワーク内で有線デバイス間のインターネットトラフィックを簡単に管理し、業務をサポートします。デュアルWANポートにはフェイルオーバー機能が含まれており、重要なアプリケーションやサービスのインターネット接続が中断されないようにします。2.5G LANポートを3つと、10G SFP+ LANポートを1つ搭載。ラックマウントキット付属で、ラックにはポートが前面または背面を向くようにどちらでも取り付け可能。1年間のInsightサブスクリプションが付属。
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

オンプレミスに加え、新たにクラウド型管理にも対応した無線LANアクセスポイント クラウドとオンプレミスの両方でシンプルな無線LAN管理を実現 クラウド型ネットワーク統合管理サービス「Yamaha Network Organizer(YNO)」に対応 「WPA3」を搭載し、高い強度を備えた192ビット暗号が利用可能 さまざまな設置環境に対応
用途シンプルな無線LAN管理を実現するWi-Fi 6対応エントリーモデルの無線LANアクセスポイント 仕様アンテナ:2.4GHz/5GHz共用、 指向性アンテナ2本 2.4GHz/5GHz共用、 無指向性アンテナ2本 合計4本を本体に内蔵 (※無指向性アンテナと指向性アンテナを切り替え可能)、MIMO方式:5GHz:MIMO(2x2、 2ストリーム)、 2.4GHz:MIMO(2x2、2ストリーム)、接続端末数:5GHz 帯:最大70台、 2.4GHz 帯:最大70台、 合計140台、タグ VLAN(IEEE 802.1Q):〇、認証方式:オープン、 Enhanced Open、 PSK、 WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、 WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ、暗号化方式:CCMP(AES)、 TKIP、 WEP(64bit/128bit)、 192-bitセキュリティモード、マルチ SSID:5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個、セキュリティー機能:AP間プライバシーセパレーター、 Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、 接続台数制限、 送信出力調整機能、 ステルス SSID、 MAC認証機能、 WPS、内蔵RADIUS サーバー:最大1、000件、EAP-PEAP(MSCHAPv2)、 EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応、外部RADIUSサーバー対応 (IEEE 802.1X EAP認証):EAP-TLS、 EAP-TTLS/MSCHAPv2、 PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、 PEAPv1/EAP-GTC、 EAP-SIM、 EAP-AKA、 EAP-AKA Prime、 EAP-FAST、クライアント証明書発行:○(※オンプレミス動作時のみ)、ロギング機能:メモリーに蓄積(50、000件)、 SYSLOG での出力、設定手段:コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO、GUIの推奨ブラウザー:・Windows: Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla Firefox ・macOS: Safari ・iPadOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.24.00.01 付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む) 性能2.4GHz帯:IEEE 802.11b/g/n/ax(最大伝送速度574Mbps)、5GHz帯:IEEE 802.11a/n/ac/ax(最大伝送速度1201Mbps) 質量(kg)0.88(付属品含まず) 規格【電波障害規格】VCCIクラスA ポート数1ポート(10M/100M/1G) 電源電源アダプター(別売):AC100V(50/60Hz)0.8A、PoE (IEEE 802.3af 準拠):DC36~57V 0.2A 設定方式コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×51.7×190(突起物は除く) 機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、 DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント、 スケジューリング機能、Radio Optimization機能、 無線の見える化ツール、 クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、 クラスター管理機能(管理可能台数は最大50台、スタンドアローンモード対応)、 範囲指定型自動チャンネル選択機能、 自動チャンネル変更機能、 電波出力自動調整機能、 LAN-無線 連動機能、 無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、 バンドステアリング機能、 災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、 VAPグルーピング機能 最大消費電力(W)10.8 動作環境周囲温度 0~50℃ 、周囲湿度 15~80%(結露しないこと) 表示灯天面:4(POWER、LAN、YNO、 WLAN) ※消灯機能付き 伝送速度(Mbps)2.4GHz帯:最大574、5GHz帯:最大1201 周波数(GHz)2.4/5 ポート【コンソールポート(設定用)】1ポート(RJ-45)
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

【英語パッケージ 法人限定】Omada SDNに統合:集中型クラウド管理やインテリジェントモニタリングに対応。 一元管理:クラウドアクセスとOmadaアプリで非常に手軽な管理が可能。 5つのギガビットポート:高速な有線接続を提供最大4つのWANポート:ギガビットWANポート×1とギガビットWAN / LANポート×3で帯域幅の使用を最適化。 安全性の高いVPN:最大でLAN-to-LAN Ipsec×20・OpenVPN ×16・L2TP×16・PPTP VPN×16の接続に対応。 豊富なセキュリティ機能:高度なファイアウォールポリシー・DoS防御・IP/MAC/URLフィルタリング・その他セキュリティ機能がネットワークとデータを保護。 【5年保証】
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

ギガビット8ポート PoE+ レイヤー2プラス スマートスイッチ。PoE+対応のギガビット8ポート(総給電能力55W)と独立して使用できる1G SFPスロットを2つ持つ。スマホ・タブレットによるリモートネットワーク監視・管理が可能なInsightアプリ&クラウドの機能に対応。VLANやリンクアグリゲーション(ポートトランキング)などのレイヤ2機能、レイヤ3スイッチレベルのIP ACL、QoSといった機能を搭載。スタティックルーティング、VLAN間ルーティングにも対応。SNMPもv1、v2c、v3をサポートしており、セキュアな環境下での高速通信を可能にする高機能なスマートスイッチです。
接続方式ギガビット ポート数10
1個
32,980 税込36,278
欠品中

ギガビット8ポート レイヤー2プラス スマートスイッチ。スマホ・タブレットによるリモートネットワーク監視・管理が可能なInsightアプリ&クラウドの機能に対応。うち1ポートがPoE受電可能。PoE給電機能を持つ上位スイッチとの接続で、電源コンセントのない場所でも設置が可能。VLANやリンクアグリゲーション(ポートトランキング)などのレイヤ2機能、レイヤ3スイッチレベルのIP ACL、QoSといった機能を搭載。スタティックルーティング、VLAN間ルーティングにも対応。SNMPもv1、v2c、v3をサポートしており、セキュアな環境下での高速通信を可能にする高機能なスマートスイッチです。
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

PoEバジェット150W:802.3at/af準拠のPoE+ポートを16ポート備え、最大で150WをPoE給電可能※。ギガビット対応:PoE+ポートとSFPスロットはすべてギガビット対応。Omada SDNで一括管理:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)※・クラウド一括管理・インテリジェントモニタリングなど様々な機能に対応。便利な管理システム:クラウドアクセス及びOmadaアプリで管理がさらに便利・容易に。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために、内部トラフィックのルーティングを支援。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証などに対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoS及びIGMPスヌーピング対応。
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

高速Wi-Fi 6: 最大1775Mbps (5GHz: 1201Mbps & 2.4GHz: 574Mbps) の通信速度を提供。室内全体をカバー: 隅から隅まで広範囲にWi-Fiをお届け。ギガビットポート: アップリンク用およびダウンリンク用のギガビットポートを1つずつ搭載、さらに電話回線での使用に最適なTELポート×2も用意。集中型クラウド管理: Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能: 優れたセキュリティ技術による複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装。コンセント埋め込み型の設計: 802.3af/at PoE対応で簡単に取り付け。SSID&パスワード表面記載あり、プラグ&プレイに対応しています。集合住宅など、集中設定・管理が不要の案件に好適です。
1台
9,698 税込10,668
翌日出荷

デュアルバンドWi-Fi 5GHz 2402Mbps + 2.4GHz 574Mbps対応。ギガビットポートx6搭載 ギガビットSFP WAN/LANポートx1 + ギガビットRJ45ポートx5で高速な有線接続を実現。Omadaメッシュ対応 大規模ネットワークにも最適なシームレスで便利なネットワークが構築可能。集中型管理 クラウド接続・Omadaアプリで、より効率的にネットワーク管理。広いエリアをカバー 外部アンテナx3を搭載し、広範囲に安定したWi-Fi環境をお届け。高セキュリティVPN IPSec/SSL/Wireguard/PPTP/L2TP VPNにより、快適で安心なリモート接続を確立。
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ギガビット48ポート、10G SFP+スロット×4を搭載。PoE++(640W)スマートクラウドスイッチ。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間の無料ライセンス付属)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属で柔軟な取り付けに対応。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷

ギガビット24ポート、10G SFP+スロット×4を搭載。PoE++(420W)スマートクラウドスイッチ。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間の無料ライセンス付属)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属で柔軟な取り付けに対応。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

高速Wi-Fi 6: 合計最大速度1775Mbps (1201Mbps: 5GHz & 574Mbps: 2.4GHz) を提供。室内全体をカバー: 隅から隅まで広範囲にWi-Fiをお届け。ギガビットポート: アップリンク用およびダウンリンク用のギガビットポートを1つずつ搭載、さらに電話回線での使用に最適なRJ11ポート×2も用意。集中型クラウド管理: Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能: 優れたセキュリティ技術による複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装。コンセント埋め込み型の設計: 802.3af/at PoE対応で簡単に取り付け
仕様●システム要件:Microsoft Windows XP、 Vista、 Windows 7、 Windows 8、 Windows10、 Windows 11、 Linux●ボタン:Reset、LED●ワイヤレスセキュリティ:Captive Portal認証、アクセスコントロール、ワイレスMACアドレスフィルタリング(最大4000件)、各無線クライアント間のアクセス制限、VLAN、不正AP検知、802.1X対応、WPA-Personal/Enterprise、 WPA2-Personal/Enterprise、 WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:(16個のSSID) 各バンド最大8つ、Wi-Fiのオン/オフ、SSID表示のオン/オフ、ゲストネットワーク、チャンネルの自動アサイン、送信出力の操作、QoS(WMM)、シームレスローミング、ビームフォーミング、MU-MIMO、(レートリミット)SSID/クライアントごと、ロードバランス、バンドステアリング、RADIUSアカウンティング、MAC認証、再起動スケジュール、ワイヤレススケジュール、ワイヤレス統計、静的IP/動的IP●ワイヤレス規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax●信号レート:(5GHz)最大1201Mbps、(2.4GHz)最大574Mbps●内蔵アンテナ:(2.4GHz)3dBi×2、(5GHz)4dBi×2●最大接続ワイヤレスクライアント数:100台●物理セキュリティロック:なし●設置:コンセント埋め込み型●送信パワー:(2.4GHz)19dBm (EIRP)、(5GHz)20dBm (EIRP) セット内容EAP615-WE本体、設置ガイド 寸法(mm)43.5×46.8×69 電源802.3af/at PoE 消費電力JP版:9.8W 保存温度(℃)-40~70 インターフェースギガビットイーサネットポート×2(アップリンク/ダウンリンク各1)、RJ11ポート×2 周波数範囲2.4GHzおよび5GHz 動作温度(℃)0~40 各種認証VCCI、JRF 動作湿度(%RH)10~90(結露を避けてください) 保存湿度(%RH)5~90(結露を避けてください)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷