情景製作やペーパークラフトに最適な水溶性ボンドです。乾くと透明になるので小さなクリヤーパーツの接着にも使用でき、使いやすい極細ノズルで細かな作業も簡単。
通常の木工ボンドに比べて硬化後の皮膜がやわらかく、変形によりはがれる心配もありません。
用途情景塗装用
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本(20g)
¥292
税込¥321
当日出荷
様々な材質を強力に接着できる多目的クラフトボンドです強力・耐水・硬化後透明・衝撃に強い弾力性の液という特長から、他材質を扱い、細かい作業の多いハンドメイドアクセサリー作りに最適です。ビーズ・布・皮革・金属・ガラス・タイル・プラスチックなどに接着可能です。ヘラ付き。
成分変成シリコーン樹脂等
1個(10g)
¥579
税込¥637
当日出荷
極細ノズル
用途水性形接着剤
成分変性エチレン酢酸ビニル樹脂55%、水45%
1個(17g)
¥379
税込¥417
当日出荷
直径0.5mmの極細ノズルで細かい作業に最適なボンドです。強力・速乾性タイプで乾燥後は透明になります。ビーズ・金属・ガラスなどの接着にオススメです。ヘラ、ノズル掃除用ピン付き。
成分スチレン、ブタジエンゴム、有機溶剤、シクロヘキサン、ノルマルヘプタン、アセトン
1個(17g)
¥379
税込¥417
当日出荷
速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。
用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着。片面が多孔質であれば、塩ビ・金属にも接着できます。
主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型
色硬化前:乳白色、硬化後:透明
タイプ水性接着剤
規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合
主なワークパーツ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
べとつかず仕上がりがきれいな水性のりです。
塗りやすい細口ノズルで細かい作業に最適です。
乾くと透明になります。
用途パンチアート、ペーパーアイテム、ペーパークラフト、カード作り、ラッピング、手芸、紙工作
原材料変成EVA樹脂系エマルジョン形
布・紙・木などいろいろな材料の接着に適します。乾燥後は透明な被膜となり、きれいに仕上がります。
用途水性形接着剤
成分酢酸ビニル樹脂(36%)、水(64%)
1本(70g)
¥429
税込¥472
当日出荷
特殊細口ノズルで、細かい作業が簡単
速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好
通常の木工ボンドに比べ、硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能
用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着(片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます)
トラスコ品番855-2873
色硬化前:乳白色、硬化後:透明
タイプ水性接着剤
規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合
主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1本(20g)
¥299
税込¥329
当日出荷
たっぷり使える大容量
アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能)
洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。
用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。
種類水性系接着剤
色透明
粘度(Pa・s)25000~100000
pH8~9
成分シリル化ウレタン樹脂系水性系
接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。
レザークラフト。
家具や建具の補修。
バッグや靴、スポーツ用品の補修。
成分SBR系溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
水性で使いやすく人に対して安全性が高い。
手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。
固まるとほぼ透明になります。
用途木・紙・布などにお使いいただけます。
主な用途木、紙、布
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色乳白色
使用温度範囲(℃)2℃以上
エコマーク認定認定
環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
エコマーク認定番号06 118 051
1mmと3mmのボールがついたスタイラスペン。消しゴムはんこの鉛筆転写のスクラッチや木版画でのカーボン転写時のなぞり作業、粘土細工のスパチュラ代わりにもお使い頂けます。
ウレタンシートやレザーにアタリをつけるのにも。
用途ペーパークラフト、レザークラフト
材質芯:鉄、柄:木
長さ(mm)130
寸法(mm)ボール部分:1、3
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
こんなお得な商品も!

工業用強力万能接着剤「マルチ君」
モノタロウ
¥449
税込¥494
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
成分クロロプレン系ゴム溶剤形
色淡黄色
特性耐衝撃
タイプノントルエン
使用温度範囲(℃)-20~60
粘度範囲(mPa・s)1500~3500
主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
木材、布、皮、紙同士の接着と片面が金属、プラスチックであっても接着出来ます。
接着スピードが速く、水性なので作業性が良いです。
片面に医湯に塗り、すぐにはり合わせて圧着し、静置するだけの簡単接着です。
成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形
タイプ水性・速乾
種類水性形接着剤
主な用途木、皮、布、紙、塩ビ、金属
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
主成分変成シリコーン
不揮発分100%
改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆
使用温度範囲(℃)-30~130
主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙
危険等級Ⅲ
固着時間(分)10
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
厚地~普通地用で、アイロンで強力に接着できます。のりしろを折るときに便利な「折り目つけゲージ」付きです。
細く出してハケで塗るソフトなシリコンヘッド。細口ノズル・ソフトなハケ型ヘッドだから、細く出してそのまますぐ塗れます。
ドット状にもつけられるから、細かい部分にも塗りやすく、ボンドを出しながら自由自在に塗り拡げられます。
洗濯、ドライクリーニングOKです。マチの貼り合わせなど立体的な作業も楽々です。
[使い方]
1.アイロンでのりしろ部分を折り返します。付属の「折り目つけゲージ」を使えば簡単です。
2.貼りつけたい部分の両面に「貼り仕事」を塗布します。
3.家庭用アイロンの中温(140~160℃・ドライ)で押さえて圧着します。(普通地で約10秒、厚地で約15~20秒)
用途ファスナー付け、ワッペン・お名前付け、デニムのすそあげに。
成分ウレタン樹脂35%、水65%
種類水性形接着剤
内容量(g)40
1本(40g)
¥649
税込¥714
当日出荷
手に柔らかくフィットする、突き刺し・引き裂きに比較的強い天然ゴム製の手袋なので、
食器洗い・お掃除・お洗濯・ガーデニングで手肌をしっかり守りながら作業することができます。
裏毛つきで着脱しやすく保温性にも優れています。
手のひら全体にすべり止め加工を施しています。食品衛生法適合商品
色ピンク
入数(双)1
機能伸縮性・保温性
全長(cm)30
材質(裏)綿(植毛)
材質(表)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビークラフトでの接着シーンに。熱で溶け、冷めると固まり、接着します(別売グルーガンを使用)。木製品の作製・修理、アートフラワー、本の修繕、石・タイルの接着等の他、様々な装飾の作製に適しています。
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
見ているだけで癒されるふわふわ感がかわいいモールクラフトの動物などの鼻に使用できる差し鼻です。ボンド接着でできます。
サイズ(mm)横約4.5×縦約3×長さ(差し込み足の部分)約8.9
素材ポリスチレン
寸法(幅W×高さH)(cm)パッケージ:約45×約80
見ているだけで癒されるふわふわ感がかわいいモールクラフトの動物などの目に使用できる差し目です。ボンド接着でできます。
素材ポリスチレン
寸法(幅W×高さH)(cm)パッケージ:約45×約80
自分で作って遊んでリサイクルをするまでを体験できるキット。環境についても考えるきっかけに。本体の組み立てにはハサミ、カッター不要。用意するものは両面テープ、ボンドだけ。※クラフトシートにハサミで切り取りが必要。アレンジが可能であり、色を塗ったり、付属のシールを貼ったり世界に一つのオリジナル恐竜が作れます。小学生の夏休みの工作にもピッタリです。
ホビークラフトでの接着シーンに。熱で溶け、冷めると固まり、接着します(別売グルーガンを使用)。木製品の作製・修理、アートフラワー、本の修繕、石・タイルの接着等の他、様々な装飾の作製に適しています。カラフルなアソートパック。
直径(Φmm)約7.5
仕様NO.2
質量(g)101
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1セット(20本)
¥339
税込¥373
当日出荷
くっつきやすく、仕上がりクリア!いろいろな手芸・クラフトに。多様な素材づかいに対応する、高粘度で接着しやすく、使いやすいボンドです。乾いた後の透明度が高いので、透明パーツを接着しても 曇らずクリアに見えます。はみ出しても接着跡が目立ちにくいので、仕上がりがきれいです。細かい部分にもつけやすい、細口のソフトチューブ入で収納や携帯にも便利なサイズです。
成分エチレン酢酸ビニル樹脂(59%)、水(41%)
種類水性形接着剤
1個(30g)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
関連キーワード