口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
増え始めた抜け毛の防止を主目的とした育毛剤。バランスよく配合された有効成分の働きで頭皮の血行を促して毛根部への栄養供給を円滑にし、頭皮・毛産生機能を高めて抜け毛を防ぐとともに、てフケやカユミを防ぎ、健やかな髪の生育を促します。医薬部外品。男女共用。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(200mL)
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
女性ホルモンを含む有効成分9種配合。加美乃素本舗最多有効成分数の女性用育毛剤です。産後・更年期・病後に女性ホルモンが変動しホルモンバランスが乱れますが、製品に含まれている女性ホルモン作用で男性ホルモンによって生じる毛乳頭の機能低下を抑制します。また皮脂分泌作用、皮膚代謝調整作用をもち、肌荒れを防ぎ毛髪生成を円滑にします。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(150mL)
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
植物ホルモン「オーキシン」の作用を利用した薬剤であり、トマト、なす等の着果、肥大、熟期を促進します。
初期収穫量の増加が期待できます。
低温、日照不足などの条件下でも着実に着果させます。
石ナス防止にも高い効果があります。
適合作物トマト、ミニトマト、なす、メロン、しろうり、ズッキーニ
有効成分4-CPA0.15%
性状透明液体
農林水産省登録第(号)6072
毒劇区分普通物
1本(20mL)
¥229
税込¥252
当日出荷
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
ニオイの元の汗をブロック。1日汗とニオイ気にならない。高い割合で配合された「ドライシールドパウダ-」が、汗の出口にバリアを張り、ニオイの原因となる汗をしっかり防ぎます。
性別男女兼用
商品タイプスプレータイプ
医薬品医療機器等法医薬部外品
材質スチール
色シルバー
滅菌済、水溶性の潤滑剤です。
カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。
滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード24-2584-00
1個(5g×100包)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
天然スクラブ採用
用途スクラブハンドクリーナー
主成分界面活性剤・アロエエキス(うるおい成分)・天然スクラブ剤配合
タイプスクラブ
シリーズプレヴェーユ
等級EP
化学式C6H5COONa
名称安息香酸ナトリウム
濃度(%)≧99
化学組成C6H5COONa
アズワン品番89-0066-44
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量144.11
CAS登録番号532-32-1
1本(500g)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
いつのまにか白髪が目立たなくなる養毛料。毎日のお手入れでフケ・カユミを抑え、頭皮、毛髪を健やかに保ちながら、白髪をぼかすように徐々に染着して目立たなくする、1本で2つの効果の養毛料です。
頭皮、毛髪に自然なうるおいを保ちます
髪にハリ、コシとナチュラルなボリューム感を与えます
香りの気にならない無香料
液のタレ落ちを抑えた「液だれ防止」処方
男女共用
1個(150mL)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
肌トラブルを緩和させるツボクサエキスから抽出した3種CICA成分配合
ダメージを受けた肌をCICA3種+シアバターヒアルロン酸で潤いケア
不透明なクリームタイプで素早く浸透し、さっぱりした使用感
ポケットサイズで持ち運びに便利
使用方法スキンケアなどでお肌を整えた後、適量を取り顔全体に塗り伸ばしてください。
名称安息香酸ナトリウム
規格食品添加物 FD
化学式C7H6NaO2
濃度(%)≧99.0(乾燥後)
化学組成C7H6NaO2
アズワン品番3-4763-08
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量144.10
CAS登録番号532-32-1
1本(500g)
¥3,398
税込¥3,670
3日以内出荷
関連キーワード