用途混合栓本体とクランクの間に使用。W28山18
材質NBR
キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。
用途混合栓クランクの交換用パッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
取付ねじサイズG3/4用(GAONA・KAKUDAI・TOTO・LIXIL/INAX・KVK・SANEI)
1セット(2個)
¥179
税込¥197
6日以内出荷
キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。
用途TOTO製の混合栓クランクの交換用パッキンです。
材質ニトリルゴム
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
取付ねじサイズW28山18用(TOTO)
1セット(2個)
¥199
税込¥219
欠品中
混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。
内径(Φmm)15
外径(Φmm)24
厚さ(mm)2
1袋(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
混合栓の本体と偏心管の接続部用
材質EPDM
1箱(30個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥175
税込¥193
翌日出荷
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
材質EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)80
商品タイプリブ付
混合栓の本体と偏心管の接続部用
材質EPDM
1箱(30個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
用途混合栓の本体と偏心管の接続部用
適合G3/4用
材質EPDM
1袋(2個)
¥119
税込¥131
当日出荷
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品
最高使用温度(℃)80
入数2/枚
商品タイプ平
適合水栓13(1/2)用
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
内径(Φmm)11.5
寸法d(mm)11.5
外径(Φmm)18.5
寸法D(mm)18.5
材質EPDM
厚さ(mm)2
寸法t(mm)2
最高使用温度(℃)80
1箱(50個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.85MB)
図解NoMS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.14、MP2520EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.3、MP2520E-K クランクケース,シリンダ部品 クランクケース パッキン_No.3、MP2500EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.3、MS160EMK エンジン(シリンダ,プレザ.スパイラルケース)部品_No.3、MP2500E-M332155 クランクケース,シリンダ部品 クランクケース パッキン_No.3、MP2530EW-K クランクケース,シリンダヘッド部品_No.14、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 クランクケース パッキン_No.3、MSW-70-K シリンダ,ブレザ,スパイラルケース部品_No.3、MP2500E-K クランクケース,シリンダMP2500E-K部品 クランクケース パッキン_No.3、KP-252 クランクケース,シリンダ部品 クランクケース パッキン_No.3
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB)
図解NoKP-402 クランクケース,バルブ部品 クランクケース2パッキン_No.3、MP4000E クランクケース,バルブ部品 クランクケース2パッキン_No.3、KP-412 クランクケース,バルブ部品 クランクケース2パッキン_No.3、MP5020E-M332011クランクケース,バルブ部品クランクケース2パッキン_No.3、MP5000E-Kクランクケース,バルブ部品クランクケース2パッキン_No.3、MP5020E-Kクランクケース,バルブ部品クランクケース2パッキン_No.3、MP4120E-M332012 クランクケース,バルブ部品 クランクケース2パッキン_No.3、KP-502 クランクケース,バルブ部品 クランクケース2パッキン_No.3、MP5000E-M332152クランクケース,バルブ部品クランクケース2パッキン_No.3、KP-500 クランクケース,バルブ部品 クランクケース2パッキン_No.3、MS-130D エンジン シリンダ、カム軸部品_No.3、MP4020E-M332010 クランクケース,バルブ部品 クランクケース2パッキン_No.3、MP4020E-K クランクケース,バルブ部品 クランクケース2パッキン_No.3、MP4120E-K クランクケース,バルブ部品 クランクケース2パッキン_No.3、MP4100E-K クランクケース,バルブ部品 クランクケース2パッキン_No.3
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
部品名称パツキン(クランクケース)
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.97MB)
図解NoMS650RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.19、MS753DR6S-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.19、L75AS シリンダーブロック部品_No.57、MS551DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.57、MS651DR4-Y エンジン シリンダブロック部品_No.19、MS753DR6T2-Y エンジン クランクケース部品_No.57、MS653DA-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.57、MS551DR4 エンジン シリンダブロック部品_No.19、MS753DFR-Y エンジン クランクケース部品_No.57、MS653DR4T2-Y エンジン クランクケース部品_No.57、MS653DR4T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.57、MS653DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.57、MS653DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.57など
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
部品名称パツキン(クランクケース)
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.04MB)
図解NoMS613DA-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.56、MS513DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.56、MS513DR4T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.56、MS613DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.56、L50AS シリンダーブロック部品_No.56、MS450DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.56、MS513DA-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.56、MS450ADR4 エンジン シリンダブロック部品_No.19、MS513DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.56、MS613DR4T2-Y エンジン クランクケース部品_No.56、MS413DA-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.56、MS413DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.56、MS613DFR-Y エンジン クランクケース部品_No.56、L60AS シリンダーブロック部品_No.56
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。クランケース密閉用パッキンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質プラスチック
取付穴径(mm)5(4個)
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
回転パイプ部品(W26山20)
トラスコ品番322-9581
材質NBR、POM
質量(g)4
適合パイプ径(Φmm)16・18
適合パイプ外径(Φmm)16
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
リアシール、クランクシャフトシール漏れを密封するめたに特別に開発された商品です。またあらゆる他の独創性のないストップリーク剤より効き目が強いです。この商品はタペットカバーパッキン、Oリング及び他のシールとガスケットにおけるオイル漏れによく効きます。
使用量4~6Lに1本の割合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。クランクケースの密閉用シートパッキンです。クランクケースを密閉するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様金属プレート・紙パッキン・ネジ組
材質鉄・紙・樹脂
六角対辺(mm)ネジ:8・M4X0.7X10mm長
寸法(外径×厚さ)(mm)約79×約2
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
クランクケースの密閉用交換部品です。クランクケースを密閉するためのパーツです。
用途クランクケースの密閉用シートパッキン。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質紙
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)(約)110×100×1.5
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
色灰色
混合栓のクランクが棚や流し台に当たってまわらない場合に使用。パッキン付き。104-042の2個セット
1個
¥4,360
税込¥4,796
4日以内出荷
エンジン式洗浄動噴 DMV-30-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.02MB)
規格45フクム
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.11MB)
図解NoMS315EW 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.41、MSV313B-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MSV413B-M-1(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MSV413R2-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS413EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.47、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、GS305EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ピストンパッキンセット(ナイロンナットツキ)_No.41、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.36、MSV413L(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.43、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケースなど
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ