6,967件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管と60角鋼管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め付です。
材質スチール 規格(社)仮設工業会非該当品 適合パイプ径(Φmm)48.6・60角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



適合径(Φmm)60 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
945 税込1,040
当日出荷

頑丈で取付けも簡単。 あらゆるフィッティングに。
ホース寸法(inch)1-1/2” ホース外径(Φmm)48~60 エスコ品番EA463G-60 材質スチール亜鉛メッキ
1個
1,370 税込1,507
当日出荷

1ケース(20個)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストロングライト専用ホルダー
適合SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等 トラスコ品番816-2456 適合機種SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等 質量(g)50
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格(社)仮設工業会認定品 メッキクロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)60 アゴの深さ(mm)58 全長(mm)160 材質(本体)ナイロン エスコ品番EA526AC-3
1個
370 税込407
当日出荷


1個
1,830 税込2,013
当日出荷

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ) バンド幅(mm)12 エスコ品番EA463HC-80 バンド厚さ(mm)0.7 適合ホース径(Φmm)60~80
1個
315 税込347
当日出荷


単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
649 税込714
当日出荷

60角鋼管をつなぐためのクランプです。 ナットの抜け止め付です。
トラスコ品番249-2262 材質スチール タイプ自在型 適合パイプ径(Φmm)60角
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

1個
859 税込945
5日以内出荷

1個
879 税込967
5日以内出荷

1箱(16個)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)60 全長(mm)190 フトコロ(mm)80 トラスコ品番819-9085 質量(g)250
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷


1個
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースクランプ モノタロウ 動画あり
破壊トルク(Nm)4-4.6 材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ) バンド厚さ(mm)0.6 ボルト2面幅(mm)7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール 厚さ(mm)1.0 バンド幅(mm)22 適合径(Φmm)60~63
1個
540 税込594
翌日出荷

加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。 種類シャコ万力 材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(レバー部)静電塗装 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力 最大口開き(mm)60 アゴの深さ(mm)44 全長(mm)153 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)19 質量(g)1900 締付力(kg)5625 スピンドル径3/4inch エスコ品番EA526VA-60
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

ACクランプメーター HIOKI(日置電機) 動画あり
基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間)120 機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート400ms 防塵防水性能IP40 導通(Ω)50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋳造鉄、樹脂 質量(g)730 締付け能力204 口深(mm)60 アズワン品番64-7863-81 レール(mm)19×6
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷


1個
439 税込483
翌々日出荷




狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂 質量(g)840 口の開き(mm)450 口深(mm)60 アズワン品番64-7863-82 レール(mm)19×6
1個
7,830 税込8,613
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)150 アゴの深さ(mm)60 材質(本体)スチール エスコ品番EA526TK-1
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ) ホース内径(Φmm)42 ホース外径(Φmm)55~60
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷