透明フレームタイプの硬質カードケース!
グリーン購入法適合
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質PET
厚さ(mm)0.35
タイプハード
フレーム色透明
裏面は特殊な粘着シートのため糊残りがありません。
ガラス・タイル・スチールボード面等に貼れます。
ケースは透明ですので両面表示が可能です。
用途書類・チラシ等の掲示や表示。
材質硬質塩ビ
色透明
遂に各サイズが揃いました!
書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。
色透明
材質硬質塩化ビニール
こんなお得な商品も!

カードケース 硬質
モノタロウ
¥47~
税込¥52~
再生PET樹脂を使用した環境に配慮した商品です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプです。丈夫な硬質タイプ。書類をいためず、傷つけることなく保管できます。
材質再生PET
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 272
透明で中身が見やすいです。硬質タイプで紙の折れ・汚れを防ぎます。
仕様●色:透明●タイプ:B4●縦(mm):379●横(mm):267●厚さ(mm):1.7●内形寸法(mm)縦:369●内形寸法(mm)横:262●硬質タイプ●日本カードケース検査規格合格品●材質/仕上:PVC●注意:強い衝撃を加えると破損することがあります●破損部分でケガをすることもありますのでご注意ください●ベンジン・シンナー・ガソリン・灯油で拭くと変質する事があります●高温・直射日光のあたるところに置いたままにすると変形する事があります●原産国:日本●コード番号:417-6578
アズワン品番67-2328-15
1枚
¥429
税込¥472
5日以内出荷
環境に優しい再生PET樹脂製です。透明度が高く、印刷物の転写がありません。サン付仕様なので紙の出し入れもスムーズです。
仕様硬質タイプ
こんなお得な商品も!

カードケース 硬質
モノタロウ
¥47~
税込¥52~
変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ。耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。1枚ずつ袋に入っています。
材質硬質塩ビ製
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。
色透明
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)0.6
簡単差し替え!クリアで丈夫。
差し替えシートタイプの貼って見せるケースです。ガラス面に直接貼れ、ポスター・チラシ等の外への掲示に最適です。縦にも横にも使用でき裏表透明なので両面表示に最適です。特殊生地使用で用紙の出し入れがスムーズです。
裏面離けい紙
0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。
図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質塩化ビニル
スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クリアケース
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
開閉しやすいスライドタイプファスナー。はっきりと中身が確認できる透明ケース。見出しポケット付。適正集容量:コピー用紙100枚。PVC(塩化ビニル)を使用していないので焼却しても安全です。
収納枚数(枚)100(コピー用紙)
材質オレフィン
タイプヨコ型
再生PET樹脂を使用した環境に配慮した商品です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプの硬質カードケース10枚パックです。丈夫な硬質タイプ。書類をいためず、傷つけることなく保管できます。
サイズA4
質量(g)826
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×1×312
グリーン購入法適合
1パック(10枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
裏面は特殊な粘着シートのため糊残りがありません。ガラス・タイル・スチールボード面などに貼れます。ケースは透明ですので両面表示が可能です。ケースの内側には紙を入れやすい加工をしています。
用途書類・チラシ等の掲示や表示。
トラスコ品番137-4095
厚さ(mm)0.4
色透明
質量(g)110
適合サイズA4ヨコ
縦(mm)235
横(mm)315
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
。透明で中身が見やすいです。硬質タイプで紙の折れ・汚れを防ぎます。
仕様●色:透明●タイプ:B5●縦(mm):268●横(mm):189●厚さ(mm):1.7●内形寸法(mm)縦:260●内形寸法(mm)横:185●硬質タイプ●日本カードケース検査規格合格品●材質/仕上:PVC●注意:強い衝撃を加えると破損することがあります●破損部分でケガをすることもありますのでご注意ください●ベンジン・シンナー・ガソリン・灯油で拭くと変質する事があります●高温・直射日光のあたるところに置いたままにすると変形する事があります●原産国:日本●コード番号:417-6571
アズワン品番67-2328-16
1枚
¥229
税込¥252
5日以内出荷
厚口、硬質タイプのカードケースにネオジム磁石と両面テープ、滑り止めゴムをセットにした商品です。一般的なフェライトのマグネットシートではなく、強力なネオジム磁石を採用しております。カードケースの四隅に丸形のネオジム磁石を貼り付けることで動くことなくしっかりと掲示が行えます。ネオジム磁石の厚みが約3mmと取付面より浮いた状態になることで見栄えも良く、取り外しもスムーズです。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。カードケースは厚み約0.5mmと折れにくく、内容物をしっかりと保護できます。
用途図面や書類等の保護及び掲示
材質カードケース:塩化ビニール(透明・硬質タイプ)、両面テープ×4枚:Y-4920(アクリル系/アクリルフォーム)、滑り止めゴム×4枚:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石×4個:ネオジム/ニッケルメッキ
色クリア
吸着力(N)14
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
ワームを入れても溶けないような素材が使用されています。
仕様●商品名:フィーダーボックス 1800●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):333×228×72(H)mm●仕切板(枚):取外し:6固定:4
材質ポリプロピレン(PP)
仕切り仕切板(枚):取外し:6固定:4
アズワン品番65-2134-05
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
使い方色々。
写真・雑誌の切り抜きや、カレンダー等、お好みの紙を挟んで保管。
材質硬質塩化ビニール樹脂
書類やカードを保護するカードケース。手元に置いておく書類の保管に便利。中身が折れ曲がらないハードタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。マチがあるので書類がPPC用紙で5枚程度入ります。ハードタイプには、周囲3方に白いフレームがあります。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しないペット(PET)素材を使用しています。※カードケースは夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
材質40%再生樹脂(本体40%再生PET)
フレーム厚さ(mm)1
こんなお得な商品も!

カードケース 軟質
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
折り曲げても、丸めても傷みにくい柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
材質PVC-P
色クリア
厚さ(mm)0.4
容器を使いきりの4本に分けることで、瞬間接着剤の保管の難しさを解消し、形態に便利な透明ケースに収納しました。
用途プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器
主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器
成分シアノアクリレート系
寸法(mm)96×17×180
質量(g)31
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
すべての孔あきラベルに対応。
軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。
他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。
ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。
通称パンチラベルを使用できます。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。
段数1
質量(g)270
ラベル枚数(1巻当り)1000
ポリカーボネイト製のクリアツールケース。頑丈で壊れにくい。
オールポリカ-ボネイト素材(バックル・ハンドル・本体等)。
透明度が高く、中身が良く見える。
「見せる」収納に。
用途中皿が無いフリーボックスタイプ。大きい工具などを収納するのに最適。
幅(mm)325
質量(kg)0.82
色クリア
材質(本体)ポリカーボネイト
質量(g)820
タイプ中皿なし
奥行(mm)190
外寸法・高さ(mm)160
外寸法・奥行(mm)190
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
繊維の中で最も軽く水に濡れてもタルまない糸
よく見える太い水糸(約1.05mm 約1.3mm)
容器ごと燃やしてもダイオキシンの心配なし
残量がよく見える透明硬質ケース
糸止め付、安全設計カッター付
使い分けができる3色バリエーション
仕様ハンディ硬質ケース入り
材質パイレン糸
レバーを握りこんで吸着させ、レバーを離すと吸着は解除されます。
中身が見やすいクリアタイプの樹脂製ケース付き
仕様●全長:100mm●材質:硬質プラスチック●吸着能力:25kg(1個あたり)●パッドサイズ:Φ120mm●総重量:1.1kg●ケース付:315×187×150mm●全高:100mm
アズワン品番65-2283-09
1組
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
関連キーワード