1,963件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スキマゲージ モノタロウ 動画あり
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。 テープは高度な絶縁体。 釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定 目盛(mm)1 付属品ケース
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ 材質炭素工具鋼(SK6) 硬度HV360~600 厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
1個ほか
679 税込747
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用頻度の高い測定工具を収納ケースにセットしました。持ち運びにも便利で工具の紛失も防止します。デジタルノギスを中心とした測定工具のセットです。
用途デジタルノギス:外側・内側・段差・深さ測定に。プロトラクタ:角度の測定や移し取りに。シクネスゲージ:エンジン部品のクリアランス測定や間隔測定に。テーパーゲージ:隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に。シルバー曲尺厚手広巾鉄工用:直角確認、長さ測定、ケガキ作業に。シルバースケール:長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 セット内容デジタルノギス、プロトラクタ、シクネスゲージ、テーパーゲージ、シルバー曲尺厚手広巾鉄工用、シルバースケール 質量(g)1010 本体サイズ(mm)直径206×全幅290×厚さ70
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷



12.7mm幅で127mm(5")と305mm(12")長さがあります。 高品質のプラスチック製です。 0.001"~0.005"-ポリエステル 0.075"~0.030"-ビニール リベット付された13本のブレードが付いています。 ブレードは別々の色になっています。 頑強なビニールケース入り。 耐腐食、非導電、ノンスパーク、非損傷の材質です。
1セット(13本)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンスフリー コンパクト・軽量 高速低騒音 耐水性
材質(ローラー部)ポリアセタール樹脂 許容静荷重Pa:120NPb:240NPc、Pd:100N 材質(レール)アルミ合金(アルマイト加工) 材質(スライダー)ステンレス鋼版(SUS304) 許容動荷重Pa:40NPb:80NPc、Pd:30N クリアランス(mm)Pa、Pb:0.1以下Pc、Pd:0.15以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定。
1本
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L-587 クリアランスロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下クリアランスロック
エコ商品
扉正面から見えるのはハンドル差込穴のみです。 扉表面には何も取り付かないシンプルデザインです。 ワンアクションで施錠できます。ラッチ構造のため、扉を閉めるだけで自動施錠できます。 L-587 専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 潰し扉、召し合わせ扉、通常扉へ取り付けできます。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー その他L-587専用ハンドルは別売りです。 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ ステンレス鋼板 質量(g)204 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+ バレル研磨 取付板厚(mm)1.2~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷




1箱(10個)
929 税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)









耐震天井の壁との隙間を意匠的にカバーする後付け見切。 2013年より建築物の天井脱落対策にかかわる技術基準が始まりました。 この技術基準の仕様では「壁際のクリアランス60mm」が必須となりました。そのため、そのクリアランスを隠すことが可能な、後付け見切を用意しました。 軽量でコストパフォーマンスに優れる樹脂製見切りです。
長さ(mm)2400 ホワイト
1セットほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)










耐震天井の壁との隙間を意匠的にカバーする後付け見切。 2013年より建築物の天井脱落対策にかかわる技術基準が始まりました。 この技術基準の仕様では「壁際のクリアランス60mm」が必須となりました。そのため、そのクリアランスを隠すことが可能な、後付け見切を用意しました。 軽量でコストパフォーマンスに優れる樹脂製見切りです。
ホワイト 梱包内容WGボードビス×1
1個
279 税込307
3日以内出荷

ブレーキドラム取付け後の調整作業が大幅に時間短縮! あの面倒なペダル踏み作業が軽減します! 強力マグネットでアクスル・ホーシングにしっかり装着。 フロントもリアもグルッと回して正確な読み取り! ライニング交換時の当り出し作業にもご使用になれます。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷