44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリタッククリソフトUB
ポンッとはめるだけ!水はねを防止し、水音を静かにします。フィルターで細かいゴミ、鉄サビを取り除きます。お湯(80℃以下)にも、ご使用になれます。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、フィルター/PVA 使用水温(℃)80以下 対応水栓先端にふくらみがあり外径15~19mmの自在水栓・先端がネジ形状で外径22mmの自在水栓[取り付けられない水栓:泡沫水栓、外径22mmを超える水栓、角型・シャワー付き水栓・自動水栓・限定生産品などの特殊な水栓]
1個
299 税込329
当日出荷

水栓の先端直径15~22ミリに取付けできます。 水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
使用温度(℃)1~40 適合径(Φmm)(先端)15~22
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルターで細かいゴミ鉄サビを取り除きます。 ソフトな水流で水はねを防止し、水音を静かにします。 お湯(80℃以下)にも、ご使用できます。
材質塩化ビニル樹脂、メタクリル樹脂 寸法(mm)36×36×52 質量(g)14 対応水栓先端にふくらみのある外径15~19mmまでの丸型自在水栓、先端がネジ形状で外径22mmの自在水栓
1個
229 税込252
当日出荷

焼結フィルターが、細かいゴミ・鉄サビを除去するろ過蛇口。差し込むだけの簡単取付け。 耐熱温度は80℃で、お湯でも安心して使用できる。 外径16~19mmの自在水栓と一部の泡沫水栓に対応。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、フィルター/メタクリル樹脂 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)36.3×36.3×5.2
1個
249 税込274
当日出荷

ポンッとはめるだけ!ソフトな水流で水はねを防止し、水温を静かにします。フィルターで細かいゴミも取り除きます。
材質ジョイント/エラストマー樹脂、本体・リング/スチロール樹脂、ブッシュ/ポリプロピレン、フィルター/PVA 水温(℃)50以下 対応水栓外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、泡沫水栓(外径24mm以下)、【取り付けられない水栓】角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓、外径25mm以上の泡沫水栓、水栓の取り付け部の高さが5mm以下のもの
1個
439 税込483
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)トップフィルターフリー
仕様先端にふくらみがある16~19mm径の丸形パイプと22mm口径の外ネジ泡沫パイプに差込み式で取り付け 材質塩化ビニル、スチロール樹脂 最高使用温度(℃)50
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

活性炭+トルマリン、ソフトな水流で水はね防止。効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し水をクリーンにします。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板/スチロール樹脂、アタッチメント/ポリアセタール、パッキン/シリコン、フィルター上/PVA、フィルター下/PP・PE不織布、ろ過材/トルマリン・活性炭・亜硫酸カルシウム 交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。) 水温(℃)45以下 対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16~19mmの丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】角型水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK製)、シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など
1個
519 税込571
当日出荷


他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。 タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。 左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。 自由にカットしてお使い頂けます。 種類スポンジ 材質セルウレタンフォーム
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


好きな大きさにカットしても使えます。
用途建設現場、作業場、工場内外のたまり水の拭き取りに。建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。窓、配管などの結露の拭き取りに。 材質ウレタンフォーム イエロー 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)22 繰り返し・詰め替え対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由な形、大きさに切って色々な用途に使えます。やわらかめタイプ。
用途キッチンの食器洗いに。お風呂洗いに。洗車に。お子様の工作材料に。クッション材に。お子様のぶつかり保護に。作業現場の水たまり吸出しに。タイル工事の仕上げに。壁や障子の貼り作業に。 適合用途洗車 材質ポリウレタンフォーム 寸法(mm)110×500×60(厚さ)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡立ち、水切れ、弾力性に優れたスポンジです。 自由な形、大きさに切って使用できます。 アイデア次第で使い方いろいろ。
用途洗車に。お子様の工作材料に。梱包時のクッション材に。家具の角などのぶつかり保護に。作業現場の水たまりの吸出しに。壁紙や障子紙の貼り作業に。 適合用途洗車 材質ポリウレタンフォーム 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×250×80 危険物の類別非危険物
1個
589 税込648
当日出荷

床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。 洗車・清掃に。 壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。 建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。 窓、配管などの結露の拭き取りに。 種類スポンジ 材質ウレタンフォーム 厚さ(mm)50 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)22 イエロー
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


接続ねじW22山20 適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷

先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。 水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
用途パイプの先端に差込んで使用する水道水ろ過用フィルターの5個入りです。 材質塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂 使用温度(℃)1~40
1セット(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


バケツの洗浄、糊付機のお手入れに。 ご希望の長さでカットできるロングサイズです。
寸法(mm)120×80×1000 イエロー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

研磨粒子なしの不織布でキズをつけずに汚れを落とします。
用途食器洗い用スポンジ 使用場所キッチン 仕様研磨粒子なしナイロン不織布 材質スポンジ:ポリウレタン、不織布:ナイロン(研磨材なし) 質量(g)9 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
1セット(120個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

小さくて洗いやすい食器用スポンジです。 研磨粒子なしの不織布でキズをつけずに汚れを落とします。
用途食器洗い用スポンジ 使用場所キッチン 仕様研磨粒子なしナイロン不織布 材質スポンジ:ポリウレタン、不織布:ナイロン(研磨材なし) 質量(g)5 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
1セット(120個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

メンテナンスの煩わしさ、硬水に戻った時の残念な気持ち、購入の手間から開放します!!。○専用メンテナンス剤だから、アクアソフト・クリン軟水との相性がばっちり。○必要な分量に小分けされているので計量が不要!。○手を汚さず、ボトルへの投入もラクラク!
1セット(2箱)
5,698 税込6,268
6日以内出荷

天然由来の植物性保湿成分配合でしっとりなめらかな保湿ティシュー コラーゲン配合 厳選したパルプを使用し肌にやさしい シートの強度が高く、やわらかいのに破れにくい ピュアパルプ100%。ピュアパルプとは、初めて加工されたパルプのこと
タイプソフトパック シリーズクリネックス 箱入数1 保湿成分あり FSC認証認定 FSC認証番号SGSHK-COC-011708
1個(120組)ほか
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンローズ同様の柔らかい先端形状になっていますが、閉鎖ドレナージができます。折れても確実にドレナージできるヒダ付きドレナージチューブです。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質バック/PVC(塩化ビニル樹脂)、チューブ/Si(シリコーンゴム) 容量(mL)吸引器:300 使用目的腹腔内等の膿、滲出液、血液、胆汁、膵液、膿瘍などのドレナージ 腹腔用として超低圧吸引もできます 全長(mm)400 一般的名称創部用ドレナージキット クリア 仕様コネクター一体型 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00089000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10個)
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)表面エラストマーABS樹脂 幅(mm)185 全長(mm)42 材質ストッパー:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×25×185
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

国産米を100%使用、軽い歯ざわりソフトせんべいです。
保存環境常温
1セット(26枚×12個)
2,598 税込2,806
3日以内出荷

ソフトに焼き上げた甘口しょう油味のおせんべいです。化学調味料は使用しておりません。
1箱(48g×12個)
1,798 税込1,942
4日以内出荷

P・O・Pプロダクツのぼり ソフトクリーム
材質ポリエステル 文字内容ソフトクリーム 縦(mm)1800 横(mm)600 ふち仕上三巻補強 生地ポンジ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ハイクロソフト水は高い安全性が認められ、様々な衛生管理などに幅広く利用されています。 非接触型センサーを搭載し 手を触れずに操作可能
用途食品添加物の次亜塩素酸水生成器 仕様生成量指定:標準10L(1~200Lで設定可能)、有効塩素濃度:30~50mg/L(ppm) 質量(kg)約4 定格AC100V 0.8A 50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×361×120(突起部含まず)※上部の吐水口接続部は高さに含みます。 運転方式ハンドセンサー(非接触)/手動スイッチ pH値5.0~6.5(食品添加物)(標準範囲5.0~7.0)※原水により変化します。 水量(L/min)(使用可能)約2.6 寿命電解槽および、ポンプ:1日30L使用にて約5年間(水質・水量により異なります) 使用流体温度(℃)0~35(凍結無き事) 運転時間標準30秒(設定時間は10~120秒で変更可能)
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷

デザイン性と保護性能を兼ね備えた、快適サイクリンググローブ
用途幾何学模様が生み出すグラデーションカラーが、サイクリングウェアのアクセントとして映えるサイクリンググローブ。手のひらには衝撃をやわらげるSBRパッドを配置し、長時間のライドでも手をしっかり保護します。さらに、複数のベンチレーションが汗による蒸れを抑え、ドット状の滑り止め加工がデザイン性を保ちながらグリップ力を強化。サイドにはソフトな起毛素材を採用しており、ライド中の汗拭きにも役立ちます。性別を問わず着用しやすいデザインで、見た目と機能性の両立を求めるサイクリストにおすすめのアイテムです。
1双
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質テトロンポンジ 質量(kg)0.07 文字内容ソフトクリーム 寸法(縦×横)(mm)1800×450 TKG品番9-2548-2901 TKG品番(2017)6-2338-3001
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

種別飲食店 文字のぼり ソフトクリーム こだわりの素材をたっぷり使用し、丁寧に作りました。
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

プロのサロンでも使用されているボディマッサージクリームです。伸びの良いテクスチャと、保湿性とのバランスに優れています。何度も使い足しする必要がなく、フットケアやハンドケアの仕上げの際のマッサージに適するように設計されています。十分な保湿性も考え、使うほどに肌になじむ質感もあり、全身だけでなくお顔のマッサージとしても利用できます。【おすすめの使い方】リソフト角質ケアローションのあと、クリームを手にとり、マッサージをしてなじませるとさらにお肌がしっとりします。天然保湿成分のシルクセリシン入り。高級なスクワランオイルを贅沢に配合。肌荒れからお肌を守るトコフェロール配合。リソフトシリーズでお馴染みの、シトラス香付き。爽やかな香りとともに、心も体もリフレッシュできます。
用途マッサージクリームとして 日々の保湿ケアとして 容量(mL)150 アズワン品番68-6765-53
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

P・O・Pトレーディングのぼり ソフトクリーム
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個) 材質ポンジ 縦(mm)1800 横(mm)600
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個) 縦(mm)1800 横(mm)600
1枚
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)



RS Pro 海軍用安全帽です RS Pro の高品質海軍用安全帽が付属します。業界標準に準拠した革新的な設計のこのバンプキャップは、 PPE (個人用保護具)の優れた部品で、さまざまな用途で使用できます。頭部の軽微なバンプやラカテレーションを生じる危険性のある場所で保護を提供します。 特長と利点: 高視認性カラーによる昼光の可視性 通気性を高める冷却メッシュ生地 インナー ABS (アクリロニトリル、ブタジエン、スチレン)シェル及びソフトパッドによる衝撃吸収 反射テープにより視認性が向上します 健康、安全、環境保護の規格に適合する CE 認定を取得しています ミッドレングスの Peak により、あらゆる用途に適したバンプキャップになっています 用途 落下物が平凡な環境ではヘルメットの代わりになりませんが、バンプキャップは PPE ユニフォームへの素晴らしい追加品となります。オーバーヘッド配管での作業中に生じる小さなヘッドバンプや裂傷からユーザーを保護するように製造されているためです。 天井が低いか、アイテムが吊るされている。 バンプキャップは、着用者の頭部と静止している物体(など)の間に衝撃を与えるおそれのある環境でのみ使用してください 天井が低く、鋭いコーナーがある用途や、物体を吊るす作業現場などがあります 電気技術者 軽量構造 DIY 製造及び産業環境 このキャップは調整可能ですか? はい。このキャップは、バックルでサイズを調整して簡単に装着できます RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様色 = ネービーピークタイプ = 標準調整可能 = あり保護剤 = ABSキャップ材料 = ナイロン汗止めバンド = なし洗濯機で洗る = なしEN812準拠 = あり頭のサイズ = 54 → 59cm
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷