お手頃価格の用箋挟みです。
丈夫な貼り表紙。
角金付き、フック付きです。豊富なサイズ展開です。
材質オレフィン素材貼表紙
色クロ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ガラス等の平滑面にPOPを展開できます器具の「クリップ式ポップ取付器具」便利な販促什器、ツール系商品です。
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
クリップで部品を保持する事で両手で作業が行えます。
用途小さな部品の組み立てや検査などに。
幅(mm)160
高さ(mm)185
質量(g)310
種類スタンドルーペ
レンズ径(Φmm)60
倍率(倍)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×52×185
材質(レンズ)ガラス
クリップ数2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
背部のエストラマー樹脂により360度完全反転。
背部は屈折や温度変化に強いエストラマータイプの樹脂を使用。
収納する書類の厚さに応じて背幅がかわります。
表紙内側に名刺や書類が入れられる三角ポケット付き。
サイズA4
材質表紙/ポリプロピレン、背部/エラストマー樹脂、綴じ具/ABS樹脂
厚さ(mm)表紙生地1.5
タイプタテ
背幅(mm)13
縦(mm)335
横(mm)240
綴じ枚数35
ガラス等の平滑面にPOPを展開できます器具の「クリップ式ポップ取付器具」便利な販促什器、ツール系商品です。
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
クリップ式なのでワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。
袋に穴をあけずに取り付けられます。
用途袋入りの部品管理に
材質クリップ:スチール(三価黒メッキ) 、カラビナ:アルミニウム
仕様カラビナTKN660BK
トラスコ品番760-6966
幅(mm)47
高さ(mm)155
質量(g)70
奥行(mm)31
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)
信頼と実績のホワイトウルフブランド!通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした小型の三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップ部分は金属製で、表面に滑り止め効果がある加工を施しています。着脱可能なクリップ付なのでベルト通しに通しての持ち運びも可能です。※クリップの脱着は自己責任でお願い致します。(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
仕様ガラス割り機能
材質警棒シャフト:4140カスタムスチール
色ブラック
サイズ12インチ
質量(g)約318 ※熱処理を施しているため、個体差があります
材質(グリップ)金属
全長(cm)約16~33.5(ガラス割り含む)
ロックフリクションロック(摩擦ロック)式
1本
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネットなし
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
黒色のクリップです。
上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。
下クリップのみ滑り止め付き。
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)80×104
開口寸法(mm)下クリップ:30、上クリップ:10
1セット(10個)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
磁力も、挟む力も超強力。
特性超強力
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
オールポリカーボネート製で、酸性の雰囲気における試験用に便利です。
アズワン品番1-7862-01
寸法(mm)59×32×18
1袋(10個)
¥535
税込¥589
当日出荷
サングラスクリップ4
用途車内で置き場所に困るサングラスが手軽に収納できます。
ワンプッシュでサングラスを出し入れできる、スプリング機能を採用。
便利なチケットクリップ付き。
仕様スモーク
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×25×39
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用
全長(mm)1000
タイプシールドクリップL両端ヒューズホルダー付
リード線KIV1.25スケアー
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm/本)1000
添付資料やペンが入るポケット付きのクリップファイルなので、見本市会場でのアンケート実施や社内資料の閲覧等にご活用下さい。
材質表装/ビニール(中芯/ボール紙)、綴じ具/スチール
タイプタテ
背幅(mm)10
綴じ枚数60
USB充電式。COBライト付き。クリップ、マグネット付き
付属品USB充電ケーブル
質量(g)約47
外形寸法(mm)(約)幅16×高さ154×奥行19
電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh)(交換不可)
光源白色LED、白色COB(交換不可)
充電時間(時間)約2 ※充放電 約300回可能
光束(Lm)LED灯…約120 、COB Highモード…約140 /COB Lowモード…約70
照射距離(m)約60(LED灯)
定格入力DC5V 500mA(最大)
連続点灯時間(時間)LED灯…約2.5、COB Highモード…約3時間/COB Lowモード…約7
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。
クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
付属品ねじ回しパーツ
材質鉄
色ガンメタリック
奥行(mm)170
消費電力(W)約40
口金E26
コード長さ(m)約1.5
本体質量(g)約860
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(クリップ)約75×130×70
アーム長さ(mm)約100
ヘッド径(Φmm)150
防塵防水性能IPX-4相当(防沫型)
アズワン品番65-0525-34
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
適合電球屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W)
くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
クリップにすべり止めカバーをプラスしました。用紙をしっかりと固定します。クリップ部分に、便利なペンホルダーを追加。ペンも挟めるようになりました。太軸にも対応しています。(軸径7.5~11mmのペンに対応)。丈夫な総クロス貼りのボードに、さびないPP銅板のクリップと角金が付いています。
用途丈夫な材質の用箋挟。クリップ部分に書類のすべり止めとペンホルダー付き。
材質クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合)
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 035
裏面のマグネットでスチール面に張り付けることができます。
水にも強い樹脂製。
作業に便利なペンホルダーも付いています。
使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
サイズA4
色ブルー
材質本体:ABS、クリップ部:ABS
質量(g)約215
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)330×235
収納枚数(枚)約30(コピー用紙)
マグネット付き
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
片手で開閉ができるホールド付き!
丈夫なABS製のクリップボード。
水にも強い樹脂製。
作業に便利なペンホルダーも付いています。
使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
サイズA4
仕様レバーホールド機能付き
材質本体:ABSクリップ部:ABS
質量(g)195
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)323×232
収納枚数(枚)約20(コピー用紙)
片手で開閉ができるホールド付き!
丈夫なABS製のクリップボード。
水にも強い樹脂製。
作業に便利なペンホルダーも付いています。
使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
サイズA4
仕様レバーホールド機能付き
材質本体:ABSクリップ部:ABS
質量(g)195
タイプヨコ
寸法(縦×横)(mm)232×323
収納枚数(枚)約20(コピー用紙)
しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。
ワンタッチで取り外しできるクリップ式。
色分けで使用すれば、各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
チャック付きなので、名刺やIDカードの落下防止や、ホコリや水からも保護します。
用途吊り下げ名札として
材質【吊り下げひも】再生PET、【クリップ】POM、【安全装置】ABS、【名札ケース】再生ポリオレフィン
サイズ名刺(大)
中紙サイズ(mm)97×69
外形寸法(幅W×高さH)(mm)108×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ひも長(cm)90
ひも幅(cm)1
軽量で丈夫なアルミ製のクリップボードです。
吊り下げに便利なチェーン付き。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
サイズA4
仕様チェーン付き
材質本体:アルミクリップ部:スチールバネ部:スチール
質量(g)255
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)316×230
チェーン長(mm)600
収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。
レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。
ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。
太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで)
フック掛けが付いています。
ユニバーサルデザイン。
用途簡単なレバー操作でラクに開閉できるクリップボード
材質R-ABS
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 138
多機能ポケットが 小物と書類の持ち運びに便利
サイズA4
材質3種3層発泡PP(表紙)/ナイロン(メッシュ・パイピング)
質量(g)358
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)251× 333×23
最大収納枚数(枚)30
タオルやグローブをしっかりキャッチ
厚手グローブや湿ったタオルをしっかりキャッチ
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×60×30
質量(g)60
材質本体:66ナイロン、グラスファイバー カラビナ:アルミニウム
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン(インナーイヤータイプ)
適合機種UBZ-LS20/27R、UBZ-LP20/27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27/S20、UBZ-BH47FR(同時通話では使用できません)、UBZ-S700、UTB-10
アズワン品番64-8078-97
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
適合CL70A-B、CL70A-S、CL70A-Y、CL70A-NAVY、CL70A-R、CL70A-BLUE
ヘルメットに取付け、ゴーグルのバンドを固定する事により、ハードな作業によるズレや脱落を防止します。
クリップ式なので着脱が簡単です。
材質PC
RoHS指令(10物質対応)対応
少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップを入れる収納ケースです。収納口のマグネットが小さなクリップをしっかりキープ。細かくてバラつくクリップをスッキリまとめて整理できるクリップケースです。見た目も可愛く、デスクに置いていても邪魔にならないコンパクトサイズ。
材質ポリスチレン(PS-HI)再生樹脂100%
グリーン購入法適合
仕様取り出し口部分にマグネット付きのクリップケース
付属品ゼムクリップ長さ約29mm(PLUS大型クリップ(No.1))約120個入り
外形寸法(mm)W76×D62×H40
大きめスマホ対応/片手で着脱簡単なベルトクリップ付き
用途作業時の小物入れに
こんなお得な商品も!

発泡クリップファイル A4 タテ
モノタロウ
¥199
税込¥219
不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。
すべり止めストッパー付きのクリップが書類をしっかり固定します。
名刺やメモがはさめる内ポケット付き。(FB-2016のみ)
サイズA4
タオルやグローブをしっかりキャッチ
厚手グローブや湿ったタオルをしっかりキャッチ
色ブルー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×60×30
質量(g)60
材質本体:66ナイロン、グラスファイバー カラビナ:アルミニウム
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。
エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。
本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。
クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。
筆記具を挟むペンホルダー付き。
サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。
別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。
クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。
材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック
機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なクリップタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、フレキシブルアームのためライト角度の微調整が可能です。リングの直径は手軽に使える16cm、厚み約2.5cmまでの机に対応しています。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)約531(クリップスタンド他を含む)
ケーブル長(m)約1.0(リモコン除く)
コネクタ形状電源入力側:USB-A オス(ケーブル一体型)
定格入力電圧(V)5
対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約160×約112×約708/リングライト:約160×奥行約19×高さ約166
色温度(K)2800~6700
定格入力電流(A)1.4
固定方法クリップ
寿命発光時間23000h ※製品の寿命を保証するものではありません
保証期間1年
定格入力電力7W
動作温度(℃)0~40
アズワン品番65-0309-31
明るさ(Lm)理論値:約70~640、全光束:約20~180 ※積分球による全光束値
LED使用数(個)28+28
調光方式10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
演色指数(Ra)93~96
発光パターン広域発光(点灯)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
このCLIK MOUNTはバイク、自転車などにスマートフォンを簡単に設置することが出来ます。
汎用ベースプレートはスマートフォンの裏側に取り付けます。
アルミ製のマウントは耐久性に優れており、屋外での使用に適しております。
ハンドルバーの径は12mm、22.2mm、25.4mm(1inch)、32mmに適合しております。
クリックマウント アクションカムスタンダードモデルにアクションカム用マウントがセットされております。
スマートフォン用アームもアクションカム用アームも360°回転します。
アクションカムを取り付けることで走行動画を撮影したりドライブレコーダー代わりにもなります。
セット内容ベースプレート、ハンドルバー用スペーサー(12mm、22.2mm、25.4mm=1inch)、六角レンチ、CLIK MOUNT専用工具、取扱説明書、アクションカムマウント取り付けパーツ
使いたいときだけすっと伸びるコードリール付き!落下防止クリップが付いたスマートフォン用”のびぃ~るストラップ”。
ストラップ長(mm)450
材質(ストラップ表/裏)PU合皮/ポリエステル
全長(mm)約575(松葉部含む)
イヤホン形状開放型
トラスコ品番446-0677
質量(g)27
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ