1,660件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(銅メッキ)+PVC 全長(mm)50 赤・黒 適合電線(mm2)1.31~2.08 定格(A)10 アズワン品番64-2283-29
1個
745 税込820
翌日出荷

サイズ:大 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:8mm カラー:レッド
1個
435 税込479
当日出荷


材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯 スケルトン調レッド 質量(g)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×65×54 口幅(mm)65 綴じ枚数110 アズワン品番64-7918-21 入数5個
1袋(5個)
620 税込682
翌日出荷

SONIC(ソニック・文具)カラーダブルクリップ 中
カラーバリエーションで書類整理もラクラク便利なWクリップ!
材質スチール(カラー塗装) サイズ 口幅(mm)25 綴じ枚数約100枚
1箱(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1冊
199 税込219
当日出荷

エスコ品番EA762FG-98 セット内容赤1個、青1個 材質ABS樹脂 口幅(mm)50 綴じ枚数150枚 耐荷重(g)700
1個
640 税込704
翌日出荷

材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー 全長(mm)53 定格300V-5 開口寸法(mm)最大7.5 アズワン品番64-7953-77 絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

強力マグネット付のクリップです。 オフィスの机や家庭の冷蔵庫などに手軽にメモがクリップできます。
材質鉄・PE 4色(青・緑・黄・赤)混入 特性強力
1箱(20個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,880 税込6,468
翌日出荷

収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のクリップシリーズ。
1セット(8個)ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップ式袋止め具。ワンタッチで開閉出来ます。大きな袋でも安心なサイズ。
トラスコ品番260-2946 質量(g)40 有効寸法(mm)55
1パック(5個)
249 税込274
当日出荷

全長(mm)66 材質(本体)黄銅 定格30-10A 取付穴(mm)Φ8 開口寸法(mm)最大13.5 材質(絶縁体)P.V.C ねじ締付トルク(N・m)0.8 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

全長(mm)54 質量(g)3 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 最大開口(mm)11 アズワン品番64-7909-09 プラグ径(Φmm)4
1個
940 税込1,034
当日出荷

材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ― 全長(mm)49 定格30V-5 開口寸法(mm)最大7.5 アズワン品番64-7953-75 絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1個
325 税込358
翌日出荷

1個
特価
399 税込439
当日出荷

HIOKI(日置電機)ワニ口クリップ(赤)
絶縁抵抗計・漏れ電流試験器のテストリード、電力計の電圧コードに接続
対応製品L1000、L2200、L9019-0x、L9197、L9257 、L9438-5x、L9787、L9844
1個
969 税込1,066
当日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

サイズ:小 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:レッド
1個
342 税込376
翌々日出荷

サイズ:中 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:レッド
1個
380 税込418
当日出荷

1個
5,660 税込6,226
翌日出荷

1個
10,700 税込11,770
翌日出荷


全長(mm)47 材質(本体)黄銅 定格30-3A 取付穴(mm)Φ6 開口寸法(mm)最大5 材質(絶縁体)P.V.C アズワン品番64-2283-36 ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
530 税込583
翌日出荷

全長(mm)55.5 材質(本体)黄銅 定格30-5A 取付穴(mm)Φ5.5 開口寸法(mm)最大6 材質(絶縁体)P.V.C アズワン品番64-2283-38 ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
970 税込1,067
翌日出荷

UライトやUバックを取り付けるアダプターとして使います。(同時に複数のアイテムは取付できません)。 ※ナゴシエボリーズ,カッパシリーズ,ゼロTT,ゼロTRIに装着可能。
レッド
1個
1,698 税込1,868
22日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 赤(930113101)
エコ商品
仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 60Vコンタクト材質 = 真鍮チップサイズ = 3.5mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 158mm4mm径チップジャック対応 テストクリップ(フレキシブル). クワガタ式クリップ ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

エンシェールズカラーバターは毛髪内に浸透しやすい染料をトリートメントクリームに配合したものです。 優れた発色効果に加え、髪の毛のコンディションを整え、しなやかで美しい艶を実現します。 トリートメントクリームのベースはフィトステロールを多く含む油成分ですが刺激臭もなく肌についてもシャンプーで簡単に落とせます。
目的カラー 性別男女兼用
1個(200g)
2,490 税込2,739
4日以内出荷


バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(クロムメッキ)+PVC 全長(mm)76 赤・黒 適合電線(mm2)0.82~5.26 定格(A)30 アズワン品番64-2283-30
1個
810 税込891
翌々日出荷

一般家庭や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC 全長(mm)50 赤・黒 適合電線(mm2)0.33~1.31 定格(A)10 アズワン品番64-2283-28
1個
525 税込578
翌日出荷

一般家庭や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC 全長(mm)50 赤・黒 適合電線(mm2)0.33~1.31 定格(A)10 アズワン品番64-2283-27
1個
445 税込490
翌日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカークリップ 赤 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:+●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:赤●シリーズ:WIC アズワン品番65-7389-81
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカークリップ 赤 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブ
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:RedITE●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:赤●シリーズ:WIC●コード番号:215-8571 アズワン品番65-7449-82
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカークリップ 赤 1袋 1000個入
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。2 つの WICA アクセサリは、直径( 6 → 95 mm2 )の大きなケーブルのマーキングに最適です。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム L1、L2、L3、PE などの一般的な 2 桁のマーキングは、黄色又は色分けが施されています
仕様●固定方法:スナップオン●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:赤●シリーズ:WIC●コード番号:215-8723 アズワン品番65-7392-03
1袋(1000個)
18,980 税込20,878
欠品中

全長(mm)82.2 質量(g)13 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 最大開口(mm)20 アズワン品番64-7909-41 プラグ径(Φmm)4
1個
1,080 税込1,188
当日出荷