「クリヤマ ケデップ」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子レンジのマイクロ波を熱に変える特殊技術により、皿自体が発熱するので、焼き物調理ができます。
仕様レンジ:○ 質量(kg)0.78 容量(L)0.53 外径(Φmm)220 内径×深さ(mm)185×17 TKG品番9-0072-0701 TKG品番(2017)6-0072-1201
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。 寸法d(Φmm)4.8 主な用途テレビ、モニターの回転台
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転台 モノタロウ 動画あり
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。 材質ABS樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックス内の発熱シートが、素早く高温に温まるので、魚を短時間でしっかり加熱します。魚の飛び散りを防ぐボックス型なので、レンジ庫内が汚れません。発熱シートはシリコーン樹脂加工されているため、魚がさらっとはがれて身くずれしません。ボックスは連続して2回まで使用できます。魚焼きグリルなどを使わないので、後かたづけが簡単です。
1個(4個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。 トラスコ品番384-7772 材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ 高さ(mm)12.5 質量(g)898 内径(Φmm)70 均等荷重(kg)100 外径(Φmm)160 取付穴径(Φmm)8.1 取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

クレセント周りの防犯効果アップ!!。ドライバー1本で簡単に取り付ける事ができます。粘着テープをお使いいただくとクレセント受金具以外の窓にもお使いいただけます。
サイズ67(85)×160×0.8mm 材質ステンレスSUS304 付属品両面接着テープ、警告シール付
1枚
629 税込692
当日出荷


焼き魚が電子レンジで簡単にできる!。火を使わないのにこんがり焼き目がついて美味しく調理。電子レンジで簡単、安全に調理。火を使わないので、こどもやご高齢の方にも安心。忙しい方や単身の方も手軽に調理、お弁当のおかず作りにも便利です。仕上げりは、フライパンで調理したように焼き目もしっかり、中はフワッと。ニオイやケムリを抑えて調理できるので焼き魚もお手軽にたのしめます。調理後のお掃除もラクラク!。焦げ付きにくく、洗うのも手間いらず。丸洗い、食洗機もOK!。付属のレシピ集には電子レンジW数ごとの加熱時間変換式が載っていて調理の強い味方。
材質【本体】鉄板アルミメッキ+PTFE樹脂・シリコン、【蓋】鉄板アルミメッキ・シリコン 本体質量(g)約440 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×200×85 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約214×150×30 耐熱温度(℃)【シリコン部分】220【底面加熱部分】250 耐冷温度(℃)-50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

回転台 サンワサプライ 動画あり
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。 付属品滑り止めシート(4枚) 材質ABS樹脂 総耐荷重(kg)30
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(20枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電子レンジ専用の軽くて便利なプラスチック製鍋。 火を使わないから安心です。 レシピ付。
材質ポリプロピレン 容量1.3L 質量(g)263 サイズ(cm)18 底面の厚さ(mm)1.3L
1個
879 税込967
当日出荷

1袋(10枚)ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
比重3.6 化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%
1個
39,600 税込43,560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

楽しい集いに最適なオードブル容器。 銀食器のような光沢が食材を華やかに見せます。 FP-3,5,8のフタは本体の回転テーブルになります。
1パック(20セット)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

魚焼グリルでダッチオーブン料理!専用のフタをすることで旨みを凝縮!両面焼きグリルの庫内は約400℃まで上昇し、その高熱で食材をふっくら焼き上げます。表面はこびりつきにくいフッ素加工でお手入れも簡単。専用フタはトレーとしても使用でき、魚焼きや餅焼きにも便利。予熱時間も短く、時短で本格料理が楽しめます。4種のレシピ付。
質量(g)290(セット)、160(トレー) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【トレー】255×155×35、【フタ】293×162×8、【フタセット時】293×162×37
1セット
2,200 税込2,420
5日以内出荷

焼肉・バーベキューのセットはもちろん、オードブルなどにも適した金属光沢の美しい洋皿容器です。
材質HIPS・TPS
1袋(20枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル 乳白半透明
1枚
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

焼き魚が電子レンジで簡単にできる!。火を使わないのにこんがり焼き目がついて美味しく調理。電子レンジで簡単、安全に調理。火を使わないので、こどもやご高齢の方にも安心。忙しい方や単身の方も手軽に調理、お弁当のおかず作りにも便利です。仕上げりは、フライパンで調理したように焼き目もしっかり、中はフワッと。ニオイやケムリを抑えて調理できるので焼き魚もお手軽にたのしめます。調理後のお掃除もラクラク!。焦げ付きにくく、洗うのも手間いらず。丸洗い、食洗機もOK!。付属のレシピ集には電子レンジW数ごとの加熱時間変換式が載っていて調理の強い味方。
材質【本体】鉄板アルミメッキ+PTFE樹脂・シリコン、【蓋】鉄板アルミメッキ・シリコン 容量(L)1.6 本体質量(g)約558 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×230×90 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約208×208×30 耐熱温度(℃)【シリコン部分】220【底面加熱部分】250 耐冷温度(℃)-50
1個
4,998 税込5,498
当日出荷