1,323件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モノタロウブランド専用部品
セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本 品名ホース・パイプセット ホース長さ(m)約1.5 適合本体型式No.67-20 関連資料ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
999 税込1,099
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷





一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。
長さ(m)2.5 内径(Φmm)38 適合本体集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)小型集じん機:450(P)携帯用集じん機:451(P) 品名集じん機用ホース
1本
4,798 税込5,278
当日出荷


トラスコ品番469-9271 適合機種SV-1501、SV-3003、SV-S1501EG、SV-S3303EG、SDV、SSV-203A、SSV-303A 質量(kg)1.897 アズワン品番64-9622-01
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

用途NO.95-30用部品です セット内容ホース(1.5m)×1本、延長パイプ×2本 品名ホース・パイプセット ホース内径(Φmm)太い方)約32 適合本体型式NO.95-30 ホース外径(Φmm)太い方)約38 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) パイプ外径(Φmm)太い方)約32 パイプ内径(Φmm)細い方)約31
1セット
999 税込1,099
当日出荷

塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。 材質EPDM 使用温度範囲(℃)-30~80 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じんホース(延長用)
既存のホースに接続し延長するためのホースになります。
用途集塵機と電動工具を接続するホースです。 ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
1個
4,398 税込4,838
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷

用途NO.6221-10用部品です セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×3本 品名ホース・パイプセット ホース内径(Φmm)太い方)約32 適合本体型式NO.6221-10 ホース外径(Φmm)太い方)約38 パイプ外径(Φmm)太い方)約32 パイプ内径(Φmm)細い方)約31
1セット
899 税込989
当日出荷


適合MC-G3000P/MC-G230/MC-G220/MC-G3000/MC-G4000
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。 適合機種VAC-950K・VAC-1050H・VAC-1050L・GTVC-980・GTPC-1080・KVC-920S タイプバキュームクリーナー用アタッチメント(ホース)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

NVC-S35L用のジャバラホース5mです。本体付属のホースより少し長い5mのオプションです。
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷

1個
4,988 税込5,487
11日以内出荷

1本(2m)
5,598 税込6,158
3日以内出荷


ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。 付属品スポイド(大・小)、ノズル 材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS 質量(g)(本体)450 本体寸法(mm)Φ60×425 適合ノズル内径Φ14、17mm
1本
1,398 税込1,538
欠品中

アトムリビンテック掃除機ホース掛け
リビング内のクローゼットや大型下足箱に掃除機を収納する際、省スペースにきれいに収めることができる、掃除機ホースを掛けるフックです。 バーは可動タイプです。
材質 付属品+皿木ねじ(3.5×16)×2本 仕上シルバー塗装 耐荷重N(kgf)24.5(2.5)(バーセンター部まで)
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷