221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートに付着した汚れを取り除けば、繰り返し使用できます。 シリコンコートでインクジェットプリンタ・普通紙FAX・モノクロレーザー・モノクロコピー機のローラーにたまった汚れやほこりを除去。 上下ローラーを同時クリーニングで用紙の2枚送りや空回りなどの給紙トラブルを解決します。
種別両面・繰り返し使用タイプ 仕様両面シリコンコート 材質PETフィルム 厚さ(mm)0.1 サイズA4 厚さ(g/m2)144
1パック(2枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

ラミネーターに空通しするだけで、ローラーに付いたのり汚れをクリーニングします
用途フィルム詰りの対策、予防に 用紙サイズA4(297×210mm) 適合機種A3サイズラミネーター、A4サイズラミネーター 紙厚(g/m2)300 紙厚(μm)350
1パック(5枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■新方式の特殊微粘着方式を採用した片面コートタイプのプリンタクリーニングシートです。■前面給紙・背面給紙の両方に対応しています。■クリーニングシートを通すだけで、プリンタの給排紙ローラーの汚れをキレイに取ることができます。■「紙詰まり」「2枚送り」「空送り」等の給排紙トラブルの原因である、ローラーに付着したホコリや紙粉を除去できます。■出力紙への汚れ付着の原因であるローラーのインク汚れもしっかり取れます。■クリーニングシートを通すだけなので、ローラーを傷めることなく安心してご利用頂けます。■インクジェットプリンタ、インクジェット複合機、FAX専用です。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
種別片面コートタイプ 厚さ(mm)0.14 坪量(g/m2)133
1袋(3枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

■クリーニングシートを通すだけの簡単作業です。■表面の微粘着性シリコンコーティングが、紙送りローラーに付着した汚れを取り除き、「紙詰まり」・「二枚送り」・「空送り」・「出力紙への汚れ付着」を防ぎます。■インクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー機・FAXに使用できます。■※カラーレーザープリンタ、カラーコピー機にも使用できます。■シートに付着した汚れを取り除けば再度使用できます。■=両面タイプ=■両面タイプですので、上下のローラーを1度にクリーニングできます。■両面のシリコンコーティングで耐熱性がアップしました。機器の温度が高くなるレーザープリンタやコピー機にも使用できます。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
種別両面・繰り返し使用タイプ サイズA4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

インクジェット・レーザー・コピー機のクリーニングに。 上下のローラーを1度にクリーニングできる両面コーティング式クリーニングペーパー。 付着した汚れを取除けば再度使用可能です。
種別両面・繰り返し使用タイプ サイズA4 アズワン品番64-0852-15
1枚
479 税込527
当日出荷


brother(ブラザー)クリーニングシート
エコ商品
対応機種QL-800、QL-820シリーズ、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-580N、QL-550、QL-1050 Type、QL-1115NWB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

プリンターの給紙ローラーに付着する紙粉等をクリーニングすることで紙送りをスムーズにし、給紙不良を改善します。※前面給紙モデル(EP-804Aなど)には対応致しておりません。※本製品により、ローラ自体の摩耗や劣化を改善することはできません。※対応機種はエプソンダイレクトHPよりご確認ください。
1台
469 税込516
翌日出荷

ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。 自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。 水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引! 丸洗いしたようにスッキリ! (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドツール2種、ホルダー 質量(g)3200(本体+ハンドツール2種) 電源(V)AC100 タンク容量(L)(回収タンク)0.5/(清水タンク)1 コード長さ(m)3.2 使用温度(℃)約40迄 定格消費電力(W)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×270 吸込仕事率(W)30 ホース長さ(m)1.2 ホース径(Φmm)30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1袋(2枚)
669 税込736
当日出荷

泡の力で強力洗浄!!抗菌剤配合。ベトつかないスッキリ仕上げ!。汚れを強力に落とします。抗菌・静電気防止剤配合により、シートを清潔に保ちます。シートを傷めず、ふんわり仕上げます。ハンディブラシ付き
用途自動車用布シート、マット、内張り等車内の繊維製品及びビニールレザー、プラスチック等の洗浄用 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
829 税込912
当日出荷

02051 ニュー布シートクリーナー SOFT99 動画あり
クリーナー効果に加え、天然フラボノイドによる強力な消臭・除菌効果を発揮。 布シートにしみついた悪臭を汚れもろともスッキリ解消し、長期間清潔なシートコンディションを保ちます。 チャイルドシートのクリーニングにも最適!
用途自動車用布シート、マット、プラスチック類の表面洗浄用 付属品専用ブラシ トラスコ品番793-7962 危険物の類別非危険物
1個(420mL)
869 税込956
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)GBCクリーニングシートEX
エコ商品
ラミネーター内の糊を取りやすい厚みと紙質にこだわり、効率的にクリーニングを行える。ラミネーター内に付着した糊をとる。フィルムの仕上がりをきれいに保つ。フィルムの詰まりを防ぐ。機器の故障を防ぐ
材質 厚さ(mm)0.4 サイズA4機&A3機、両機種対応 質量(g)20/枚 サイズ(mm)210×297 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
649 税込714
翌々日出荷

ラミネート加工がいつもキレイに仕上がることに加え、ラミネーターの寿命を延ばします。
入数(枚)10 適合サイズA4&A3サイズ用 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×303×0.3
1パック
1,098 税込1,208
4日以内出荷

カードプリンタ用クリーニングシート。用紙が正しく搬送されない場合の給紙ローラーの清掃用としてご使用いただく粘着性のシート。
対応機種CX-G6400・CX-G4400・CX-G2400
1個(10枚)
4,398 税込4,838
当日出荷

ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。 繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。 ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。 洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。 本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃 付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース 質量(kg)8.6 タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425 清掃幅(集塵幅)(mm)110 電源コード(m)7.5 清掃能力(m2/h)12-18 動力単相100V 噴霧量(L/min)1 吸引風量(L/s)71
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

シートの汚れ落し・消臭・除菌効果でふんわり仕上げ。
用途自動車用布製シート及び内装布製品の洗浄用 成分非イオン系界面活性剤 形式エアゾール 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 熱伝導グリスの拭き取りに最適化したクリーニングシート!! CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。 劣化を防ぐ個包装 1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。 コストパフォーマンス抜群!! 個包装された作業しやすいサイズのシートが5枚入りで、コストパフォーマンスも抜群です。
材質不織布(アルコール成分含有) 寸法約90 x 60mm 入数5枚(個包装) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷

ツヤの有る皮革製品及び合皮製品の汚れ落とし・除菌・カビ抑制ができるシートタイプクリーナーです。
1個(10枚)
799 税込879
当日出荷

DR-X10C用クリーニングシート
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120105●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4209-22
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷

2080 布シート&マットクリーナー トリガー400 SOFT99 動画あり
優れた洗浄効果に加え、消臭効果で不快なニオイも解消。 抗菌効果でダニやカビの発生も防止でき、仕上がりは爽やかなミントの香りで車内もリフレッシュ。 布シートやマットについた手アカや皮脂、タバコのヤニ、飲食物のシミなどを簡単にクリーニングでき、付属のブラシを使えば、布生地に目詰まりした頑固な汚れまでスッキリ落とせます。 有機溶剤を使っていないので、人と布生地に優しい処方。
付属品ブラシ 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
929 税込1,022
当日出荷

材質アクリル・ポリエステル タイプドライタイプ サイズ(mm)75×100 入数10枚入×2個/袋 特性吸水性、吸油性
1個
249 税込274
4日以内出荷

レーヨン短糸を紙と同様の製法でシート状にし、クレープ加工を施した、表面が柔らかく拭き取りの良いクリーニングペーパーです。 シルボン紙の品質は安定性と優秀性が国際的にも認められており、光学機器の清掃に適しています。
寸法(幅W×高さH)(cm)約15×8(1束あたり)
1個(2セット×500枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのシートタイプです。イオン性プラズマ検知に適しています。A4サイズのシート型なので、面内均一性を一目でチェックすることができます。感度は超高感度、高感度、中感度、低感度の4種類からお選びいただけます。
用途Ar,Heなどイオン性のプラズマ検知用。 材質【検知部】有機色材、レジン 寸法(mm)(検知部)190×290 材質(本体)PET 本体寸法(mm)210×297×0.2 耐熱温度(℃)100 取扱説明書(0.36MB)
1セット(5枚)
23,000 税込25,300
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクステンションで奥まできれいに出来ます。
適合車種VW・AUDI VAG 2.0Tbl エンジン用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのシートタイプです。ラジカル性プラズマ検知に適しています。A4サイズのシート型なので、面内均一性を一目でチェックすることができます。感度は高感度、中感度、低感度の3種類からお選びいただけます。
用途O2をはじめ、N2、Air、CF4、H2、NH3などラジカル性のプラズマ検知用。O2ラジカルに反応するのでUV洗浄・UVオゾン洗浄にもお使いいただけます。 材質【検知部】有機色材、レジン 寸法(mm)(検知部)190×290 材質(本体)PET 本体寸法(mm)210×297×0.2 耐熱温度(℃)100 取扱説明書(0.36MB)
1セット(5枚)
23,000 税込25,300
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付
適合容器ペール缶 寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
欠品中

窓フクピカ SOFT99 動画あり
拭きあとや拭きムラを残さないセミドライタイプ、特殊3層構造のガラスクリーニングシート。 上下のスイーピング層で汚れを掻き取り、真ん中のホールド層で吸着・保持します。 二度拭き要らずで、クリアーな仕上がりを実現。ダッシュボードのお手入れにも使用できます。
成分アルコール類 トラスコ品番479-3889 材質合成繊維 質量(g)50 シートサイズ(mm)265×300 危険物の類別非危険物
1袋(10枚)
369 税込406
当日出荷

波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。 定格電圧(V)100(交流出力) 燃料タンク容量(L)2.7(赤レベル) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)401×420×298 乾燥質量(kg)24
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

04115 お手入れガラコ SOFT99 動画あり
超お手軽!コーティングできるガラスクリーニングシートです。 使い方はとても簡単。 パッケージからシートを取り出しサッと拭くだけ、ウインドーの汚れ落としと同時に、強力雨ハジキコーティングが完成! 既にコーティング済みのガラスに使えば、弱った部分が修復されてコーティング効果がバッチリ復活! 車内側のガラスクリーニングにも使えてとってもベンリです。
タイプシートタイプ シートサイズ(mm)265×300 危険物の類別非危険物
1個(10枚)
459 税込505
当日出荷

フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。 全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
種別#207566 寸法(mm)69.5×48.5
1個
899 税込989
当日出荷

キズをつけずに日常清掃で落とせなかった汚れを除去。 陶器に固着した微細汚れ除去、ツヤ出しアイテム。 微粒子研磨剤で網状のシートをコーティング処理したクリーニングシートです。 柔軟な薄手のシートです。
用途便器の輪ジミ(黒ズミ)、陶器に固着した汚れ、洗面台の汚れ、SKの汚れの除去に 寸法(縦×横)(mm)約280×約210
1袋(5枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
寸法(mm)60.7×47
1個
899 税込989
当日出荷

【機能】マニュアルリバース手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。サポートアームラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に差し込んで使います。クリーニング通知ランプメンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。オートシャットオフ一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
1台
43,900 税込48,290
翌日出荷

簡易的にメンテが出来るクリーニングシート。汚れ落とし&水引きコーティングで艶・光沢アップ。拭くだけキレイ!どこでもつるつるボディ!。コーティング車対応・ノーコンパウンド。ウィンドガラス、樹脂パーツ、ホイールにも使用可能です。
効果水引き シートサイズ(mm)300×350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×260×25 危険物の類別非危険物
1セット(10枚)
969 税込1,066
当日出荷

フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
寸法(mm)70.3×52.6
1個
899 税込989
欠品中

簡易的にメンテが出来るクリーニングシート。汚れ落とし&撥水コーティングで艶・光沢アップ。拭くだけキレイ!どこでもスパッと水はじき!。コーティング車対応・ノーコンパウンド。ウィンドガラス、樹脂パーツ、ホイールにも使用可能です。
効果撥水 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×260×25 危険物の類別非危険物
1セット(10枚)
969 税込1,066
当日出荷

AMD AM5専用 純銅製グリスガードプレート・AMD AM5専用グリスガードプレート ・工業グレードの純銅製フレーム ・CPUクーラーと接触する表面積の拡大による冷却強化 ・CPUの隙間へグリスが入りこむのを防ぐ ・塗布用のヘラとクリーニングシート付
寸法(mm)45×45×0.6 製品質量(g)5.5 保証期間1年 素材工業グレード純銅製銅含有量:99.95% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
779 税込857
7日以内出荷

ラミネートする際に、ラミネートフィルムをキャリアシートに挟むだけで、のりのはみ出しを防ぎ、のり汚れによるラミネートフィルムの詰まりや巻き込みを軽減します。不定形の用紙やフィルムに余白が多い場合のラミネートにおすすめです。 。内側に特殊加工を施しているので、万一のりがはみ出しても加工物が貼り付きません。繰り返し使えます。
用途のり汚れによるラミネートフィルム詰まりの防止に。 付属品クリーニングぺーパー 材質 寸法(mm)225×330(2つ折り後) アズワン品番65-0338-09
1冊(3枚)
739 税込813
当日出荷

特殊3層構造のガラスクリーニングシート。 上下のスイーピング層で汚れをかき取り、真ん中のホールド層で吸着・保持します。 手アカやタバコのヤニを取り除いてガラスの透明感を復活させます。 臭いや拭き跡が残らないので、カラ拭き不要。 サッシ、家電製品、車のガラスのお手入れにも便利です。
使用場所 トラスコ品番479-3978 質量(g)70 シートサイズ(mm)265×300
1個(10枚)
299 税込329
当日出荷