46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールド性の良い樹脂クリーパーです。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
耐荷重(kg)110 材質高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー) キャスター6個
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肩回りに干渉しないデザインのパイプフレームと高密度クッションを採用し、作業性に優れたサービスクリーパーです。ゴム製の6輪自在キャスターはΦ75を採用し、よりスムーズに、より丈夫になりました。
幅(mm)420 全長(mm)1010 質量(kg)7.5 キャスター数6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。 長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。 鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。 ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100 幅(mm)440 全長(mm)1015 質量(kg)約7.7 高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置) キャスター径(Φmm)62.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷


6個のキャスターでスムーズに移動できる、軽量・丈夫な樹脂製クリーパーです。 肩の部分に逃げがあり、作業時の自由度が高い構造です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台で、'寝板と作業イスの2通りの使用が可能です。クリーパー時は車の下回りなど寝ころびながらの作業が最適です。ローラーシートにすることで自由に移動ができ、座りながらの作業が楽に行えます。車の下回りなど寝転びながらの作業、自由に移動ができ楽な姿勢で座りながらの作業に最適です。
用途作業用椅子。 質量(kg)約6.2 耐荷重(kg)約80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローラーシート時:420×440×340
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

耐荷重(kg)150 適合交換用キャスター品番:88124、交換用クッション一式品番:88126 全長(mm)1030 質量(kg)6.3 タイプ3段階リクライニング 全幅(mm)430 全高(mm)115 キャスター径(Φmm)63
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

モノタロウのサービスクリーパー(M6803B/M6802-2)専用のキャスターです。
用途モノタロウのサービスクリーパーの交換用キャスターとして 付属品ボルト(×2)、スペーサー(×2)、ナット(×2)、ワッシャー(×2)、専用工具(×1) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐荷重(kg)150 材質高密度ポリエチレン 寸法(mm)1000×470×130(H) 質量(kg)4.2
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

1台
10,980 税込12,078
欠品中

トラスコ品番395-7802 適合本体AYSC-20F 車輪径(Φmm)75 質量(g)約350 車輪幅(mm)32
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

2 "ウレタンホイールは腐食に強い金属圧縮リングはホイールステムを溝内に保持しますが、圧力がかかってもフリーになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

折りたたみ式なので、用途に合わせて自由にサイズを調整できます。 車体の下へ潜り込んで作業する際に大変便利です。
用途低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの作業に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製。体によくフィットするデザイン。軽量タイプの寝板です。耐油性キャスター(ウレタン)。大型キャスタータイプは、ひび割れた床や凹凸面でも楽に移動できます。キャスターは、EA986EC-44(車輪径:100mm)も取替可能です。
質量(kg)5.4 ブラック 耐荷重(kg)135 サイズ(mm)960×440×102(H)
1台
33,500 税込36,850
翌日出荷

【EA986EC-10・10B・10R・10Y用】ヘッドレスト。
質量(g)45.3 サイズ(mm)260×60
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

ほとんどの工具箱や壁に取り付けることができ、クリーパーを床から離して保管できます。レール本体のどこにでもハンガーを取り付けることができ、サイズ幅を調整してクリーパーを引っ掛けて保管できます。ハンガーを取り付ける為のねじやボルトは付属していません。
材質ハンガー:ABSプラスチック 全長(mm)610 質量(g)540 取付穴寸法(mm)ねじ:115×7(両端に2か所)
1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

1セット(6個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本人ならほぼほどいける!耐荷重150kg! 1.たくさん入るダブル収納!(引き出し+下段トレイ) 2.耐荷重150kgの超丈夫クリーパー PIT CREWロゴステッカー付き
耐荷重(kg)150 寸法(mm)約375×370×425
1台
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)M-2001-C専用のキャスターです。
用途リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)の交換用キャスターとして 付属品六角レンチ(対辺5mm) 適合M-2001 材質PP タイプ自在 キャスター径(Φmm)62.5
1個
299 税込329
当日出荷

低姿勢で行う作業に適してます。 下部がパーツトレーになっているので細かな部品や工具を置くことができます。 キャスター付で座りながらの移動も簡単です。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個付 トラスコ品番755-2297 材質スチール 質量(kg)5.2 全高(mm)400
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

サイズ:1140x420x20mm人気の折り畳み式クリーパーがアップデート。 表面に滑りやすい特殊コーティングシートを張り付ける事で、体を上下に滑らせる際のストレスを大幅軽減。 更にヘッド部分にはLEDポケットライト(KINGTONY推奨)をはめ込むスペースを確保し、作業箇所を照らしながら作業する事が可能になりました。
厚さ(mm)20 質量(g)690 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×420×20
1枚
5,990 税込6,589
当日出荷

Lisle(ライル)クリーパー
エコ商品
6個のキャスターでスムーズに移動できる、軽量・丈夫な樹脂製クリーパーです。肩の部分に逃げがあり、作業時の自由度が高い構造です。
材質樹脂 キャスター数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

1台
15,980 税込17,578
当日出荷

自動車に使用する様々な薬品液体に耐性のある高密度フォームパッド入りビニールヘッドレストを採用しました。 卵形のチューブで作られたフレーム:快適さとより良いホイール形状を実現しました。 突出したフレーム角が無いので、体にフィットします。
用途クリーパー 質量(kg)8.2 タイプ6輪 最高高さ(mm)100 最大負荷能力(kg)150
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷

LEDライト付きで視界良好!スタイリッシュなデザイン、EVAクッション素材で作業中も快適! 。軽量折り畳み式で持ち運びや収納に便利。
用途自動車の整備などに最適 寸法(mm)大きさ(広げた状態):455×1200×32、大きさ(3つ折状態):455×400×96 質量(g)977 電源単3乾電池4個(電池別売)
1枚
8,698 税込9,568
3日以内出荷

エスコ品番EA986EC-10C 材質ウレタン 車輪径(Φmm)50 適合品番EA986EC-10、-10R、-10Y用替キャスター
1個
1,570 税込1,727
当日出荷

アストロプロダクツ配線通し 1500MM
車の電装配線に便利な、全長1500mmの通線ケーブルです。ワンボックスのリヤモニター、バックカメラの取り付け時の通線に使用できます。柔軟性と適度な硬度で折れにくく、長い距離の通線にも使用可能です。ループ状の先端に配線を通し、折り曲げてカバーをスライドするだけで、テープで留める必要もなく配線を固定できます。
トラスコ品番253-7870 材質スチール 全長(mm)1500
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ブレーキのエア抜き作業には欠かせない、フルードの逆流を防ぐ、ワンウェイバルブです。ブレーキキャリパーとフルード受けのタンクに接続した、ホースの間に取り付けて使用します。
付属品ホースバンド×2 適合【適合ホース】内径5mm トラスコ品番253-9479 材質本体:アルミニウム 全長(mm)51
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アストロプロダクツ折畳式 ミニ三角いす
軽量で、コンパクトに折り畳める携帯性のよい、3本脚のチェアです。アウトドアやスポーツ観戦、ガレージでの談笑など、使いたいときにすぐ使え、簡単に収納できます。
トラスコ品番252-6933 材質スチール(フレーム)、UP(座面) 耐荷重(kg)80 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×500 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×400
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アストロプロダクツエアフィンガーサンダー
大きいパッドのサンダーでは作業しにくい、局所の研磨が可能なエア式のサンダーです。指先ほどのパッドを細かく振動(前後)させることで、回転運動では研磨しにくい面や隅を研磨できます。
付属品パッド×1、ヘックスレンチ3mm×1、R1/4エアプラグ×1 トラスコ品番253-7946 全長(mm)155(パッド/エアプラグ含まず) 質量(g)560(パッド/エアプラグ含まず) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 空気消費量(L/min)141.56 使用空気圧力(MPa)0.62 パッドサイズ(mm)50×23 ねじサイズRc1/4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

アストロプロダクツワイヤーリール
ワイヤーリールタイプのキーホルダーです。ワイヤーは伸ばすと戻る自動巻き取り式です。
トラスコ品番254-4297 全長(mm)137
1個
149 税込164
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

燃料の計量に使用できる、耐ガソリン性のカップです。目盛りは10ml刻みなので、細かく量を測ることができます。注ぎやすい口と、持ち運びに便利な取っ手が付いています。
トラスコ品番254-7447 質量(g)110 容量(L)1 最小目盛(mL)10 測定温度(℃)適正:20 本体サイズ(mm)W185×D125×H170 使用可能液体オイル類、ガソリン
1個
489 税込538
当日出荷

アストロプロダクツフレックス プライバー
こじりったり、持ち上げたり、ベルトのテンション調節などに使用できるプライバーです。ヘッド部の角度を調節できるので、作業状況に合わせた使用が可能です。
トラスコ品番253-4777 材質クロムバナジウム 全長(mm)375(ストレート状態) 質量(g)550 角度調節16段階
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

1セット
819 税込901
当日出荷

アストロプロダクツミニエアオイラー
エアツールオイルを、エアの流動により自動的にエアツールへ供給するオイラーです。エアツールに直接取り付けることもできます。
トラスコ品番254-1062 全長(mm)54
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
759 税込835
5日以内出荷