ホールド性の良い樹脂クリーパーです。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
耐荷重(kg)110
材質高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー)
キャスター6個
従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。
長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。
鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。
ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100
幅(mm)440
全長(mm)1015
質量(kg)約7.7
高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置)
キャスター径(Φmm)62.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

サービスクリーパー
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
エスコ品番EA986EC-10
1個
¥33,500
税込¥36,850
当日出荷
肩回りに干渉しないデザインのパイプフレームと高密度クッションを採用し、作業性に優れたサービスクリーパーです。ゴム製の6輪自在キャスターはΦ75を採用し、よりスムーズに、より丈夫になりました。
幅(mm)420
全長(mm)1010
質量(kg)7.5
キャスター数6
こんなお得な商品も!

サービスクリーパー
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
6個のキャスターでスムーズに移動できる、軽量・丈夫な樹脂製クリーパーです。
肩の部分に逃げがあり、作業時の自由度が高い構造です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

サービスクリーパー
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
耐荷重(kg)150
材質高密度ポリエチレン
寸法(mm)1000×470×130(H)
質量(kg)4.2
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
耐荷重(kg)150
適合交換用キャスター品番:88124、交換用クッション一式品番:88126
全長(mm)1030
質量(kg)6.3
タイプ3段階リクライニング
全幅(mm)430
全高(mm)115
キャスター径(Φmm)63
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
トラスコ品番498-1235
材質スチール他
全長(mm)1040
質量(kg)10
全幅(mm)600
全高(mm)120
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
1台で、'寝板と作業イスの2通りの使用が可能です。クリーパー時は車の下回りなど寝ころびながらの作業が最適です。ローラーシートにすることで自由に移動ができ、座りながらの作業が楽に行えます。車の下回りなど寝転びながらの作業、自由に移動ができ楽な姿勢で座りながらの作業に最適です。
用途作業用椅子。
質量(kg)約6.2
耐荷重(kg)約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローラーシート時:420×440×340
1台
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
プラスチック製。体によくフィットするデザイン。軽量タイプの寝板です。耐油性キャスター(ウレタン)。大型キャスタータイプは、ひび割れた床や凹凸面でも楽に移動できます。キャスターは、EA986EC-44(車輪径:100mm)も取替可能です。
質量(kg)5.4
色ブラック
耐荷重(kg)135
サイズ(mm)960×440×102(H)
1台
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
モノタロウのサービスクリーパー(M6803B/M6802-2)専用のキャスターです。
用途モノタロウのサービスクリーパーの交換用キャスターとして
付属品ボルト(×2)、スペーサー(×2)、ナット(×2)、ワッシャー(×2)、専用工具(×1)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
【EA986EC-10・10B・10R・10Y用】ヘッドレスト。
質量(g)45.3
サイズ(mm)260×60
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
エスコ品番EA986EC-12C
適合品番旧EA986EC-11用替キャスター
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
ほとんどの工具箱や壁に取り付けることができ、クリーパーを床から離して保管できます。レール本体のどこにでもハンガーを取り付けることができ、サイズ幅を調整してクリーパーを引っ掛けて保管できます。ハンガーを取り付ける為のねじやボルトは付属していません。
材質ハンガー:ABSプラスチック
全長(mm)610
質量(g)540
取付穴寸法(mm)ねじ:115×7(両端に2か所)
1個
¥7,680
税込¥8,448
翌日出荷
折りたたみ式なので、用途に合わせて自由にサイズを調整できます。
車体の下へ潜り込んで作業する際に大変便利です。
用途低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの作業に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)M-2001-C専用のキャスターです。
用途リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)の交換用キャスターとして
付属品六角レンチ(対辺5mm)
適合M-2001
材質PP
タイプ自在
キャスター径(Φmm)62.5
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
車の電装配線に便利な、全長1500mmの通線ケーブルです。ワンボックスのリヤモニター、バックカメラの取り付け時の通線に使用できます。柔軟性と適度な硬度で折れにくく、長い距離の通線にも使用可能です。ループ状の先端に配線を通し、折り曲げてカバーをスライドするだけで、テープで留める必要もなく配線を固定できます。
トラスコ品番253-7870
材質スチール
全長(mm)1500
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
トラスコ品番395-7802
適合本体AYSC-20F
車輪径(Φmm)75
質量(g)約350
車輪幅(mm)32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軽量で、コンパクトに折り畳める携帯性のよい、3本脚のチェアです。アウトドアやスポーツ観戦、ガレージでの談笑など、使いたいときにすぐ使え、簡単に収納できます。
トラスコ品番252-6933
材質スチール(フレーム)、UP(座面)
耐荷重(kg)80
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×500
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×400
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
2 "ウレタンホイールは腐食に強い金属圧縮リングはホイールステムを溝内に保持しますが、圧力がかかってもフリーになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
エスコ品番EA986EC-10C
材質ウレタン
車輪径(Φmm)50
適合品番EA986EC-10、-10R、-10Y用替キャスター
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
大きいパッドのサンダーでは作業しにくい、局所の研磨が可能なエア式のサンダーです。指先ほどのパッドを細かく振動(前後)させることで、回転運動では研磨しにくい面や隅を研磨できます。
付属品パッド×1、ヘックスレンチ3mm×1、R1/4エアプラグ×1
トラスコ品番253-7946
全長(mm)155(パッド/エアプラグ含まず)
質量(g)560(パッド/エアプラグ含まず)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
空気消費量(L/min)141.56
使用空気圧力(MPa)0.62
パッドサイズ(mm)50×23
ねじサイズRc1/4
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
アタッチメントの先端は0.7mmと細くなっているので、配線コネクターなどの狭い隙間に差し込むことができます。
用途テストリード用アタッチメント
トラスコ品番254-1039
全長(mm)200
径(Φmm)ニードル:0.7
許容電流(A)5
先端径(Φmm)適合テストリード:2
許容電圧(V)300
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
日本人ならほぼほどいける!耐荷重150kg!
1.たくさん入るダブル収納!(引き出し+下段トレイ)
2.耐荷重150kgの超丈夫クリーパー
PIT CREWロゴステッカー付き
耐荷重(kg)150
寸法(mm)約375×370×425
こじりったり、持ち上げたり、ベルトのテンション調節などに使用できるプライバーです。ヘッド部の角度を調節できるので、作業状況に合わせた使用が可能です。
トラスコ品番253-4777
材質クロムバナジウム
全長(mm)375(ストレート状態)
質量(g)550
角度調節16段階
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
自動車に使用する様々な薬品液体に耐性のある高密度フォームパッド入りビニールヘッドレストを採用しました。
卵形のチューブで作られたフレーム:快適さとより良いホイール形状を実現しました。
突出したフレーム角が無いので、体にフィットします。
用途クリーパー
質量(kg)8.2
タイプ6輪
最高高さ(mm)100
最大負荷能力(kg)150
1個
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
1セット
¥819
税込¥901
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ