乾燥後は非常に硬くなり、表面の色はあせることなく鮮やかさを保ちます。ゆっくり乾燥しますので、あつかいやすいねん土です。
比重1.9g/m3
内容ねんど・芯材
科目図工
天然石の粉末を主成分としたきめが細かい粘土。
複雑な作業に適した手芸用造形紙粘土。
滑らかな手触り。 重量:標準500g STマーク合格品
材質シラスバルーン、タルク、合成粘結剤、パルプ繊維粉、保存剤、保湿剤、保白剤、水
質量(g)500(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×25×95
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
欠品中
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30
内容ねんど・芯材
比重1.7g/m3
科目図工
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
液体タイプの鉄粉除去剤でボディーにもホイールにも使用が可能です。
主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。
この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。
そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。
用途液体鉄粉除去剤
容量(L)5
区分ボディー用
使用方法1.事前に使用箇所に水を掛け、表面に付着した汚れを洗い流いしておいてください。2.使用箇所にまんべんなく、直接本製品を吹き付け3分ほど放置してください。3.白っぽい液剤が紫色に変化したら鉄粉に反応した証拠です。4.軽く水を含ませたスポンジで洗車をする様に擦って、鉄粉を洗い流してください。5.使用箇所に水を掛けて泡を流してください。その後、手で触ってみて未だ鉄粉が付着していれば、上記作業を繰り返してください。
危険物の類別非危険物
1個
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
キャッチコピー:絵の具を練り込むと鮮やかで自然な色味の仕上がりになる樹脂風粘土!。商品説明:不透明
セット内容本体×1
材質でんぷん他
寸法(mm)約100×10×130
1個(100g)
¥291
税込¥320
3日以内出荷
材質石粉(2種類)、石けん、油脂
寸法(mm)165×90×35
質量(kg)1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
色緑
本体サイズ(mm)150×25×65
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
素焼きするだけで赤褐色のきれいなハニワ調に焼ける素焼専用ねん土です。
内容ねんど・芯材
科目図工
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
ラピッド・ディテイラーは、二つの機能を併せ持ったツヤ出し剤です。
一つは、塗装面にスプレーで塗布して伸ばすことにより、ワックス処理されたボディー表面の汚れを取り除いて保護被膜を形成することです。
もう一つは、完全な塗装面の前処理のためにクレイ・バー(粘土)を使用する際の、キズ防止のための潤滑剤として使用することです。
塗装面の汚れを、「ボディワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいに洗い流します。
ボディーが冷えているのを確認し、本製品をスプレーします。
「ハイテック・フィニッシング・クロス」を使用して拭き上げ、この工程を繰り返します。
本製品を使用することで、粘土で作ってしまった細かいキズを再度ポリッシュする、という二度手間を防ぐことができます。
用途ツヤ出し/クレイ・バー(粘土)用スプレー
容量(mL)500
区分ボディー用
危険物の類別非危険物
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
芯材との接着性が良く、また乾燥後ひび割れしにくいねん土です。ウルトラホワイトは着色が可能。グリーンとブラウンは乾燥後表面に水を付けて磨くと、深みのあるツヤがでます。
内容ねんど・芯材
比重1.5g/m3
科目図工
こんなお得な商品も!

鉄粉取り粘土
モノタロウ
¥699
税込¥769
塗装面の汚染物質・水垢等を簡単に除去
用途鉄粉などが降りかかり、表面がザラザラしている車。足廻り、バンパーなどにピッチタールが付着した車。ガラス面に付着する汚れや油膜。鳥の糞、虫、火山灰等の除去に
成分ポリオレフィン、セラミックパウダー他
危険物の類別非危険物
SKRK200-CLAY薄くしてもおれないすぐれた透明感のある粘土です。
その特性を活かして、従来にない質感・意匠の作品作りや幅広い用途にお使いいただけます。
厚くするほど透明感は減ります。
1個(200g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
キャッチコピー:ユニークなねんど作品のマグネットが作れます。商品説明:デザートクレイでマグネットが作れます。
セット内容デザートクレイ(約30g)×2、ネオジム磁石×2、工作用接着剤×1
材質ねんど:(樹脂中空体、石粉)、磁石:(ニッケルメッキ・ネオジム磁石)
寸法(mm)本体1セット:約110×20×80、ネオジム磁石:Φ10×4
1個
¥473
税込¥520
5日以内出荷
キャッチコピー:粘土で始めるフラワーアレンジメント。商品説明:粘土で始めるフラワーアレンジメント
セット内容地巻ワイヤーグリーン袋入#20×25本、アイボリークレイ 100g×2、葉脈押し型5種セット×1、ファンシークレイ専用シート A4×1、ねんど延べ棒ミニ×1、造形棒 基本4本セット×1、工作ボンド 10g×1、つまようじ×1本、フラワーテープ12.5mm(ライトグリーン)×1
材質アイボリークレイ:でんぷん
寸法(mm)地巻ワイヤー(グリーン):360、葉脈押し型5種セット:150×6、120×50、100×65、75×45、75×50、ファンシークレイ専用シート A4:297×210、ねんど延べ棒ミニ:Φ8×225、造形棒 基本4本セット:156~163
寸法フラワーテープ(ライトグリーン):12.5mm×27m
1個
¥3,546
税込¥3,901
5日以内出荷
ファンシークレイをはさみ、のべ棒でうすくのばします。
材質塩ビシート
寸法(mm)460×325
内容ねんど・芯材
科目図工
1個
¥110
税込¥121
3日以内出荷
キャッチコピー:オリジナルのキーホルダーや携帯のストラップが作れます。商品説明:デザートクレイでキーホルダーや携帯のストラップが作れます。
セット内容デザートクレイ(約30g)×2、ストラップ松葉×1、ボールチェーン×1、ヒートン×2、工作用接着剤×1
材質ねんど:(樹脂中空体、石粉)
寸法(mm)本体:約110×20×80、ボールチェーン:Φ1.5×140
1個
¥446
税込¥491
5日以内出荷
キャッチコピー:強力マグネット付。耐荷重1kg。商品説明:デザートクレイでマグネットフックが作れます。
セット内容デザートクレイ(約30g)×2、マグネットフック×1、工作用接着剤×1
材質ねんど:(樹脂中空体、石粉)、マグネットフック:(ABS、鉄メッキ)
寸法(mm)本体1セット:約110×20×80、マグネットフック:Φ45
1個
¥500
税込¥550
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

鉄粉取り粘土
モノタロウ
¥699
税込¥769
ラス系コーティング被膜に刺さった鉄粉や異物を優しく除去するねんど状クリーナー。
ザラつきを除去し、『スムースエッグ リキッド』と併せて使うことで、さらにボディはすべすべに。
成分合成樹脂、充填材
タイプ全塗装色対応
形式固形
危険物の類別非危険物
1箱(50g×2個)
¥649
税込¥714
当日出荷
柔らかい粘土状の高絶縁・熱伝導部材です。変形自由度が高く、立体・曲面・複雑空間を埋めることが出来、。常温で流れず、高温でもポンプアウトしません。低粘着のため、リワーク性にも優れております。
用途モーター巻線のすき間、基盤凹凸面とヒートシンク間の空隙、その他放熱必要箇所
危険物の類別非危険物
関連資料(0.76MB)
1袋(500g)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
キャッチコピー:ねんどでかわいいクッキーサンドのキーホルダーがつくれる!。商品説明:粘土でかわいいクッキーサンドのキーホルダーがつくれるキットです。粘土にスタンプを押すだけなので、誰でも簡単にクッキーサンドがつくれます。粒感のあるねんどで、リアルなクッキーの質感を再現できます。シーリングスタンプのように、手紙やプレゼントの飾りとしても使えます。ボールチェーンがついているので、チャームもつくれます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分(別途乾燥時間がかかります)。別途用意するもの:絵の具・つまようじ・クリアファイルまたは下じきなど。
セット内容つぶつぶねんど(デザートクレイ)×1、絵の具(金)×1、スタンプ×1、ボールチェーン×2、ヒートン×2、綿棒×1、木工用接着剤×1、保存袋×1
材質つぶつぶねんど(デザートクレイ):樹脂系中空体・石粉、絵の具:顔料、スタンプ:亜鉛合金、ボールチェーン:真鍮、ヒートン:鉄・真鍮、綿棒:綿・紙、木工用接着剤:EVA・PVA・水、保存袋:PP
寸法(mm)完成サイズ:約Φ25
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
¥564
税込¥620
5日以内出荷
キャッチコピー:きめ細やかで透明感がありリアルな作品がつくれる。商品説明:乾くと半透明になるねんど”セレネ”で和菓子・洋菓子・野菜のねんど作品が作れます。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容植物性樹脂ねんど ラフィーネ(小分けタイプ)×2、精巧はさみ×1、ねんど延べ棒(ミニ)×1、工作ボンド(10g)×1、クレイ専用シート(A4)×1、造形棒(基本4本セット)×1
材質澱粉、酢酸ビニルエマルジョン、水、糊剤
寸法(mm)215×340×30
1個
¥1,182
税込¥1,300
3日以内出荷
原料は天然の粘土鉱物由来!金属腐食防止に必要な、40%RH以下の低湿度域の吸湿に高い効果を発揮する、防湿包装用の強力乾燥材!
「CLAY DRY」は、天然粘土鉱物のモンモリロナイトを原料としている環境に優しい乾燥材です。
FDA(アメリカ食品医薬局)が安全と認めた原料を使用しています。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等
材質天然粘土(モンモリロナイト)、不織布
吸湿量(mL)0.37
RoHS指令(10物質対応)対応
吸湿度27℃
原料のクレイは天然粘土(モンモリロナイト)を加工したもので、環境負荷物質は含まれておらず、環境に優しい乾燥剤です。
RoHS指令に適合しています。
化学組織は米国連邦規則に定められているFDA(一般に安全と認められる物質)に適合しており、万一誤って食べても人体に与える危険性はありません。
吸湿率は、JIS規格(JIS-Z-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に金属の腐蝕防止に必要な40%RH以下の低湿度域の吸湿に優れています。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
仕様含水率:2.5%以下
材質主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、袋:ポリエステル不織布(袋)
材質/仕上主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、不織布
RoHS指令(10物質対応)対応
吸湿度(%)11.4
吸湿度27.0℃
形状の移し取りが簡単にできます。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
焼きたてチョコレートな風合いと色が楽しい樹脂粘土
チョコレートケーキや焼き菓子などの質感をリアルに再現できる粒入りのフェイクスイーツ用樹脂粘土です。
セット内容本体のみ
材質樹脂中空体、石粉
寸法(mm)140×210×35
1個
¥600
税込¥660
3日以内出荷
キャッチコピー:よくのびるのにダレない!マシュマロみたいな超軽量樹脂粘土。商品説明:丸めてしっとりマシュマロもサクサク軽~い焼き菓子もふんわりメレンゲやなめらかなクリームもつくれちゃうマシュマロみたいな超軽量樹脂粘土!マシュマロップの6つの特長・ねじって!のばして!ひっぱって!コシがあるからダレない!・樹脂粘土同士がピタッとつっつく!・真っ白だから混ぜ込んだ色がキレイ!・もちもちで縮みが少ない!・水を混ぜたらクリームみたいに絞れちゃう!・使いかけの保存も安心 ユニークーなチャック付き片面アルミパック入り。注意:作品の乾燥は、自然乾燥をおすすめします。 乾燥時間は約1週間です。温度や環境によって多少異なります。乾燥すると若干収縮します。
仕様(1個梱包形態)チャック付きアルミ蒸着袋
セット内容本体のみ
材質樹脂系中空体、合成糊剤、防腐剤、繊維、水
寸法(mm)約140×210×25
1個
¥300
税込¥330
10日以内出荷
キャッチコピー:樹脂風粘土をはさみ、のべ棒でうすくのばします。商品説明:樹脂風粘土をはさみ、のべ棒でうすくのばします。
セット内容本体×1
材質塩化ビニール
寸法(mm)297×210
1枚
¥82
税込¥90
3日以内出荷
簡単・手軽にフェイクスイーツ!バニラアイスや焼き菓子などの質感をリアルに再現できる粒(バニラミル)入り。ざっくり&つぶつぶ質感が楽しいバニラミルク色の軽量樹脂粘土。特長:バニラミルクや焼き菓子風の色味付き!バニラミルc入り!手でまとめると凹凸のある表面が楽しめ、型に入れるとツルッと仕上がります。魅力的な”食べかけ”の表現ができる!カットするだけでざっくりと美味しそうな断面が作れます。手や型につきにくく、形がしっかり保てる!
包装形態ヘッダー付アルミ蒸着チャック袋
材質樹脂中空体、石粉
セット内容ねんど、説明書
寸法(cm)21×14×13.3
1個(100g)
¥600
税込¥660
3日以内出荷
「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。
この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.34g
1個(200g)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
モロッコで古くから石鹸のように使われてきたクレイ(粘土)、ガスール。
ナイアードのガスールは、原石を地下水で溶かし、ろ過して、太陽と風で乾かしたシンプルなもの。
粘土の吸着力が肌の汚れを取り除き、ミネラルが顔や髪、身体をしっとりとなめらかに洗い上げ、整えます。
水に溶いて洗顔やパック、化粧水、入浴剤代わりにも使えます。
洗顔タイプ固形
モロッコで古くから石鹸のように使われてきたクレイ(粘土)、ガスール。
ナイアードのガスールは、原石を地下水で溶かし、ろ過して、太陽と風で乾かしたシンプルなもの。
粘土の吸着力が肌の汚れを取り除き、ミネラルが顔や髪、身体をしっとりとなめらかに洗い上げ、整えます。
ガスール本来のふっくら柔らかな使い心地の「ガスール固形」、なめらかな使い心地の「ガスール粉末」の2タイプがあります。
洗顔、パック、洗髪、全身の洗浄に。
手づくり化粧品の基材としても楽しめます。
汚れや古い角質による肌のくすみが気になる方に。
洗顔タイプ粉末
やわらかく手につきにくいので作業がしやすい。乾燥後の収縮も少ない!
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質微小中空樹脂、無機粉、繊維、合成糊材、保存料、防カビ剤、水
色白
質量(g)200(480mL)
種類ねんど
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×180×25
アクリル、金属板、銀粘土などの素材の表面を削ることで彫刻を施せるツールです。デブリトレイと併せてご使用ください。
対応商品CURIO2
先端サイズ(mm)2.5
ツールホルダー2(電動)
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
ツヤ出し/クレイ・バー(粘土)用スプレー。
二つの機能があり、ひとつは、塗装面にスプレーで塗布し塗り伸ばすことによって、すでにワックス処理されたボディの表面の汚れを取り除き、保護被膜を形成すること。
もうひとつは、完全な塗装面の前処理のためにクレイ・バー(粘土)を使用する際の傷防止の為の潤滑剤として使用です。
本製品を使用することによって、粘土で作ってしまった細かいキズを再度ポリッシュするという二度手間を防ぐことができます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。
カーシャンプーで表面の汚れを取り除いた後、手作業の他、150Φの面ファスナータイプのダブルアクションポリシャーに取り付けることで、素早く鉄粉取り作業が可能です。
用途洗車時の鉄粉除去に
材質特殊加工クレイ+ウレタン+面ファスナー(ナイロン)
寸法(Φmm)150
推奨回転数(min-1[r.p.m])600以下
適合ダブルアクションポリシャー(オービット幅8mmまで)
使用方法カーシャンプーなどの潤滑剤と同時に使用。ポリシャー使用の場合、力を入れず自重で使用。
危険物の類別非危険物
対応ボディー色濃色・淡彩色兼用
取扱説明書(0.9MB)
関連キーワード
1
2
次へ