小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
材質SS400・鉄・ユニクロメッキ
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス
種類スナップピン
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
公差D(mm)0-0.05
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適
リモコンで、自由自在に角度調整!!
用途レジャーボート、特殊車両、大型クレーン、工場、監視塔、レジャー施設等
材質ASA、ポリカーボネオイト
付属品リモコン、コントローラー、コントローラー用ソケット、延長ケーブル、シガープラグ、Yピンコード
質量(kg)2.3
タイプ屋外型
消費電力(W)54
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×230×260
光源H.I.D キセノン球 35W
角度調整範囲左右回転角度:440、上下:120
照度(Lx)(1m)220000
寿命3000時間
使用環境温度(℃)-10~50
光度(cd)289000
防水仕様IP66
バルブH.I.D キセノン球
照射距離(m)約500
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 200A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)銅(46mm2)
木の素材を活かしたピンクッション。針の収納に便利な用品。木の素材を活かしたピンクッション。
材質布地:綿100%、中わた:ポリエステル100%(シリコン含浸)、台:天然木
色ピンク
高さ(mm)40
直径(mm)70
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
全面に散りばめられた花柄が華やかなギフトボックスです。高さがありギフトを大きく見せることができます。セットのリボンを両面シールで貼るだけで誰でも簡単にギフトラッピングが作れます。
材質紙
仕様サテンリボン・両面シール付
重量値を手元表示器で確認可能!
無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。防水タイプもございます。
セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース
電源リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時)
ひょう量1000kg
表示部(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」
目量0.5kg
防塵防水性能-
木のぬくもりを感じる天然木のダイニングベンチ
色んな場面で使用できる今人気のベンチシート!
あたたかいデザインがお部屋を明るく演出します!
ベンチ単品でのご提供です!
カラーは定番で優しい色合いのナチュラル!
お部屋を選ばない!いつでも快適!
アジャスター付き
質量(kg)8
仕上天然パイン材仕上げ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96×32×43
塗装自然オイル塗装
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
重量値を手元表示器で確認可能!
無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。
セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース
電源リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時)
ひょう量3000kg
表示部(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」
目量1kg
防塵防水性能-
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質ステンレス
質量(g)31
タキゲンコード24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷
袋の口を閉じて下に向けるとブーケのように見えるOPP袋です。 ワイヤータイとタグがセットなので、悩まず簡単にギフトラッピングが完成します。
仕様両面異デザイン、タグ(W65×H20mm)・ワイヤータイ付
材質OPP[透明]
厚さ(mm)0.04
入数(枚)50
重量値を手元表示器で確認可能!
無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。防水タイプもございます。
セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース
電源リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時)
ひょう量5000kg
表示部(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」
目量2kg
防塵防水性能-
荷を吊り上げたまま移動が可能です。左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時)。手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。ロックピンでアームが900mm・1100mmの2段階調節可能です。
トラスコ品番627-2056
全長(mm)1275
全幅(mm)455
揚程(m)1.77・2.22
定格荷重(t)0.1・0.12
全高(mm)2570
アーム長さ(m)最大1.1
1台
¥259,800
税込¥285,780
30日以内出荷
手作り感の温かみのあるテーブル。あたたかいデザインがお部屋を明るく演出します!テーブル単品でのご提供です!。テーブルのサイドには引き出しがついています。A4サイズが入る大きさ。置くだけでも絵になる北欧スタイル。厳選された北欧産の天然パイン材を使用。カラーは定番で優しい色合いのナチュラル!
カントリーダイニングテーブル
仕様完成品
材質天然パイン材仕上げ、自然オイル塗装 ※引き出し取手鋳物付き
幅(mm)1200
高さ(mm)700
奥行(mm)750
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約120×75×70
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
ひょう量3000kgの防水タイプ吊り秤です。
仕様【防水型クレーンスケール本体部/操作スイッチ】「電源」「零調」「風袋引き」「ホールド機能」、【手元表示部/操作スイッチ】電源/ゼロ調/風袋引き/プリンタ印字、【バッテリー充電器】充電式リチウムイオン電池用
セット内容本体(シャックル/ロックピン付)、クレーンスケール置き台、充電器(ACケーブル/充電器/電源コード付)、バッテリー、手元表示器、単3電池4本、収納ケース、取扱説明書
型式【手元表示部】 ATH-L01
質量(kg)【防水型クレーンスケール本体部】約22、【手元表示部】約0.4
備考防水型クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。風袋引き、ゼロ調も指示可能です。※手元表示部は防水・防塵仕様ではありません。
寸法H(mm)75
ひょう量(kg)3000
電源【防水型クレーンスケール本体部】一般用リチウムイオン充電池・大容量リチウムイオン充電池、【手元表示部】アルカリ単3乾電池×4個
寸法A(mm)495
寸法D(mm)330
寸法E(mm)32
寸法B(mm)567
表示部LCD/5桁/文字高さ25mm
目量(kg)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【手元表示部】136×37×95
保護等級IP655 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない)
連続使用時間(時間)【一般用リチウムイオン充電池】約50以上(バックライトOFF時)、【大容量リチウムイオン充電池】約100以上(バックライトOFF時)
寸法I(mm)210
寸法G(mm)300
使用温湿度範囲-10~40℃/45~85%RH(結露しないこと)
寸法C(Φmm)30
寸法F(Φmm)56
保管温度範囲(℃)-5~40
使用時間(時間)【手元表示部】約100以上
BluetoothVer.2.0+EDR準拠
状態表示センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量
サービス分類レンタル
ひょう量5000kgの防水タイプ吊り秤です。
仕様【防水型クレーンスケール本体部/操作スイッチ】「電源」「零調」「風袋引き」「ホールド機能」、【手元表示部/操作スイッチ】電源/ゼロ調/風袋引き/プリンタ印字、【バッテリー充電器】充電式リチウムイオン電池用
セット内容本体(シャックル/ロックピン付)、クレーンスケール置き台、充電器(ACケーブル/充電器/電源コード付)、バッテリー、手元表示器、単3電池4本、収納ケース、取扱説明書
型式【手元表示部】 ATH-L01
質量(kg)【防水型クレーンスケール本体部】約50、【手元表示部】約0.4
備考防水型クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。風袋引き、ゼロ調も指示可能です。※手元表示部は防水・防塵仕様ではありません。
寸法H(mm)110
ひょう量(kg)5000
電源【防水型クレーンスケール本体部】一般用リチウムイオン充電池・大容量リチウムイオン充電池、【手元表示部】アルカリ単3乾電池×4個
寸法A(mm)600
寸法D(mm)390
寸法E(mm)46
寸法B(mm)715
表示部LCD/5桁/文字高さ25mm
目量(kg)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【手元表示部】136×37×95
保護等級IP655 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない)
連続使用時間(時間)【一般用リチウムイオン充電池】約50以上(バックライトOFF時)、【大容量リチウムイオン充電池】約100以上(バックライトOFF時)
寸法I(mm)210
寸法G(mm)300
使用温湿度範囲-10~40℃/45~85%RH(結露しないこと)
寸法C(Φmm)44
寸法F(Φmm)83
保管温度範囲(℃)-5~40
使用時間(時間)【手元表示部】約100以上
BluetoothVer.2.0+EDR準拠
状態表示センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量
サービス分類レンタル
ひょう量1000kgの防水タイプ吊り秤です。
仕様【防水型クレーンスケール本体部/操作スイッチ】「電源」「零調」「風袋引き」「ホールド機能」、【手元表示部/操作スイッチ】電源/ゼロ調/風袋引き/プリンタ印字、【バッテリー充電器】充電式リチウムイオン電池用
セット内容本体(シャックル/ロックピン付)、クレーンスケール置き台、充電器(ACケーブル/充電器/電源コード付)、バッテリー、手元表示器、単3電池4本、収納ケース、取扱説明書
型式【手元表示部】 ATH-L01
質量(kg)【防水型クレーンスケール本体部】約17、【手元表示部】約0.4
備考防水型クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。風袋引き、ゼロ調も指示可能です。※手元表示部は防水・防塵仕様ではありません。
寸法H(mm)58
ひょう量(kg)1000
電源【防水型クレーンスケール本体部】一般用リチウムイオン充電池・大容量リチウムイオン充電池、【手元表示部】アルカリ単3乾電池×4個
寸法A(mm)423
寸法D(mm)330
寸法E(mm)26
寸法B(mm)476
表示部LCD/5桁/文字高さ25mm
目量(kg)0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【手元表示部】136×37×95
保護等級IP655 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない)
連続使用時間(時間)【一般用リチウムイオン充電池】約50以上(バックライトOFF時)、【大容量リチウムイオン充電池】約100以上(バックライトOFF時)
寸法I(mm)210
寸法G(mm)300
使用温湿度範囲-10~40℃/45~85%RH(結露しないこと)
寸法C(Φmm)23
寸法F(Φmm)45
保管温度範囲(℃)-5~40
使用時間(時間)【手元表示部】約100以上
BluetoothVer.2.0+EDR準拠
状態表示センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量
サービス分類レンタル
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
材質ステンレス
硬度HRC(ボール)55~
材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
インパクトレンチ(1/2”)用面倒なソケットの交換作業を軽減!
外壁工事用の鉄骨クランプ取り付け、取り外しに!
1回の装着で2サイズ使えます。Oリングピン付き。
用途高層建築用鉄骨、エレベーター、クレーンなどの建設工事に
差込角(mm)12.7
適合サイズ(mm)ソケット32×36
KATOのラフタークレーンのホイールナット41に合わせた専用設計です。ホイールに接触せず楽に作業ができます。
用途ラフタークレーン用インパクトソケットです。
寸法S(mm)41
質量(g)1045
全長L(mm)150
ピン形式8-P1
寸法D1(mm)59
寸法D2(mm)48
寸法l(mm)15
Oリング8-O1
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ステンレススチール製 D シャックル メーカーは、ボウシャックルよりも狭いメーカー独自ブランドの RS Pro ステンレススチール D シャックルを採用しています。ほとんどの場合、ねじ式ピン又はピンクローズを備えています。その存在の目的は、ループが非常に小さい理由を説明するインライン負荷に対応することです。 この D シャックルの材質はステンレススチール製で、耐候性に優れています。直径 10 mm のこの D シャックル(チェーンシャックル)は、約 0.25 トンの耐性を備え、軽 . 中程度の負荷を保護するための最適なソリューションです。 注: ワイヤを引っ張ったり、積み荷を固定したりするなど、多様な用途に適しています。吊り荷用途には適していません。 特長と利点 .ステンレス鋼製シャックルとスクリューピン . D シャックルには 3 年間の保証が付いています .ピン径: 10 mm .ジョー幅 20 mm .このチェーンシャックルは天候にもよく対応します .軽 . 中程度の負荷や設備の固定に最適 .ワイヤを引っ張ったり、積み荷を固定したりする用途に適しています 用途 .シャックルはスリングとロープと組み合わせて使用します .ワイヤロープスリング .大型船舶に搭載された産業用クレーンの搬入 .一般的に、登山、登山などのパーソナル安全装置で使用されます 登山ハーネス .車両の回収 よくある質問 シャックルと取引する際に広く認められている実践規範は何ですか. 常に定期点検を実施してください 製造元またはディストリビュータの仕様に注意してください フックまたはスリングストラップには、正しいサイズのシャックルを使用してください 複数のスリング脚をシャックル本体に接続し、ピン自体には絶対に接続しないでください 必要な安全基準を満たしていない場合や、過度の摩耗の兆候が見られる場合は、シャックルを使用して持ち上げないでください RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピンシャックル径 = 10mmジョー幅 = 20mmピン径 = 10mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
職務や役職などの識別に。
仕様面ファスナー、腕通しひも付き
材質ポリエステル、天然ゴム
色黄
質量(g)28
縦(mm)80
横(mm)420
表示内容玉掛責任者
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
職務や役職などの識別に。
用途天然ゴムを使用しておりますので、ラテックスアレルギーがある方はご注意ください。
仕様ピンレス伸縮タイプ、洗濯可(色落ちする場合があります)
材質ポリエステル、天然ゴム
幅(mm)95
寸法(mm)腕回り:350
質量(g)20
表示内容玉掛責任者
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類スナップピン
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様七宝焼、裏ピン付
材質銅
質量(g)4
取付方式安全ピン
寸法(Φmm)20
関連キーワード
1
2
次へ